カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
  • オフィス家具(3)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • タカチ電機工業(7)
  • GIKEN(川口技研)(1)
  • KTM(98)
  • Seeed Studio(8)
  • イマオコーポレーション(7)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • ノーブランド(3)
  • LION (ライオン事務器)(2)
  • 安川電機(2)
  • GIVI(ジビ)(2)
  • サカエ(1)
  • シグマ光機(1)
  • ビット・トレード・ワン(1)
  • RS PRO(1)
  • WIZ'A(1)
  • 紀寺商事(1)
  • AFF WARE(1)
  • 色ブラック(2)
ブラック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spcm」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
19インチラックレール/1U/奥行調整可能(61cm - 91cm)/4ポスト汎用ラックマウントレール/HPE ProLiant & Dell PowerEdge互換 StarTech.com19インチラックレール/1U/奥行調整可能(61cm - 91cm)/4ポスト汎用ラックマウントレール/HPE ProLiant & Dell PowerEdge互換StarTech.com
9,998税込10,998
1個
当日出荷
汎用レール:EIA/ECA-310準拠の4ポストラック各種で使用できる汎用タイプ。サーバー、UPSなど19インチ型機器に対応。レール紛失時の交換品として最適(HPE ProLiant/Dell PowerEdge/Lenovo ThinkSystem/APC UPS互換)簡単取付:ラックマウント用金具を同梱、手軽に導入できるキット製品。装置をしっかりと支える1Uサーバーラックレール(奥行調整幅61cm - 91cm)高耐久性:強度を備えたSPCC冷延鋼板製、耐荷重90kgの頑丈なラックマウントレール(マットブラック)。19インチ型機器各種に対応仕様:標準19インチEIA/ECA-310準拠設計 | 奥行調整幅 61cm - 91cm | 耐荷重 90kg | 8 x M6 ケージナット & ネジ付属StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年メーカー保証と無料テクニカルサポートを提供
2U サーバーラック棚板/19インチ型対応 カンチレバーラック/高耐久性スチールシェルフ/耐荷重20kg/奥行41cm StarTech.com2U サーバーラック棚板/19インチ型対応 カンチレバーラック/高耐久性スチールシェルフ/耐荷重20kg/奥行41cmStarTech.com
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
ユニバーサルフィット:19インチ型サーバーラック各種に対応する2U棚板。APC、Dell、レノボ、HPEなど主要ブランドのデータ、IT、ネットワーク関連機器を収容(奥行46cm)頑丈設計:業務用SPCC冷延スチール構造のフロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重56kg)優れた構造設計:前面と背面に下向きのリップを設け構造を強化。高さ方向のスペースを最小限に抑え、縦方向の棚スペースを確保。下向きリップ構造は、棚の上に機器を置いたり、取り出したりする際に邪魔にならず便利さまざまな用途:19インチ型キャビネット/装置ラック各種で使える奥行46cm固定式ラックマウント棚板。基幹ハードウエア用の収納スペースとして、またはツール類やオーディオ/ビデオ用アクセサリの収納に活用StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途すべての19インチ型サーバラックおよびキャビネットに対応極めて重要なハードウェアのためのストレージスペースを提供ブラック耐荷重(kg)20
1U 奥行き7インチ ユニバーサル固定式ラックマウント型棚板/収納棚 耐荷重15kg StarTech.com1U 奥行き7インチ ユニバーサル固定式ラックマウント型棚板/収納棚 耐荷重15kgStarTech.com
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ユニバーサルフィット:19インチ型サーバーラック各種に対応する1U棚板。APC、Dell、レノボ、HPEなど主要ブランドのデータ、IT、ネットワーク関連機器を収容(奥行18cm)頑丈設計:業務用SPCC冷延スチール構造フロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重15kg)考え抜かれたデザイン: 製品フロント部分に下向きリップを装備し、棚の構造を強化。リップの高さは最小限に抑えられているため、棚下への機器の出し入れや取り外しがスムーズさまざまな用途:19インチ型キャビネット/装置ラック各種で使える奥行18cm固定式ラックマウント棚板。基幹ハードウエア用の収納スペースとして、またはツール類やオーディオ/ビデオ用アクセサリの収納に活用StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途奥行きが浅いネットワークスイッチ/機器ラック用にストレージ棚を追加極めて重要なハードウェアと非ラックマウント機器にストレージスペースを提供すべての19インチ型サーバラックおよびキャビネットに対応ブラック耐荷重(kg)15
1U サーバーラック棚板/19インチ装置ラック&キャビネット用カンチレバートレイ/高耐久性スチール/耐荷重20kg/奥行40cm ブラック StarTech.com1U サーバーラック棚板/19インチ装置ラック&キャビネット用カンチレバートレイ/高耐久性スチール/耐荷重20kg/奥行40cm ブラックStarTech.com
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ユニバーサルフィット:19インチ型サーバーラック各種に対応する1U棚板。APC、Dell、レノボ、HPEなど主要ブランドのデータ、IT、ネットワーク関連機器を収容(奥行40cm)頑丈設計:業務用SPCC冷延スチール構造フロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重20kg)優れた構造設計:棚の前端部と後端部にL字型に折り曲げたリップを設け構造を強化。棚の垂直方向のスペースを確保するためにリップの高さは最小限に抑えられ、棚上の機器出し入れもスムーズさまざまな用途:19インチ型キャビネット/装置ラック各種で使える奥行40cm固定式ラックマウント棚板。基幹ハードウエア用の収納スペースとして、またはツール類やオーディオ/ビデオ用アクセサリの収納に活用StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
3ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 3x DsiplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応 StarTech.com3ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 3x DsiplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応StarTech.com
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
Windowsでマルチモニターに対応:Windows PCのMini DisplayPortポート1口に拡張モードまたは複製モードで最大3台のDisplayPortディスプレイに接続できるマルチモニタアダプター。macOSには非対応ディスプレイ解像度:3台のモニターで最大2x 4K30Hz + 1x 1080p 60Hzの解像度。または、最大3440x1440 60Hzのウルトラワイドディスプレイを3台に対応するトリプルモニター対応mDP - DP MSTハブ対応機種:3ポートMini DPからDisplayPort MSTビデオスプリッターは、ノートパソコンまたはデスクトップのグラフィックスカードで動作。HP、Dell、LenovoのDP 1.2/HBR2/MST以降とAMD、Nvidia、Intelビデオカード対応のホストシステムが必要作業効率アップ:画面を増やして効率の良い作業環境を構成。オフィスや家庭で便利に使える小型MSTハブ。MSTテクノロジーは、GPU/ビデオカードの機能を使用して、非圧縮ビデオを伝送するため、必要最小限のシステムリソースで動作します。簡単導入:MSTテクノロジーで3台のDPディスプレイをネイティブ対応、非圧縮ビデオを表示するトリプルモニターアダプター。Windows対応端末でドライバー不要の簡単セットアップ優れた利便性:MST(マルチストリームトランスポート)ハブには、10cm一体型ビデオ(Mini DisplayPort)用のケーブル内蔵。AC電源アダプター付属。LPCMデジタルオーディオ対応GPU仕様:ご使用中のGPUで対応可能なディスプレイ数をご確認ください。Intel HDグラフィックスなど、一部のGPUチップでは、最大で3画面までが可能となり、モニタ3台を接続するとノートパソコンの搭載画面が使えなくなる場合があります
仕様【ワイド画面サポート】あり、【センターチップのポラリティ】ポジティブセット内容MiniDisplayPort-DisplayPortMSTハブ、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリアで使用可能)、取扱説明書材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)200幅(mm)78ブラック高さ(mm)20質量(g)87消費電力(W)15電源ACアダプタ同梱対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット)出力電圧(V)【DC】5入力電圧(V)【AC】110~240出力電流(A)3保存温度(℃)-20~70最大解像度【デジタル】最大4K入力電流(A)0.5動作温度(℃)0~45プラグタイプN対応解像度平均的解像度における割り当て可能な帯域幅1920x1080(HD1080p)/60Hz-22%、1920x1200/60Hz-30%、2560x1440/60Hz-35%、2560x1600/60Hz-38%、3840x2160(UltraHD4K)/30Hz-38%
2ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 2x DisplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応 StarTech.com2ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 2x DisplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応StarTech.com
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
Windowsでマルチモニターに対応:Windows PCのMini DisplayPortポート1口に拡張モードまたは複製モードで最大2台のDisplayPortディスプレイに接続できるマルチモニタアダプター。macOSには非対応ディスプレイ解像度:両方のモニターで最大4K 30Hz (UHD) または1080p 60Hzの解像度。または、最大3440x1440 60Hzのウルトラワイドディスプレイを2台に対応するデュアルモニター対応mDP - DP MSTハブ対応機種:2ポートMini DP - DisplayPort MSTビデオスプリッターは、ノートパソコンまたはデスクトップのグラフィックスカードで動作。HP、Dell、LenovoのDP 1.2/HBR2/MST以降とAMD、Nvidia、Intelビデオカード対応のホストシステムが必要作業効率アップ:画面を増やして効率の良い作業環境を構成。オフィスや家庭で便利に使える小型MSTハブ。MSTテクノロジーは、GPU/ビデオカードの機能を使用して、非圧縮ビデオを伝送するため、必要最小限のシステムリソースで動作します。簡単導入:MSTテクノロジーで2台のDPディスプレイをネイティブ対応、非圧縮ビデオを表示するデュアルモニターアダプター。Windows対応端末でドライバー不要の簡単セットアップ優れた利便性:MST(マルチストリームトランスポート)ハブには、19cm一体型ビデオ(Mini DisplayPort)用のケーブル、電源用USB-Aケーブル(USBバスパワー駆動)内蔵。LPCMデジタルオーディオ対応
仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容2ポートmDP-DPMSTハブ、クイックインストールガイド材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)62幅(mm)58ブラック高さ(mm)14質量(g)51ポート数2電源USB電源対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット)湿度(%RH)50~90保存温度(℃)-20~60最大解像度【デジタル】3840×2160/30Hzアダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~40チップセットMegaChips-STDP4320オーディオ機能ありUSBポート数2コネクタBDisplayPort(20ピン)対応解像度平均的解像度における割り当て可能な帯域幅:1920×1080 (HD 1080p)/60Hz - 22%、1920×1200/60Hz - 30%、2560×1440/60Hz - 35%、2560×1600/60Hz - 38%、3840×2160 (Ultra HD 4K)/30Hz - 38%
サーバーラック棚板/2U/19インチラック対応/放熱スリット付きカンチレバー型トレイ/奥行55.9cm/耐荷重23kg/ラックアクセサリー StarTech.comサーバーラック棚板/2U/19インチラック対応/放熱スリット付きカンチレバー型トレイ/奥行55.9cm/耐荷重23kg/ラックアクセサリーStarTech.com
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ユニバーサルフィット:19インチ型サーバーラック各種に対応する放熱スリット付き2U棚板。APC、Dell、レノボ、HPEなど主要ブランドのデータ、IT、ネットワーク関連機器を収容(奥行56cm)頑丈設計:業務用SPCC冷延スチール構造フロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重23kg)優れた構造設計:棚の前端部と後端部にL字型に折り曲げたリップを設け構造を強化。棚の垂直方向のスペースを確保するためリップの高さは最小限に抑えられ、棚上の機器出し入れもスムーズStarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途重要なハードウェアや非ラックマウント機器のための追加収納スペースを提供すべての19インチ幅のサーバーラックおよびキャビネットで使用可能基幹ハードウエア用の収納スペースとして、またはツール類やオーディオ/ビデオ用アクセサリの収納に便利仕様●ケーブル管理機構:なし●ユニット高さ:2U●フレームタイプ:スチール●取付場所:フロントマウント(正面のみ)●耐荷重 (静止時):22.6kg●色:ブラック●材質:スチール●棚板の厚さ:1.6mm●内部幅:443mm●製品幅:465mm●製品高さ:88mm●製品長さ:559mm●製品質量:3.7kg●付属品:M5ネジ、M5ケージナット、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
spcc板特集