カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • モノタロウ(4)
  • テラモト(36)
  • BIGM(丸山製作所)(27)
  • RS PRO(26)
  • Richell(リッチェル)(8)
  • CAPTAIN STAG(8)
  • 三菱電機(6)
  • JEJアステージ(6)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • ホンダ(5)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5)
  • Merck(メルクミリポア)(5)
  • TRUSCO(4)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(4)
  • BLACK BOX(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(3)
  • キタジマ(3)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st box 45」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
会議用テーブルAVコネクティビティBOX 埋め込み型 4K StarTech.com会議用テーブルAVコネクティビティBOX 埋め込み型 4KStarTech.com
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
単一アクセスポイントからHDMI/VGA/DisplayPort対応ノートパソコンを会議室のHDMIディスプレイに接続 スマートフォンやタブレットの充電に便利なアクセスしやすいUSB充電ポート(x3) テーブルにはめ込むタイプのAV接続ボックスで会議室や講堂に洗練されたスタイルとテクノロジーを追加。使用していない時はポートを隠せるポップアップパネル付き イーサネットパススルーで会議用テーブルに安全な有線ネットワーク機能を提供 自動AV切り替え機能でノートパソコン画面を素早く切り替え TAA準拠
用途テーブルや演台に設置プレゼンテーションやビデオ会議に使用オフィス環境のチームワークで動画を共有室内全体でビデオ会議ソフトウエアを共有シルバー消費電力(W)24幅(cm)10長さ(cm)17出力電流(A)2保存温度(℃)-20 ~ 60高さ(cm)9.8動作温度(℃)0 ~ 40コネクタAVGA(D-Sub 15ピン)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0、RJ-45、HDMI(19ピン)、DisplayPort(20ピン)、3.5mm ミニジャック(3極)コネクタBRJ-45、HDMI(19ピン)アスペクト比16:9
5ポート アンマネージ産業用ギガビットイーサネットスイッチ DINレール対応/壁取付け可能 StarTech.com5ポート アンマネージ産業用ギガビットイーサネットスイッチ DINレール対応/壁取付け可能StarTech.com
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
10/100/1000 Mbps アンマネージ RJ45イーサネットポート x5 IP30保護等級規格対応メタルケース(DINレールおよびウォールマウント対応) 2つの12~58V DCターミナルブロック入力によるワイドレンジの冗長電源(アラームリレー機能付き) 過電流および逆極性防止機能 幅広い動作温度範囲:-40℃ ~ 75℃ 各ポートにスピード/全二重オートネゴシエーション機能とMDIX自動検出機能 最大9Kのジャンボフレームに対応 IEEE 802.3az エネルギー効率化イーサネット IEEE 802.3xフロー制御、バックプレッシャー方式をサポート
用途空調設備のない倉庫やジャンクションボックスなど、産業向け用途に最適ギガビットイーサネットを工場や製造現場に導入するのに最適小規模のワークグループを既存のネットワークに追加するのに最適ポート数5材質メタル幅(mm)89ブラック質量(g)328消費電力(W)3.63長さ(cm)11.1湿度(%RH)5~95(結露しないこと)保存温度(℃)-40~ 85高さ(cm)2.8動作温度(℃)-40 ~ 75データ転送速度(最大) 2(全二重通信)Gbps
Thunderbolt 3ケーブル/20Gbps/Thunderbolt 4 USB-C DisplayPort互換/サンダーボルト 高速データ転送 モニター ディスプレイ 映像出力 StarTech.comThunderbolt 3ケーブル/20Gbps/Thunderbolt 4 USB-C DisplayPort互換/サンダーボルト 高速データ転送 モニター ディスプレイ 映像出力StarTech.com
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
高性能:安定した20Gbpsの転送速度と100Wの充電を可能にするThunderbolt 3ケーブル(パッシブタイプ)。Thunderbolt 4 / 3、USB-C対応ノートパソコンやiPad Pro(第5世代以降)などをドッキングステーションやUHDモニターに接続可能Thunderbolt認証取得:Thunderbolt対応機器との互換性が確認されたIntel Thunderbolt認証品。最大4K60Hzに対応高品質設計:同軸線に合金製編組シールドを施しEMI保護機能を強化。ストレインリリーフ機能付きコネクターで高い耐久性を実現
用途Thunderbolt 3およびUSB-C接続を延長し、20Gbpsデータ転送、ビデオ、デバイスの給電にフル対応外付けPCIeスロット拡張ボックス、ストレージドライブ、Thunderboltネットワーキングなど高帯域デバイスの安定した接続に最適電力(W)100 (Power Delivery 3.0)コネクタ形状Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]オス - Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]オス最大解像度4K60Hz保証期間2年ケーブル外径(Φmm)4.7コネクタAThunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]コネクタBThunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]伝送速度(Gbps)20オス形状Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]変換タイプオス - オス
モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/1画面/最大34インチ/耐荷重14kg/VESA対応/高さ調整可能/ディスプレイマウント StarTech.comモニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/1画面/最大34インチ/耐荷重14kg/VESA対応/高さ調整可能/ディスプレイマウントStarTech.com
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
VESA規格対応:VESAパターン75x75、100x100に準拠。フラットスクリーン、曲面型、ウルトラワイド型など幅広いタイプのディスプレイに対応。耐荷重14kgディスプレイ回転対応:横位置から縦位置への切り替えが可能。縦長使用時は、最大幅45.2cm(17.8インチ)のウルトラワイドディスプレイに対応。位置や角度の調整が可能なモニターアーム見やすい角度に調整可能:上下振り+90/-15度。支柱を中心に360°回転
用途商業環境で、デスク、テーブル、カウンターなどにディスプレイを取り付けてスペースを有効活用オフィスでエルゴノミクス(人間工学)に配慮した作業環境を構築ウェブデザインやコーディングの際に、ディスプレイを横向きから縦向きに回転オフィスでエルゴノミクス(人間工学)に配慮した作業環境を構築ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイの方向を縦横に回転仕様●多関節アーム:なし●対応ディスプレイ数:1●取付場所:デスク&グロメット固定●壁面取付:非対応●VESA取り付け穴パターン:75×75mm、100×100mm●取付け面厚さ:デスククランプの場合、20mmから100mmまで。グロメットクランプの場合、20mmから50mmまで。グロメットマウントの穴サイズは、直径10mmから60mmまで対応●耐荷重:14kg●曲面ディスプレイ:対応●ウルトラワイドディスプレイ:対応●高さ調節:対応●チルト:+90°/-15°●スイベル / ピボット:支柱の周囲360度●ディスプレイ回転:360°●製品長さ:130mm●製品高さ:545mm●製品幅:140mm●製品質量:1975g●色:シルバー●材質:スチール、プラスチック●注意:このマウントは、最大質量14kgまでの34インチまでのフラットスクリーン、湾曲型、ウルトラワイドディスプレイなどモニターに対応しています。ウルトラワイドディスプレイを縦位置で使用する場合、ディスプレイの最大幅は50.8cmまで対応します。●パッケージ内容:1 - サポート数ポスト、1 - モニタマウント、1 - 大型ケーブルブッシング BOX4MODULE、1 - 小型C型クランプ、1 - つまみネジ、1 - プレッシャープレート、4 - つまみネジ、4 - M6×12mm プラスネジ、4 - M5×14mm 六角ネジ、1 - M4×15mm プラスネジ、1 - オス丸型ワッシャー、1 - メス丸ワッシャー、1 - ケーブルクリップ、1 - EVAクッション、1 - M3 2.5mm六角レンチ、1 - 取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応