カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- モノタロウ(3)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- NTK(日本特殊陶業)(1)
- MULTICOMP(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](5)
- SMC(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- VISHAY(52)
- アゼアス(1)
- ジーベック(6)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- デュポン(1)
- ビット・トレード・ワン(1)
- 富士電機(1)
- 荒川製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「szo」の検索結果
特価

PCI Express拡張カード/4ポート USB Type-A 3.2 10Gbps増設用/PCIe 3.0 x4/独立コントローラー/標準プロファイル/各種OS/インターフェースボード
StarTech.com¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷高速USB PCI Express拡張カード:最大合計40Gbpsの帯域に対応するUSB-Aポートを4基搭載。デスクトップPCやサーバーのUSB接続を拡張するアップグレードソリューション。 データ量の多い業務処理、外付けストレージの活用、高速USBネットワークアダプターの接続など、高帯域を必要とする用途に対応。独立コントローラーによる最大スループット: 各USB 3.2 Gen 2ポートは独立したコントローラーを採用し、ポートあたり最大10Gbpsに対応するUSBポート増設用カード。複数のデバイスを同時に接続した場合でも安定したパフォーマンス。幅広い互換性を考慮した設計:Windows、macOS、Linuxシステムに対応するPCIe拡張 カード。PCI Express 3.0 x4(またはそれ以上)。標準プロファイルブラケットを装着した状態で出荷。補助SATA電源による安定した電力供給:マザーボードからの電力供給が不足する場合に備え、SATA電源入力を搭載したUSB増設インターフェース カード。各ポートあたり最大5V 2A(10W)の電力供給に対応し、バスパワー駆動のUSBデバイスや周辺機器の接続環境を整備仕様●ホストコネクタ:1x PCI Express x4●搭載ポート:4x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●付属コネクタ:1x SATA電源 (15ピン)●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、macOS 14 - 26.1、Linux 2.6.31以降 (LTS バージョンのみ)●ポート数:4●インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express 3.0●USB総出力:ポートあたり最大10W●最大データ転送速度:10Gbps●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)●UASPサポート:対応●電力供給方法:バスパワー●色:レッド●製品長さ:140 mm●製品幅:20 mm●製品高さ:120 mm●製品質量:106 g●付属品:製品関連資料RoHS指令(10物質対応)対応