カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • モノタロウ(3)
  • アイネックス(4)
  • サンハヤト(3)
  • サンワサプライ(3)
  • RS PRO(3)
  • SPARKFUN(2)
  • カスタム(1)
  • マイゾックス(1)
  • DEEPCOOL(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「thermal paste」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱伝導シリコングリス/高性能サーマルペースト/注射器タイプ5個入り(各1.5g)/再封可能/金属酸化物入りヒートシンクグリス/CPU & GPU冷却シリコンペースト/RoHS & CE認証 StarTech.com

    熱伝導シリコングリス/高性能サーマルペースト/注射器タイプ5個入り(各1.5g)/再封可能/金属酸化物入りヒートシンクグリス/CPU & GPU冷却シリコンペースト/RoHS & CE認証

    StarTech.com
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    放熱グリス5個入りパック:ヒートシンクに塗布しCPUその他コンピュータチップの動作熱を冷却する金属化合物ベースのサーマルペースト。微小な電気伝導性で標準的なグリスよりも高い熱伝導性を提供。高性能グリス:摂氏-30~180度の使用温度に対応し、25度以上で3.07 W/m-Kの熱伝導率。ワークステーション、デスクトップCPU、GPUなどの保守に最適。便利なサイズ:1本の1.5gチューブで4回から6回の塗布が可能。注射器タイプで塗布しやすく、グリスが乾かない再封タイプ。ワークスペースでの分配に便利な5個入りパック。安全性認証:CEおよびRoHsに対応、安心して使えるシリコングリス。50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物組成。ITプロのための製品:業務用に便利な5個入りパック。2年間保証、無期限無料技術サポート(月-金)を提供
    用途複数のワークステーションでの使用に最適。ワークステーション、デスクトップPC、サーバーの保守に使用長さ(mm)67幅(mm)20高さ(mm)20比重1.7 (25℃の時)保証期間2年間保存温度範囲(℃)-30~180熱伝導率(W/mk)3.07以上 (25℃の時)組成概略50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗0.120℃-in2/W (25℃の時)使用湿度(%RH)50~80動作温度範囲(℃)-30~180
  • シリコングリス - 高性能サーマルペースト/再封可能シリンジタイプ(1.5g)/金属酸化物ヒートシンクコンパウンド/CPU/GPUサーマルグリスペースト/RoHS / CE対応 StarTech.com

    シリコングリス - 高性能サーマルペースト/再封可能シリンジタイプ(1.5g)/金属酸化物ヒートシンクコンパウンド/CPU/GPUサーマルグリスペースト/RoHS / CE対応

    StarTech.com(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    放熱グリス:ヒートシンクに塗布しCPUその他コンピュータチップの動作熱を冷却する金属化合物ベースのサーマルペースト。微小な電気伝導性で標準的なグリスよりも高い熱伝導性を提供。高性能熱伝導率:摂氏-30°~180°での使用に適しており、25°以上で3.07W/m・Kの熱伝導率を持ち、ワークステーションやデスクトップのCPU/GPUのサービスやメンテナンスに最適。便利なサイズ:1本の1.5gチューブで4回から6回の塗布が可能。使用後の乾燥を防ぐため、再封可能なシリンジタイプ。安全性認証:CEおよびRoHsに対応、安心して使えるシリコングリス。50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物組成。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途オーバークロックや高性能CPU等、要求の高いアプリケーション。古くなった(乾いてしまった)サーマルグリスと交換幅(mm)20シルバー質量(g)4長さ(cm)67動作温度(℃)-30~180RoHS指令(10物質対応)対応
PCパーツカテゴリ