カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(87)
  • 制御機器(7)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • モノタロウ(5)
  • パトライト(PATLITE)(41)
  • TexWipe(テックスワイプ)(72)
  • エイト(24)
  • SMC(682)
  • ホンダ(638)
  • イトーキ(476)
  • オカムラ(岡村製作所)(301)
  • Wera(221)
  • BUFFALO(バッファロー)(221)
  • エレコム(192)
  • サンワサプライ(187)
  • YAMAHA(ヤマハ)(138)
  • NOJIMA ENGINEERING(124)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(118)
  • ALPINE(113)
  • エスコ(111)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(108)
  • Panasonic(パナソニック)(102)
  • Canon(101)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tx」の検索結果

関連キーワード
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SFPモジュール/MSA対応アンコード/1000BASE-TX RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m StarTech.com

    SFPモジュール/MSA対応アンコード/1000BASE-TX RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m

    StarTech.com
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    互換性テスト済み:MSA準拠ルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。技術仕様:1000BASE-T/1Gbps/銅線/RJ-45コネクター/最大転送距離100m。光ファイバーよりも費用対効果に優れたケーブルを使用。MSA規格準拠 汎用SFPモジュール:互換性のあるMSA準拠スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した銅線トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
    用途故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
  • PCケースファン/6cmx2.5cm/5000RPM/デュアルボールベアリング/TX3対応/高冷却 StarTech.com

    PCケースファン/6cmx2.5cm/5000RPM/デュアルボールベアリング/TX3対応/高冷却

    StarTech.com
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    デュアルボールベアリング構造。タコメーター線付き3ピンコネクター。最高回転数5000RPMのハイスピード設計
    用途ノイズの大きい、または故障したパソコンケースファンの交換。パソコンの筐体に取り付け、空気の流れと冷却効果を向上仕様●コネクタタイプ:1 - ファン (TX3、3ピン)●導体数:3●ファンベアリングタイプ:ボールベアリング●ファンRPM:5000●気流速度:26.63 CFM●ノイズレベル:30 dBA●動作温度:-10℃~80℃●入力電圧:12 VDC●出力電圧:12 VDC●材質:プラスチック●ケーブル長:228.6 mm●製品長さ:60 mm●製品幅:60 mm●製品高さ:25 mm●製品質量:25 gブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 2.4 x 2.4 x 0.8インチ, FAN6X2TX3 StarTech.com

    StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 2.4 x 2.4 x 0.8インチ, FAN6X2TX3

    StarTech.com
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    その他【奥行】2.4インチ電源電圧12 V dc幅(inch)0.8高さ(inch)2.4寸法(inch)2.4×2.4×0.8動作dcRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)21.46
  • StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 2 x 0.4 x 2インチ, FAN5X1TX3 StarTech.com

    StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 2 x 0.4 x 2インチ, FAN5X1TX3

    StarTech.com
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    その他【奥行】2インチ消費電力(W)1.08電源電圧12 V dc幅(inch)0.4高さ(inch)2寸法(inch)2×0.4×2動作dcRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)8.63最大電流(mA)90
  • StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 2.8 x 2.8 x 0.4インチ, FAN7X10TX3 StarTech.com

    StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 2.8 x 2.8 x 0.4インチ, FAN7X10TX3

    StarTech.com
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    その他【電流】250μA消費電力(W)2.16電源電圧12 V dc幅(inch)0.4高さ(inch)2.8寸法(inch)2.8×2.8×0.4動作dcRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)21.33
  • StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 3.6 x 3.6 x 1インチ, FAN9X25TX3L StarTech.com

    StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 3.6 x 3.6 x 1インチ, FAN9X25TX3L

    StarTech.com
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    その他【奥行】3.6インチ消費電力(W)1.08電源電圧12 V dc幅(inch)1高さ(inch)3.6寸法(inch)3.6×3.6×1動作dcRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)31.84最大電流(mA)90
  • StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 2.4 x 0.4 x 2.4インチ, FAN6X1TX3 StarTech.com

    StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 2.4 x 0.4 x 2.4インチ, FAN6X1TX3

    StarTech.com
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    その他【奥行】2.4インチ消費電力(W)1.92電源電圧12 V dc幅(inch)0.4高さ(inch)2.4寸法(inch)2.4×0.4×2.4動作dcRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)15.49最大電流(mA)160
  • StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 2.8 x 2.8 x 0.6インチ, FAN7X15TX3 StarTech.com

    StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 2.8 x 2.8 x 0.6インチ, FAN7X15TX3

    StarTech.com
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    その他【奥行】2.8インチ消費電力(W)3.12電源電圧12 V dc幅(inch)0.6高さ(inch)2.8寸法(inch)2.8×2.8×0.6動作dcRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)29.58最大電流(mA)26
  • SFPモジュール/Citrix SFP-TX互換/1000BASE-T/RJ-45モジュール/Cat6 Cat5e対応/最大100m StarTech.com

    SFPモジュール/Citrix SFP-TX互換/1000BASE-T/RJ-45モジュール/Cat6 Cat5e対応/最大100m

    StarTech.com
    7,498税込8,248
    1個
    9日以内出荷
    Citrix SFP-TX互換SFPモジュール:互換性のあるCitrix製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した銅線トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。仕様:1000BASE-T/1Gbps/銅線(Copper)/RJ-45コネクター(RJ-45 Connector)/最大通信距離:100m。OEMホスト互換性をテスト済み:Citrixルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
  • StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 3.1 x 3.1 x 1インチ, FAN8X25TX3L StarTech.com

    StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 3.1 x 3.1 x 1インチ, FAN8X25TX3L

    StarTech.com
    1,498税込1,648
    1個
    9日以内出荷
    その他【奥行】3.1インチ電源電圧12 V dc幅(inch)3.1高さ(inch)1寸法(inch)3.1×3.1×1動作dcRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)26.6最大電流(mA)80
  • SFPモジュール/Brocade E1MG-TX互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m StarTech.com

    SFPモジュール/Brocade E1MG-TX互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m

    StarTech.com
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    Brocade E1MG-TX互換SFPモジュール:互換性のあるBrocade製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した銅線トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。仕様:1000BASE-T/1Gbps/銅線(Copper)/RJ-45コネクター(RJ-45 Connector)/最大通信距離:100m。OEMホスト互換性をテスト済み:Brocadeルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
  • SFP28モジュール/MSA準拠 アンコード/SFP-25G-LR-S互換/25Gbps/LCコネクター/シングルモードファイバー(SMF)/最大10km/1310nm Tx Rx/DDM DOM/25ギガビット 光トランシーバー StarTech.com

    SFP28モジュール/MSA準拠 アンコード/SFP-25G-LR-S互換/25Gbps/LCコネクター/シングルモードファイバー(SMF)/最大10km/1310nm Tx Rx/DDM DOM/25ギガビット 光トランシーバー

    StarTech.com
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    MSA互換SFPモジュール:最長10kmまでの安定した25GbE接続を実現。スイッチおよびルーターとのシームレスな統合を実現するため、プログラミングおよび徹底テストを実施した光トランシーバー。高帯域幅:データマイグレーション(データ移行)、大容量データ転送、高性能ストレージ、コンテンツストリーミング、オンラインコンテンツの高速アップロードなど、広帯域幅を必要とする用途に理想的な25GbシングルモードファイバーSFP28。仕様:25GBASE-LR SFP28/25Gbps/シングルモードファイバー(SMF)/LCコネクター/1310nm Tx/Rx/最大10km/デジタル診断モニタリング(DDM/DOM)対応。MSA準拠スイッチに対応:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkその他、純正品以外のモジュールの使用が可能なネットワークスイッチ、およびコード化されていないモジュールに対応する光ファイバートランシーバー。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
    仕様●コネクタA:1x SFPスロット (20ピン SFP28)●コネクタB:1x 光ファイバー LC 2芯●対応ブランド:MSA準拠●対応規格:IEEE 802.3cc 25GBASE-LR●最大データ転送速度:25.78 Gbps●最大伝達距離:10 km●ファイバタイプ:シングル モード●波長:1310 nm●ファイバ動作モード:全二重(フルデュプレックス)●DDM:対応●互換性のあるネットワーク:25 Gbps●MTBF:3292647時間(気温55度の場合)●消費電力:<1.2 W●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:85% RH●製品長さ:57 mm●製品幅:14 mm●製品高さ:9 mm●製品質量:200 gRoHS指令(10物質対応)対応
  • 15cm ファン用二股分岐電源ケーブル CPUクーラーやファンの電源用に StarTech.com

    15cm ファン用二股分岐電源ケーブル CPUクーラーやファンの電源用に

    StarTech.com
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    1x Molexファン3ピンTX3メスコネクタ 2x Molexファン3ピンTX3オスコネクタ 15cmのケーブル長 PC/Macコンピューターに対応
    用途TX3 CPUファン2個を1つのコンピューターの電源接続に接続レッド/ブラック/イエロー質量(g)11ケーブル長(m)0.152コネクタ形状ファン(TX3)[3ピン]メス - ファン(TX3)[3ピン]オス×2ケーブル長(cm)15.2変換タイプメス - オス
  • 20cm パソコン用ATX12V電源延長ケーブル ATX 12V (4ピン) オス - ATX 12V (4ピン) メス StarTech.com

    20cm パソコン用ATX12V電源延長ケーブル ATX 12V (4ピン) オス - ATX 12V (4ピン) メス

    StarTech.com
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    4ピン ATX(オス) - 4ピン ATX(メス)
    用途ATX12V電源CPU主電源コード を20cm延長長さ(mm)203ブラック/イエロー質量(g)14コネクタ形状ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]メス - ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]オスケーブル長(cm)20.3コネクタAATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]コネクタBATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]変換タイプメス - オス
  • StarTech.com 延長ケーブル 電源用 アクセサリ ATX24POWEXT StarTech.com

    StarTech.com 延長ケーブル 電源用 アクセサリ ATX24POWEXT

    StarTech.com
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    StarTech.com ATX 2.01電源延長ケーブルにより、ATX電源接続の長さを延長できます。ケーブル長は8インチで、ATX又はマザーボード接続に負担をかけることなく、システムケース内で必要に応じて内部コンポーネントを配置することができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ延長ケーブル併用可能製品電源
  • USB 2.0有線LAN変換アダプタ 10/100 Mbps対応 StarTech.com

    USB 2.0有線LAN変換アダプタ 10/100 Mbps対応

    StarTech.com
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    USB 2.0を介した10/100 Mbpsイーサネット。IEEE 802.3i および 802.3u (10BASE-T, 100BASE-TX) に準拠。ハーフ/フルデュプレックス対応。クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX)。IEEE 802.1Q VLANタギング対応。本体一体型USBケーブル搭載ドングル。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャーやWiFi自動切替ユーティリティーなど(英語でのみ利用可能)
    用途デスクトップ/ノートPCの筐体を開かずに10/100 Mbps イーサネット ポートを増設。デスクトップ/ノートPCに搭載のイーサネット ポートが故障した場合に交換パーツとして使用仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、【バス型】USB 2.0、【USBパス・スルー】なし、【最大距離】100m材質【エンクロージャ】プラスチックブラックポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0、Google Chrome OS、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ)時間【MTBF】76600時間互換性【ネットワーク】10/100Mbpsケーブル長(mm)150チップセットASIX-AX88772C転送速度(Mbps)【最大データ】200(イーサネット-フルデュプレックス)インジケータ【LED】リンク、動作状況USBタイプUSB2.0-480Mbit/sオス形状USBType-A(4pin)USB2.0メス形状RJ-45変換タイプUSB-LAN
  • 光メディアコンバータ イーサネット(10/100 Mbps) - 光ファイバ(100BASEーFX) マルチモード ST 最大2km StarTech.com

    光メディアコンバータ イーサネット(10/100 Mbps) - 光ファイバ(100BASEーFX) マルチモード ST 最大2km

    StarTech.com
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    最長2 kmのマルチモード光ファイバケーブルに対応 フルデュプレックス / ハーフデュプレックス対応 3COM、Cisco、Lucent、Nortel ネットワークに対応 Link Fault Pass through (LFP)に対応 IEEE 802.3 10Base-T、802.3u 100Base-TX、100Base-FX規格に準拠 IEEE 802.1q Tag VLANパススルーに対応 トランスペアレントQ-in-Qダブルタグフレームに対応 イーサネット/光ファイバネットワークリンクのモニタリングが簡単にできるLEDインジケーター フロー制御(一時停止)対応
    用途構内の別棟や別の建物など、離れた場所までコネクティビティを拡張。電磁波干渉(EMI)が許されない政府機関などでセキュアな接続を実現。交通管制/監視システムを遠く離れたメインオフィスに接続。競技場や講堂、その他の会場の離れた場所にネットワーク接続を拡張。マルチモード光ファイバケーブルで10/100Base-Tイーサネットを100Base-FX光ファイバ信号に変換ブラックコネクタ形状STコネクタ、RJ-45芯数2芯光出力-20(最小)dBm ~ -14(最大)dBm伝送速度(Mbps)最大10/100伝送距離(m)2000発光波長(nm)1310受信感度-31dBmファイバータイプマルチモード
  • USB 3.0有線LAN変換アダプタ コンパクト ギガビット対応 StarTech.com

    USB 3.0有線LAN変換アダプタ コンパクト ギガビット対応

    StarTech.com(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    USB 3.0経由でフルギガビット帯域幅に対応。IEEE 802.3、802.3u and 802.3ab(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)規格準拠。USB電源。クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX)。IEEE 802.1Q VLANタギング対応。ジャンボフレームに対応。Checksum Offload(IPv4, IPv6, TCP, UDP) とLarge Send Offload対応。動作状況とリンクを示すLEDインジケーター。小型軽量設計
    用途デスクトップ型/ノート型パソコンにギガビットイーサネット機能を追加。内蔵ネットワークアダプタが故障した際、コンピュータ筐体を開かずに外付けUSBイーサネットに交換仕様【オートMDIX】あり、【バス型】USB 3.0、【フォームファクタ】ドングル、【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、【最大距離】100m材質【エンクロージャ】プラスチック幅(mm)22.6ブラック質量(g)22ポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットASIX-AX88179ジャンボフレーム【サポート】最大4Kインジケータ【LED】リンク(緑)、動作中(黄)USBタイプUSB3.0-5Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】1(ギガビットイーサネット)オス形状USBType-A(9pin)USB3.0メス形状RJ-45変換タイプUSB-LAN
  • CAT6対応24ポートモジュラーパッチパネル 1U 110タイプ StarTech.com

    CAT6対応24ポートモジュラーパッチパネル 1U 110タイプ

    StarTech.com
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    T568AおよびT568B両方の配線に対応する色分け 110タイプのパンチツールで終端処理 カテゴリ5eおよびカテゴリ6ケーブルを両方サポート 各ポート識別用の書き込みと消去ができるマーキング面 ANSI/TIA-568-C.2 カテゴリ6、ISO/IEC11801、EN50173-1仕様に準拠
    用途19インチラック/キャビネット用。23-26 AWG単線および標準ネットワークケーブルを使用する配線に最適。1000BASE-Tギガビットイーサネット、100BASE-TX高速イーサネット、10BASE-Tイーサネット用途。音声、ビデオその他の用途長さ(mm)34ブラック高さ(mm)44質量(g)581幅(cm)48.3動作温度(℃)-10 ~ 60
  • USB 3.0有線LAN変換アダプタ ギガビット対応 USBポート x1付き StarTech.com

    USB 3.0有線LAN変換アダプタ ギガビット対応 USBポート x1付き

    StarTech.com
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    USB 3.0 / 2.0接続によるギガビットイーサネットポート。USB 3.0パススルー ポート内蔵。IEEE 802.3、802.3u and 802.3ab(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)規格準拠。クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX)。IEEE 802.1Q VLANタギング対応。ジャンボフレームに対応。Checksum Offload(IPv4, IPv6, TCP, UDP) とLarge Send Offload対応。持ち運びに適した小型軽量設計
    用途デスクトップ/ノートPCにギガビットイーサネット機能を追加。ノートパソコン内蔵のギガビットイーサネットポートが故障した際に代用仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、【バス型】USB 3.0、【USBパス・スルー】あり、【最大距離】100m材質【エンクロージャ】プラスチックホワイトポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbpsケーブル長(mm)155チップセットASIX-AX88179、VIA/VLI-VL811ジャンボフレーム【サポート】最大9Kインジケータ【LED】10/100リンク/動作状況(緑)、ギガビットリンク/動作状況(アンバー)USBタイプUSB3.0-5Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)オス形状USBType-A(9pin)USB3.0メス形状RJ-45、USBType-A(9pin)USB3.0変換タイプUSB-LAN
  • USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/ストレート/USB 2.0接続/2m/1ポート/オス-オス/FTDI FT232R/ESD保護/各種OS/DB9 StarTech.com

    USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/ストレート/USB 2.0接続/2m/1ポート/オス-オス/FTDI FT232R/ESD保護/各種OS/DB9

    StarTech.com
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のDB9 RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ねじ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LEDを搭載したUSB シリアル変換アダプター。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。コネクターの挿抜、およびシステムの再起動時に、自動再割り当てを行うCOMポート番号保持機能搭載のUSB シリアル変換アダプター。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用。動作温度:-40~80度。仕様:ケーブル長:2m/FTDI FT232Rチップセット/最大ボーレート:921.6Kbps/ FIFO:128Byte RX および 256Byte TX/パリティモード:Odd Even Mark Space None/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2
    用途USB対応データ端末機器(DTE)にRS-232C機能を追加し、データ通信機器(DCE)を接続。産業用センサーと機器の接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOS機器を接続。LED およびデジタルサイネージボードをシリアル通信 ポートを使ってプログラム付属品2x DB9ナット、1x クイックスタートガイド仕様●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/10 ARM/ 11/11 ARM、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x以上 (LTSバージョンのみ)、Chrome OS●インターフェース:シリアル●バスインターフェース:USB 2.0●対応規格:USB 2.0/1.1、RS-232C●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6Kbps●データビット:7、8●FIFO:128バイト (Rx)、256バイト (Tx)●パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None●ストップビット:1、2●システム要件:USB Type-Aポート(バージョン1.1以上)搭載のパソコン●電力供給方法:バスパワーブラック質量(g)87ポート数1ケーブル長(m)2幅(cm)3.4保存温度(℃)-40~80高さ(cm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1x USB-A (USB 2.0、480bps)コネクタB1x 高密度D-Sub(DB-9、9ピン、オス)動作温度範囲(℃)-40~80使用湿度範囲(%RH)0~95 ( 結露なきこと)
  • 光ファイバーケーブル/LCLC/OM4 マルチモード/50/125/100G/UPCコネクタ/LSZH/アクア/ネットワーク オプティカル パッチコード StarTech.com

    光ファイバーケーブル/LCLC/OM4 マルチモード/50/125/100G/UPCコネクタ/LSZH/アクア/ネットワーク オプティカル パッチコード

    StarTech.com
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    OM4準拠光ファイバーケーブル: 最大100Gbpsの通信速度を実現するOM4 レーザー光最適化マルチモード光ファイバー(LOMMF)ケーブル。サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に最適。色分けされたTX/RXコネクター採用全二重ジップコード。高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125µ;m(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-LCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 。評価と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。火災時に発生する煙と有毒ガスを低レベルに抑制するLSZH難燃被覆材を採用。減衰値2.3dB/km以下。互換性:1/10/40/100Gbpsに対応し、1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など高密度ネットワーク機器用OM4 LC/LC マルチモードケーブル
    用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用。高密度用途でのハイスピード接続アクア(水色)規格OM4湿度(%RH)0~90保存温度(℃)-20~60動作温度(℃)-20~60発光波長(nm)850伝送速度(Gbps)最大100変換タイプオス - オス伝送損失(dB/m)2.3
  • 光ファイバー ケーブル/LC-LC/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクア StarTech.com

    光ファイバー ケーブル/LC-LC/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクア

    StarTech.com
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    OM3ファイバーケーブル: 最大10ギガビットイーサネットに対応するレーザー光最適化マルチモード光ファイバー。色分けされた光ケーブルコネクター(TX/RX)付きで、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に最適なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル。高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125µ;m(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-LCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 。信頼性評価:個別の信号の完全性試験済み。LSZH被覆材は、火災の際に低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコア。2.3dB/km以下の業界標準を満足または超える優れた信号減衰損失。優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10対応のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり
    用途10ギガビット高速ネットワーク環境で使用。高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。パッチパネル、ハブ、スイッチ、ルーター間の光ファイバー接続アクア(水色)規格OM3湿度(%RH)0~90保存温度(℃)-20~60ケーブル外径(Φmm)3動作温度(℃)-20~60発光波長(nm)850伝送速度(Gbps)最大100変換タイプオス - オス
  • USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/クロス/USB 2.0接続/2m/1ポート/オス-メス/FTDI FT232R/ESD保護/各種OS/DB9 StarTech.com

    USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/クロス/USB 2.0接続/2m/1ポート/オス-メス/FTDI FT232R/ESD保護/各種OS/DB9

    StarTech.com
    6,598税込7,258
    1個
    欠品中
    着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のヌルモデム(クロスタイプ)RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ネジ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載するUSB シリアル変換アダプター。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。ポートの自動再割り当てを行うCOMポート保持機能搭載。クロスタイプのシリアルケーブルやアダプターの追加を必要とせず、回線終端装置(DCE)とデータ端末装置(DTE)間の競合を解消。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用。動作温度:-40~80度。仕様:ケーブル長:2m/FTDI FT232Rチップセット/最大ボーレート:921.6Kbps/ FIFO:128Byte RX および 256Byte TX/パリティモード:Odd Even Mark Space None/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2
    用途クロス接続 シリアルケーブルやアダプターを使わずに、DCE/DTE間の競合を直接解決。産業用センサーと機器の接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOS機器を接続。LED およびデジタルサイネージボードをシリアル通信 ポートを使ってプログラム付属品2x DB9ナット、1x クイックスタートガイド仕様●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/10 ARM/11/ 11 ARM、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x以上 (LTSバージョンのみ)、Chrome OS●インターフェース:シリアル●バスインターフェース:USB 2.0●対応規格:USB 2.0/1.1、RS-232C●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6Kbps●データビット:7、8●FIFO:128バイト (Rx)、256バイト (Tx)●パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None●ストップビット:1、2●電力供給方法:USBバスパワー●システム要件:USB Type-Aポート(バージョン1.1以上)搭載のパソコンブラック質量(g)88規格RS-232C、USB 2.0、USB 1.1ポート数1出力RS-232Cケーブル長(m)2幅(cm)3.4入力USB 2.0保存温度(℃)-40~80プラグ金メッキ高さ(cm)1.6結線方式クロスRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1x USB-A (USB 2.0、480bps)コネクタB1x 高密度D-Sub(DB-9、9ピン、メス)動作温度範囲(℃)-40~80給電方式バスパワーメス形状D-Sub9ピン変換タイプオス - メス使用湿度範囲(%RH)0~95 ( 結露なきこと)伝送速度(Kbps)921.6
  • LANケーブル延長コネクター/5個入り/メス-メス/T568端子/ギガビットイーサネット対応 RJ45 Cat5 Cat5e Cat6 中継用インラインカプラー StarTech.com

    LANケーブル延長コネクター/5個入り/メス-メス/T568端子/ギガビットイーサネット対応 RJ45 Cat5 Cat5e Cat6 中継用インラインカプラー

    StarTech.com
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    便利な5個入りパック:小型でストレートタイプのT568B配列RJ45カプラー。オフィス、サーバールーム、LANなどで複数のセットアップを管理するIT業務に好適な5個パック。頑丈な構造:耐久性に優れたポリカーボネート製筐体のCat6イーサネット延長用コネクター。過酷な環境でも耐磨耗性を発揮し、金めっきリン青銅製のメスRJ45端子により、導電性と耐腐食性を向上。信頼性の高いデータ通信:PoEに対応し10Gbps、1Gbps、10/100イーサネット速度に対応。汎用性に優れ、デバイス間の安定したデータ転送を実現。TIA-568-C.2規格を上回る性能(挿入損失マージン35.4dB、ヘッドルーム17.5dB)。互換性:Cat 6およびCat 5/5eケーブル、10/100/1000および2.5G/5G/10Gネットワークに対応。対応規格:10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T4/1000BASE-T、2.5GBASE-T/5GBASE-T、ATM-25/ATM-51/ATM-155、TR-16アクティブ/パッシブ、TR-4、100VG-AnyLan。簡単取り付け:シンプルなプラグアンドプレイ設計により、工具不要で素早く簡単に設置可能。追加のソフトウェアや設定は不要
    用途2本のCat6ケーブルを接続し、ネットワーク接続を延長。便利な5個パックで複数の取り付けが可能仕様●コネクタA:1x RJ-45●コネクタB:1x RJ-45●アクティブまたはパッシブ:パッシブ●ポート数:2●導体数:8P8C●配線規格:TIA/EIA-T568B●対応規格:IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T、IEEE 802.3bz 5GBASE-T、IEEE 802.3ae 10GBASE-T●MTBF(平均故障間隔):750回のコネクター挿抜サイクル試験済み●●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:15%~65% RH●材質:ポリカーボネート●色:ホワイト●製品長さ:3.0cm●製品幅:1.5cm●製品高さ:1.7cm●製品質量:25gRoHS指令(10物質対応)対応
  • パッチパネル/24ポート/CAT5e対応/0.5Uラックマウント/RJ45イーサネット/110型パンチダウン工具対応/ANSI/TIA-568-C.2準拠 StarTech.com

    パッチパネル/24ポート/CAT5e対応/0.5Uラックマウント/RJ45イーサネット/110型パンチダウン工具対応/ANSI/TIA-568-C.2準拠

    StarTech.com
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    衝撃に強いプラスチック製筐体、難燃性UL 94V-0。ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC 11801、EN 50173-1の各仕様に適合。デュアルタイプIDCヘッダー、RJ45ポートに対して180度方向に配置、110タイプのパンチツールで終端処理。T568AおよびT568B配線規格に対応した色分けコード
    用途19インチラック/キャビネットへの設置用。22~26 AWGのソリッドステートおよび標準ネットワークケーブルに対応するアプリケーションに最適。1000BASE-Tギガビットイーサネット、100BASE-TX高速イーサネット、10BASE-Tイーサネット用途。音声、ビデオその他の用途仕様●動作温度:-10℃~50℃●湿度:10%~65%●色:ブラック●製品長さ:482mm●製品質量:409g●注意:IDC接点は、0.8mm厚合金(ニッケル上にスズメッキ)。ジャック接点は、ニッケル上にリン青銅と金メッキ●付属品:M6ネジ、M5ネジ、結束バンド、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
  • LANケーブル延長コネクター/メス-メス/T568端子/ギガビットイーサネット対応 RJ45 Cat5 Cat5e Cat6 Cat6a Cat7 中継用インラインカプラー StarTech.com

    LANケーブル延長コネクター/メス-メス/T568端子/ギガビットイーサネット対応 RJ45 Cat5 Cat5e Cat6 Cat6a Cat7 中継用インラインカプラー

    StarTech.com
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    インラインCAT6 カプラー:TIA/EIA-568-B規格に準拠したストレートタイプのコンパクトな設計。狭いスペースでも2本のCat6イーサネットケーブルをスムーズに接続可能。オフィス、サーバーのセットアップ、自宅のネットワーク配線に理想的。丈夫な構造:耐久性に優れたポリカーボネート製筐体のCat6イーサネット延長用コネクター。過酷な環境でも耐磨耗性を発揮し、リン青銅製のメスRJ45端子により、導電性と耐腐食性を向上。信頼性の高いデータ通信:PoEに対応し10Gbps、1Gbps、10/100イーサネット速度に対応。汎用性に優れ、デバイス間の安定したデータ転送を実現。TIA-568-C.2規格を上回る性能(挿入損失マージン35.4dB、ヘッドルーム17.5dB)。互換性:Cat 6およびCat 5/5eケーブル、10/100/1000および2.5G/5G/10Gネットワークに対応。対応規格:10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T4/1000BASE-T、2.5GBASE-T/5GBASE-T、ATM-25/ATM-51/ATM-155、TR-16アクティブ/パッシブ、TR-4、100VG-AnyLan。簡単取り付け:シンプルなプラグアンドプレイ設計により、工具不要で素早く簡単に設置可能。追加のソフトウェアや設定は不要。5個セットで購入可能(製品ID:IN-CAT6-COUPLER-U5)
    用途2本のCat6ケーブルを接続してネットワーク接続を延長仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●アダプタのタイプ:パッシブ●導体数:8P8C●対応規格:IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T、IEEE 802.3bz 5GBASE-T、IEEE 802.3ae 10GBASE-T●MTBF[平均故障間隔]:750回のコネクター挿抜サイクル試験済み●色:ホワイト●製品幅:15mm●製品高さ:17mm●製品長さ:30mm●材質:ポリカーボネート●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:15%~65%ホワイト規格10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T4/1000BASE-T、2.5GBASE-T/5GBASE-T、ATM-25/ATM-51/ATM-155、TR-16アクティブ/パッシブ、TR-4、100VG-AnyLan出力RJ-45入力RJ45結線方式ストレートRoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)10カテゴリーCat5 Cat5e Cat6 Cat6a Cat7変換タイプメス - メスコネクタ1RJ45コネクタ2RJ45
  • パッチパネル/48ポート/2Uラックマウント/Cat5e Cat6対応/110型パンチダウン対応/イーサネットRJ45コネクター/サーバーラックアクセサリー StarTech.com

    パッチパネル/48ポート/2Uラックマウント/Cat5e Cat6対応/110型パンチダウン対応/イーサネットRJ45コネクター/サーバーラックアクセサリー

    StarTech.com
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    高密度・無駄のない接続:視認性に優れたラベル表示のポートを備えた48ポートUTP Cat6パッチパネル。効率的な配線および高性能ネットワーク環境を実現する統合型配線ソリューション。データセンター、企業ネットワーク、サーバーラック設置に理想的。堅牢な構造:ブラックパウダーコート仕上げの堅固な2Uスチール筐体。長期にわたり信号の安定性と耐腐食性を保つ金メッキRJ45コネクター使用。信頼性の高い固定配線を実現する110パンチダウンRJ45端子搭載。信頼のパフォーマンス:1ギガビットおよび10/100 Mbpsのイーサネットに対応し、安定かつ途切れのないデータ伝送を実現。ANSI/TIA-568-C.2 Cat6規格に準拠し、一貫した信号品質と最小限のクロストークを実現。簡単な設置:T568AおよびT568B配線に対応したカラーコード付き110ピンパンチダウンブロックで、ケーブルの終端処理がスムーズ。番号付きRJ45ポート配置により、設定、保守、およびトラブルシューティングを簡素化。優れた互換性:すべての標準19インチネットワークラックおよびキャビネットに対応。単線・より線タイプのCat6およびCat5eケーブルに対応。高密度IT環境におけるLANインフラ拡張やネットワーク配線の集中管理に理想的
    用途標準19インチラックおよびキャビネットへの設置に対応。単線または撚り線用のRJ45 Cat6/Cat5eイーサネットケーブルに対応。1000BASE-Tギガビット、100BASE-TX、および10BASE-Tイーサネット用途に対応。見やすく番号付けされたRJ45ポートでケーブル配線の識別が簡単付属品製品関連資料、ネジおよびナット一式材質スチール長さ(mm)483幅(mm)89ブラック高さ(mm)34質量(g)980ポート数48湿度(%RH)0~50保存温度(℃)-40~85動作温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応対応プロトコル1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T転送速度(Gbps)1
  • 光ファイバーケーブル/UPCコネクター/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード StarTech.com

    光ファイバーケーブル/UPCコネクター/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード

    StarTech.com
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    OM4準拠光ファイバーケーブル: EMIの影響を受けにくく、最大100Gbpsの通信速度を実現するOM4 レーザー光最適化マルチモード光ファイバー(LOMMF)ケーブル。色分けされたTX/RXコネクター付き全二重ジップコードにより、極性の視認、およびシンプレックス通信への変換が可能。高品質の構造:LC/LC-UPC端により、PC研磨に比べリターンロスが向上。ストレインリリーフ機能を搭載したコネクターで、曲げによる磨耗を低減。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。安全性と信頼性:シグナルインテグリティは個別にテスト済み。燃焼時の有毒ガス発生を抑える低発煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材採用。密閉された場所や換気の不十分な空間でも安全。850nmで2.4dB/km以下の減衰は、規格基準に適合。幅広い互換性:1/10/40/100 Gbpsネットワークに対応。OM3と下位互換。SAN、データサーバー、ファイバースイッチ、SFP+、QSFP+、QSFP28トランシーバーなど高密度ネットワーク機器用OM4 LC/LC マルチモードケーブル
    用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用。高密度用途でのハイスピード接続アクア規格OM4コネクタ形状LC芯数2保証期間ライフタイムケーブル外径(Φmm)2.9モードマルチモードRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50被覆材低煙ゼロハロゲン(LSZH)とアラミド繊維の複合材
  • 光ファイバーケーブル/SC-SC/2m/OM1マルチモード/62.5/125/2芯/10G/UPC/LSZH/オレンジ/ネットワーク オプティカル パッチコード StarTech.com

    光ファイバーケーブル/SC-SC/2m/OM1マルチモード/62.5/125/2芯/10G/UPC/LSZH/オレンジ/ネットワーク オプティカル パッチコード

    StarTech.com
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    光ファイバーケーブル:EMIに強く、最大10Gbpsイーサネットに対応するOM1ファイバーケーブル。色分けされたTX/RXコネクターを採用した二重コードで、極性を視覚的に素早く識別可能。高品質構造:リターンロスを大幅に改善するUPC研磨のSC-SCコネクター。屈曲による磨耗を最小限に抑える耐久性の高いストレインリリーフ機能付きコネクター。安全性と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。火災時に発生する煙と有毒ガスを低レベルに抑制する低発煙ゼロハロゲン(LSZH) 被覆材を採用。仕様:ケーブル長:2m/色:オレンジ/コネクター:SC-SC/ファイバーサイズ:62.5/125μm/ファイバー分類:OM1/ファイバータイプ:マルチモード/対応ネットワーク速度:1/10 Gbps/ケーブル外径:2.9mm 。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対
    用途重要なデータを転送する長距離ネットワーク。データ通信全般。ブロードバンドシステム。高速データ転送が必要なデータアプリケーション
  • 光ファイバー ケーブル/LC-SC/1m/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクア StarTech.com

    光ファイバー ケーブル/LC-SC/1m/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクア

    StarTech.com
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    OM3ファイバーケーブル: 最大10ギガビットイーサネットに適したレーザー対応マルチモード光ファイバー。色分けされた光ケーブルコネクター(TX/RX)付きで、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に理想的なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル。高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-SCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 。信頼性評価:個別の信号の完全性試験済み。LSZH被覆材は、火災の際に低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコア。2.3dB/km以下の業界標準を満足または超える優れた信号減衰損失。優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10対応のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり。仕様:1m/色:アクア(OM3)/LC-SC UPC/850nmまたは1300nm LED/VCSEL/帯域幅:850nmで2000MHz-km以上/ケーブル外径:2.9mm/最小曲げ半径:静的:3cm、動的:6cm/製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途10ギガビット高速ネットワーク環境で使用。データ通信全般。ブロードバンドシステム。高速データ転送が必要なデータアプリケーション仕様●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格●ファイバーサイズ:50/125●最大データ転送速度:100Gbps●通信速度 :1Gbps、10Gbps、40Gbps、100Gbps●ファイバー分類:OM3●ファイバタイプ:マルチモード●波長:850nm幅(mm)25アクア高さ(mm)10質量(g)26ケーブル長(m)1保存温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA光ファイバ (L、2芯)コネクタB光ファイバ (S、2芯)動作温度範囲(℃)-20~60使用湿度範囲(%RH)0~90
  • 光ファイバー ケーブル/OM3 マルチモード/10m/LC-SC/UPC/50/125/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維補強/LSZH/アクア/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com

    光ファイバー ケーブル/OM3 マルチモード/10m/LC-SC/UPC/50/125/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維補強/LSZH/アクア/オプティカルジャンパーケーブル

    StarTech.com
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    OM3光ケーブル: 最大10Gbpsイーサネットに対応するレーザー対応マルチモード光ファイバーケーブル。TX/RXで色分けされたコネクターが付属し、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)などの配線に最適なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル。高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-SCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 。信頼性評価:個別の信号完全性試験を実施。LSZH被覆材を採用しており、火災時には低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコアを使用し、2.3dB/km以下の業界標準を満たす、または超える優れた信号減衰損失を実現。優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10に対応するSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり
    用途10ギガビット高速ネットワーク環境で使用。データ通信全般。ブロードバンドシステム。高速データ転送が必要なデータアプリケーション仕様●コネクタA:光ファイバ LC 2芯●コネクタB:光ファイバ SC 2芯●アダプタのタイプ:パッシブ●ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●コア径/クラッド径(μm):9/125●対応する光ファイバ仕様:OS2●最大データ転送速度:100Gbps●ケーブル定格:10/40/100 Gbps●光ファイバの種類:シングル モード●波長:1260nm~1625nm●一般仕様:挿入損失: ≦0.3dB ●リターンロス(反射減衰量): ≧55dB●色:イエロー●製品幅:25mm●製品質量:146g●製品長さ:20m●製品高さ:10mm●材質:ポリプロピレン●ケーブル外径:2mm●動作温度:-20℃~60℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:40%~70%●付属品:テストレポートRoHS指令(10物質対応)対応
  • MSTハブ/DisplayPort1.4接続/2画面/4K60Hz HDMI/30cmケーブル/DSC, HBR3/デュアルモニター対応マルチディスプレイ変換アダプター/HDMI分配器 StarTech.com

    MSTハブ/DisplayPort1.4接続/2画面/4K60Hz HDMI/30cmケーブル/DSC, HBR3/デュアルモニター対応マルチディスプレイ変換アダプター/HDMI分配器

    StarTech.com
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    高性能:DisplayPort - デュアルHDMI MSTハブ。DisplayPortポート1口で4K60Hzディスプレイ2台に接続可能|DP 1.4/DSC/HBR3/32.4Gbps/HDR/2.1ch オーディオ/MST|Windowsのみ|macOS非対応。生産性の向上:2ポートDisplayPort 1.4 MSTハブでHDMI外付けディスプレイ2台を接続(拡張モードまたはミラーモード)、オフィスや自宅で生産性をアップする環境設定を提供。4K60Hz解像度対応、より低い解像度との下位互換性あり。マルチモニタ対応:DisplayPortポート1口にHDMIモニタ2台を接続(4K60Hz x2 または1080p 60Hz x2)、Windowsノート/PCでの生産性が向上。既存のセットアップに追加しやすい小型のDisplayPort - HDMI 変換アダプター。優れた利便性:一体型30cmケーブルとラッチ付きDisplayPortコネクタで、コンピュータおよびモニタに簡単に接続することができるUSB給電式MSTディスプレイアダプタ。ドライバーインストール不要。USB電源に簡単に接続できる50cmUSB電源ケーブル付属。幅広い互換性:デスクトップ、グラフィックカード向けマルチストリームトランスポート(MST)ハブ。DP 1.4/HBR3/MST対応ホストシステムが必要。HP/Dell/Lenovo/AMDなどのデバイス、Nvidia & Intel製ビデオカード、スモールフォームファクタ(mini/ITX)PCで使用
    用途デスクトップを2台のUHDディスプレイ、テレビ、プロジェクターに複製、または、拡張。ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能長さ(mm)360幅(mm)50グレー高さ(mm)14質量(g)60ポート数2適合規格DisplayPort 1.4、HDMI 2.0ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 10/11入力信号DisplayPort 1.4最大解像度3840x2160 (4K) / 60Hz保証期間3年間出力信号HDMI 2.0アダプター型式アクティブRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1x DisplayPortコネクタB2x HDMI給電方式バスパワーオーディオ出力HDMI(2chオーディオ)メス形状HDMI変換タイプオス - メスHDCP対応非対応HDR対応対応
  • Mini DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/mDP 1.4 - HDMI 2.0 ビデオ変換/4K60Hz/ミニディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/ミニDP - HDMI アクティブアダプタ StarTech.com

    Mini DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/mDP 1.4 - HDMI 2.0 ビデオ変換/4K60Hz/ミニディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/ミニDP - HDMI アクティブアダプタ

    StarTech.com
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    製品パフォーマンス:UHD解像度対応 Mini DisplayPort 1.4 - HDMI 2.0 変換アダプタ。4K60Hz (4096x2160 または 3840x2160)、18Gbps帯域、7.1chオーディオ、 HDCP 2.2、DPCPをサポート。15cm一体型ケーブル付き、1080pと下位互換。ホスト互換性:mDP/mDP++ソース対応アクティブアダプタ。Thunderbolt 1 & 2 MacBook、MacBook Air、Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、Mini-ITXコンピュータ、 Intel NUC、ドッキングステーションなどに対応。効率アップ:HDMIモニタ、テレビ、プロジェクタの接続、外付けディスプレイの追加に便利なMini DisplayPort - HDMIディスプレイアダプタ。オフィスと自宅間の持ち運びに便利なコンパクト設計。安定接続:質の高い信号を保持するニッケルめっきコネクタを使用。7mまでのHDMIケーブルでテスト済み。ミニDPオス - HDMI メス。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のmDP - HDMIビデオコンバータ。Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応。Microsoft Surface PC、TB1/TB2搭載MacBookなどのミニディスプレイポート搭載デバイスで使用可能
    用途4K/60Hz対応のHDMIディスプレイをMini DisplayPort出力ポートに接続。会社のコンピュータと本アダプタを一緒に配備し、BYOD(私物デバイス持ち込み)用途で社員の機器を接続。Mini DisplayPortアクティブ変換でセットアップが簡単仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP (DisplayPort Content Protection - DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP 2.2 (High Definition Content Protection - 高解像度コンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 2.0長さ(mm)152ブラック高さ(mm)10質量(g)11ポート数1出力【AV】HDMI 2.0湿度(%RH)-25℃から85℃で80~95コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-25~70最大解像度【デジタル】4K×2K@60Hz製品幅(mm)22アダプター型式アクティブ動作温度(℃)5~35チップセットParade-PS176オーディオ機能7.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)14.8コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]対応解像度4k×2K(UltraHD)@60Hz、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
  • USB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/30cmケーブル/各種OS/グレー/ギガビットイーサネット/ネットワーク変換 コンバーター StarTech.com

    USB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/30cmケーブル/各種OS/グレー/ギガビットイーサネット/ネットワーク変換 コンバーター

    StarTech.com
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    拡張機能の追加:ギガビットの通信速度を可能にするイーサネットポートをパソコンに増設。携帯性に優れ、イーサネットポートが装備されていないパソコンに理想的なUSB-C - RJ45変換アダプター。フル機能搭載:USB Type-C 有線LANアダプター。一体型30cmケーブルでより長いリーチを実現することで、ポートコネクターの負担を軽減 。USBバスパワー駆動。ASIX AX88179Aチップセットの採用により、ノートパソコンやデスクトップパソコンとネイティブ対応。対応OS:プラグアンドプレイ接続に対応(ドライバーのインストール不要)。Windows 7/8/10/11/Server、macOS 10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Linuxディストリビューション カーネル 4.11~5.9.16 LTS、Chrome OS。汎用性の高いデザイン:本体一体型30cmケーブルを内蔵し、使用中のケーブルとコネクタにかかる負担を軽減。パソコンを使用する環境で柔軟に対応するタイプC - RJ45変換コネクター。電源はUSB Type-Cポートを介して給電
    長さ(mm)27幅(mm)174質量(g)23規格IEEE802.1Q (VLANタギング)、IEEE802.3az省電力型イーサネット(Energy Efficient Ethernet; EEE)対応、Wake-on-LAN (WoL)、IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T電源バスパワー対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.14以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS、Android保証期間2年間保存温度範囲(℃)-10~70(14°F to 158°F)ケーブル長(cm)30使用環境湿度(%)10~85コネクタAUSB-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)コネクタBRJ-45高さ(m)16動作温度範囲(℃)0~45(32°F to 113°F)
  • Mini DisplayPort - VGA アクティブ変換ケーブル/91cm/ミニディスプレイポート - VGAコンバーターケーブル/1080p対応/mDP1.2 - VGA アダプタケーブル/ブラック StarTech.com

    Mini DisplayPort - VGA アクティブ変換ケーブル/91cm/ミニディスプレイポート - VGAコンバーターケーブル/1080p対応/mDP1.2 - VGA アダプタケーブル/ブラック

    StarTech.com
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    mDP - VGAケーブル:Mini DisplayPort 1.2(HBR2)対応のケーブル(91cm)でVGAディスプレイ/プロジェクタに接続。60Hzで1920x1200 & 1080p解像度、DPCP & HDCP 1.4対応 | ソースとディスプレイの互換性を保つEDID & DDCパススルーに対応。ホスト互換性:DP/DP++ソースをサポートをするデジタルアナログ変換アクティブコンバータ。Thunderbolt 1 & 2 MacBook、MacBook Air、Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、Mini-ITXコンピュータ、 Intel NUC、ドッキングステーションなどに対応。アダプタ内蔵:VGAコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるアダプタケーブル。効率アップ:VGAモニタやプロジェクタの接続、外付けディスプレイの追加に便利なMini DisplayPort - VGAディスプレイアダプタケーブル | 脱落事故を防ぐVGAネジロックつきケーブル | 金めっきコネクタ。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のmDP - VGAビデオ変換ケーブル。Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応。Microsoft Surface PC、TB1/TB2搭載MacBookなどで使用可能
    セット内容MiniDisplayPort-VGAアダプタ長さ(mm)930ブラック高さ(mm)15質量(g)72.5出力【AV】VGA湿度(%RH)40~85コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力)製品幅(mm)34アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~60チップセットAnalogix-9832オーディオ機能なしケーブル長(cm)91.5コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプオス - オス
  • Mini DisplayPort - DVI 変換ケーブル/1.8m/mDP 1.2 - DVI-Dビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - DVI シングルリンク映像コンバータ/パッシブアダプタケーブル StarTech.com

    Mini DisplayPort - DVI 変換ケーブル/1.8m/mDP 1.2 - DVI-Dビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - DVI シングルリンク映像コンバータ/パッシブアダプタケーブル

    StarTech.com
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    Mini DP - DVIケーブル:Mini DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-D(デジタルオンリー)シングルリンク変換ケーブル(1.8m)でDVIディスプレイに接続。1080p 60Hzまたは4K30Hz(HDMIクロックレート)、ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能に対応。ホスト互換性:mDP++ソースに対応するパッシブビデオコンバータ。 Thunderbolt 1 & 2 MacBook/ MacBook Air/Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップ(AMD FirePro/NVidia Quadro)、ノートパソコン、mini itxコンピューター、Intel NUC、ドッキングステーションなど。アダプタ内蔵ケーブル:DVIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるアダプタケーブル。生産性の向上:mDP-ディスプレイアダプタケーブルを使用して、DVIモニタやプロジェクタを接続したり、ワークステーションにセカンドディスプレイの追加が可能。不慮の切断を防ぐネジ付DVIロックケーブル、mDPオス - DVIオス。簡単導入:Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応(ソフトウエア・ドライバ不要)。TB1/TB2 MacBookなどミニディスプレイポート搭載デバイス対応
    仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースがDVIやHDMI信号をパススルーするために必要とするDP++(DisplayPort++)ポート、【ワイド画面サポート】ありセット内容MiniDisplayPort-DVIアダプタ長さ(mm)1800ブラック高さ(mm)15質量(g)101.3出力【AV】DVI-D(シングルリンク)ケーブル長(m)1.8湿度(%RH)40~85コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)40アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~60チップセットNXP-3361オーディオ機能なしコネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、DVI-D[25ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1Mini-DisplayPort[20ピン]コネクタ2DVI-D[25ピン]
  • USB有線LANアダプター/USB-A接続/USB 3.0/10/100/1000Mbps/各種OS/シルバー/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター StarTech.com

    USB有線LANアダプター/USB-A接続/USB 3.0/10/100/1000Mbps/各種OS/シルバー/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター

    StarTech.com
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    USBネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク(10/100/1000 Mbps)接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB有線LANアダプター。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLEDインジケーター内蔵。対応OS:プラグアンドプレイに対応するUSBイーサネットアダプター(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、カーネル4.11以降のLinuxディストリビューション(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)
    用途MacBook、Chromebookその他、RJ45ポートを搭載していないスリム型のコンピュータに最適。USBバスパワー対応アクセサリとしてノート型パソコンとの携帯に最適なアダプタ仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3X フルデュプレックス、【オートMDIX】あり、【バス型】USB 3.0、【最大距離】100m材質【エンクロージャ】アルミシルバーポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS保護装置【サージ】あり互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbpsケーブル長(mm)190.5チップセットRealtek-RTL8153ジャンボフレーム【サポート】最大9Kインジケータ【LED】アクティビティ-黄、リンク-緑、電源-青USBタイプUSB3.0-5Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】1(Gigabitイーサネット、フルデュプレックス)オス形状USBType-A(9pin)USB3.0メス形状RJ-45変換タイプUSB-LAN
  • Mini DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/mDP 1.2 - HDMI ビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/ミニDP - HDMI パッシブアダプタ/ホワイト StarTech.com

    Mini DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/mDP 1.2 - HDMI ビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/ミニDP - HDMI パッシブアダプタ/ホワイト

    StarTech.com
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    製品パフォーマンス:Mini DisplayPort 1.2 - HDMI 1.4 変換アダプタ(ホワイト)。mDPホストをHDMIディスプレイに接続。1920x1200/1080p(60Hz)ビデオ、7.1chオーディオ、 HDCP 1.4、DPCPをサポート。13cm一体型ケーブル付き。ホスト互換性:mDP++ソース対応パッシブアダプタ。Thunderbolt 1 & 2 MacBook、MacBook Air、Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、Mini-ITXコンピュータ、 Intel NUC、ドッキングステーションなどに対応。効率アップ:HDMIモニタ、テレビ、プロジェクタの接続、外付けディスプレイの追加に便利なMini DisplayPort - HDMIディスプレイアダプタ。オフィスと自宅間の持ち運びに便利なコンパクト設計。安定接続:質の高い信号を保持するニッケルめっきコネクタを使用。15mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のmDP - HDMIビデオコンバータ。Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応。Microsoft Surface PC、TB1/TB2搭載MacBookなどのミニディスプレイポート搭載デバイスで使用可能
    用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のHDMIモニタと新型Mini DisplayPortデバイスを併用。HDMIモニタを外付けディスプレイとして使用セット内容MiniDisplayPort-HDMIコンバータ長さ(mm)170ホワイト高さ(mm)15質量(g)24出力【AV】HDMI 1.4湿度(%RH)40~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)40アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~60チップセットNXP-PTN3361オーディオ機能5.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)12コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
  • Gigabit対応光メディアコンバータ 1000Base-SX準拠 2芯SC端子 マルチモード StarTech.com

    Gigabit対応光メディアコンバータ 1000Base-SX準拠 2芯SC端子 マルチモード

    StarTech.com
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ギガビットイーサネット光ファイバ(1000Mbps)ネットワークを1000BASE-SXネットワークのマルチモード光ファイバで変換・延長 費用対効果に優れたイーサネット-光ファイバ(銅線 - 光ファイバ)のリンクを実現 マルチモード光ファイバケーブル(SC接続)で最大550mの延長に対応 壁面設置が可能なコンパクトな設計 ノンブロッキング、ワイヤスピードのフル転送レートに対応 リンクフォールトパススルー機能をサポートするDIPスイッチ イーサネット/光ファイバネットワークリンクのモニタリングが簡単にできるLEDインジケーター 850nm波長 IEEE 802.1q タグVLANパススルーをサポート
    用途光ファイバのバックボーンでイーサネット接続を最大550mまで延長。イーサネット-光ファイバ、銅線-光ファイバのリンクを実行。大きなコストをかけずにリモートのサブネットワークをより大きな光ファイバネットワーク/バックボーンに接続。イーサネットから光ファイバに、光ファイバから銅線に変換するコスト効率の良いネットワークソリューション長さ(mm)70ブラウン高さ(mm)26質量(g)200消費電力(W)5適合規格1000BASE-SX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T湿度(%RH)5~90コネクタ形状光ファイバー(SC、2芯)、RJ-45出力電流(A)2.6保存温度(℃)-10~70芯数1芯製品幅(mm)97入力電流(A)0.5動作温度(℃)0~50伝送距離(m)550発光波長(nm)850伝送速度(Gbps)最大1ファイバータイプマルチモード
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
"tx" StarTech.com 【通販モノタロウ】