カテゴリ
- パソコン/周辺機器(49)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- モノタロウ(2)
- サンワサプライ(174)
- BUFFALO(バッファロー)(112)
- NEC(82)
- エレコム(82)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(47)
- 冨士電線(東京)(47)
- Wera(42)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(39)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(36)
- Panasonic(パナソニック)(35)
- Canon(34)
- プラネックスコミュニケーションズ(29)
- brother(ブラザー)(28)
- FXC(27)
- アライドテレシス(26)
- ダイヤトレンド(26)
- イメージニクス(25)
- 警子ちゃん(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)
「tx10」の検索結果

SFP28モジュール/MSA準拠 アンコード/SFP-25G-LR-S互換/25Gbps/LCコネクター/シングルモードファイバー(SMF)/最大10km/1310nm Tx Rx/DDM DOM/25ギガビット 光トランシーバー
StarTech.com¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷MSA互換SFPモジュール:最長10kmまでの安定した25GbE接続を実現。スイッチおよびルーターとのシームレスな統合を実現するため、プログラミングおよび徹底テストを実施した光トランシーバー。高帯域幅:データマイグレーション(データ移行)、大容量データ転送、高性能ストレージ、コンテンツストリーミング、オンラインコンテンツの高速アップロードなど、広帯域幅を必要とする用途に理想的な25GbシングルモードファイバーSFP28。仕様:25GBASE-LR SFP28/25Gbps/シングルモードファイバー(SMF)/LCコネクター/1310nm Tx/Rx/最大10km/デジタル診断モニタリング(DDM/DOM)対応。MSA準拠スイッチに対応:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkその他、純正品以外のモジュールの使用が可能なネットワークスイッチ、およびコード化されていないモジュールに対応する光ファイバートランシーバー。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。仕様●コネクタA:1x SFPスロット (20ピン SFP28)●コネクタB:1x 光ファイバー LC 2芯●対応ブランド:MSA準拠●対応規格:IEEE 802.3cc 25GBASE-LR●最大データ転送速度:25.78 Gbps●最大伝達距離:10 km●ファイバタイプ:シングル モード●波長:1310 nm●ファイバ動作モード:全二重(フルデュプレックス)●DDM:対応●互換性のあるネットワーク:25 Gbps●MTBF:3292647時間(気温55度の場合)●消費電力:<1.2 W●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:85% RH●製品長さ:57 mm●製品幅:14 mm●製品高さ:9 mm●製品質量:200 gRoHS指令(10物質対応)対応
CAT6対応24ポートモジュラーパッチパネル 1U 110タイプ
StarTech.com¥14,980税込¥16,4781個当日出荷T568AおよびT568B両方の配線に対応する色分け 110タイプのパンチツールで終端処理 カテゴリ5eおよびカテゴリ6ケーブルを両方サポート 各ポート識別用の書き込みと消去ができるマーキング面 ANSI/TIA-568-C.2 カテゴリ6、ISO/IEC11801、EN50173-1仕様に準拠用途19インチラック/キャビネット用。23-26 AWG単線および標準ネットワークケーブルを使用する配線に最適。1000BASE-Tギガビットイーサネット、100BASE-TX高速イーサネット、10BASE-Tイーサネット用途。音声、ビデオその他の用途長さ(mm)34色ブラック高さ(mm)44質量(g)581幅(cm)48.3動作温度(℃)-10 ~ 60
USB 3.0有線LAN変換アダプタ コンパクト ギガビット対応
StarTech.com(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷USB 3.0経由でフルギガビット帯域幅に対応。IEEE 802.3、802.3u and 802.3ab(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)規格準拠。USB電源。クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX)。IEEE 802.1Q VLANタギング対応。ジャンボフレームに対応。Checksum Offload(IPv4, IPv6, TCP, UDP) とLarge Send Offload対応。動作状況とリンクを示すLEDインジケーター。小型軽量設計用途デスクトップ型/ノート型パソコンにギガビットイーサネット機能を追加。内蔵ネットワークアダプタが故障した際、コンピュータ筐体を開かずに外付けUSBイーサネットに交換仕様【オートMDIX】あり、【バス型】USB 3.0、【フォームファクタ】ドングル、【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、【最大距離】100m材質【エンクロージャ】プラスチック幅(mm)22.6色ブラック質量(g)22ポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットASIX-AX88179ジャンボフレーム【サポート】最大4Kインジケータ【LED】リンク(緑)、動作中(黄)USBタイプUSB3.0-5Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】1(ギガビットイーサネット)オス形状USBType-A(9pin)USB3.0メス形状RJ-45変換タイプUSB-LAN
USB 2.0有線LAN変換アダプタ 10/100 Mbps対応
StarTech.com¥3,698税込¥4,0681個当日出荷USB 2.0を介した10/100 Mbpsイーサネット。IEEE 802.3i および 802.3u (10BASE-T, 100BASE-TX) に準拠。ハーフ/フルデュプレックス対応。クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX)。IEEE 802.1Q VLANタギング対応。本体一体型USBケーブル搭載ドングル。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャーやWiFi自動切替ユーティリティーなど(英語でのみ利用可能)用途デスクトップ/ノートPCの筐体を開かずに10/100 Mbps イーサネット ポートを増設。デスクトップ/ノートPCに搭載のイーサネット ポートが故障した場合に交換パーツとして使用仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、【バス型】USB 2.0、【USBパス・スルー】なし、【最大距離】100m材質【エンクロージャ】プラスチック色ブラックポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0、Google Chrome OS、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ)時間【MTBF】76600時間互換性【ネットワーク】10/100Mbpsケーブル長(mm)150チップセットASIX-AX88772C転送速度(Mbps)【最大データ】200(イーサネット-フルデュプレックス)インジケータ【LED】リンク、動作状況USBタイプUSB2.0-480Mbit/sオス形状USBType-A(4pin)USB2.0メス形状RJ-45変換タイプUSB-LAN
光ファイバー ケーブル/LC-LC/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクア
StarTech.com¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷OM3ファイバーケーブル: 最大10ギガビットイーサネットに対応するレーザー光最適化マルチモード光ファイバー。色分けされた光ケーブルコネクター(TX/RX)付きで、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に最適なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル。高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125µ;m(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-LCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 。信頼性評価:個別の信号の完全性試験済み。LSZH被覆材は、火災の際に低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコア。2.3dB/km以下の業界標準を満足または超える優れた信号減衰損失。優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10対応のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり用途10ギガビット高速ネットワーク環境で使用。高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。パッチパネル、ハブ、スイッチ、ルーター間の光ファイバー接続ケーブル外径(Φmm)3芯数2色アクア(水色)規格OM3湿度(%RH)0~90コネクタ形状光ファイバー LC 2芯オス - 光ファイバー LC 2芯オス保存温度(℃)-20~60動作温度(℃)-20~60使用場所屋内用発光波長(nm)850伝送速度(Gbps)最大100ファイバータイプマルチモード変換タイプオス - オス
光メディアコンバータ イーサネット(10/100 Mbps) - 光ファイバ(100BASEーFX) マルチモード ST 最大2km
StarTech.com¥15,980税込¥17,5781個当日出荷最長2 kmのマルチモード光ファイバケーブルに対応 フルデュプレックス / ハーフデュプレックス対応 3COM、Cisco、Lucent、Nortel ネットワークに対応 Link Fault Pass through (LFP)に対応 IEEE 802.3 10Base-T、802.3u 100Base-TX、100Base-FX規格に準拠 IEEE 802.1q Tag VLANパススルーに対応 トランスペアレントQ-in-Qダブルタグフレームに対応 イーサネット/光ファイバネットワークリンクのモニタリングが簡単にできるLEDインジケーター フロー制御(一時停止)対応用途構内の別棟や別の建物など、離れた場所までコネクティビティを拡張。電磁波干渉(EMI)が許されない政府機関などでセキュアな接続を実現。交通管制/監視システムを遠く離れたメインオフィスに接続。競技場や講堂、その他の会場の離れた場所にネットワーク接続を拡張。マルチモード光ファイバケーブルで10/100Base-Tイーサネットを100Base-FX光ファイバ信号に変換色ブラックコネクタ形状STコネクタ、RJ-45芯数2芯光出力-20(最小)dBm ~ -14(最大)dBm伝送速度(Mbps)最大10/100伝送距離(m)2000発光波長(nm)1310受信感度-31dBmファイバータイプマルチモード
LANケーブル延長コネクター/メス-メス/T568端子/ギガビットイーサネット対応 RJ45 Cat5 Cat5e Cat6 Cat6a Cat7 中継用インラインカプラー
StarTech.com¥1,498税込¥1,6481個当日出荷インラインCAT6 カプラー:TIA/EIA-568-B規格に準拠したストレートタイプのコンパクトな設計。狭いスペースでも2本のCat6イーサネットケーブルをスムーズに接続可能。オフィス、サーバーのセットアップ、自宅のネットワーク配線に理想的。丈夫な構造:耐久性に優れたポリカーボネート製筐体のCat6イーサネット延長用コネクター。過酷な環境でも耐磨耗性を発揮し、リン青銅製のメスRJ45端子により、導電性と耐腐食性を向上。信頼性の高いデータ通信:PoEに対応し10Gbps、1Gbps、10/100イーサネット速度に対応。汎用性に優れ、デバイス間の安定したデータ転送を実現。TIA-568-C.2規格を上回る性能(挿入損失マージン35.4dB、ヘッドルーム17.5dB)。互換性:Cat 6およびCat 5/5eケーブル、10/100/1000および2.5G/5G/10Gネットワークに対応。対応規格:10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T4/1000BASE-T、2.5GBASE-T/5GBASE-T、ATM-25/ATM-51/ATM-155、TR-16アクティブ/パッシブ、TR-4、100VG-AnyLan。簡単取り付け:シンプルなプラグアンドプレイ設計により、工具不要で素早く簡単に設置可能。追加のソフトウェアや設定は不要。5個セットで購入可能(製品ID:IN-CAT6-COUPLER-U5)用途2本のCat6ケーブルを接続してネットワーク接続を延長転送速度(Gbps)10仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●アダプタのタイプ:パッシブ●導体数:8P8C●対応規格:IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T、IEEE 802.3bz 5GBASE-T、IEEE 802.3ae 10GBASE-T●MTBF[平均故障間隔]:750回のコネクター挿抜サイクル試験済み●色:ホワイト●製品幅:15mm●製品高さ:17mm●製品長さ:30mm●材質:ポリカーボネート●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:15%~65%色ホワイト規格10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T4/1000BASE-T、2.5GBASE-T/5GBASE-T、ATM-25/ATM-51/ATM-155、TR-16アクティブ/パッシブ、TR-4、100VG-AnyLan出力RJ-45入力RJ45結線方式ストレートRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat5 Cat5e Cat6 Cat6a Cat7変換タイプメス - メスコネクタ1RJ45コネクタ2RJ45
Gigabit対応光メディアコンバータ 1000Base-SX準拠 2芯SC端子 マルチモード
StarTech.com¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ギガビットイーサネット光ファイバ(1000Mbps)ネットワークを1000BASE-SXネットワークのマルチモード光ファイバで変換・延長 費用対効果に優れたイーサネット-光ファイバ(銅線 - 光ファイバ)のリンクを実現 マルチモード光ファイバケーブル(SC接続)で最大550mの延長に対応 壁面設置が可能なコンパクトな設計 ノンブロッキング、ワイヤスピードのフル転送レートに対応 リンクフォールトパススルー機能をサポートするDIPスイッチ イーサネット/光ファイバネットワークリンクのモニタリングが簡単にできるLEDインジケーター 850nm波長 IEEE 802.1q タグVLANパススルーをサポート用途光ファイバのバックボーンでイーサネット接続を最大550mまで延長。イーサネット-光ファイバ、銅線-光ファイバのリンクを実行。大きなコストをかけずにリモートのサブネットワークをより大きな光ファイバネットワーク/バックボーンに接続。イーサネットから光ファイバに、光ファイバから銅線に変換するコスト効率の良いネットワークソリューション長さ(mm)70色ブラウン高さ(mm)26質量(g)200消費電力(W)5適合規格1000BASE-SX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T湿度(%RH)5~90コネクタ形状光ファイバー(SC、2芯)、RJ-45出力電流(A)2.6保存温度(℃)-10~70芯数1芯製品幅(mm)97入力電流(A)0.5動作温度(℃)0~50伝送距離(m)550発光波長(nm)850伝送速度(Gbps)最大1ファイバータイプマルチモード
USB有線LANアダプター/USB-A接続/USB 3.0/10/100/1000Mbps/各種OS/シルバー/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター
StarTech.com¥6,598税込¥7,2581個当日出荷USBネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク(10/100/1000 Mbps)接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB有線LANアダプター。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLEDインジケーター内蔵。対応OS:プラグアンドプレイに対応するUSBイーサネットアダプター(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、カーネル4.11以降のLinuxディストリビューション(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)用途MacBook、Chromebookその他、RJ45ポートを搭載していないスリム型のコンピュータに最適。USBバスパワー対応アクセサリとしてノート型パソコンとの携帯に最適なアダプタ仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3X フルデュプレックス、【オートMDIX】あり、【バス型】USB 3.0、【最大距離】100m材質【エンクロージャ】アルミ色シルバーポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS保護装置【サージ】あり互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbpsケーブル長(mm)190.5チップセットRealtek-RTL8153ジャンボフレーム【サポート】最大9Kインジケータ【LED】アクティビティ-黄、リンク-緑、電源-青USBタイプUSB3.0-5Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】1(Gigabitイーサネット、フルデュプレックス)オス形状USBType-A(9pin)USB3.0メス形状RJ-45変換タイプUSB-LAN
USB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/30cmケーブル/各種OS/グレー/ギガビットイーサネット/ネットワーク変換 コンバーター
StarTech.com¥3,898税込¥4,2881個当日出荷拡張機能の追加:ギガビットの通信速度を可能にするイーサネットポートをパソコンに増設。携帯性に優れ、イーサネットポートが装備されていないパソコンに理想的なUSB-C - RJ45変換アダプター。フル機能搭載:USB Type-C 有線LANアダプター。一体型30cmケーブルでより長いリーチを実現することで、ポートコネクターの負担を軽減 。USBバスパワー駆動。ASIX AX88179Aチップセットの採用により、ノートパソコンやデスクトップパソコンとネイティブ対応。対応OS:プラグアンドプレイ接続に対応(ドライバーのインストール不要)。Windows 7/8/10/11/Server、macOS 10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Linuxディストリビューション カーネル 4.11~5.9.16 LTS、Chrome OS。汎用性の高いデザイン:本体一体型30cmケーブルを内蔵し、使用中のケーブルとコネクタにかかる負担を軽減。パソコンを使用する環境で柔軟に対応するタイプC - RJ45変換コネクター。電源はUSB Type-Cポートを介して給電長さ(mm)27幅(mm)174質量(g)23規格IEEE802.1Q (VLANタギング)、IEEE802.3az省電力型イーサネット(Energy Efficient Ethernet; EEE)対応、Wake-on-LAN (WoL)、IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T電源バスパワー対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.14以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS、Android保証期間2年間保存温度範囲(℃)-10~70(14°F to 158°F)ケーブル長(cm)30使用環境湿度(%)10~85コネクタAUSB-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)コネクタBRJ-45高さ(m)16動作温度範囲(℃)0~45(32°F to 113°F)
USB有線LANアダプター/USB-C&A接続/USB 3.0/10/100/1000Mbps/Thunderbolt互換/各種OS/ギガビットイーサネット ネットワークアダプター
StarTech.com¥5,998税込¥6,5981個当日出荷USB-Cネットワークアダプター:10/100/1000Mbps BASE-Tネットワーク対応、オートネゴシエーション機能を搭載。最大ギガビット速度に対応するUSB-CまたはUSB-Aコンピューターにイーサネットポートを追加。リンクステータスLEDにより、トラブルシューティングが容易になり、ダウンタイムを最小限に抑制。考え抜かれたデザイン:15cm一体型ケーブルにより、接続距離を広げて柔軟性を向上させてポートへの負担を軽減する有線LANアダプター。USB-Cコネクター、およびUSB-C to USB-A変換アダプターにより、ノートパソコン、デスクトップPC、2-in-1デバイスとの互換性を確保USBバスパワー対応。優れた互換性:Windows 7以降、Linux LTSカーネル4.19以降、MacOS、iOS、ChromeOSなどさまざまなOSに自動インストール。MacBook、Chromebook、Intel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど、すべてのハードウェアプラットフォームで動作するUSB LANアダプター用途ノートPCの故障したイーサネットポートの代替に理想的なイーサネットアダプター。自宅、オフィス、外出先で、ワイヤレスよりも高速で安全な有線接続を提供。WoL(Wake on LAN)およびPXEを活用し、ノートパソコンの効率的な設定と管理が可能仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●搭載ポート:1x RJ-45●対応OS:Windows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2016/2012 R2/2008 R2/2019/2022、Linux Kernel 2.4.20以降 (LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません。)●搭載ポート側インターフェース:RJ45(ギガビットイーサネット)●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1●USBパススルーポート:なし●対応規格:IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5Gbps●ネットワーク速度:10/100 Mbps/1000Mbps●Wake On Lan:対応●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●MTBF[平均故障間隔]:1,969,065時間●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~85% RH(結露しないこと)●電力供給方法:USBバスパワー●入力電圧:5 VDC●注意:macOSではジャンボフレームは非サポートとなっています。●色:スペースグレー●材質:プラスチック●ケーブル長:152mm●製品幅:22mm●製品長さ:353mm●製品高さ:15mm●製品質量:26gRoHS指令(10物質対応)対応
LANケーブル延長コネクター/5個入り/メス-メス/T568端子/ギガビットイーサネット対応 RJ45 Cat5 Cat5e Cat6 中継用インラインカプラー
StarTech.com¥6,698税込¥7,3681個当日出荷便利な5個入りパック:小型でストレートタイプのT568B配列RJ45カプラー。オフィス、サーバールーム、LANなどで複数のセットアップを管理するIT業務に好適な5個パック。頑丈な構造:耐久性に優れたポリカーボネート製筐体のCat6イーサネット延長用コネクター。過酷な環境でも耐磨耗性を発揮し、金めっきリン青銅製のメスRJ45端子により、導電性と耐腐食性を向上。信頼性の高いデータ通信:PoEに対応し10Gbps、1Gbps、10/100イーサネット速度に対応。汎用性に優れ、デバイス間の安定したデータ転送を実現。TIA-568-C.2規格を上回る性能(挿入損失マージン35.4dB、ヘッドルーム17.5dB)。互換性:Cat 6およびCat 5/5eケーブル、10/100/1000および2.5G/5G/10Gネットワークに対応。対応規格:10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T4/1000BASE-T、2.5GBASE-T/5GBASE-T、ATM-25/ATM-51/ATM-155、TR-16アクティブ/パッシブ、TR-4、100VG-AnyLan。簡単取り付け:シンプルなプラグアンドプレイ設計により、工具不要で素早く簡単に設置可能。追加のソフトウェアや設定は不要用途2本のCat6ケーブルを接続し、ネットワーク接続を延長。便利な5個パックで複数の取り付けが可能仕様●コネクタA:1x RJ-45●コネクタB:1x RJ-45●アクティブまたはパッシブ:パッシブ●ポート数:2●導体数:8P8C●配線規格:TIA/EIA-T568B●対応規格:IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T、IEEE 802.3bz 5GBASE-T、IEEE 802.3ae 10GBASE-T●MTBF(平均故障間隔):750回のコネクター挿抜サイクル試験済み●●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:15%~65% RH●材質:ポリカーボネート●色:ホワイト●製品長さ:3.0cm●製品幅:1.5cm●製品高さ:1.7cm●製品質量:25gRoHS指令(10物質対応)対応
ネットワークアダプターカード/PCIe x4/4ポート/2.5G/マルチギガビットイーサネット/2.5GBASE-T/各種OS対応/LANカード/RJ45拡張
StarTech.com¥41,980税込¥46,1781個当日出荷2.5Gイーサネットカード:Intel I225-Vチップを搭載した高性能PCIe 2.5Gbpsクアッドポートネットワークアダプターカード。既存のCat5e/Cat6(またはそれ以上)のケーブルインフラを有効活用。NBASE-T互換(802.3bz)。PCI Express 2.0×4接続。独立したイーサネットコントローラによる信頼性の高いパフォーマンスを実現。優れたIT管理効率:リモート管理およびトラブルシューティングが容易なIntel vPro対応。組織内の展開スピードやアップデートに便利なPXEブート、パケットオーバーヘッドを削減する9Kジャンボフレーム。システムをリモート起動が可能なWoL、効率的なネットワーク管理のためのVLAN機能などを搭載。優れた設計:ヒートシンクをLANカードに搭載し、コントローラーチップを冷却して理想的なパフォーマンスを維持。接続状態や速度を示すLEDインジケーター内蔵。信号品質を維持するLANトランスとEMI保護機能で安定した通信機能を提供。互換性:2.5GBASE-T可変速度オプション(2.5G/1G/100M/10M)、オートネゴシエーション機能搭載。Windows、Windows Server、Linux対応PC用マルチギガビット ネットワークインターフェイスカード。ロープロファイルブラケット付属ポート数4対応OSWindows 10/11、Windows Server 2019/2022、VMware ESXi 7.0、Linux 5.8.x以降(LTSバージョンのみ)準拠規格IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T )、IEEE 802.3u (100BASE-TX )、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、IEEE P802.3az(EEE)、IEEE 1588(PTP)、PCI Express バージョン2.0インターフェースRJ45外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)22×120×167保証期間2年付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大9K)データ転送速度2.5Gbps、1Gbps、100Mbps、10MbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプPCI Express x4
USB有線LANアダプター/USB-C接続/10/100/1000Mbps/100W PDパススルー/Thunderbolt互換/Windows & Mac/ネットワークアダプター
StarTech.com¥6,898税込¥7,5881個当日出荷100W充電対応:最大100WのPDパススルーポート搭載。USB-Cポートで充電器およびイーサネット接続の同時に利用可能。Type-Cポートが限られたデバイスでも、ハブを追加せずにポート共有を実現。幅広い互換性:Windows 7以降、Linux LTS Kernel 4.19以降、MacOS、iOS、ChromeOSなど、主要なOSに対応し、自動インストールが可能。MacBook、Chromebook、Intel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど、あらゆるハードウェアプラットフォームで利用可能。カテゴリ5eケーブルで1Gbpsに対応:Type-Cポート搭載のノートパソコン、タブレット、iPhoneに1Gbpsのネットワークアクセスを追加。充電およびその他周辺機器の接続用にUSB-Cポートをそのまま利用しながらイーサネット接続が可能。ポート数の限られたデバイスに理想的。用途:ノートPCの故障したイーサネットポートの代替に理想的なLANアダプター。自宅、職場、外出先での高速かつ安全な有線接続の提供。WoL(Wake on LAN)やPXE(Preboot Execution Environment)対応で効率的な管理と設定を実現。仕様:USB-C 3.2 Gen 1(5Gbps)/1x RJ45/ケーブル長:15cm/10/100Mbpsおよび1Gbps、/Realtekチップセット/9Kジャンボフレーム/WoL、VLAN、PXEブート対応/USBバスパワー/Thunderbolt互換用途USB Type-Cポート経由で、ノートパソコンまたはデスクトップPCに1Gイーサネットネットワーク接続を追加長さ(mm)22色スペースグレー高さ(mm)15質量(g)25ポート数1適合規格IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX、USB Power Delivery 3.0出力電圧5 VDC対応OSWindows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2022/2019/2016/2012 R2/2008 R2、Linux Kernel 2.4.20以降 (LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません)湿度(%RH)10~85 (結露なきこと)対応プロミスキャスモード/オートMDIX/PXE/フルデュプレックスサポート保存温度(℃)-10~70インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)コネクタUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1/5Gbps)、RJ-45動作温度(℃)0~45電源供給方式USBバスパワーインターフェイスホスト側:USB 3.2 Gen 1ジャンボフレーム最大9KRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧5 VDCMTBF平均故障間隔(h)1912948
USB有線LANアダプター/USB-C&A接続/USB 3.2 Gen1/1/2.5Gbps/Thunderbolt互換/各種OS/ギガビットイーサネット ネットワークアダプター
StarTech.com¥5,998税込¥6,5981個欠品中USB-Cネットワークアダプター:USB Type-CまたはType-Aポート経由で、ノートパソコン、タブレットPC、iPhoneなどに2.5GbEのネットワーク接続が可能。USB-A変換アダプター付属。優れた互換性:Windows 7以降、Linux LTS Kernel 4.19+以降、MacOS/iOS/ChromeOSなど、各種OSに自動インストール。MacBook、Chromebook、およびIntel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど幅広いハードウェアプラットフォームで動作。カテゴリ5eケーブルで2.5Gの高速通信:CAT6Aや光ファイバーへの切換えコストを抑え、既存のCat5eケーブルを活用してNBASE-Tにより2.5Gbpsの高速通信を実現するUSBイーサネットアダプター。ネットワークデバイスに適した性能を発揮する4段オートネゴシエーション機能搭載。旧システムに適応できシステム寿命の延長が可能。用途:オフィスやホットデスクに適したスリムタイプの有線LANアダプター。ネットワークから大容量ファイルの高速ダウンロード、より高品質なビデオ会議ストリーミング、バックグラウンドでのクラウドへのファイル同期などに対応。より高速で安全な有線LAN接続を提供し、プロフェッショナルにふさわしい選択肢用途USB Type-CまたはUSB Type-Aポート経由で、ノートパソコンやデスクトップにマルチギガビット イーサネット ネットワークの接続機能を増設仕様●USBパススルー:なし●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●プロミスキャスモード:対応長さ(mm)353幅(mm)22色スペースグレー高さ(mm)15質量(g)26ポート数1適合規格IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3bz 2.5GBase-T対応OSWindows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2016/2012 R2/2008 R2/2019/2022、Linux Kernel 2.4.20以降LTSバージョンのみ、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません)出力電圧(V)5 DC入力電圧(V)5 DC保存温度(℃)-10~70インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)、ホスト側:USB 3.2 Gen 1コネクタUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps)、RJ-45ケーブル長(mm)152動作温度(℃)0~45電源供給方式USBバスパワージャンボフレーム最大16kRoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)1612526湿度(%)10~85RH(結露しないこと)
PoEエクステンダー/産業用/60W PoE++給電 802.3bt準拠/ギガビット対応/IP30準拠/-40~+75度/最大100m伝送距離/イーサネット延長機
StarTech.com¥34,980税込¥38,4781個当日出荷100M延長:PSEソース(最大95W)を最大100m延長するギガビットPoEエクステンダー。PoE対応のカメラやアクセスポイントなどのデバイスに電力供給が可能。4台のエクステンダーをカスケード接続し、CAT 5eまたは、Cat6ケーブル経由で最大400mまで延長可能。60W PoE IEEE 802.3bt:PSE ソースからターゲットのPDデバイスに最大15W/30W/60Wの自動交渉出力電力を供給するPoEレンジエクステンダー。低消費電力2.7W。仕様:1 Gbps/1x RJ45 PD入力/1x RJ45 PSE出力/IEEE 802.3af/IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt(60W)/10/100/1000 Mbps/9Kジャンボフレーム/DINまたは壁面取り付け可能。頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用PoEネットワークエクステンダー。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢なIP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応仕様●搭載コネクタ:2x RJ-45 (PoE+)●ポート数:2●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z 1000BASE-TX、IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3at PoE Plus、IEEE 802.3bt●POE:対応●最大ケーブル長:100m●フロー制御:IEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャー●サージ保護装置:2kV●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックスサポート:対応●ジャンボフレーム:最大9K●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●対応プロトコル:CSMA/CD、IEEE 802.3、IEEE 802.3at、IEEE 802.3af、IEEE 802.3bt●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●付属品:取り付け金具キット、クイックスタートガイド●消費電力:2.7W●材質:アルミ●色:ブラック●製品幅:82mm●製品高さ:32mm●製品長さ:104mm●製品質量:148gRoHS指令(10物質対応)対応
USB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/1/2.5Gbps/Thunderbolt互換/各種OS/ギガビットイーサネット ネットワークアダプター
StarTech.com¥5,998税込¥6,5981個欠品中USB-Cネットワークアダプター:ノートパソコン、タブレットPC、iPhoneなどに搭載のUSB Type-Cポート経由で、2.5GbEのネットワーク接続が可能。既存のCat5ケーブルでネットワークパフォーマンスを約2倍に向上。優れた互換性:Windows 7以降、Linux LTS Kernel 4.19+以降、MacOS/iOS/ChromeOSなど、各種OSに自動インストール。MacBook、Chromebook、およびIntel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど幅広いハードウェアプラットフォームで動作。カテゴリ5eケーブルで2.5Gの高速通信:CAT6Aや光ファイバーへの切換えコストを抑え、既存のCat5eケーブルを活用してNBASE-Tにより2.5Gbpsの高速通信を実現するUSBイーサネットアダプター。ネットワークデバイスに適した性能を発揮する4段オートネゴシエーション機能搭載。旧システムに適応できシステム寿命の延長が可能。用途:オフィスやホットデスクに適したスリムタイプの有線LANアダプター。ネットワークから大容量ファイルの高速ダウンロード、より高品質なビデオ会議ストリーミング、バックグラウンドでのクラウドへのファイル同期などに対応。より高速で安全な有線LAN接続を提供し、プロフェッショナルにふさわしい選択肢用途USB Type-Cポート経由でノートパソコンやデスクトップPCに2.5Gbpsイーサネットネットワーク接続を追加仕様●USBパススルー:なし●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●プロミスキャスモード:対応長さ(mm)353幅(mm)22色スペースグレー高さ(mm)15質量(g)18ポート数1適合規格IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3bz 2.5GBase-T対応OSWindows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2016/2012 R2/2008 R2/2019/2022、Linux Kernel 2.4.20以降LTSバージョンのみ、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません)出力電圧(V)5 DC入力電圧(V)5 DC保存温度(℃)-10~70インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)、ホスト側:USB 3.2 Gen 1コネクタUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps)、RJ-45ケーブル長(mm)152動作温度(℃)0~45電源供給方式USBバスパワージャンボフレーム最大16kRoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)1912948湿度(%)10~85RH(結露しないこと)
パッチパネル/48ポート/2Uラックマウント/Cat5e Cat6対応/110型パンチダウン対応/イーサネットRJ45コネクター/サーバーラックアクセサリー
StarTech.com¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷高密度・無駄のない接続:視認性に優れたラベル表示のポートを備えた48ポートUTP Cat6パッチパネル。効率的な配線および高性能ネットワーク環境を実現する統合型配線ソリューション。データセンター、企業ネットワーク、サーバーラック設置に理想的。堅牢な構造:ブラックパウダーコート仕上げの堅固な2Uスチール筐体。長期にわたり信号の安定性と耐腐食性を保つ金メッキRJ45コネクター使用。信頼性の高い固定配線を実現する110パンチダウンRJ45端子搭載。信頼のパフォーマンス:1ギガビットおよび10/100 Mbpsのイーサネットに対応し、安定かつ途切れのないデータ伝送を実現。ANSI/TIA-568-C.2 Cat6規格に準拠し、一貫した信号品質と最小限のクロストークを実現。簡単な設置:T568AおよびT568B配線に対応したカラーコード付き110ピンパンチダウンブロックで、ケーブルの終端処理がスムーズ。番号付きRJ45ポート配置により、設定、保守、およびトラブルシューティングを簡素化。優れた互換性:すべての標準19インチネットワークラックおよびキャビネットに対応。単線・より線タイプのCat6およびCat5eケーブルに対応。高密度IT環境におけるLANインフラ拡張やネットワーク配線の集中管理に理想的用途標準19インチラックおよびキャビネットへの設置に対応。単線または撚り線用のRJ45 Cat6/Cat5eイーサネットケーブルに対応。1000BASE-Tギガビット、100BASE-TX、および10BASE-Tイーサネット用途に対応。見やすく番号付けされたRJ45ポートでケーブル配線の識別が簡単付属品製品関連資料、ネジおよびナット一式材質スチール長さ(mm)483幅(mm)89色ブラック高さ(mm)34質量(g)980ポート数48湿度(%RH)0~50保存温度(℃)-40~85動作温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応対応プロトコル1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T転送速度(Gbps)1
USB有線LANアダプター/USB-C接続/1Gbps 2.5Gbpsマルチスピード/100W PDパススルー/Thunderbolt互換/Windows & Mac/ネットワークアダプター
StarTech.com¥7,698税込¥8,4681個当日出荷100W充電対応:最大100WのPDパススルーポート搭載。USB-Cポートで充電器およびイーサネット接続の同時に利用可能。Type-Cポートが限られたデバイスでも、ハブを追加せずにポート共有を実現。幅広い互換性:Windows 7以降、Linux LTS Kernel 4.19以降、MacOS、iOS、ChromeOSなど、主要なOSに対応し、自動インストールが可能。MacBook、Chromebook、Intel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど、あらゆるハードウェアプラットフォームで利用可能。カテゴリ5eケーブルで2.5Gの高速通信:CAT6Aや光ファイバーへの切換えコストを抑え、既存のCat5eケーブルを活用してNBASE-Tにより2.5Gbpsの高速通信を実現するUSBイーサネットアダプター。ネットワークデバイスに適した性能を発揮する4段オートネゴシエーション機能搭載。旧システムに適応できシステム寿命の延長が可能。用途:オフィスやホットデスクに理想的なスリム設計のLANアダプター。ネットワークからの大容量ファイルの高速ダウンロード、快適なビデオ会議ストリーミング、バックグラウンドでのクラウドファイル同期を実現。ワイヤレスネットワークに接続するよりも高速で安全用途USB-CまたはThunderbolt 3対応MacBook、Chromebook、ノートPCに2.5Gbイーサネットポートを増設長さ(mm)22色スペースグレー高さ(mm)15質量(g)25ポート数1適合規格IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3bz 2.5GBase-T、USB Power Delivery 3.0出力電圧5 VDC対応OSWindows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2016/2012 R2/2008 R2/2019/2022、Linux Kernel 2.4.20以降 (LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません。)湿度(%RH)10~85 (結露なきこと)対応プロミスキャスモード/オートMDIX/PXE/フルデュプレックスサポート数保存温度(℃)-10~70インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)コネクタUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1/5Gbps)、RJ-45動作温度(℃)0~45電源供給方式USBバスパワーインターフェイスホスト側:USB 3.2 Gen 1ジャンボフレーム最大16kRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧5 VDCMTBF平均故障間隔(h)1912948
USB 3.0有線LAN変換アダプタ ギガビット対応 USBポート x1付き
StarTech.com¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷USB 3.0 / 2.0接続によるギガビットイーサネットポート。USB 3.0パススルー ポート内蔵。IEEE 802.3、802.3u and 802.3ab(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)規格準拠。クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX)。IEEE 802.1Q VLANタギング対応。ジャンボフレームに対応。Checksum Offload(IPv4, IPv6, TCP, UDP) とLarge Send Offload対応。持ち運びに適した小型軽量設計用途デスクトップ/ノートPCにギガビットイーサネット機能を追加。ノートパソコン内蔵のギガビットイーサネットポートが故障した際に代用仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、【バス型】USB 3.0、【USBパス・スルー】あり、【最大距離】100m材質【エンクロージャ】プラスチック色ホワイトポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbpsケーブル長(mm)155チップセットASIX-AX88179、VIA/VLI-VL811ジャンボフレーム【サポート】最大9Kインジケータ【LED】10/100リンク/動作状況(緑)、ギガビットリンク/動作状況(アンバー)USBタイプUSB3.0-5Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)オス形状USBType-A(9pin)USB3.0メス形状RJ-45、USBType-A(9pin)USB3.0変換タイプUSB-LAN
PCI Express LANカード/1ポート/10Gbps/6スピード/10GBASE-T & NBASE-T/ジャンボフレーム対応/NICボード/PCネットワークアダプター
StarTech.com¥33,980税込¥37,3781個当日出荷PCネットワークアダプター:カテゴリー5e/6/6aの既存インフラを活用して高速データ転送レートを実現。10ギガビット対応PCIe イーサネットカード。互換性:Windows、Windows Server、Linux対応。可変スピードオプションと付属のロープロファイルブラケットで幅広い互換性を提供、新型および旧型のデバイスが使えるPCIe LANカード。マルチギガビット接続:ネットワークスピードの自動検出に対応、カテゴリー5eケーブルで2.5/5 Gbps、カテゴリー6/6aケーブルで10Gbpsの性能を提供。IP/TCP/UDPチェックサムオフロード、セキュアブート、PTP、AVBをサポート。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応材質エンクロージャ:スチール色ブラック質量(g)73ポート数1電源バスパワー対応OSWindows 8/10/11、Linux 3.10.x 以降 (LTSバージョンのみ)保存温度(℃)14°F to 158°F (-10℃ to 70℃)準拠規格IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-TX)、IEEE 802.1Q(VLAN)、IEEE P802.3az(EEE)、IEEE 1588(PTP)、PCI Express バージョン3.0インターフェースRJ45外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)15×56×106動作温度32°F to 140°F (0℃ to 60℃)保証期間2年付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大16K)データ転送速度10Mbps、100Mbps、1Gbps、2.5Gbps、5Gbps、10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプPCI Express x2
ネットワークアダプターカード/2ポート/2.5Gbps/PCI Express x2/Intel I225-V/NBASE-T/802.3af/at PoE+/P4 P8ピンPCIe給電/イーサネット LANカード
StarTech.com¥39,980税込¥43,9781個当日出荷2ポート2.5G PoEイーサネットカード:デュアルIntel I225-Vチップを搭載し、既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)インフラを有効に活用できる高性能PCIe 2.5Gbpsネットワークカード。PoEインジェクター不要。NBASE-T互換(802.3bz)、コネクタータイプ:PCI Express 2.0 x2。POE+準拠:接続デバイスに48V DCで1ポートあたり最大30W(PSE)および25.5W(PD)を供給するLANカード。IEEE 802.3af(PoE)および802.3at(PoE+)に対応。アクセスポイント、RFIDリーダー、IPカメラなどのリモートデバイスへ電力を供給。便利なIT管理機能:Intel vProによるリモート管理とトラブルシューティング、PXEブートでOSの展開とアップデートを一元管理、9Kジャンボフレームによるパケットオーバーヘッドの削減、WoLによるリモートシステムブート、効率的なネットワーク管理を実現するVLANサポートなど。優れた品質:コントローラーチップを冷却し、理想的なパフォーマンスを維持するヒートシンク内蔵のイーサネットNIC。回線の接続状態や通信速度を表示するLEDインジケーター搭載。LANトランスで、安定した信号品質とEMIの低減を維持し、信頼性の高い通信を実現。優れた互換性:2.5GBASE-T可変速度オプション(2.5G/1G/100M/10M)、オートネゴシエーション機能を搭載したPC用マルチギガビット有線LANカードOS:Windows、Windows Server、VMware、Linux。標準ブラケット装着済み、薄型パソコン用ロープロファイルブラケット付属用途イーサネット経由でPoE対応IPカメラ、電話、ワイヤレスアクセスポイントの接続が可能。PoE電源を必要とする遠隔操作のデバイスに電力を供給。デスクトップまたはサーバーにマルチギガビット接続を追加仕様●ホストコネクタ:PCI Express x2●接続ポート:2x RJ-45 (PoE+)、PCIe電源 (8ピン、メス)、ペリフェラル電源 (LP4、メス)●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux 5.8.x以降 (LTSバージョンのみ)、VMware ESXi 7.0●ポート数:2●ホスト側インターフェース:PCI Express●接続ポート側インターフェース:RJ45 (2.5G Ethernet)●カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)●対応規格:IEEE 802.3at PoE、IEEE 802.3af PoE、IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、IEEE P802.3az (EEE)、IEEE 1588 (PTP)、PCI Express Version 2.0●最大データ転送速度:2.5Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:あり●PXE:あり●フルデュプレックスサポート:あり●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:あり●動作温度:0℃~55℃●保存温度:‐10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●付属品:ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイド●電力供給方法:バスパワー●出力電圧:48 VDC●色:ブラック●製品幅:121mm●製品高さ:21.5mm●製品長さ:180mm●製品質量:111gRoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-C ドッキングステーション/トリプル4Kディスプレイ対応ドック(2x DisplayPort & 1x HDMI)/100W USB PD/DP 1.4 Altモード & DSC対応
StarTech.com¥28,980税込¥31,8781個当日出荷高性能USB-Cドック:Windows/Chrome OS対応。最大3画面の4K出力(2x DisplayPort 1.4 & 1x HDMI 2.0)、100W PD、6ポートUSBハブ(10Gbps)、SD 4.0カードリーダー、ギガビットLANポート、ヘッドセットポート。DSC対応DisplayPort 1.4:3画面対応USBドッキングステーション(MST)。DSC対応DP 1.4 AltモードHBR3でデュアル60Hzまたはトリプル4K30Hzをサポート。DP 1.2では1080p 60Hzのデュアルモニターが可能(イメージギャラリー参照)。100W PD:WindowsベースのUSB-C/Thunderbolt 3 ポート搭載高性能ノートPCを充電・給電。Chromebook、Lenovo X1 Carbon、ThinkPad Pシリーズ、Dell Latitudes、Precision、XPS 15、HP Spectre、ZBookなどで使用可能。6ポートUSBハブ:2x 10Gbps USB-C(USB 3.2/3.1 Gen 2、USB BC 1.2準拠急速充電、常時稼働)、2x USB 3.0 5Gbps、 2x USB 2.0 - 合計6口の多様なUSBポートを搭載し、外付けドライブなど多くの周辺機器に対応。簡単導入:ドライバインストール不要。2口セキュリティロックKスロット、電源ボタン内蔵。1m USB-Cホストケーブル同梱。Windows/Chrome OSサポート。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)仕様【対応ディスプレイ数】3、【4Kサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【バス型】USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、【業界標準】1000Base-Tデバイスへの1ギガビット接続(IEEE802.3ab準拠)、100Base-TXデバイスへの100メガビット接続(IEEE802.3u準拠)、10Base-Tデバイスへの10メガビット接続(IEEE802.3i準拠)セット内容USB-Cドック、USB-C ケーブル(1 m)、クイックスタート ガイド、電源ケーブル(日本/北米、オーストラリアおよびニュージーランド)性能【オーディオ仕様】Analog Stereo - 2 Channel Audio、【メモリメディアタイプ】SD/MMC、【PXE】あり幅(mm)90高さ(mm)30質量(g)300電源付属ACアダプタ、Power Delivery:100 W長さ(cm)21対応OSWindows 10、Windows 8.1、Chrome OS 78.x湿度(%RH)(25℃)0~95(結露しないこと)入力電圧(V)AC100~240対応機種Chromebook、Lenovo X1 Carbon、ThinkPad Pシリーズ、Dell Latitudes、Precision、XPS 15、HP Spectre、ZBookなどで使用可能保存温度(℃)-20~70保証期間3年動作温度(℃)0~50オーディオ機能ありインターフェイスUSB 3.2 Gen 2(10 Gbps)プラグタイプMインジケータ【1-LEDインジケータ】ホワイト点灯:電源、イエロー点灯:リンク検出、イエロー点滅:動作中、グリーン点灯:1Gbps、イエロー点滅:100MbpsUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)MTBF(時間)215990
USB 3.0有線LAN変換アダプタ ギガビット対応 USBハブ(2ポート)搭載
StarTech.com¥7,398税込¥8,1381個当日出荷USB 3.0ホスト接続でノートパソコン/タブレットをフルギガビットの回線容量に接続。周辺機器を2つのUSB 3.0ポートに接続。ネイティブドライバ対応(Windows、Mac、Chrome OS)。IEEE 802.3i/u/ab 規格に完全準拠の10/100/1000 RJ45イーサネットポートで有線ネットワークアクセスを提供。堅牢なパフォーマンスを提供するRealtek 製RTL8153 チップセット。携帯性に優れたUSBバスパワー。Wake On LAN対応。最大9Kのジャンボフレームに対応。Auto MDIX対応。フルデュプレックスのフロー制御対応用途RJ45ポートを持たないUltrabook、タブレットまたはスリム型ノートパソコンに最適。旧式LANポートの代用品として最適。プリンターや外付けSSD/HDDケースなどの周辺機器を内蔵2ポートUSBハブに接続。USBバスパワー対応。ノートパソコンのアクセサリとして持ち運びに便利仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3ab 100BASE-T、IEEE 802.3u 1000BASE-TX、802.3X Full Duplex、【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【オートMDIX】あり、【バス型】USB 3.0、【USBパス・スルー】あり材質【エンクロージャ】プラスチック幅(mm)37色ブラックポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS最大消費電力(W)150mA保護装置【サージ】5KV互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットRealtek-RTL8153ジャンボフレーム【サポート】最大9KUSBタイプUSB3.0-5Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5Gbps-USB3.0/2Gbps-FullDuplexGigabitEthernetオス形状USBType-A(9pin)USB3.0メス形状RJ-45、USBType-A(9pin)USB3.0変換タイプUSB-LAN
パッチパネル/24ポート/CAT5e対応/0.5Uラックマウント/RJ45イーサネット/110型パンチダウン工具対応/ANSI/TIA-568-C.2準拠
StarTech.com¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷衝撃に強いプラスチック製筐体、難燃性UL 94V-0。ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC 11801、EN 50173-1の各仕様に適合。デュアルタイプIDCヘッダー、RJ45ポートに対して180度方向に配置、110タイプのパンチツールで終端処理。T568AおよびT568B配線規格に対応した色分けコード用途19インチラック/キャビネットへの設置用。22~26 AWGのソリッドステートおよび標準ネットワークケーブルに対応するアプリケーションに最適。1000BASE-Tギガビットイーサネット、100BASE-TX高速イーサネット、10BASE-Tイーサネット用途。音声、ビデオその他の用途仕様●動作温度:-10℃~50℃●湿度:10%~65%●色:ブラック●製品長さ:482mm●製品質量:409g●注意:IDC接点は、0.8mm厚合金(ニッケル上にスズメッキ)。ジャック接点は、ニッケル上にリン青銅と金メッキ●付属品:M6ネジ、M5ネジ、結束バンド、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバー ケーブル/LC-SC/1m/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクア
StarTech.com¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷OM3ファイバーケーブル: 最大10ギガビットイーサネットに適したレーザー対応マルチモード光ファイバー。色分けされた光ケーブルコネクター(TX/RX)付きで、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に理想的なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル。高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-SCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 。信頼性評価:個別の信号の完全性試験済み。LSZH被覆材は、火災の際に低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコア。2.3dB/km以下の業界標準を満足または超える優れた信号減衰損失。優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10対応のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり。仕様:1m/色:アクア(OM3)/LC-SC UPC/850nmまたは1300nm LED/VCSEL/帯域幅:850nmで2000MHz-km以上/ケーブル外径:2.9mm/最小曲げ半径:静的:3cm、動的:6cm/製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途10ギガビット高速ネットワーク環境で使用。データ通信全般。ブロードバンドシステム。高速データ転送が必要なデータアプリケーション仕様●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格●ファイバーサイズ:50/125●最大データ転送速度:100Gbps●通信速度 :1Gbps、10Gbps、40Gbps、100Gbps●ファイバー分類:OM3●ファイバタイプ:マルチモード●波長:850nm幅(mm)25色アクア高さ(mm)10質量(g)26ケーブル長(m)1保存温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA光ファイバ (L、2芯)コネクタB光ファイバ (S、2芯)動作温度範囲(℃)-20~60使用湿度範囲(%RH)0~90
ネットワークアダプターカード/1ポート/2.5Gbps/PCIe x1/Intel I225-V/NBASE-T/PoE+/有線LANポート増設ボード
StarTech.com¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷2.5G PoEイーサネットカード:Intel I225-Vチップを搭載し、既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)インフラを有効に活用できる高性能PCIe 2.5Gbpsネットワークコントローラーカード。パワーオーバーイーサネット(PoE)インジェクター不要。NBASE-T互換(802.3bz)。コネクタータイプ:PCI Express 2.0×1。POE+準拠:48V DCで最大30WのPSEと25.5WのPDを接続デバイスに供給するイーサネットNIC。IEEE 802.3af(PoE)、および802.3at(PoE+)に対応。アクセスポイント、RFIDリーダー、IPカメラなどのリモートデバイスへ電力を供給。便利なIT管理機能:リモート管理およびトラブルシューティングに対応するIntel vPro、OSの集中展開と更新に便利なPXEブート、パケットオーバーヘッドを削減する9Kジャンボフレーム、リモートシステムのリモート起動を行うWoL、効率的なネットワーク管理を実現するVLANなど 。高品質設計:コントローラチップを冷却し、理想的なパフォーマンスを維持するヒートシンク内蔵のLANカード。回線の接続状態や通信速度を表示するLEDインジケーター搭載。LANトランスで、安定した信号品質とEMIの低減を維持し、信頼性の高い通信を実現。互換性:2.5GBASE-T可変速度オプション(2.5G/1G/100M/10M)、オートネゴシエーション機能を搭載したPC用マルチギガビット有線LANカード。対応OS:Windows、Windows Server、Linux。標準ブラケット装着済み、薄型パソコン用ロープロファイルブラケット付属用途パワーオーバーイーサネット対応のIPカメラ、電話、または無線アクセスポイントとの接続。PoE電源を必要とするリモート機器への電源供給。デスクトップやサーバにマルチギガビット接続を追加ポート数1対応OSWindows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux 5.8.x以降 (LTSバージョンのみ)、VMware ESXi 7.0出力電圧(V)48 VDC (PoE+)準拠規格IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE)、IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)、IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T )、IEEE 802.3u (100BASE-TX )、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、インターフェースRJ45 (PoE+)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)16x54x119保証期間2年付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大9K)データ転送速度10Mbps、100Mbps、1Gbps、2.5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプPCI Express x1
シリアル変換デバイスサーバー/1ポート/RS-232C - イーサネット接続/メタル筐体/壁面 DINレールマウント/DB9 ネットワーク変換アダプター
StarTech.com¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷1ポート シリアルデバイスサーバー:異なるRS232CシリアルデバイスをIPベースのネットワークでリモート接続。POSシステム、バーコードリーダー、センサー、計量システム、CNCコントローラー、PLCなどに理想的。DB9シリアルポートは最大921.6Kbpsをサポート。TAA準拠。共通の利用環境を提供: すべてのデバイスサーバーで同じ管理ソフトウェアとウェブUIを共有。 どのOS上でも、共通のUIで個々のデバイスを表示/管理でき、Windowsソフトウェアを使って仮想COMポートの設定や、ネットワーク上の全デバイスサーバーの表示・管理が可能。多彩な設定オプション:TCP クライアント/サーバーモードに対応し、LAN 経由で 2 台のデバイスサーバー間のシリアルトンネリングを実現するRJ45 LANからRS232Cへの変換アダプター。設定のエクスポート/インポート、カスタムネーミング/ロケーション、管理者パスワード保護、将来のファームウェアアップグレードに対応。イーサネット/電源オプション:オートネゴシエーション機能搭載シングル10/100Mbps RJ45ポートシリアルデバイスサーバー。Telnet(RFC2217)/UDP/TCPで動作。電源アダプターが付属し、シリアルデバイス用のピン9を介して5Vに対応。丈夫で設置しやすい筐体:オールメタル製の筐体が過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮。レベル4ESD保護(気中15kV/接触8kV)に対応。壁面およびDINレール取り付け用金具付属。寸法:46.1x25x81.9mm。シリアル-IP変換アダプターファミリー:各種デバイスサーバーを取り揃えています。I13-SERIAL-ETHERNET(1ポート)、I13P-SERIAL-ETHERNET(1ポート、PoE対応)、I23-SERIAL-ETHERNET(2ポート)、I43-SERIAL-ETHERNET(4ポート)付属品DINレールセット、取付ブラケット、取付ブラケット用ねじ、ユニバーサルACアダプター、クイックスタートガイド材質スチール長さ(mm)46幅(mm)82色ブラック高さ(mm)25質量(g)155ポート数1消費電力(W)15適合規格IEEE 802.3u (100BASE-TX)x、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、EIA/TIA-232対応OSWindows 8/8.1/10/11 (仮想COMソフトはWindowsのみ対応)湿度(%RH)5~95(結露しないこと)出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100 - 240出力電流(A)3対応リモート管理、オートMDIX、フルデュプレックスサポート保存温度(℃)-20~75インターフェースシリアル極性DCプラグセンター:ポジティブ入力電流(A)0.48動作温度(℃)0~60電源供給方式付属ACアダプタプロトコルRS-232プラグタイプMRoHS指令(10物質対応)対応コネクタARJ-45コネクタBDB9(シリアル)ボーレート921.6 Kbps対応プロトコルIP、Telnet RFC2217、TCP Server、TCP Client、UDPストップビット長1、2データビット長7, 8サージ電圧保護回路ESD(静電気放電)レベル4保護、15kV IEC1000-4-2 空中、8kV IEC1000-4-2 接触
ギガビットイーサネット対応光メディアコンバータ 850nm マルチモード LCコネクタ 550m
StarTech.com¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷RJ45銅線ベースのイーサネット接続と光ファイバ接続を変換し、大きなコストをかけずにネットワークを拡張 10/100/1000Mbps RJ45ポートのオートニゴシエーションで異なるネットワーク速度とデバイスに対応、ギガビット光ファイバネットワークに変換 コンパクトなスタンドアロン設計と便利な壁面設置オプションで取り付けが簡単 付属のSFPトランシーバを使用する850nm LCマルチモードギガビット光ファイバ接続 光ファイバインターフェイスで550mの範囲に対応 リンクフォールトパス(LFP)をサポート 丈夫なメタル筐体 IEEE 802.1q Tag VLANパススルーをサポート 自動MDIX 9Kジャンボフレームをサポート用途光ファイバケーブルを使用してネットワークを延長・変換(ブリッジ接続)。大型施設内の離れた場所、別棟のユーザーにネットワークアクセスを提供。EMI(電磁干渉)が許容されない政府機関や企業でのセキュアな接続に最適長さ(mm)94色ブラウン高さ(mm)26質量(g)201消費電力(W)5適合規格10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-SX、1000BASE-LX湿度(%RH)5~95(結露しないこと)コネクタ形状LCコネクタ、RJ-45出力電流(A)2保存温度(℃)-10~70芯数2芯動作温度(℃)0~50伝送距離(m)550発光波長(nm)850伝送速度(Gbps)最大1ファイバータイプマルチモード
光メディアコンバーター/RJ45 - LC変換/シングルモード/10 / 100 / 1000Mbps/20km伝送/銅線 - 光ファイバー変換/金属筐体/9Kジャンボフレーム対応
StarTech.com¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷イーサネットを長距離まで安定して延長:10/100/1000 Mbps イーサネット信号をギガビット単一モードLCファイバーに変換・延長、最大20km(12.4マイル)まで対応。長距離かつ安全な有線接続を必要とする、特殊なエッジ環境、産業用/遠隔地での導入に最適。信頼性の高い性能と診断機能: 1000BASE-T (IEEE 802.3ab) および 1000BASE-LX (IEEE 802.3z) に対応。全二重/半二重、9Kジャンボフレーム、自動ネゴシエーション、自動MDI/MDI-Xをサポート。DIPスイッチでLLCF/LLR対応のリンク障害パススルー(LFP)を有効化。耐久性に優れたコンパクト設計: 全金属筐体が強力なシールドと長期耐久性を提供。コンパクトサイズで狭いスペースにも容易に設置可能。内蔵LEDインジケータにより、リンク状態・電源・アクティビティを一目で監視可能。あらゆる環境に柔軟に設置: プラグアンドプレイ対応メディアコンバーター。壁面、DINレール、またはラック/筐体への取り付けに対応。サーバールームやネットワーククローゼットなど、安定した運用が求められる環境での設置を実現。5V DC電源アダプター付属仕様●ローカルユニットコネクタ:1x 光ファイバー (LC、2芯)、1x RJ-45●PoE:非対応●WDM:非対応●対応規格:IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3z 1000BASE-LX、IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100Base-TX●最大データ転送速度:2Gbps(フルデュプレックス)●最大伝達距離:20 km●ファイバタイプ:シングル モード●波長:1310 nm●ファイバ動作モード:全二重/半二重(ハーフ/フルデュプレックス)●リモート管理:非対応●互換性のあるネットワーク:1 Gbps●オートMDIX:あり●ジャンボフレーム:最大9K●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5~95% RH(結露しないこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:0.4 A●出力電圧:5 VDC●出力電流:2 A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:4.6 W●材質:メタル●製品長さ:70 mm●製品幅:94 mm●製品高さ:94 mm●付属品:ユニバーサルACアダプタ、製品関連資料色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
光メディアコンバーター/RJ45 - 10GBASE-X SFP+ 変換/オープンSFP+/100M 1G 10G対応/シングル マルチモード/光ファイバー
StarTech.com¥75,980税込¥83,5781個翌々日出荷銅線から光ファイバーへの高速変換:オープンSFP+スロットを備え、100M、1G、10GBASE-T(RJ45)の銅線信号を10G光ファイバーへ変換するのRJ45 to SFP+光メディアコンバーター。10GBASE-SR/LRに対応するマルチモード/シングルモードのSFP+トランシーバーを柔軟に活用できる拡張性と長距離伝送に対応する設計。柔軟な設置に対応する構成:コンパクトな単体ユニットとして使用でき、壁面、ラック、DINレール(ADJDINKIT使用)、または収納フレーム(MCM-CHASSIS-PSU使用)の設置にも対応する設計。配線ラックやデータセンター、サーバールームなどの設備にすっきりと組み込める設置性。異なる速度が混在する環境での安定した通信:IEEE 802.3規格、16Kジャンボフレーム、全二重フロー制御、オートネゴシエーション、Auto MDI/MDI-Xに対応。従来の回線から高速リンクまで、プラグ&プレイで導入でき、パケットロスを抑えて安定した通信を実現。省電力で省スペース環境への導入に対応:付属の電源アダプターまたは本体筐体側の電源からの5V DC入力で、消費電力はわずか3.75W(標準値)。動作環境温度は0℃~50℃に対応。PoEには非対応仕様●POE:なし●WDM:なし●対応規格:IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T、IEEE 802.3an 10GBASE-T、IEEE 802.3ae 10Gbps Ethernet、IEEE 802.3x●最大データ転送速度:10Gbps (フルデュプレックス)●最大伝達距離:60 km●ファイバタイプ:シングルモード/マルチモード●フロー制御:対応●リモート管理:非対応●互換性のあるネットワーク:100 Mbps、1/10 Gbps●オートMDIX:対応●ジャンボフレーム:最大16k●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5~95% RH(結露しないこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:0.4 A●出力電圧:5 VDC●出力電流:2A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:NA/UK/EU/AU●消費電力:3.75 W●材質:メタル●製品長さ:70 mm●製品幅:94 mm●製品高さ:26 mm●製品質量:180 g●付属品:1x ユニバーサルACアダプタ、1x 製品関連資料色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
シリアル変換デバイスサーバー/1ポート/RS-232C - イーサネット接続/PoE対応/メタル筐体/壁面 DINレールマウント/DB9 ネットワーク変換アダプター
StarTech.com¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷シリアルからIP変換器:各種RS232CシリアルデバイスをIPベースのネットワークでリモート接続。POSシステム、バーコードリーダー、センサー、計量システム、CNCコントローラー、PLCなどに使用可能。DB9シリアルポートは最大921.6Kbpsに対応。TAA準拠。統一された管理環境:すべてのデバイスサーバーは、同じ管理ソフトウェアとウェブUIを使用し、どのOS上でも共通のUIで個々のデバイスを表示/管理可能。Windowsソフトウェアで、仮想コムポートの設定やネットワーク上のすべてのデバイスサーバーの表示/管理が可能。多彩な構成:TCPクライアント/サーバーモードに対応し、LAN上の2つのデバイスサーバー間でシリアル通信を実現するPoE対応コンバーター。設定のエクスポート/インポート、カスタム名/場所の設定、管理者パスワード保護機能搭載。将来のファームウェアアップグレードに対応。イーサネットおよび電源オプション:オートネゴシエーション対応10/100Mbps RJ45ポート(1口)。Telnet(RFC2217)/UDP/TCPで動作するシリアルデバイスサーバー。シリアル - LANコンバーター。頑丈で取付け可能な筐体:オールメタル筐体により、過酷な条件下でも耐久性を維持。レベル4のESD保護(15kV 空中/8kV 接触)に対応。壁面およびDINレール用取付金具付属。寸法:46.1×25×81.9mm。シリアル-IP変換オプション:メーカーのデバイスサーバーラインナップ:I13-SERIAL-ETHERNET(1ポート)、I13P-SERIAL-ETHERNET(PoE付き1ポート)、I23-SERIAL-ETHERNET(2ポート)、I43-SERIAL-ETHERNET(4ポート)仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:DB9(シリアル)●対応OS:Windows 8/8.1/10/11 (仮想COMソフトはWindowsのみ対応)●ポート数:1●インターフェース:シリアル●対応規格:IEEE 802.3u (100BASE-TX)x、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.3af Type 1 / PoE (15.4W)、EIA/TIA-232●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6 Kbps●データビット:7, 8●フロー制御:RTS/CTS、X-ON/X-OFF、なし●パリティ:None、Even、Odd、Mark、Space●ストップビット:1、2●リモート管理:対応●サージ保護装置:ESD(静電気放電)レベル4保護、15kV IEC1000-4-2 空中、8kV IEC1000-4-2 接触●ネットワーク速度:100/100 Mbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックスサポート:対応●対応プロトコル:IP、Telnet RFC2217、TCP Server、TCP Client、UDP●色:ブラック●製品長さ:46mm●製品質量:155g●製品高さ:25mm●製品幅:82mm●材質:スチール●注意:このデバイスサーバーは、macOSおよびLinuxにも対応していますが、付属のVirtual COMソフトウェアはこれらのOSに対応していません。macOSおよびLinuxで使用する場合、デバイスサーバーはWebUI経由でのみ設定が可能です。尚、PoE(Power over Ethernet)での電力供給には、PoEスイッチやPoEインジェクターなどのPoE対応インフラが必要です。●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~75℃●湿度:5~95% RH(結露しないこと)●付属品:DINレールセット、取付ブラケット、取付ブラケット用ねじ、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
ネットワークアダプターカード/PCI Express x1/1ポート/2.5Gbps/30W 802.3at PoE/Windows & Linux/PCIe ギガビットイーサネット NIC/RJ45 増設 有線LAN 給電
StarTech.com¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷PoE対応2.5Gネットワークカード:CAT5e以降のケーブルで2.5Gbpsのネットワークスピードと30W PoEを実現(PSE)。PoEインジェクターを使用せずに、既存の銅線ケーブルの有効活用が可能。POE+準拠:接続されたデバイスに48V DCで最大30WのPSEと25.5WのPDを供給。IEEE 802.3af (PoE) および802.3at (PoE+) に対応し、アクセスポイント、RFIDリーダー、IPカメラなどのリモートデバイスに電力を供給できるPCI Express x1接続 ギガビットイーサネットカード。マルチギガビット接続:2.5GBASE-T(802.3bz)をサポートし、接続されたデバイスにできるだけ速い速度で接続させるオートネゴシエート機能を搭載。遠隔地からホストコンピュータの起動が可能なWake-on-LANやRealWoWに対応するイーサネット給電対応有線LANカード。汎用性の高いNICアダプターカード:WindowsとLinuxに対応。可変速度オプション機能を搭載し、スモールフォームファクタ(SFF)用ロープロファイル対応ブラケットを同梱。新旧デバイスとPoE NIC の互換性を確保用途パワーオーバーイーサネット対応のIPカメラ、電話、または無線アクセスポイントとの接続。PoE電源を必要とする遠隔デバイスに電力を供給ポート数1対応OSWindows 11/10/8.1/7、Windows Server 2019/2012 R2/2008 R2、Linux Kernel 2.4.20以降(LTS バージョンのみ)準拠規格IEEE802.3at Power over Ethernet (25 W)、IEEE802.3af Power over Ethernet (15 W)、IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T )、IEEE 802.3u (100BASE-TX )、IEEE 802.3i (10BASE-T)、IEEE P802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)、IEEE802.1Q (VLAN tagging)、Wake-on-LAN (WOL)、PCI Express Version 2.1インターフェースRJ45寸法(横×縦×厚さ)(mm)95×63×15付加機能フロー制御、オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大16K)データ転送速度10Mbps、100Mbps、1Gbps、2.5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプPCI Express ×1
PoEインジェクター/4ポート/5G 2.5G マルチギガビット/PoE++給電/160W総電力/最大100m伝送/壁面・DINレール取付対応/高出力 PoE電源
StarTech.com¥61,980税込¥68,1781個翌々日出荷4ポート マルチギガビット PoE インジェクター:最大5Gbps(NBASE-T)に対応したマルチポート PoE++ インジェクター。自動ネゴシエーション機能を搭載し、電源供給装置(PSE)がイーサネットケーブル経由で電力とデータを供給。PoE/PoE+/PoE++(最大95W)に対応。レベル4の静電気放電(ESD)保護機能を搭載。TAA準拠。選択可能な電力出力:DIPスイッチにより、自動ネゴシエーション(最大90W)、95W PoH+、または従来のUPoE機器向け60W出力から電力出力を選択可能。全ポートで802.3af/802.3at/802.3bt電源モードに対応。合計給電容量160W。マルチギガビット対応:5/2.5/1Gbps および 100/10Mbps に対応。5GBASE-T/2.5GBASE-T 互換。Cat 5e/6/6a ケーブルで最大100mまで受電機器(PD)へデータと電力を供給。WoL/PXE/9Kジャンボフレーム対応。アンマネージドPoEインジェクターで設定と導入を簡素化。堅牢な筐体設計:耐久性に優れたオールメタル筐体を採用したPoEインジェクター。付属の取り付け用金具で壁面またはDINレールに設置可能。LANトランスによる入力/出力データの絶縁設計、電源回路によるポート間の干渉を抑制。ステータスLED表示:本体上部に配置された色分けステータスLEDによる動作状況の可視化。各イーサネットポートのPoE動作モードとインジェクターの給電状況を一目で確認可能仕様●コネクタA:4x RJ-45 (PoE++)●コネクタB:4x RJ-45●外部ポート:1x DCプラグ(タイプM)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●ポート数:4●対応規格:Power over HDBaseT / PoH (95 W)、IEEE 802.3bt Type 4 / 4PPoE / PoE++ (90 W)、IEEE 802.3at Type 2 / PoE+ (30 W)、IEEE 802.3af Type 1 / PoE (15.4 W)、IEEE 802.3bz (5GBASE-T and 2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3i (10BASE-T)、IEC 61000-4-2 Level-4 ESD protection (8kV contact/15kV air)●最大データ転送速度:2500 Mbps●ESD保護:+/-8kV(接触放電)、+/-15kV(気中放電)●互換性のあるネットワーク:5Gbps/2.5Gbps/1Gbps/100Mbps/10Mbps●オートMDIX:対応●PXE:非対応●ジャンボフレーム:最大9K●対応プロトコル:Wake-on-LAN (WoL)●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5~95% RH(結露しないこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.5 A●出力電圧:54 VDC●出力電流:3.3 A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●材質:スチール●製品長さ:94 mm●製品幅:70 mm●製品高さ:39 mm●製品質量:278 g●付属品:1x ユニバーサルACアダプタ、1x DINレール取り付け金具セット、1x クイックスタートガイド●注意:1 安全性と安定性のため、PoEインジェクタとアース接地間に接地線を接続することを推奨します。2 強制モードは、ネゴシエーション非対応の4ペア60W PoE PSEとして動作します。このモードを選択する前に、PDが60Wの電力入力をサポートしていることを確認し、機器損傷の可能性を回避してください。3 802.3btおよび「PoH + レガシー」スイッチ位置は、いずれも電力クラス0~8を通過します。4 「強制」スイッチ位置は電力クラス0~3を通過します。色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
2.5G対応アンマネージドスイッチ/5ポートLAN切替器/2.5GBASE-T スイッチングハブ/デスク & 壁面設置イーサネットスイッチ
StarTech.com¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷帯域の拡大:イーサネットケーブル(カテゴリ5e/6/6a)で4つの速度(10/100/1000/2500 Mbps)に対応する5ポートLAN切替器。コンテンツ共有、メディアストリーミング、802.11axアクセスポイント、NASその他の広帯域用途で待機時間を短縮。簡単導入:セットアップ不要の手軽に使えるアンマネージドスイッチで2.5GBASE-Tサポートを追加、データ転送レートをアップグレード。接続デバイスの最速スピードを自動的に検出、正面に見やすい診断LEDを配置。5ポート ギガビットスイッチ | 10/100/1000/2500 Mbps オートネゴシエーション | アンマネージド | 動作温度 0度 - 50度 | オールメタル筐体 | 9Kジャンボフレーム対応 | 壁面取り付けキット | 診断LED | ファンレス | 電源アダプタ付属(12VDC/1A)。利便性:オールメタル筐体、デスクスペースを取らないコンパクト型スイッチ。付属のキットで壁面設置が可能。セキュリティスロット(Kensington標準スロット)で盗難を防止。SoHo環境に適した静音ファンレス設計。StarTech.comの利点:ITプロに選ばれる製品を30年以上に渡り展開。2年間保証、無期限無料技術サポート(月-金)仕様IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-TX、IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T、IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)、IEEE 802.1p(QoS)セット内容1-イーサネットスイッチ、1-ユニバーサルACアダプタ、1-壁取り付けブラケットセット、1-クイックスタートガイド長さ(mm)120幅(mm)155質量(kg)0.6色ブラック高さ(mm)30ポート数5電源付属ACアダプタケーブル長(m)100対応OSOSに依存せず。ドライバやソフトウェアは不要出力電圧(V)12DC接続方式10/100/1000/2500 Mbps入力電圧(V)100~240AC出力電流(A)1インターフェースRJ45 (2.5G Ethernet)保証期間2年間保存温度範囲(℃)-20~60コネクタ5-RJ-45、1-12VDC入力電流(A)0.5スロットケンジントンスロットデータ転送速度2.5Gbpsインジケータ1-電源LED-グリーン、5-上列LED-グリーン、5-下列LED-グリーン使用湿度(%RH)10~90動作温度範囲(℃)0~45
3ポートUSB 3.0/ 1ポートギガビットイーサネット増設PCI Expressインターフェースカード
StarTech.com¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷USB 3.0(x3)とギガビットイーサネット(x1)を一枚のカードに統合し、PCIeスロットの空きを確保。標準およびローププロファイルのコンピュータ両方に設置できるデュアルプロファイル設計。USB 1.x/2.0との下位互換性あり。既存デバイスを接続しアップグレードコストを回避。ポート1口につき、900mAを提供するSATA電源で電力消費が多いUSB機器にも対応。PCI Express 2.0 仕様準拠のPCIe x1インターフェイス。Wake-On-LAN、省電力型イーサネット、ジャンボフレーム、フルデュプレックスフロー制御、VLANタギング、レイヤ2優先エンコーディングに対応用途タブレット、スマートフォン、外付けハードドライブ、プリンタその他のUSBベースの機器をコンピュータに接続。自作PC、コンピュータのアップグレードで拡張性の高い接続オプションを実装。オンボードUSB 3.0/RJ45ポートのアップグレードまたは交換仕様【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 優先度エンコーディング、USB 3.0仕様Rev. 1.0、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0、【オートMDIX】あり、【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【バス型】PCI Express、【外部ポート】RJ-45、USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【オートニゴシエーション】あり、【内部ポート】SATAパワー(15ピン)ポート数3対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2008 R2/2012/2016。Linux 2.6.31~4.11.x (LTSバージョンのみ)コネクタ形状PCIExpressx1時間【MTBF】1920042時間インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)、USB3.0カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)チップセットRenesas/NEC-μPD720201、Realtek-RTL8153ジャンボフレーム【サポート】最大9Kインジケータ【LED】アクティビティ(オレンジ)、リンク(グリーン)USBタイプUSB3.0-5bit/sポートの種類基板上に搭載
光ファイバーケーブル/SC-SC/2m/OM1マルチモード/62.5/125/2芯/10G/UPC/LSZH/オレンジ/ネットワーク オプティカル パッチコード
StarTech.com¥2,998税込¥3,2981個欠品中光ファイバーケーブル:EMIに強く、最大10Gbpsイーサネットに対応するOM1ファイバーケーブル。色分けされたTX/RXコネクターを採用した二重コードで、極性を視覚的に素早く識別可能。高品質構造:リターンロスを大幅に改善するUPC研磨のSC-SCコネクター。屈曲による磨耗を最小限に抑える耐久性の高いストレインリリーフ機能付きコネクター。安全性と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。火災時に発生する煙と有毒ガスを低レベルに抑制する低発煙ゼロハロゲン(LSZH) 被覆材を採用。仕様:ケーブル長:2m/色:オレンジ/コネクター:SC-SC/ファイバーサイズ:62.5/125μm/ファイバー分類:OM1/ファイバータイプ:マルチモード/対応ネットワーク速度:1/10 Gbps/ケーブル外径:2.9mm 。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対用途重要なデータを転送する長距離ネットワーク。データ通信全般。ブロードバンドシステム。高速データ転送が必要なデータアプリケーション
ネットワークアダプターカード/1ポート 2.5Gbps LAN/PCI Express 2.0 x1/Intel I225-V/マルチギガビット/サーバーネットワークカード
StarTech.com¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷1ポート 2.5G イーサネットカード:Intel I225-Vチップ搭載の高性能PCIe 2.5Gbpsネットワークカード。マルチギガビット対応。既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)を活用可能。NBASE-T(802.3bz)対応、PCI Express 2.0×1準拠。IT管理:Intel vPro 対応により、リモート管理およびトラブルシューティングが可能。PXEブートにより、集中管理型のOS展開とアップデートを実現。9Kジャンボフレーム対応でパケットオーバーヘッドを削減。WoLを利用したリモートシステム起動。効率的なネットワーク管理のためのVLAN対応。高品質構造:コントローラーチップを理想的なパフォーマンスを維持するための内蔵ヒートシンクを搭載。リンク状態や速度を示すLEDインジケーター、信号品質を維持しEMIを低減するLAN用パルストランスを備え、信頼性の高い通信を実現。互換性:2.5GBASE-T 可変速度オプション(2.5G/1G/100M/10M)オートネゴシエーション機能搭載。Windows、Windows Server、VMware、Linuxに対応するマルチギガビットPCネットワークインターフェースカード。ハードウェアとの互換性を確保するロープロファイルブラケット付属。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途大容量ファイル転送、ビデオストリーミング、リアルタイムコンピューティングに対応した、高速データ転送機能をデスクトップに追加。企業内ネットワークの効率を向上するため、2.5Gbpsイーサネットにアップグレード仕様●ホストコネクタ:PCI Express x1●接続ポート:1x RJ-45●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux 5.8.x以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:1●ホスト側インターフェース:PCI Express●接続ポート側インターフェース:RJ45 (2.5G Ethernet)●対応規格:IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、IEEE P802.3az (EEE)、IEEE 1588 (PTP)、PCI Express Version 2.0●最大データ転送速度:2.5 Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックス:対応●ジャンボフレーム:最大9K●動作温度:5℃~50℃●保存温度:‐10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●色:ブラック●製品長さ:121mm●製品幅:89mm●製品高さ:15mm●製品質量:36g●付属品:ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットスイッチ/アンマネージド/5ポート/産業用/100/1000Mbps ギガビット/DINレール・壁面取付/-40~+75度/9~60V DC/IP30準拠ケース
StarTech.com¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷アンマネージド設計の5ポート ギガビットイーサネットスイッチ:シンプルなプラグアンドプレイ設定でネットワーク接続を拡張できるネットワークスイッチ。10/100/1000Mbps対応RJ45ポートを5基搭載。オートネゴシエーション機能、レベル4 ESD保護機能搭載。3ピン端子ブロック電源入力(9-60V DC)。静音性に優れたファンレス設計。TAA準拠で、官公庁や企業ネットワーク環境への導入に適した仕様。過酷な環境向けに設計:過電流保護機能を備え、オートネゴシエーションに対応したIP30等級のアンマネージド産業用イーサネットスイッチ。堅牢な金属製筐体は-40℃~75℃の広い動作温度範囲に対応。強化されたネットワークパフォーマンス:スイッチング容量10Gbps。パケットオーバーヘッドを軽減する9Kジャンボフレーム対応。QoS(Quality of Service)およびBSP(Broadcast Storm Protection)機能によりネットワーク性能を向上。各RJ45ポート前面にリンク/アクティビティLEDを搭載。多彩な取り付けオプション:コンパクトな筐体設計により、作業台の上または下など限られたスペースにも設置可能。付属の取り付けタブまたはDINレール取付キットを使用して、壁面またはDINレールへの取り付けに対応。産業用途:装置の信頼性が求められる産業環境や集中制御ステーションなど、要求の厳しい環境向けに設計。コンパクトな筐体により、産業オートメーションおよびIP監視システムに適したソリューション用途ネットワークの利用可能なポート数を拡張。小規模オフィスやホームオフィスで、コンピューター、プリンターなどのネットワーク機器を接続仕様●搭載コネクタ:5x RJ-45、1x ターミナルブロック(3線式)●対応OS:OSに依存せず。追加のドライバーやソフトウェアは不要●ポート数:5●インターフェース:RJ45(ギガビットイーサネット)●対応規格:IEEE 802.3i 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T、IEEE 802.1p(QoS)、IEEE 802.3x(全二重)●最大データ転送速度:1 Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレック:対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:非対応●スイッチングアーキテクチャ:ストア・アンド・フォワード方式●MTBF[平均故障間隔]:556710時間●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5~95% RH(結露しないこと)●付属品:3ピン ターミナルブロック、DINレール取り付け金具セット、マウントイヤーキット、クイックスタートガイド●電力供給方法:ターミナルブロック●入力電圧:9~60 VDC●プラグタイプ:ターミナルブロック(3線式)●材質:メタル●色:ブラック●製品質量:222 g●製品幅:60 mm●製品長さ:101 mm●製品高さ:26 mmRoHS指令(10物質対応)対応
PCケースファン/6cmx2.5cm/5000RPM/デュアルボールベアリング/TX3対応/高冷却
StarTech.com¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷デュアルボールベアリング構造。タコメーター線付き3ピンコネクター。最高回転数5000RPMのハイスピード設計用途ノイズの大きい、または故障したパソコンケースファンの交換。パソコンの筐体に取り付け、空気の流れと冷却効果を向上仕様●コネクタタイプ:1 - ファン (TX3、3ピン)●導体数:3●ファンベアリングタイプ:ボールベアリング●ファンRPM:5000●気流速度:26.63 CFM●ノイズレベル:30 dBA●動作温度:-10℃~80℃●入力電圧:12 VDC●出力電圧:12 VDC●材質:プラスチック●ケーブル長:228.6 mm●製品長さ:60 mm●製品幅:60 mm●製品高さ:25 mm●製品質量:25 g色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応