カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • BUFFALO(バッファロー)(11)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6)
  • タンガロイ(5)
  • SMC(3)
  • BONDHUS(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • KTM(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • Canon(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • brembo(1)
  • MICROCHIP(1)
  • BLACK BOX(1)
  • アライドテレシス(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • 明京電機(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tx10s」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SFP28モジュール/Cisco SFP-25G-LR-S互換/25Gbps/LCコネクター/シングルモードファイバー(SMF)/最大10km/1310nm Tx Rx/DDM DOM/25ギガビット 光トランシーバー StarTech.comSFP28モジュール/Cisco SFP-25G-LR-S互換/25Gbps/LCコネクター/シングルモードファイバー(SMF)/最大10km/1310nm Tx Rx/DDM DOM/25ギガビット 光トランシーバーStarTech.com
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
CISCO互換トランシーバー:Cisco SFP-25G-LR-S SMFモジュールと100%互換。 最長10kmで安定した25ギガバイト接続が可能。Ciscoスイッチングハブやルーターとのスムーズな統合を前提にプログラミングおよび検証が行われた光トランシーバー高帯域幅:データマイグレーション(データ移行)、大容量データ転送、高性能ストレージ、コンテンツストリーミング、オンラインコンテンツの高速アップロードなど、広帯域幅を必要とする用途に理想的な25GbシングルモードファイバーSFP28MSA準拠スイッチに対応:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkその他、純正品以外のモジュールの使用が可能なネットワークスイッチ、およびコード化されていないモジュールに対応する光ファイーバートランシーバープロに選ばれ続ける対応:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様DDM:あり、ファイバ動作モード:全二重(フルデュプレックス)、互換性のあるネットワーク:25 Gbps、最大伝達距離:10 km長さ(mm)57幅(mm)14高さ(mm)9質量(g)200タイプファイバ:シングル モード規格IEEE 802.3cc 25GBASE-LR消費電力(W)1.2以下波長(nm)1310保存温度範囲(℃)-40~85コネクタA:1x SFPスロット (20ピン、SFP28)B:1x 光ファイバー (LC、2芯)使用環境湿度(%)85RHデータ転送速度25.78 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)3292647 (55℃で使用した場合)
SFP28モジュール/MSA準拠 アンコード/SFP-25G-LR-S互換/25Gbps/LCコネクター/シングルモードファイバー(SMF)/最大10km/1310nm Tx Rx/DDM DOM/25ギガビット 光トランシーバー StarTech.comSFP28モジュール/MSA準拠 アンコード/SFP-25G-LR-S互換/25Gbps/LCコネクター/シングルモードファイバー(SMF)/最大10km/1310nm Tx Rx/DDM DOM/25ギガビット 光トランシーバーStarTech.com
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
MSA互換SFPモジュール:最長10kmで安定した25ギガバイト接続が可能。スイッチングハブやルーターとのスムーズな統合を前提にプログラミングおよび検証が行われた光トランシーバー高帯域幅:データマイグレーション(データ移行)、大容量データ転送、高性能ストレージ、コンテンツストリーミング、オンラインコンテンツの高速アップロードなど、広帯域幅を必要とする用途に理想的な25GbシングルモードファイバーSFP28仕様:25GBASE-LR SFP28/25Gbps/シングルモードファイバー(SMF)/LCコネクター/1310nm Tx/Rx/最大10km/デジタル診断モニタリング(DDM/DOM)対応MSA準拠スイッチに対応:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkその他、純正品以外のモジュールの使用が可能なネットワークスイッチ、およびコード化されていないモジュールに対応する光ファイーバートランシーバーITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
仕様●コネクタA:1x SFPスロット (20ピン SFP28)●コネクタB:1x 光ファイバー LC 2芯●対応ブランド:MSA準拠●対応規格:IEEE 802.3cc 25GBASE-LR●最大データ転送速度:25.78 Gbps●最大伝達距離:10 km●ファイバタイプ:シングル モード●波長:1310 nm●ファイバ動作モード:全二重(フルデュプレックス)●DDM:対応●互換性のあるネットワーク:25 Gbps●MTBF:3292647時間(気温55度の場合)●消費電力:<1.2 W●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:85% RH●製品長さ:57 mm●製品幅:14 mm●製品高さ:9 mm●製品質量:200 gRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
5x10特集