カテゴリ
- パソコン/周辺機器(83)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- モノタロウ(1)
- エレコム(102)
- メディアカバーマーケット(95)
- BUFFALO(バッファロー)(54)
- ASUS(エイスース)(40)
- サンワサプライ(39)
- JAPANNEXT(36)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(29)
- Jabra(29)
- Anker(アンカー)(22)
- サンワダイレクト(19)
- オーム電機(13)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(13)
- ナカバヤシ(12)
- 多摩電子(10)
- ATEN(9)
- Gechic(ゲシック)(8)
- j5 create(8)
- アイネックス(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(44)
「usb c-a 5m」の検索結果

USB Type-C ケーブル/1m/USB-C - USB-A変換アダプタ付き/USB-C - USB-C (10Gbps & 100W PD対応)/USB-A - USB-C (5Gbps対応)
StarTech.com¥4,298税込¥4,7281個当日出荷USB-Aコネクタ付きツーインワン型ケーブル:USB-C - A変換アダプタ付きUSB-C - USB-Cケーブル。USB-CデバイスとUSB-C/Thunderbolt3/USB-Aホストを接続。USB-C/TB3ノートパソコンとの接続、データ転送、充電に便利。高性能ケーブル:USB 3.2/3.1 Gen 2 SuperSpeed+(10Gbps)対応のUSB-C - Cケーブル(1m)。USB 3.2/3.1 Gen 1(5Gbps)対応のUSB-C - Aアダプタドングル付き。USB-AまたはUSB-C搭載のホストとUSB Type-Cドックの接続に最適。USB-C Power Delivery:100W PD 3.0をサポートするドッキングステーションで使用、TB3またはUSB-Cノートパソコンを充電(MacBook Air/Pro、Dell Latitude/Precision/XPS、Surface Book/Pro、Lenovo ThinkPad X1 Carbon、HP Spectre/Envy/ZBookなど)。ハイブリッド型USB-Cドック互換:ユニバーサルUSB-Cハイブリッド型ドックまたはUSB-Cハブに最適なUSB-C/USB-Aコンボケーブル。USB-Cホストの場合すべてのUSB-Cドックで使用可能。USB-Aホストの場合、DisplayLink対応ドックのみ使用可能。DK30C2DPEP/DK30C2DPPDの付属ケーブル交換用として使用可能。ケーブル仕様:長さ:1m| ブラック | USB-C - A アダプタ(メス/オス)付きUSB-C - USB-C オス/オスケーブル | 性能:USB 3.1 Gen 2(ケーブル)、USB 3.0(アダプタ) | 電力:100W(ケーブル) | 被覆材:PVC | EMIシールド:アルミマイラー | StarTech.comによる2年間保証仕様タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s、USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/sセット内容USB-C ケーブル幅(mm)20色ブラック高さ(mm)7質量(g)54電源100Wケーブル長(m)1コネクタ形状A(オス):USB 3.1 Gen 2 USB Type-C (24 pin, 10 Gbps)、B(オス):USB 3.1 Gen 2 USB Type-C (24 pin, 10 Gbps)、USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]保存温度範囲(℃)-55~125(-67°F=257°F)シールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度範囲(℃)0~125(32°F~257°F)ケーブル種類ストレート適合用途データ転送用、充電用
USB-A - USB-Cケーブル/2m/USB 2.0/Type A to Type-C/3A/オス・オス/ブラック/充電 データ転送
StarTech.com¥1,398税込¥1,5381個当日出荷USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応高品質USB-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-A ホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを高速充電/アクセス。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB-C & USB-Aケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。用途:USB-C機器に幅広く対応USB充電ケーブル。小型周辺機器の急速充電に理想的。USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能。性能:15W/3A急速充電対応/タイプおよび定格:USB 2.0(480Mbps)/ケーブル長さ:2m/色:ブラック/外径:3.5mm/被覆材:TPE、アルミニウム編組シールド/注意:本製品は、USB-Cビデオ(DP Altモード)に対応していません。対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス用途ノートパソコンやデスクトップPCのUSB-AポートからUSB-Cデバイスの充電と同期。USB-A充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電材質ポリアミド樹脂長さ(mm)2019幅(mm)16色ブラック高さ(mm)12質量(g)45ケーブル長(m)2保存温度(℃)-20~70AWG米国ワイヤゲージ規格:22/30材質(ケーブル)熱可塑性エラストマーケーブル外径(Φmm)3.5入力電流(A)3シールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB Type-A (USB 2.0、480Mbps)コネクタBUSB Type-C (USB 2.0、480Mbps)ケーブル種類ストレート材質(コネクタ)めっき:ニッケル適合用途充電/データ転送湿度(%)5~85アダプタタイプパッシブパワーデリバリー15W
USB-C - USB-A データリンクケーブル Mac/ Windows対応USBデータ転送ケーブル USB 3.0準拠
StarTech.com¥5,998税込¥6,5981個当日出荷便利なデータ転送:USB 3.0(5Gbps)を介してファイル転送やデータのバックアップができるUSB-C - USB-Aリンクケーブル。新しいシステムの導入、データファイルの転送やリカバリーに最適。優れた互換性:Windows & macOSに対応。PCLinqソフトウェアがケーブル本体に保存されており、接続すると自動的にインストール。追加のソフトウェアやドライバーのインストール不要。Windows Easy Transferソフトウエアと互換性があり、Windows 8までの移行に対応。優れた携帯性:USBバスパワー駆動で、外部電源アダプターの要らない2m USB Type-C - USB Type-Aデータ移行転送ケーブル。外出先でのデータ転送に最適。作業効率の向上:USB 3.2 Gen1で、最大5Gbpsの速度に対応し、USB 2.0との下位互換性あり。自動ドライバーインストールにより、時間と手間をかけずに効率よくパソコン間でデータ転送が可能。USBコネクターに電源&アクティビティLED搭載。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途新しいコンピュータにアップグレードする際、以前のMacまたはWindowsマシンからデータや設定を移行。ドキュメント、写真、音楽、その他のファイルを新しいコンピュータに簡単に移行できるソリューションです色ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-A[9ピン]ケーブルタイプやわらか変換タイプオス - オス
USB-A - USB-Cケーブル/2m/USB 2.0/Type A to Type-C/3A/オス・オス/ホワイト/充電 データ転送
StarTech.com¥1,398税込¥1,5381個当日出荷USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応高品質USB-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-A ホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを高速充電/アクセス。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB-C & USB-Aケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。用途:USB-C機器に幅広く対応USB充電ケーブル。小型周辺機器の急速充電に理想的。USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能。性能:15W/3A急速充電対応/タイプおよび定格:USB 2.0(480Mbps)/ケーブル長さ:2m/色:ホワイト/外径:3.5mm/被覆材:TPE、アルミニウム編組シールド/注意:本製品は、USB-Cビデオ(DP Altモード)に対応していません。対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス用途ノートパソコンやデスクトップPCのUSB-AポートからUSB-Cデバイスの充電と同期。USB-A充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電材質ポリアミド樹脂長さ(mm)2019幅(mm)16色ホワイト高さ(mm)12質量(g)45ケーブル長(m)2保存温度(℃)-20~70AWG米国ワイヤゲージ規格:22/30材質(ケーブル)熱可塑性エラストマーケーブル外径(Φmm)3.5入力電流(A)3シールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB Type-A (USB 2.0、480Mbps)コネクタBUSB Type-C (USB 2.0、480Mbps)ケーブル種類ストレート材質(コネクタ)めっき:ニッケル適合用途充電/データ転送湿度(%)5~85アダプタタイプパッシブパワーデリバリー15W
7ポートUSB 3.0ハブ USB-C - 5x USB-A + 2x USB-C
StarTech.com¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷デスク上でハブとUSB機器を柔軟に配置できる1mケーブル。コンピュータのUSB-Cポート1口に最大で7件のUSB 3.0機器を接続(USB-C機器2件 + USB-A機器5件)。ホスト接続の有無に関わらず端末の充電が可能なUSB 3.0充電・同期ポート。すべてのポートでUSB 1.1/2.0機器との下位互換性あり。簡単なプラグアンドプレイ実装でホットスワップ/ホットプラグに対応。すべてのポートでUSB 3.0に準拠し、最大で5Gbpsのデータレートに対応。オン・オフ電源ボタン内蔵用途MacBook/Ultrabookなどノートパソコン、デスクトップPCをアップグレードし接続機能を拡張。ホットデスク環境で複数デバイスにUSBアクセスを提供。自宅/オフィスで、様々な周辺機器を1つのUSB 3.0から接続仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ、【UASPサポート】あり、【USB-C ホスト接続】あり、【バス型】USB 3.0、【UASPサポート】あり、【サポートされる充電モード】Charging Downstream Port (CDP)、Dedicated Charging Port (DCP)、【ハードウェア/業界標準】USB バッテリ充電仕様 1.2 、USB-A 充電ポートで最大1.5Aの電流を供給、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性ありセット内容1mUSB-C-USB-Bケーブル、USB-Cハブ、クイックスタートガイド、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)ポート数7対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要湿度(%RH)25℃で0~95コネクタ形状USB Type-C(24ピン)USB 3.0、USB Type-B (9ピン) USB 3.0、USB Type-A (9ピン)USB 3.0、USB 3.0 A(急速充電、9ピン)動作温度(℃)0~50充電方式BC1.2(1.5A)チップセットVIA/VLI-VL813インターフェイスUSB 3.0プラグタイプMインジケータ【LED】アクティブインターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0((USB 3.1 Gen 1 / USB 3.2 Gen 1))コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
7ポートUSB 3.0ハブ USB Type-C接続 金属ケース USB-C - 5x USB-A/2x USB-C
StarTech.com¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷7ポートUSB-Cハブ:USB-Aポート5口とUSB-Cポート2口(データのみ)を追加し、USB Type-Cコンピュータの接続機能を拡張。USB-Cホストケーブル(1m)付きアダプタハブ(SuperSpeed 5Gbps USB 3.2 Gen 1対応)。充電 & 同期:セルフパワー型USBハブ。36W ACアダプター付属(全ポートで共有)。USB-Aポートは、最大12W(BC 1.2)まで給電可能。チャージングダウンストリームポート(CDP)、および専用チャージポート(DCP)モードに対応。ホスト側との接続有無にかかわらず、デバイスの充電が可能。マウント対応:設置ブラケットが付属し、業務用環境に最適。壁面やデスクにねじで固定できるコンパクトなメタル製USB 3.2 Gen 1ハブ。滑り止めゴム足付き。使いやすい設計:すべてのデバイスの電源を一括でオフにできる主電源スイッチ、ステータスを確認できる電源LED付き。上からのアクセスで使いやすいUSB-AポートとサイドパネルUSB-Cポート。幅広い互換性:OS依存性なし、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS対応。USB 3.2 Gen 1/2.0互換、各種周辺機器に対応(SSD、USBメモリ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、スキャナ、プリンタなど)用途壁面やデスク天板裏などにUSB 3.0ポートの固定が必要なロケーションに設置。MacBook/Ultrabookなどノートパソコン、デスクトップPCをアップグレードし接続機能を拡張。ホットデスク環境で複数デバイスにUSBアクセスを提供。自宅/オフィスで、様々な周辺機器を1つのUSB 3.0から接続仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ、【高速充電ポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USBバッテリ充電仕様 バージョン1.2 、USB-A 充電ポートで最大2.4Aの電力を提供、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性ありセット内容USB-C-USB-Bケーブル、USB-Cハブ、クイックスタートガイド、ゴム足、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)、取り付けネジ、取り付け金具材質【エンクロージャ】アルミ長さ(mm)130幅(mm)60色ブラックサイズデスクトップ高さ(mm)26質量(g)170ポート数7ケーブル長(m)1対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要湿度(%RH)20~80保存温度(℃)-20~50動作温度(℃)5~35ケーブル長(cm)100USBポート数7インターフェイスUSB 3.0プラグタイプM転送速度(Gbps)【最大データ】5インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0/USB 3.1/3.2 Gen 1コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1m USB-C - USB-C ケーブル/USB-IF認証/USB 3.1(3.2 Gen 2) 10Gbps/100W (5A) PD/DP Altモード
StarTech.com(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)対応USB-Cケーブル(1m)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。USB-IF規格対応ケーブル:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード。耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。USB 3.2 Gen 1以前のバージョンと下位互換。対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3/4やUSB-C対応ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など質量(g)44外径(Φmm)4.8、32 AWG保証期間2年間シールドEMIシールド:アルミマイラー箔RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 2、10Gbps)コネクタB1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 2、10Gbps)材質(被膜)TPE
USB-C&USB-A対応ドッキングステーション/ノートパソコン拡張USB3.0ドック/4K60Hz対応HDMI&DiplayPortデュアルモニタ/6ポートUSB-Aハブ
StarTech.com¥19,980税込¥21,9781個当日出荷最新モデル:DK30A2DHと同機能のUSB-C/USB-Aドッキングステーション。省スペースに役立つ縦置き用スタンド(付属)で設置オプションを追加。ハイブリッド:USB-C/USB-A両方のコンピュータで使えるユニバーサルUSB 3.0ドック。6ポートUSB Type-Aハブ、ギガビット有線LANポートおよびヘッドセットオーディオジャックを搭載。注:このドックは、パソコンを充電するためのUSB-C Power Delivery機能は搭載していません。柔軟な2画面構成:DisplayPortモニタ2台、HDMIモニタ2台、DisplayPortとHDMIモニタ各1台の接続が可能な4k/60Hz対応ドック。IntelプロセッサーMacBook、Apple M1/M2チップMacBookの両方でデュアル拡張ディスプレイに対応。USB-Aポート6口搭載:USB-Aポート6口(USB 3.1/3.2 Gen 1、5Gbps)ハブ搭載のUSB-Cハイブリッドドック。キーボード、マウス、USBメモリ、外付けハードドライブ、プリンタなど、多くの周辺機器に対応。幅広い互換性:DisplayLink認証により、高いパフォーマンスと互換性を提供。Windows、ChromeOS、 macOSに対応し、さまざまなブランドのノートパソコン(Dell、HP、Lenovo、MacBookなど)が使用される環境に最適。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)仕様【高速充電ポート】あり、【4Kサポート】あり、【対応ディスプレイ数】2、【バス型】USB-C、【USBパス・スルー】ありセット内容ドッキング ステーション、USB-C - USB-B ケーブル、USB-A - USB-B ケーブル、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、オーストラリア/ニュージーランド)、ドック用スタンド、クイックスタート ガイド性能【一般仕様】Wake-On-LAN (WoL):対応材質アルミ、プラスチック長さ(mm)73質量(g)340ポート数8消費電力(W)40電源付属ACアダプタ幅(cm)13.5対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS v55+湿度(%RH)(25℃)0~95(結露しないこと)出力電圧(V)DC20入力電圧(V)AC110~240出力電流(A)2.0対応機種Windows、ChromeOS、 macOSに対応し、さまざまなブランドのノートパソコン(Dell、HP、Lenovo、MacBookなど)が使用される環境に最適保存温度(℃)-20~70解像度最大デジタル:4K/60Hz保証期間3年高さ(cm)18.7入力電流(A)1.0動作温度(℃)0~50オーディオ機能ありインターフェイスUSB 3.2 Gen 1プラグタイプNUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)MTBF(時間)26280
4ポートUSB 3.0ハブ 金属ケース USB-A - 3x USB-A/1x USB-C
StarTech.com¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷4ポートUSB 3.2 Gen 1ハブ:USB-Aポート3口とUSB-Cポート1口を追加し、USB Type-Aノートパソコン/デスクトップPCの接続機能を拡張。1m USB-Aホストケーブル付きSuperSpeed 5Gbps対応USB 3.2 Gen 1アダプタハブ。充電&同期:24W電源(すべてのポートで共有)付属、充電専用USB-Aポートで12Wを給電(BC 1.2対応)。コンピュータ接続の有無にかかわらず充電が可能なセルフパワーUSBハブ。マウント対応:設置ブラケット付属、業務用環境に最適。壁面やデスクにねじで固定可能、滑り止めゴム足付き。使いやすい設計:すべてのデバイスの電源を一括でオフにできる主電源スイッチ、ステータスを確認できる電源LED付き。USB-Aポートは上からのアクセスに、USB-Cポートは側面からのアクセスに対応。幅広い互換性:OS依存性なし、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS対応。USB 3.2 Gen 1/2.0互換、各種周辺機器に対応(SSD、USBメモリ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、スキャナ、プリンタなど)用途壁面やデスク天板裏などにUSB 3.0ポートを固定して使用。MacBook、Ultrabookなどノートパソコン、デスクトップPCの接続機能を拡張しアップグレード 。USBハブを通して複数のデバイスに接続するホットデスク環境で展開仕様【高速充電ポート】あり、【ハードウェア業界標準】USBバッテリ充電仕様 バージョン1.2 、USB-A 充電ポートで最大2.4Aの電力を提供、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】あり材質【エンクロージャ】アルミ幅(mm)60色ブラックサイズデスクトップ質量(g)135ポート数4ケーブル長(m)1対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要コネクタ形状USB3.0A(急速充電、9ピン)、USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-B(9ピン)USB3.0、USBType-C(24ピン)USB3.0チップセットRealtek-RTS5411ケーブル長(cm)100USBポート数4インジケータ【LED】ハブポート接続、電源転送速度(Gbps)【最大データ】5インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
USB-C - USB-C ケーブル 1m オス/オス USB 3.0 (5Gbps)
StarTech.com¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷5Gbpsのデータ転送レートに対応 Thunderbolt 3 ポートとの互換性 メーカーの2年保証で信頼性を保証用途ポータブルハードドライブ、ドッキングステーションなどUSB 3.0デバイスをUSB-C対応ノート/デスクトップPCに接続。USB-C対応モバイルデジタル端末をコンピュータで充電・同期。USB-C端末をウォールチャージャー、カーチャージャー、モバイルバッテリーで充電。USB Type-C 対応充電器(ウォールチャージャー)をUSB-C対応のノートパソコンの電源として使用色ブラック高さ(mm)5質量(g)40ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)12シールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性データ伝送コネクタAUSB Type-C[24ピン]コネクタBUSB Type-C[24ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス
2m USB-C - USB-C ケーブル/USB 3.1(3.2 Gen 1) 5Gbps/100W (5A) PD & DP Altモード
StarTech.com¥4,198税込¥4,6181個当日出荷高性能:USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed(データ転送速度5Gbps)対応USB-Cケーブル(2m)DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。高品質設計:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード。高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。USB 3.0以前のバージョンと下位互換。対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3またはUSB-C搭載ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など仕様ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)セット内容1-2mUSB-C5Gbpsケーブル質量(g)82タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s最大解像度8K @ 30Hz保証期間2年間メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 1、5Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 1、5Gbps)
USB-C - USB-C ケーブル 0.5m オス/オス USB 3.1 (10Gbps)
StarTech.com¥2,898税込¥3,1881個当日出荷近距離接続、携帯用途に最適な短めの50cmケーブル 動画のダウンロード、ファイルのバックアップ、モバイルデバイスの同期を最大10 Gbpsのデータ転送速度で高速実行 Thunderbolt 3 ポートとの互換性 4K/60HzビデオとDisplayPort 1.2をフルサポート メーカーの2年保証で信頼性を保証用途ポータブルハードドライブ、ドッキングステーションなどUSB 3.1デバイスをUSB-C対応ノート/デスクトップPCに接続。USB-C対応モバイルデジタル端末をコンピュータで充電・同期。USB-C端末をウォールチャージャー、カーチャージャー、モバイルバッテリーで充電色ブラック質量(g)29コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-C[24ピン]コネクタBUSB Type-C[24ピン]伝送速度(Gbps)10USBタイプUSB3.1 Gen 2オス形状USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス
0.5m USB 2.0 ケーブル USB-C(オス) - USB-B(オス)
StarTech.com¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷近接接続、携帯用途に最適な50cmの短めケーブル Thunderbolt 3 ポートとの互換性 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性用途USB 2.0デバイスをUSB-C対応のコンピュータやタブレットに接続。USB 2.0 デバイスをThunderbolt 3対応のコンピュータに接続色ブラック質量(g)22コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50伝送速度(Mbps)480特性データ伝送コネクタAUSB Type-C[24ピン]コネクタBUSB Type-B[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-B[4ピン]変換タイプオス - オス
ドッキングステーション/USB-C/A接続/2画面出力/4K60Hz HDMI & DP/60WPD/USBハブ/有線LAN/Win Mac/Type-Cハブ
StarTech.com¥45,980税込¥50,5781個翌々日出荷ハイブリッド型ドック:USB Type-C、Thunderbolt 3および4、USB Type-Aを搭載するノートPCに対応。2-in-1 USB-C/USB-Aケーブル同梱。ホテリングや共有ワークスペースのセットアップに理想的なユニバーサルドッキングステーション。Macbook Airでのデュアルモニター:外部ディスプレイにネイティブ対応しないMacBook Air/Pro(Apple M1/M2/M3)で、2画面拡張ディスプレイを実現。DisplayPortまたはHDMIポートによる柔軟なビデオ接続(最大デュアル4K60Hz)。幅広い互換性:USB-IF、VESA、DisplayLink規格対応。Windows、macOS、Ubuntuを搭載した各種ノートPC、またはChromebook(ChromeOS)に理想的なパフォーマンスを提供する多機能USBハブ。フル機能ドック:60W Power Delivery、4ポートUSB 5Gbpsハブ(2×急速充電、1×USB-C、3×USB-A)、ギガビットイーサネット、1×3.5mmオーディオ/ヘッドセット、セキュリティロック用ケンジントンスロット、別売マウントブラケット用取り付け穴搭載。DisplayLinkアップデートユーティリティを提供。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けの接続ツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
USB Type-Cマルチ変換アダプター/直挿しタイプ/USB-Cマルチハブ/4K 60Hz HDMI 2.0/100W USB PD/USB 3.0ハブ(2x USB-A)/3.5mmステレオミニ/タイプCトラベルドック
StarTech.com¥6,498税込¥7,1481個当日出荷5つの機能:5-in-1タイプのUSB Type-Cマルチ変換アダプタ(USB 3.1/3.2 Gen 1 5Gbps)。DP 1.4オルタネートモードで4K/60Hz HDMI 2.0(HDR)ビデオをサポート。2ポートUSB-Aハブ(1x BC1.2急速充電ポート含む)、4極TRRSヘッドホン/マイクジャック、USB-Cポート1口(データ+Power Delivery 3.0)を搭載。ケーブルレスUSB-Cホスト接続:本体の中央USB-Cコネクタを直接挿入し、USB-C搭載タブレット/ノートPCに密着する設計。iPad Pro、Surface Pro 7、Google Pixelbook、Chromebookなどに最適。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、92Wを充電に使用。本体で8Wを消費し、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避。ポータブル&コンパクト:バッグに入れて携帯、またはノートパソコンに挿したままでも持ち運びやすいポータブル設計。出張や在宅勤務に便利なUSB-Cトラベルドック。幅広いOS互換性:ドライバの自動インストールでセットアップが簡単。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OSなどメジャーなOSに対応長さ(mm)32幅(mm)90高さ(mm)85質量(g)83対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/8.1/10/11、Chrome OS、iPadOS、AndroidインターフェースUSB 3.2 Gen 1最大解像度4K/60Hz保証期間3年間USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
USB 3.1 Type-Cケーブル 1m USB PD対応 USB 3.2 Gen 2(10Gbps) USB-IF認証取得
StarTech.com¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷USB-IF 認証取得 最大5Aの電力でモバイル端末を高速充電。または、USB-C対応の周辺機器やノートパソコンに給電 最大10Gbpsのデータ転送レートに対応 Thunderbolt 3 ポートとの互換性 メーカーの2年保証で信頼性を保証用途USB-C対応ノートパソコンから外付けUSB-Cドライブに給電。USB Type-C ウォールチャージャー、カーチャージャー、パワーバンクからUSB-C対応ノートパソコンに給電。ドッキングステーションを使用してUSB Type-C対応ノートパソコンを充電。USB-C対応ノートパソコンまたはウォールチャージャーでUSB-Cモバイル端末を高速充電。 USB-C対応のコンピュータとモバイル端末を同期色ブラック質量(g)55ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-C[24ピン]コネクタBUSB Type-C[24ピン]伝送速度(Gbps)10USBタイプUSB3.1 Gen 2オス形状USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス
USB 3.0 ハブ/USB Type-A接続/USB 3.1 Gen 1/4ポート(3x USB-A, 1x USB-C)/バスパワー/各種OS対応/SuperSpeed 5Gbps ハブ
StarTech.com¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷USB 3.0バスパワー4ポートハブ:ノートPCのUSB Type-AホストポートにUSB-Aポート3口とUSB-Cポート1口を増設。すべての接続デバイスで最大4.5W(5V/0.9A)の電力を共有。USB 1.1/2.0と下位互換。5Gbpsスピード性能:USB 3.0 SuperSpeed に対応(USB 3.1 Gen 1 / USB 3.2 Gen 1)。すべてのダウンストリームデバイスで5Gbpsを共有。USBメモリー、データストレージデバイス、キーボード、マウス、ウェブカメラ、ヘッドセットなどの接続に最適。コンパクト & ポータブル:デスクトップでの使用、または携帯用としても便利な軽量ハブ。頑丈なプラスチック筐体に14cmの一体型ケーブルが付いた小型設計(75mm x 40mm x 13mm)。幅広いOS互換性:メジャーなOS各種に対応(Windows/macOS/Linux/iPadOS/Chrome OS/Android)。ドライバーのインストールが要らない簡単セットアップ。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途ハブを携帯し、外出先でも各種USB周辺機器の接続に対応。オフィス、家庭、ホットデスク環境に最適。MacBook、Ultrabookなどノートパソコン、デスクトップPCの接続機能を拡張しアップグレード仕様【ハードウェア/業界標準】USB3.0-USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB3.0、【高速充電ポート】なしセット内容4ポートUSB3.0ハブ材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)75幅(mm)40色ブラックサイズコンパクト高さ(mm)13質量(g)40ポート数4電源USB電源対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要湿度(%RH)0~90保存温度(℃)-20 ~ 60動作温度(℃)0~60電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)7インターフェイスUSB 3.0転送速度(Gbps)【最大データ】5インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
USB-C - USB-C ケーブル 3m オス/オス USB 2.0準拠 最大3A 60W
StarTech.com¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷USB-Cモバイル端末を自由に配置できる便利な3mのケーブル長 便利なリバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性用途ノートパソコンのUSB-Cポートを使用しUSB-C対応モバイルデジタル端末を充電・同期。 USB-CウォールチャージャーでUSB端末を充電色ブラック質量(g)96ケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス
USB 2.0 Type-C ケーブル 3m 給電充電対応(最大5A 100W) USB-IF認証済み
StarTech.com¥3,998税込¥4,3981個当日出荷USB-IF 認証取得 モバイル端末の高速充電、USB-C対応ノートパソコンの充電に最大5アンペアで電力を供給 Thunderbolt 3ポート互換 メーカーの2年保証で信頼性を保証用途チャージャー、モバイルバッテリーでUSB-Cノートパソコンに給電。ドッキングステーションでUSB-Cノートパソコンを充電。チャージャーを使用しUSB-C対応モバイル端末を急速充電。USB-C対応モバイル端末をノートパソコンと同期色ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス
ビデオキャプチャーユニット/USB-C & USB-A接続/1080p 60fps HDMI/Thunderbolt 3互換/Windows & Mac/外付USB HDMIビデオ キャプチャーボード
StarTech.com¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷フルHD映像のUSBキャプチャ:保護されていないHDMI映像を1080p/60fpsで入力可能なUSB 5Gbps対応キャプチャデバイス。低遅延構成での運用に対応。HDMIパススルー機能、3.5mmステレオ音声入力を備え、H.264映像エンコード方式(MJPEG、MPEG-2、MPEG-4)に対応。さまざまなシーンで活用:サードパーティ製ソフトウェア(OBSなど)を使用し、会議通話やカメラ映像、ライブ配信のHDMI映像を1080p60で再生・録画。RTSP/RTMPによるYouTubeをはじめとした各種配信プラットフォームへのライブ配信に対応し、TeamsやZoomとの連携も可能。柔軟な配信・録画用途への対応:サードパーティ製ソフトウェアを使用し、会議通話、カメラ映像、トレーニングセッション向けにHDMIビデオコンテンツを1080p60で録画・配信。RTSP/RTMPのストリーミングプロトコルに対応し、TeamsやZoomとの連携も可能。携帯性と耐久性を兼ね備えた設計:軽量なアルミニウム筐体を採用したコンパクトなキャプチャーアダプター。教室、スタジオ、AV環境など、持ち運びを前提とした運用を考慮した設計。USB-A、USB-C、Thunderbolt対応のホストコンピューターへ直接接続可能。ITプロフェッショナル向け設計:DirectShow互換を考慮した設計により、AVおよびIT環境で使用される各種ソフトウェアとの組み合わせに対応。製品に関するご質問やご相談は、メーカー公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。用途ミーティング、プレゼンテーション、電話会議などの内容を直接コンピュータに保存。キャプチャした動画をオンライン動画プラットフォームにアップロード、またはライブ配信を実行。ノートパソコンやゲームコンソールからトレーニング/チュートリアル用の動画をキャプチャ長さ(mm)92色ブラック/シルバー高さ(mm)23質量(g)86対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 4.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)20~80(結露しないこと)コネクタ形状USB Type-B[9ピン]メス - HDMI[19ピン]メス、USB Type-B[9ピン]メス - 3.5mmステレオミニ(3極)メス保存温度(℃)-5~40最大解像度1920×1080 60フレーム/秒製品幅(mm)60動作温度(℃)0~40コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI[19ピン]コネクタBUSB Type-B[9ピン]対応解像度1920×1080、1280×720、1024×768、800×600USBタイプUSB3.0メス形状USB Type-B[9ピン]、HDMI[19ピン]、3.5mmステレオミニ(3極)変換タイプメス - メス
USB 2.0 Type-C ケーブル 2m 給電充電対応(最大5A) USB-IF認証済み
StarTech.com¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷USB-IF 認証取得 モバイル端末の高速充電、USB-C対応ノートパソコンの充電に最大5アンペアで電力を供給 Thunderbolt 3ポート互換 メーカーの2年保証で信頼性を保証用途チャージャー、モバイルバッテリーでUSB-Cノートパソコンに給電。ドッキングステーションでUSB-Cノートパソコンを充電。チャージャーからUSB-Cモバイル端末を急速充電。USB-C対応モバイル端末をノートパソコンと同期色ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス
USB 2.0 Type-C ケーブル 0.5m 給電充電対応(最大5A) USB-IF認証済み
StarTech.com¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷USB-IF 認証取得 モバイル端末の高速充電、USB-C対応ノートパソコンの充電に最大5アンペアで電力を供給 Thunderbolt 3ポート互換 メーカーの2年保証で信頼性を保証用途チャージャー、モバイルバッテリーでUSB-Cノートパソコンに給電。ドッキングステーションでUSB-Cノートパソコンを充電。チャージャーを使用しUSB-C対応モバイル端末を急速充電。USB-C対応モバイル端末をノートパソコンと同期色ブラックコネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス
ドッキングステーション/USB-C接続/4画面/4K60Hz HDMI & DiplayPort/100W USB PD/1x USB-C + 3x USB-A/ギガビット有線LAN/Windows & Mac対応/多機能Type-Cハブ
StarTech.com¥36,980税込¥40,6781個当日出荷4画面出力対応USB-Cドッキングステーション:最大4台のモニター(4K60Hz)に対応し、4つのDisplayPort(DP)および/または4つのHDMI 2.0ビデオ出力を組み合わせて使用。デュアル&トリプルディスプレイ拡張モードにも対応。100W Power Delivery対応。互換性:対応機種:Intel、AMD、Apple Mシリーズ搭載Windows、macOS、ChromeOS、Linux、対応のハードウェアプラットフォーム。外部ディスプレイ1台のみサポートのノートPCでも、最大4台の外部ディスプレイに接続可能。注意:WindowsおよびmacOSではドライバーのインストールが必要です。充実した機能:4ポートUSBハブ搭載ドッキングステーション。3×USB-A 5Gbps(1×急速充電1.5A)、1×USB-C 最大10Gbpsポート(15W 3Aスマートフォン/タブレット充電)、ギガビットイーサネット(PXEブート & WoL)、3.5mm TRRSオーディオヘッドホン/マイクジャック搭載。DisplayLink規格取得。簡単セットアップ & スマート管理:製品フロント面の電源On/Offボタン、標準スロットおよび取り付け用穴を備えたクアッドディスプレイ対応USB-Cハブ。効率的な換気による優れた冷却効果を発揮。1mのUSB-Cホストケーブル(USB-IF規格対応)付属。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity Tools(接続ツール)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)付属品ホストケーブル (1)、ユニバーサルAアダプター、ユーザーマニュアル仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●対応OS:Windows 10/10 ARM/11/11 ARM (64 bit)、Mac OS 10.14-15.0、Chrome OS 61.x●4Kサポート:あり●対応ディスプレイ数:4●高速充電ポート:あり●オーディオ:あり●インターフェース:USB 3.2 Gen 2●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1、USB 3.2 Gen 2●最大デジタル解像度:3840×2160p (60Hz), 5120×2880 (2x DPポート)●充電出力:BC 1.2 (1.5A)、USB-C (15W)●PXE:あり●電力供給方法:付属ACアダプタ●POWER DELIVERY:100 W●プラグタイプ:CP (7.4mm O.D.、5.1mm I.D.)●システム要件:USB-Cポート搭載ノートパソコン (アダプタの機能を完全に使用するには、ホストUSB-CポートがUSB Power Deliveryをサポートしている必要があります。)長さ(mm)215幅(mm)90色ブラック & スペースグレー高さ(mm)46質量(g)330ポート数16出力電圧(V)20/DC入力電圧(V)110V-240AC出力電流(A)8.5保存温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50コネクタタイプ1x バレル型電源コネクタ、2x USB Type-A (USB 3.2 en 1、5bps)、1x USB Type-A with B 1.2 (USB 3.2 en 1、5bps、7.5W電力)、1x USB Type- (USB 3.2 en 2、10bps、急速充電)、4x DisplayPort、4x HDI、1x イーサネット(ギガビット対応)、1×3.5ステレオミニ(4極)使用湿度範囲(%RH)25:0~95(結露しないこと)
USB 2.0 Type-C ケーブル 4m ホワイト 給電充電対応(最大5A 100W) USB-IF認証済み
StarTech.com¥2,998税込¥3,2981個当日出荷USB-IF 認証取得 5Aの電流でUSB-C対応ノートパソコンを給電またはモバイル端末を急速充電 Apple MacBookと相性の良いホワイトのケーブル Thunderbolt 3ポート互換 メーカーの2年保証で信頼性を保証用途チャージャー、モバイルバッテリーでUSB-Cノートパソコンに給電。ドッキングステーションでUSB-Cノートパソコンを充電。チャージャーを使用しUSB-C対応モバイル端末を急速充電。USB-C対応モバイル端末をノートパソコンと同期色ホワイト高さ(mm)10質量(g)200ケーブル長(m)4コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)12シールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-C[24ピン]コネクタBUSB Type-C[24ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス
USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/3m/3A 15W/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コード
StarTech.com¥1,698税込¥1,8681個当日出荷USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応高品質USB-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-A ホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを高速充電/アクセス。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB-C & USB-Aケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス用途小型周辺機器の急速充電に理想的なUSB充電ケーブル。USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●米国ワイヤゲージ規格:23/28 AWG●材質:ポリアミド樹脂●ケーブル長:3m●ケーブル外径:4mm●注意:USB Type-C DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)には対応していません。●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●Power Delivery:15 W●入力電流:3A●色:ブラック●製品幅:15.8mm●製品長さ:3m●製品高さ:7.8mm●製品質量:95gRoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/3m/3A 15W/オス オス/ホワイト/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コード
StarTech.com¥1,698税込¥1,8681個当日出荷USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応高品質USB-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-A ホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを高速充電/アクセス。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB-C & USB-Aケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス用途USB-C小型周辺機器の急速充電に理想的。USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●米国ワイヤゲージ規格:23/28 AWG●材質:ポリアミド樹脂●ケーブル長:3m●ケーブル外径:4mm●注意:USB Type-C DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)には対応していません。●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●Power Delivery:15W●入力電流:3A●色:ホワイト●製品幅:15.8mm●製品長さ:3m●製品高さ:7.8mm●製品質量:95gRoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/4m/3A 15W/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コード
StarTech.com¥2,298税込¥2,5281個当日出荷USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応高品質USB-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-A ホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを高速充電/アクセス。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB-C & USB-Aケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス用途USB-C機器に幅広く対応USB充電ケーブル。小型周辺機器の急速充電に理想的。USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●米国ワイヤゲージ規格:22/26 AWG●材質:ポリアミド樹脂●ケーブル長:4m●ケーブル外径:4.2mm●注意:USB Type-C DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)には対応していません。●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●Power Delivery:15 W●入力電流:3A●色:ブラック●製品幅:15.8mm●製品長さ:4m●製品高さ:7.8mm●製品質量:136gRoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/4m/USB-IF認証品/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクター
StarTech.com¥3,398税込¥3,7381個当日出荷USB-IF 認証取得。ケーブル長4メートル。便利なリバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。全使用期間保証に裏打ちされた信頼性用途USB-C対応モバイルデジタルデバイスの充電・同期。壁面コンセントまたはカーチャージャーでUSB-C端末を充電色ブラック質量(g)148ケーブル長(m)4コネクタ形状A:USB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)、B:USB-C (USB 2.0、480 Mbps、24ピン)保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類ストレート適合用途データ転送用 、充電用
USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/ストレート/USB 2.0/3m/1ポート/ESD/シリアルコンバーター
StarTech.com¥8,998税込¥9,8981個欠品中着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のDB9 RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ネジ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。コネクターの挿抜、およびシステムの再起動時に、自動再割り当てを行うCOMポート番号保持機能搭載のUSB シリアル変換アダプター。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用用途USB対応データ端末機器(DTE)にRS-232C機能を追加し、データ通信機器(DCE)周辺機器を接続。産業用センサーや機器との接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOSデバイスとの接続。LEDやデジタルサイネージボードをシリアル通信ポートを使ってプログラム質量(g)120適合規格RS-232C、USB 1.1/2.0ケーブル長(m)3対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x (LTSバージョンのみ)、Chrome OSインターフェースシリアル保証期間2年RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1x USB-A (USB 2.0)コネクタB1x D-Sub (9ピン)ボーレート921.6 Kbps対応プロトコルRS-232
USB 2.0 Type-C ケーブル 2m ホワイト 給電充電対応(最大5A) USB-IF認証済み
StarTech.com¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷USB-IF 認証取得 モバイル端末の高速充電、USB-C対応ノートパソコンの充電に最大5アンペアで電力を供給 Apple MacBookと相性の良いホワイトのケーブル Thunderbolt 3ポート互換 メーカーの2年保証で信頼性を保証用途チャージャー、モバイルバッテリーからUSB-Cノートパソコンに給電。ドッキングステーションからUSB-Cノートパソコンを充電。チャージャーからUSB-Cモバイル端末を急速充電。USB-Cモバイル端末をノートパソコンと同期色ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス
USB充電特化ケーブル/給電のみ対応/USBデータ通信機能カット対応データブロッカーケーブル
StarTech.com¥1,398税込¥1,5381個当日出荷USB-A - USB-C データブロックケーブル:データピンを抜いた充電専用の設計。 データ転送を物理的にカットし、データ窃盗、破損、漏洩を防止、スマホやタブレットなどバッテリー駆動端末のスパイウエア/マルウエア攻撃をブロック。機器を認識せずに充電:スマートフォン、タブレット、ヘッドホン、カメラなどを公共の場で安全に充電。企業、官公庁、教育機関などセキュリティ要件が高い環境にも適した充電専用ケーブル(1m)。汎用ケーブル:5V、2.4A(最大12W)出力に対応。ホストコンピュータ、ウォールチャージャーなどのUSB-Aポート各種でUSB-Cデバイスを充電。堅牢設計:傷や摩耗に強い頑丈なTPEケーブル被覆材(ブラック)、電磁干渉を抑える編組アルミマイラー箔を使用。空港、ショッピングモール、ホテルなどの充電ステーションで安全に使用。仕様:寸法1m | USB-A オス - USB-C オス ケーブル | 出力:5V/2.4A(最大12W) | 高耐久TPEシェル/被覆材 | セキュアな充電特化ラインを示すユニークなカットアウェイ設計 | メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途ホストコンピュータ、ウォールチャージャーなどのUSB-Aポート各種でUSB-Cデバイスを充電仕様タイプおよび定格:USB 2.0(480 Mbps)セット内容USB-C×USB-A ケーブル、USB ケーブル長さ(mm)220幅(mm)125色ブラック高さ(mm)18質量(g)121ケーブル長(m)1コネクタ形状A(オス):USB-A、B(オス):USB-CAWG22/32プラグコネクタメッキ:ニッケル保証期間ライフタイム保存温度範囲(℃)20~28(68°F~82°F)ケーブル外径(Φmm)3.1シールドアルミ箔とドレイン線動作温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)材質(心線)銅線(より線)最大出力電力12W(5V、2.4A)被覆材熱可塑性エラストマー湿度範囲(%)10~80RH変換タイプオス - オス
USB 2.0 Type-C ケーブル 1m 給電充電対応(最大5A) USB-IF認証済み
StarTech.com¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷USB-IF 認証取得 モバイル端末の高速充電、USB-C対応ノートパソコンの充電に最大5アンペアで電力を供給 Thunderbolt 3ポート互換 メーカーの2年保証で信頼性を保証用途チャージャー、モバイルバッテリーでUSB-Cノートパソコンに給電。ドッキングステーションでUSB-Cノートパソコンを充電。チャージャーを使用しUSB-C対応モバイル端末を急速充電。USB-C対応モバイル端末をノートパソコンと同期色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス
USB4ケーブル/1m/40Gbps/Type-C/100W 5A Power Delivery/8K120Hz/DP Altモード/オス・オス/USB-IF/Thunderbolt 4/3/USB 3.2互換/RoHS準拠/高速充電
StarTech.com¥4,698税込¥5,1681個当日出荷高性能ケーブル:40Gbps、4K/8Kビデオ、100W USB Power Deliveryに対応する1m USB4ケーブル。USB Type-Cコネクターは、USB-CおよびThunderbolt 4/3ノートパソコン、ドッキングステーション、UHDモニター、ポータブルUSB-Cデバイスなどとユニバーサル互換。USB-IF認証品: E-MarkerチップによりUSB-Cホストとデバイスに安定したPower Delivery出力を提供するUSB-IF認証USB4ケーブル。DisplayPort 1.4(DSC)、PCIe 3.0(外付けPCIeケース/ストレージ接続)に対応。高品質構造:堅牢なストレインリリーフを備えたニッケルメッキコネクター、マイラー箔 + 銅線編組のEMIシールド、環境に優しい非毒性TPEケーブル被覆材使用。RoHS準拠。用途:USB、Thunderbolt 4/3、DP Altモードデバイス間での接続と充電が可能な汎用性の高いケーブル。高速データ転送やドッキングステーションとの接続に最適。Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBookに対応用途USB4接続で40Gbpsのデータ転送と100W給電。USB4/USB-C、Thunderbolt 4、Thunderbolt 3機器への給電・充電。USB-C対応のネットワーク機器やPCIeケース/ストレージに接続。USB、Thunderbolt 4/3、DP Altモードデバイス間での接続と充電が可能。高速データ転送やドッキングステーションとの接続に最適ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C最大解像度8K(60Hz)保証期間2年データ転送速度最大40GbpsRoHS指令(10物質対応)対応適合用途データ転送/充電
USB-Cケーブル/1m/USB 2.0/Type-C to Type-C/240W 5A PD EPR対応/USB-IF/オス-オス/ホワイト/しなやか&高耐久/高速充電 データ転送
StarTech.com¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷高出力USB-C機器の充電:最大240WのPower Delivery Extended Power Range(EPR)に対応したUSB-Cケーブル。高出力ノートパソコンなど消費電力の大きい機器の充電に対応。コネクター部の240W識別マーキングにより対応性能を素早く識別可能。USB-IF規格準拠ケーブル:E-markerチップ搭載USB Type-Cケーブル。USB-IF規格に対応し、USB-C Power Delivery対応機器へ安全かつ規格準拠の電力供給を実現。高耐久ケーブル構造:柔軟性に優れたシリコン素材の内層と耐久性に優れた編組ナイロン外層を組み合わせた二重構造。頻繁な90度の曲げに対応。ニッケルめっきコネクター、2万回以上の挿抜試験クリア。高出力充電ハブ接続対応:高出力USB-C充電ハブをデスクトップ環境に統合可能。モバイル機器や16インチMacBook Pro Max(Mシリーズ)など高性能ノートパソコンの充電、およびUSB 2.0による一般的なファイル転送・同期に対応仕様●コネクタ:USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps、オス)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ナイロン編組入りシリコーン●MTBF:1万回以上の挿抜サイクル試験をクリア●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●材質:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリアミド樹脂●ケーブル長:1 m●ケーブル外径:4.2 mm●Power Delivery:240W●色:ホワイト●製品長さ:1013.3 mm●製品幅:12.3 mm●製品高さ:6.8 mm●製品質量:43 gRoHS指令(10物質対応)対応
USB-Cケーブル/3m/USB 2.0/Type-C to Type-C/240W 5A PD EPR対応/USB-IF/オス-オス/ホワイト/しなやか&高耐久/高速充電 データ転送
StarTech.com¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷高出力USB-C機器の充電:最大240WのPower Delivery Extended Power Range(EPR)に対応したUSB-Cケーブル。高出力ノートパソコンなど消費電力の大きい機器の充電に対応。コネクター部の240W識別マーキングにより対応性能を素早く識別可能。USB-IF規格準拠ケーブル:柔軟性に優れたシリコン素材の内層と耐久性に優れたナイロン編組外装を組み合わせた二重構造。頻繁な90度の屈曲に対応。ニッケルめっきコネクターは2万回以上の挿抜試験をクリア。高出力充電ハブ接続対応:高出力USB-C充電ハブをデスクトップ環境に統合可能。モバイル機器や16インチMacBook Pro Max(Mシリーズ)など高性能ノートパソコンの充電、およびUSB 2.0による一般的なファイル転送・同期に対応仕様●コネクタ:USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps、オス)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ナイロン編組入りシリコーン●MTBF:1万回以上の挿抜サイクル試験をクリア●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●材質:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリアミド樹脂●ケーブル長:3 m●ケーブル外径:4.7 mm●Power Delivery:240W●色:ホワイト●製品長さ:3013.3 mm●製品幅:12.3 mm●製品高さ:6.8 mm●製品質量:151 gRoHS指令(10物質対応)対応
USB-Cケーブル/2m/USB 3.2 Gen 1/Type-C & Type-C/5Gbps/60W 3A/PD 3.0/USB-IF認証品/急速充電/オス・オス/ブラック/データ同期 転送
StarTech.com¥3,898税込¥4,2881個当日出荷USB-IF 認証取得。モバイル端末の高速充電、USB-C対応ノートパソコンまたは周辺機器の給電に最大3アンペアで電力を供給。5Gbpsのデータ転送レートに対応。Thunderbolt 3 ポートとの互換性。メーカーの2年保証で信頼性を保証用途USB-C対応ノートパソコンからUSB-C対応ハードドライブに給電。USB Type-C対応ウォールチャージャーからUSB-C対応ノートパソコンに給電。USB-C対応ノートパソコンまたはウォールチャージャーを使用してUSB-C対応モバイル端末を高速充電。USB-CコンピュータとUSB-Cモバイル端末を同期仕様タイプおよび定格:USB 3.0(5 Gbps)セット内容USB-C ケーブル材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル形状ストレート幅(mm)12色ブラック高さ(mm)6質量(g)89タイプコネクタ:ストレートケーブル長(m)2コネクタ形状A(オス):USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン]、B(オス): USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン]AWG26プラグコネクタメッキ:ニッケル最大解像度デジタル:4K @ 60Hz保存温度範囲(℃)-10~80(14°~176°F)シールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度範囲(℃)0~35(32°F~95°F)ケーブル種類ストレート適合用途データ転送用湿度範囲(%)5~90RH 結露なし
M.2 NVMe SSDスタンド/USB-C USB-A接続/10Gbps/B+M M-Key/工具不要/Type-A Type-C対応 外付け 変換アダプター
StarTech.com¥8,398税込¥9,2381個翌々日出荷柔軟な接続に対応するM.2 NVMe SSDスタンド:USB-CまたはUSB-A(10Gbps)接続により、工具不要でM.2 NVMeドライブへ高速アクセスが可能。上部から挿し込むトースター式スロット構造により通気性を確保し、ヒートシンク搭載の高性能M.2 NVMeドライブにも対応。診断・トラブルシューティングに適した機能性:M.2 NVMe ドライブのトラブルシューティングを迅速に行い、ドライブ状態の確認、性能テスト、データ復旧に活用できる機能を搭載。互換性テスト、ディスクイメージ作成、ストレージ拡張に活用できる携帯型M.2 NVMe SSDドッキングステーション。ポータブルでバスパワー駆動:コンパクトで軽量な設計により、あらゆるITツールキットにそのまま収納。M.2 NVMeドライブ接続時はUSBバスパワーのみで動作し、外部電源アダプター不要。ドライバー不要の設定と幅広い互換性:Windows/macOS/Linux環境ですぐ使用できる外付けm.2 NVMe SSDケース。USB-A変換アダプター付きの一体型USB-Cケーブル搭載。2230/2242/2260/2280サイズのM.2 NVMe PCIe Gen5 SSDに対応し、最大10Gbpsでの高速データ転送を実現仕様●ドライブコネクタ:1x M.2 NVMe●ホストコネクタ:1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●ファン:非搭載●インターフェース:USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)●ホスト側インターフェース:USB-C、USB-A●ドライブ数:1●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2 NVMe●対応ドライブ高さ:2230、2242、2260、2280●最大データ転送速度:10 Gbps●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)、NVMe (PCIe Gen 4)●UASPサポート:対応●TRIM対応:対応●4KN SUPPORT:対応●S.M.A.R.T. SUPPORT:対応●最大ドライブ容量:1●ホットスワップ:対応●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:20-85% RH●材質:PCRプラスチック●ケーブル長:300 mm●製品長さ:404 mm●製品幅:59 mm●製品高さ:18 mm●製品質量:57 g●注意:1ドライブを取り外す際は、必ず使用中のオペレーティングシステム(OS)で安全に取り外してから接続を解除してください。データ損失や機器の故障を防ぐため、ドライブのホットスワップは避けてください。2M.2 SATAドライブはサポートされていません●パッケージ内容:クイックスタートガイド色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
USB-C充電ケーブル/1m/USB 2.0/60W 3A/USB Power Delivery 2.0/オス-オス/ホワイト/PD対応 ノートパソコン用 Type-C データ転送同期 高速充電コード
StarTech.com¥869税込¥9561個当日出荷USB-C充電ケーブル:USB C対応ノートパソコンやモバイル機器を3A出力で高速充電できる高品質Type-C Type-Cケーブル。USB-C充電器やモバイルバッテリーに接続でき、最大60WのUSB Power Delivery 2.0に対応。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB Cケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。用途:USB-C PD対応デバイスとの幅広い互換性。USB Type-C対応ホストPCまたは外部ストレージに接続した場合、データ転送および同期など通常の使用でUSB 2.0に対応。仕様:ケーブル長:1m/Power Delivery:60W/3A Power Delivery 2.0/最大データ転送速度:USB 480Mbps/色:ホワイト/外径:3.5mm/被覆材:TPE アルミ編組シールド付き/注意:USB-Cビデオ(DP Altモード)は非対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途ノートパソコンやデスクトップPCのUSB-CポートからUSB-Cデバイスの充電と同期が可能。USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電仕様コネクタめっき:ニッケル、米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG、POWER DELIVERY:60 W材質ポリアミド樹脂幅(mm)12色ホワイト高さ(mm)6質量(g)24ケーブル長(m)1保存温度(℃)-20~70ケーブル外径(Φmm)3.5入力電流(A)3シールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-10~60電源供給方式USB電力供給方法RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB 2.0 Type-CコネクタBUSB 2.0 Type-C適合用途データ転送同期/高速充電湿度(%)5~85被覆材熱可塑性エラストマー
USB-Cケーブル/USB 2.0/しなやか&高耐久/高速充電 データ転送
StarTech.com¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷USB-C EPR 充電ケーブル:最大240WのPower Delivery 3.1 EPRに対応、頑丈で柔軟なUSB-Cケーブル。高性能ノートパソコンへの安定した充電を実現するために設計、コネクター部の性能表示により、簡単に識別可能。USB-IF規格準拠:USB-Cホストおよび周辺機器に対して安全かつ安定したPower Delivery出力を提供するE-markerチップ搭載急速充電ケーブル。USB-Cホストおよび周辺機器への安定した電力供給を実現。高品質構造:柔軟性に優れたシリコン内層とタフな使用に耐えるナイロン編組外層の2層構造のUSB Type-Cケーブル。頻繁な±90度の屈曲にも対応した設計。2万回以上の挿抜に対応したニッケルめっきコネクターを採用。用途:USB-C Power Delivery対応デバイスと互換性あり。モバイル機器や16インチMacBook Pro/Max Mシリーズなどの高性能ノートパソコンの充電に理想的な高速充電USB Cケーブル。一般的なファイル転送/同期に対応するUSB 2.0に対応。ITプロフェッショナル向け設計:メーカーのUSB-Cケーブルは、社内イノベーションラボで厳格な評価・検証を経て開発。製品に関するご質問やご相談は、メーカー公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。RoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル/USB 3.2 Gen 1 Type-A - Type-C/1m/5Gbps/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクター
StarTech.com¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷5Gbpsのデータ転送レートに対応 メーカーの2年保証で信頼性を保証用途ハードドライブなどのUSB-C周辺機器をUSB-A対応ノートパソコンやタブレットに接続。USB-Cモバイル端末をUSB-A対応ノートパソコンやウォールチャージャーで充電。 USB-Cモバイル端末をUSB-A対応コンピュータで同期色ブラック高さ(mm)8質量(g)41ケーブル長(m)1湿度(%RH)0~45コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス保存温度(℃)-10~80プラグニッケルメッキ製品幅(mm)16シールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)5~90特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBUSB Type-C[24ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]、USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス