M.2 NVMe SSDスタンド/USB-C USB-A接続/10Gbps/B+M M-Key/工具不要/Type-A Type-C対応 外付け 変換アダプター
柔軟な接続に対応するM.2 NVMe SSDスタンド:USB-CまたはUSB-A(10Gbps)接続により、工具不要でM.2 NVMeドライブへ高速アクセスが可能。上部から挿し込むトースター式スロット構造により通気性を確保し、ヒートシンク搭載の高性能M.2 NVMeドライブにも対応
診断・トラブルシューティングに適した機能性:M.2 NVMe ドライブのトラブルシューティングを迅速に行い、ドライブ状態の確認、性能テスト、データ復旧に活用できる機能を搭載。互換性テスト、ディスクイメージ作成、ストレージ拡張に活用できる携帯型M.2 NVMe SSDドッキングステーション
ポータブルでバスパワー駆動:コンパクトで軽量な設計により、あらゆるITツールキットにそのまま収納。M.2 NVMeドライブ接続時はUSBバスパワーのみで動作し、外部電源アダプター不要
ドライバー不要の設定と幅広い互換性:Windows/macOS/Linux環境ですぐ使用できる外付けm.2 NVMe SSDケース。USB-A変換アダプター付きの一体型USB-Cケーブル搭載。2230/2242/2260/2280サイズのM.2 NVMe PCIe Gen5 SSDに対応し、最大10Gbpsでの高速データ転送を実現
- 仕様
- ●ドライブコネクタ:1x M.2 NVMe●ホストコネクタ:1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●ファン:非搭載●インターフェース:USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)●ホスト側インターフェース:USB-C、USB-A●ドライブ数:1●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2 NVMe●対応ドライブ高さ:2230、2242、2260、2280●最大データ転送速度:10 Gbps●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)、NVMe (PCIe Gen 4)●UASPサポート:対応●TRIM対応:対応●4KN SUPPORT:対応●S.M.A.R.T. SUPPORT:対応●最大ドライブ容量:1●ホットスワップ:対応●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:20-85% RH●材質:PCRプラスチック●ケーブル長:300 mm●製品長さ:404 mm●製品幅:59 mm●製品高さ:18 mm●製品質量:57 g●注意:1ドライブを取り外す際は、必ず使用中のオペレーティングシステム(OS)で安全に取り外してから接続を解除してください。データ損失や機器の故障を防ぐため、ドライブのホットスワップは避けてください。2M.2 SATAドライブはサポートされていません●パッケージ内容:クイックスタートガイド
- 色
- ブラック
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※ドライブを取り外す際は、必ず使用中のオペレーティングシステム(OS)で安全に取り出してから接続を解除してください。データ損失や機器の故障を防ぐため、ドライブのホットスワップは避けてください。※M.2 SATAドライブはサポートされていません。
PCパーツ の新着商品
HDD/SSDスタンド USB-C接続 (M.2、3.5インチ&2.5インチ対応) 裸族のお立ち台 M.2ダブルスタンディングプラス(Mac/Windows11対応) ブラック CROSMDSP10G [SATA+NVMe /3台]センチュリー税込¥13,178¥11,980
HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 「裸族のお立ち台 DJ MIX」クローン機能(Mac/Windows11対応) ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA+NVMe /2台]センチュリー税込¥21,978¥19,980
HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 裸族のお立ち台 3Bay IS USB10G Hub(Mac/Windows11対応) ブラック CROS3U10GCISH [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /3台]センチュリー税込¥21,978¥19,980
HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 裸族のお立ち台 QUAD USB10G(Mac/Windows11対応) ブラック CROS4U10G [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /4台]センチュリー税込¥27,478¥24,980
HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 裸族のお立ち台 USB10G Type-C(Mac/Windows11対応) ブラック CROSU10G [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /1台]センチュリー税込¥9,678¥8,798
HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 裸族のお立ち台 コンパクト USB3.2 Gen2 ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /1台]センチュリー税込¥9,458¥8,598
HDD/SSDクレードル USB-C+USB-A接続(M.2、3.5インチ&2.5インチ対応)裸族のどれでもステーション&クローン(Mac/Windows11対応)ブラックCRCSNSU10GCP[M.2対応/SATA+NVMe/2台]センチュリー税込¥16,478¥14,980
HDD/SSDケース USB-C接続 SOLID BOX 2BAY RAID & USB ステーション ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /2台]センチュリー税込¥28,578¥25,980
HDDケース USB-A / eSATA接続 裸族の一戸建て USB10G & eSATA(Mac/Windows11対応) ブラック CRIS35EU10G [3.5インチ対応 /SATA /1台]センチュリー税込¥10,998¥9,998
HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のゲートハウス 4Bay(Mac/Windows11対応) ブラック CRGH35U10G [3.5インチ対応 /SATA /4台]センチュリー税込¥30,778¥27,980
HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のテラスハウス RAID USB3.2 Gen2 Type-C ブラック [3.5インチ対応 /SATA /2台]センチュリー税込¥21,978¥19,980
SATA+USB-Ax2 リムーバブルラック [5.25インチベイ1段→HDD/SSD 3.5インチx1、2.5インチx1] iStarUSA T-5K3525U-SA2センチュリー税込¥14,278¥12,980カテゴリ












![HDD/SSDケース USB-A接続 裸族のカプセルホテル Ver.3 ブラック [3.5インチ対応 /SATA /4台] センチュリー HDD/SSDケース USB-A接続 裸族のカプセルホテル Ver.3 ブラック [3.5インチ対応 /SATA /4台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327432-260930-02.jpg)
![HDD/SSDスタンド USB-A接続 裸族のお立ち台 USB3.2 Gen1 ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー HDD/SSDスタンド USB-A接続 裸族のお立ち台 USB3.2 Gen1 ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327127-260930-02.jpg)

![HDD/SSDケース USB-C+USB-A接続 カンタンBOX2.5 USB10G CKB25U10GC [2.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー HDD/SSDケース USB-C+USB-A接続 カンタンBOX2.5 USB10G CKB25U10GC [2.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327267-260930-02.jpg)
![HDDケース USB-A接続 裸族のテラスハウス RAID USB3.2 Gen1&eSATA ブラック [3.5インチ対応 /SATA /2台] センチュリー HDDケース USB-A接続 裸族のテラスハウス RAID USB3.2 Gen1&eSATA ブラック [3.5インチ対応 /SATA /2台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327346-260930-02.jpg)
![HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のインテリジェントビル 5Bay Type-C ブラック [3.5インチ対応 /SATA /5台] センチュリー HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のインテリジェントビル 5Bay Type-C ブラック [3.5インチ対応 /SATA /5台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327170-260930-02.jpg)
![HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のカプセルホテル USB3.2 [3.5インチ対応 /SATA /4台] センチュリー HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のカプセルホテル USB3.2 [3.5インチ対応 /SATA /4台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327292-260930-02.jpg)
![HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のカプセルマンション 5Bay V2 ブラック [3.5インチ対応 /SATA /5台] センチュリー HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のカプセルマンション 5Bay V2 ブラック [3.5インチ対応 /SATA /5台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327258-260930-02.jpg)