USB 2.0有線LAN変換アダプタ 10/100 Mbps対応StarTech.com当日出荷
USB 2.0を介した10/100 MbpsイーサネットIEEE 802.3i および 802.3u (10BASE-T, 100BASE-TX) に準拠ハーフ/フルデュプレックス対応クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX)IEEE 802.1Q VLANタギング対応本体一体型USBケーブル搭載ドングル接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャーやWiFi自動切替ユーティリティーなど(英語でのみ利用可能)
用途デスクトップ/ノートPCの筐体を開かずに10/100 Mbps イーサネット ポートを増設デスクトップ/ノートPCに搭載のイーサネット ポートが故障した場合に交換パーツとして使用ケーブル長(mm)150仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、【バス型】USB 2.0、【USBパス・スルー】なし、【最大距離】100m材質【エンクロージャ】プラスチック色ブラックポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0、Google Chrome OS、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ)時間【MTBF】76600時間互換性【ネットワーク】10/100MbpsチップセットASIX-AX88772C転送速度(Mbps)【最大データ】200(イーサネット-フルデュプレックス)インジケータ【LED】リンク、動作状況USBタイプUSB2.0-480Mbit/sオス形状USBType-A(4pin)USB2.0メス形状RJ-45変換タイプUSB-LAN