カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • NEC(2)
  • Cisco(シスコ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yamaha rtx」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RJ45-USB Cisco互換コンソールケーブル 1.8m StarTech.comRJ45-USB Cisco互換コンソールケーブル 1.8mStarTech.com(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
USB対応ノートパソコン/デスクトップPCをアダプタを使用せず直接ルーターコンソールに接続コンソールポート搭載ネットワーク機器との接続をサポートCisco/Juniper/Ubiquiti/TP-Linkなど、幅広いルーターとの互換性を提供アダプタを追加せずに、直接USBコンソールとの接続をサポート高品質資材を使用。460Kbpsの転送レートに対応
用途コンピュータ端末をルーターコンソールポートに接続ノートパソコン/デスクトップPCのUSBポートからネットワーク装置を設定ノートパソコンを対応ルーター、サーバー、ファイヤウォールに接続ブラック高さ(mm)10.9質量(g)40ケーブル長(m)1.8対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、 Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016、 macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、 Linux 2.4.31以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)20~80コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - RJ-45オス保存温度(℃)-20~80製品幅(mm)23.4動作温度(℃)0~70USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、RJ-45変換タイプオス - オス伝送速度(Kbps)460コネクタ1USB Type-Aコネクタ2RJ-45
関連キーワード
PCアクセサリーカテゴリ