86件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キーハンガー&キーホルダーセット ガードロック

    キーハンガー&キーホルダーセット

    ガードロック
    1,998税込2,198
    1個(1セット)
    当日出荷
    帰宅したらキーホルダーごとキーハンガーに保管できる! キーをサッと取り出せるキーハンガー 鍵を無くす心配なし! キーハンガーにはネームシール2枚付き。 軽量アルミ製のキーホルダー。 共通キーリングはキーハンガー・キーホルダーにワンタッチで付け外しOK! 強力両面テープマグネット付きで取り付け簡単!
    用途キーホルダー材質/仕上キーハンガー:アルミ製(アルマイト仕上げ)、キーホルダー:アルミ製(アルマイト仕上げ)、キーリング:鉄・真鍮の複合品(ニッケルメッキ仕上げ)、マグネット:ゴム製ブラック
  • 金属ドア用開放金具 さわらんとって ガードロック

    金属ドア用開放金具 さわらんとって

    ガードロック
    7,998税込8,798
    1セット
    6日以内出荷
    手を使わずに足でドアを開けられる装置です。 ドアノブに触れずにドアを開けられるので、感染症対策に役立ちます。 荷物により両手が使えない時にも便利です。 マグネットもしくは両面テープで取り付けが簡単です。 ドアの加工なしで取り付けができます。 ドアノブ操作が必要な扉にも対応出来ます。 ドアクローザー設置の鉄製、アルミ製の扉にお使いいただけます。
    材質本体:ステンレス製、プレート:ステンレス製、マグネット部:異方性ゴムマグネット適合扉ドアクローザー設置の鉄製、アルミ製の扉本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×295×65
  • サッシ用補助錠 マモレックス スーパービッグ ガードロック

    サッシ用補助錠 マモレックス スーパービッグ

    ガードロック
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ツマミを締め付けると自動でストッパーが掛かりゆるむ心配がありません。開錠するには、片手でフックを引っ張りながらもう片方のてでつまみを回さなければならず外部からの侵入が困難です。
    用途サッシ窓用補助錠材質本体・ツマミ:亜鉛合金製、焼き付け塗装仕上げ裏板・ロック部:亜鉛合金製、亜鉛メッキ仕上げゴム部:ネオプレンゴムフック部:ステンレス寸法(mm)51×95.5×58
  • まどロックンS ガードロック

    まどロックンS

    ガードロック(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    ツマミを回すだけで施錠できます。泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に。窓を少し開けた状態でロックでき、換気に便利。ネジ止めタイプ。ドライバーで簡単に取付できます。スライド調整幅25mm
    用途サッシュ窓用補助錠材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上つまみ部:樹脂製レール:ステンレス製、(ブロンズ色はメッキもしくは塗装仕上)寸法(mm)61.2×55
  • 窓・ぼー犯錠S ガードロック

    窓・ぼー犯錠S

    ガードロック
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    戸の合わさりすき間5mm以上のサッシュ窓用補助錠 窓・ぼー犯錠 Sタイプです。 ・動きもスムーズな高級ロック!窓に負担をかけない理想の固定方式!(本格シリンダー錠、両面キー2本付) ・スライド調節25mm!すき間風OK!レールは左右兼用、取り付けの間違う心配なし! ・鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト!使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付き! ・お手持ちのドライバーで簡単に取り付けOK! ・窓の上枠と下枠の両方に取り付けると、より安心です ・上下開閉窓にも対応します。
    用途サッシュ窓の防犯向上の用途にご使用ください。付属品ネジガイド・ドリルネジ 各1個、ネジ 2個材質ロック本体/亜鉛合金(塗装仕上)、レール/ステンレス、キー/真鍮(ニッケルメッキ仕上)寸法(長さL×幅W)(mm)61.2×55
  • サッシ窓用補助錠 ガードマンV スーパービッグ ガードロック

    サッシ窓用補助錠 ガードマンV スーパービッグ

    ガードロック(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    サッシ窓用補助錠のスタンダードです! ストッパー付きでウインドファンなどの振動でもゆるまず、安心です。 ワイド設計でしっかりガード!つまみが大きく回しやすい!取付簡単!
    用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。材質本体、サムターン、スライド:亜鉛合金製、塗装仕上げ、ストッパー&スプリング:ステンレス製、ゴム部:ネオプレンゴムブロンズ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)83×50×49
  • 物件管理ロック 光るピカエモン付 一般扉用 ガードロック

    物件管理ロック 光るピカエモン付 一般扉用

    ガードロック
    5,898税込6,488
    1個
    6日以内出荷
    用途外開き一枚扉用材質取付け金具:ステンレス、プレート:亜鉛合金、ゴム・ロック本体:亜鉛合金・クロームメッキ仕上げ、ダイヤル部:樹脂、シャックル部:鉄・クロームメッキ仕上げ、使用電池:LR44 ボタン電池2個、光源:青色LED、チェーン:寸法(mm)取付金具:145×55×50・ピカエモン:35×62クロームプレート寸法(mm)105×38×9
  • 物件管理ロック 光るピカエモン付 カブセ扉用 ガードロック

    物件管理ロック 光るピカエモン付 カブセ扉用

    ガードロック(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    業界初!カブセ扉にも使える取付金具とメーカーが最適と考えている南京錠付のセット品です。不動産業の物件管理に最適です。取付簡単、1分で完了!取付、取り外しが工具なしで行えます。南京錠と扉との間にプレートを入れるので南京錠が揺れても扉を傷つけません。また、プレートの裏面にもゴムが付いていますので扉を傷つけません。取付金具の保持強度と防犯性能を上げるため取り付け幅を1.5倍の広さで設計しています。取付金具の南京錠取付部分は強度アップのため2倍の厚みに設計しています。取付可能な扉の厚みは35mm~42mmまで、殆どの扉に取付可能です。業界初、LEDランプを搭載した夜間でも使用可能な南京錠です。点灯ボタンを押すと約15秒間点灯し夜間でも番号がよく見えます。(消費電力の小さいLEDですので約3000回の点灯が可能です。)。電池が消耗した場合、市販の電池の交換ができます。電池が切れた場合でも錠機能には影響ありません。暗証番号を好きな番号に簡単に変更できます。暗証番号に合わせ開錠ボタンを押すとシャックルが飛び出し開錠が楽に行なえます。ダイヤルは樹脂製で手に優しく回しやすい形状になっています。
    用途カブセ扉用補助錠材質取付け金具:ステンレス、プレート:亜鉛合金、ゴム・ロック本体:亜鉛合金・クロームメッキ仕上げ、ダイヤル部:樹脂、シャックル部:鉄・クロームメッキ仕上げ、使用電池:LR44 ボタン電池2個、光源:青色LED寸法(mm)取付金具:145×55×50・ピカエモン:35×62クロームプレート寸法(mm)105×38×9
  • 外せんナット錠付ローレットナット ガードロック

    外せんナット錠付ローレットナット

    ガードロック
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    ロック機構が付いたローレットナットです。 鍵を持つ人だけが取り外しできます。
    用途配電盤、公共施設、展示品などの防犯対策、いたずら防止に。トラスコ品番387-1925材質ロック部:真鍮・鉄等複合品、クロームメッキ仕上げ、本体部:アルミ、表面処理アルマイト仕上げ、ナット部:鉄及び真鍮製 三価亜鉛処理ねじ径W1/2頭部径(Φmm)外径20有効深さ(mm)20頭部長(mm)50
  • 外せんボルト錠付きローレットボルト ガードロック

    外せんボルト錠付きローレットボルト

    ガードロック
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ロック機構が付いたローレットボルトです。 鍵を持つ人だけが取り外しできます。
    用途配電盤、公共施設、展示品などの防犯対策、いたずら防止に。材質ロック部:真鍮・鉄等複合品、クロームメッキ仕上げ、本体部:アルミ、表面処理アルマイト仕上げ、ボルト部:鉄、三価亜鉛処理頭部径(Φmm)外径16頭部長(mm)28
  • 室内・錠なし内開き扉専用 もっとかんたんロック ガードロック

    室内・錠なし内開き扉専用 もっとかんたんロック

    ガードロック
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    室内錠なし内開き扉専用の補助錠です。 錠なしドアを簡単にロックすることができます。 取付プレート直付けなので、簡単に繰り返しご使用いただけます。 取付プレートは付属のネジで簡単に取り付けられます。 使用しないと時はロック本体をマグネットで取付プレートに貼り付けておけます。
    用途ペットの侵入、脱走防止にも役立ちます。テレワークに最適です。材質裏板(樹脂)、プレート(ステンレス)、磁石(ネオジウム/メッキ仕上)材質(本体)樹脂取付可能寸法(mm)ドアとストライクプレートのすきま2.5以上
  • 物件管理ロック ダイヤル式 カブセ扉用 ガードロック

    物件管理ロック ダイヤル式 カブセ扉用

    ガードロック
    5,098税込5,608
    1個
    4日以内出荷
    ロック本体ダイヤル式。お好きな番号に設定OK。番号違い10000通り。 ダイヤルが「0」で止まり、感触で数が確認できるので暗がりでも使用できます。 ロック本体にゴムマグネットが付いているので、保管時に室内側扉に貼り付けて置くことができます。 扉にキズをつけません。 簡単取付、加工、工具など必要ありません。 穴あけの必要がないので賃貸物件にも最適です。 不動産業の物件管理などにも便利です。 ロック本体と取付金具の固定部分はステンレス板を2重にし、強度アップ設計になっています。 取り付け金具の保持強度と防犯性能を上げるため取り付け幅を広く設計しており他社商品の約1,5倍になっています。 ロック本体と取付金具の固定方式はステンレス製10mmボールを使用しており固定部分の破壊強度は業界一です。
    用途カブセ扉用補助錠材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上げダイヤル部:亜鉛合金製、電着塗装仕上げ取付金具:ステンレス製
  • ぼー犯プレート万能タイプ ガードロック

    ぼー犯プレート万能タイプ

    ガードロック
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ドア厚&錠の機種を選ばず取付OK。 ほとんどのドアに対応する万能タイプ。 抜群の強度で強力防犯! 玄関にふさわしいおしゃれなデザイン。
    用途外開き扉用防犯プレート材質プレート本体:ステンレス製(カラー仕上品は塗装もしくはメッキ仕上げ)端部キャップ:亜鉛合金製、塗装仕上げスペーサー:ステンレス製 5枚付寸法(mm)45×45×272
  • まどロックン ダブルレール ガードロック

    まどロックン ダブルレール

    ガードロック
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ツマミを回すだけで施錠できます。泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に。窓を少し開けた状態でロックでき、換気に便利。レール2本付き。連結して使用できます。スライド調整幅180mm。ネコや小さな犬も通れる幅です。
    用途サッシュ窓用補助錠材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上つまみ部:樹脂製レール:ステンレス製、(ブロンズ色はメッキもしくは塗装仕上)寸法(mm)30.6×225(連結時)
  • 4段番号錠 ガードロック

    4段番号錠

    ガードロック
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    番号違い10000通り、自由にお好みの番号に設定できます。
    材質ダイヤル部分:亜鉛合金/ニッケルメッキ仕上、シャックル部分:鉄/クロームメッキ仕上寸法(mm)40材質(本体)亜鉛合金/塗装仕上
  • 取替用ドアチェーン ガードロック

    取替用ドアチェーン

    ガードロック(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1セット
    当日出荷
    取替用 ドアチェーンです。 今お使いのドアチェーンと簡単に交換できます。(穴あけ不要) ドライバーだけで交換できます。(自由にネジ位置が決められる 既存のネジ穴の位置に合わせて取り付けできる万能プレート、チェーンホルダーも既存のネジ穴に対応できます。 賃貸マンションにも最適です! ドアチェーンの縦使用も可能。
    材質本体:ステンレス製、ヘアーライン仕上げ、色品は塗装もしくはメッキ仕上げ 、チェーン、チェーンホルダー:ステンレス製、色品は塗装もしくはメッキ仕上げ 、万能プレート、金具:鉄製、亜鉛メッキ仕上げ本体サイズ(mm)180×33チェーン長(mm)220ホルダー寸法(mm)15×93
  • 玄関ドア用補助錠 留守わからん錠 ガードロック

    玄関ドア用補助錠 留守わからん錠

    ガードロック
    9,998税込10,998
    1セット
    7日以内出荷
    扉やカベに穴をあけずに防犯!賃貸住宅にも最適! 簡単に1ドア、2ロック!帰宅時もロックを取り外さず便利!(簡単取付・工具不要) 留守か在宅かわかりません!付けたままなので在宅・不在の判別がつかない! もしもの時の安心機能!ボタンを押せば金具が外れ、非常の時に中から開けられる! アンチピッキングピン採用!キー違い200万通り!サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に
    付属品キー4本材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上ブラウン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×57×44安全装置有(非常脱出機能)金具外寸(mm)40×151×27
  • 玄関ドア用補助錠 留守わからん錠 ガードロック

    玄関ドア用補助錠 留守わからん錠

    ガードロック
    7,298税込8,028
    1セット
    当日出荷
    扉やカベに穴をあけずに防犯賃貸住宅にも最適! 簡単に1ドア、2ロック!帰宅時もロックを取り外さず便利!(簡単取付・工具不要) 留守か在宅かわかりません!付けたままなので在宅・不在の判別がつかない! 扉やカベに穴をあけずに防犯!賃貸住宅にも最適! アンチピッキングピン採用!キー違い200万通り!サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に
    付属品キー4本材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上ブラウン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×57×44安全装置無(非常脱出機能)金具外寸(mm)40×151×27
  • 〒錠(ポストジョウ) ガードロック

    〒錠(ポストジョウ)

    ガードロック
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ダイヤル式 南京錠の〒錠(ポストジョー)です。 ・集合住宅の郵便ポストに最適!ロッカーやバッグにもおすすめ!! ・小型!コンパクトサイズなので隣接扉の開閉の邪魔になりません ・横開き!横にスライドさせて施錠・開錠!片手で簡単に施錠できる! ・お好きな番号に設定OK!安心、番号違い1000通り!
    材質本体・シャックル部:亜鉛合金/塗装もしくはメッキ仕上、ダイヤル部:亜鉛合金/塗装仕上寸法(mm)34×40.5ロックダイヤル式
  • キーバンカー ガードロック

    キーバンカー

    ガードロック
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    南京錠の中にキーを収納!サビに強いステンレス製シャックル キーの保管や受け渡しに!時間を気にすることなくキーの受け渡しができます。キーを持ち歩かないので、紛失の心配もありません 業界初!ジョイント式シャックルと長さ調節で簡単施錠! 自宅・会社等のキーの保管に、不動産業の物件管理に、駐車場等の就業時間外のキーの受け渡しに 夜間の使用OK!ダイヤルが0・0・0・0で止まります お好きな番号に設定できます(10,000通り)
    材質シャックル部:ステンレス(ジョイント式)、ダイヤル部・本体部:亜鉛合金(塗装仕上)シルバー本体厚さ(mm)29本体高さ(mm)123~170ロックダイヤル式本体幅(mm)60.5
  • ピカエモン番号錠 チェーン付 ガードロック

    ピカエモン番号錠 チェーン付

    ガードロック
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    材質ロック本体:亜鉛合金・クロームメッキ・ダイヤル:樹脂・シャックル:鉄・クロームメッキ仕上げ・使用電池:LR44ボタン電池2個・光源:青色LEDクローム本体寸法(mm)35×62チェーン寸法(mm)600×5
  • 外せんナット錠付六角ナット ガードロック

    外せんナット錠付六角ナット

    ガードロック
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ロック機構が付いた六角ナットです。 鍵を持つ人だけが取り外しできます。
    用途配電盤、公共施設、展示品などの防犯対策、いたずら防止に。トラスコ品番387-1934材質ロック部:真鍮・鉄等複合品、クロームメッキ仕上げ、本体部:鉄、表面処理、クロームメッキ仕上げ、ナット部:鉄及び真鍮製、三価亜鉛処理ねじ径W1/2頭部径(Φmm)外径21有効深さ(mm)20頭部長(mm)50
  • 物件管理ロック ロング・一般扉用 ガードロック

    物件管理ロック ロング・一般扉用

    ガードロック
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    不動産業の物件管理に最適です。市販の南京錠が使えます。(シャックル径10mmまで可) 取付簡単、1分で完了!取付、取り外しが工具なしで行えます。 南京錠と扉との間にプレートを入れるので南京錠が揺れても扉を傷つけません。また、プレートの裏面にもゴムが付いていますので扉を傷つけません。 取付金具の保持強度と防犯性能を上げるため取り付け幅を1.5倍の広さで設計しています。 取付金具の南京錠取付部分は強度アップのため2倍の厚みに設計しています。 取付可能な扉の厚みは35mm~40mmまで、殆どの扉に取付可能です。
    用途玄関ドア用補助錠材質取付け金具:ステンレス製プレート:亜鉛合金製、塗装仕上げ、ゴム寸法(mm)取付金具:250×40×27プレート寸法(mm)105×38×9
  • 物件管理ロック ダイヤル式 一般扉用 ガードロック

    物件管理ロック ダイヤル式 一般扉用

    ガードロック
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    ロック本体ダイヤル式。お好きな番号に設定OK。番号違い10000通り。 ダイヤルが「0」で止まり、感触で数が確認できるので暗がりでも使用できます。 ロック本体にゴムマグネットが付いているので、保管時に室内側扉に貼り付けて置くことができます。 扉にキズをつけません。 簡単取付、加工、工具など必要ありません。 穴あけの必要がないので賃貸物件にも最適です。 不動産業の物件管理などにも便利です。 ロック本体と取付金具の固定部分はステンレス板を2重にし、強度アップ設計になっています。 取り付け金具の保持強度と防犯性能を上げるため取り付け幅を広く設計しており他社商品の約1,5倍になっています。 ロック本体と取付金具の固定方式はステンレス製10mmボールを使用しており固定部分の破壊強度は業界一です。
    用途玄関ドア用補助錠材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上げダイヤル部:亜鉛合金製、電着塗装仕上げ取付金具:ステンレス製
  • サッシ窓用補助錠 ガードマンV スーパービック ガードロック

    サッシ窓用補助錠 ガードマンV スーパービック

    ガードロック
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    サッシ窓用補助錠のスタンダードです。 ストッパー付きでウインドファンなどの振動でもゆるまず、安心です。 ワイド設計でしっかりガード!つまみが大きく回しやすい!取付簡単。
    用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。材質本体、サムターン、スライド:亜鉛合金製、塗装仕上げストッパー&スプリング:ステンレス製ゴム部:ネオプレンゴムシルバー寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)83×50×49
  • レジャーロック モアビック ガードロック

    レジャーロック モアビック

    ガードロック
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    お好きな番号に設定できます。番号は4桁10,000通りから任意の番号に設定できるので忘れる心配が少ない。 サビに強く切れにくいステンレス製シャックル。
    用途南京錠の中にキー(鍵)を安全に保管、施錠だけでなく、キー(鍵)の保管・受渡しができる一台二役。 レジャーロックは、自宅・会社等のキー(鍵)の保管、不動産(賃貸住宅・空き部屋・空家)の物件管理、モータープール等の就業時間外 のキー(鍵)の受渡しや民泊家屋・物件の管理に便利。集会場などの特定の方の集まる場所のご利用もおすすめです。材質シャックル部:ステンレス、ダイヤル部 :亜鉛合金/ニッケルメッキ仕上寸法(mm)63.5×151.5材質(本体)亜鉛合金/塗装仕上
  • まどロックン1.5L ガードロック

    まどロックン1.5L

    ガードロック
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    ツマミを回すだけで施錠できます。泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に。窓を少し開けた状態でロックでき、換気に便利。戸の合わさりすき間1.5mmから取付できます。防犯シール(警戒中)付きです。スライド調整幅70mm
    用途サッシュ窓用補助錠材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上つまみ部:樹脂製レール:ステンレス製、(ブロンズ色はメッキもしくは塗装仕上)寸法(mm)61.2×120
  • 窓・ぼー犯錠 ダブルレール ガードロック

    窓・ぼー犯錠 ダブルレール

    ガードロック(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    本格シリンダー錠付。泥棒の侵入が多い窓の防犯に。窓を少し開けた状態でロックする事ができ、換気に便利。鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト。レール 2 本付き。レールを 2本連結して使えます。スライド幅 180mm 。ネコや犬のペットも通れる幅です。マグネット付きキー2本付き。
    用途サッシュ窓用補助錠材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上げレール:ステンレス製(ブロンズ色はメッキもしくは塗装仕上げ)キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上げ
  • 窓・ぼー犯錠Sタイプ ガードロック

    窓・ぼー犯錠Sタイプ

    ガードロック
    7,398税込8,138
    1パック(3セット)
    4日以内出荷
    戸の合わさりすき間5mm以上のサッシュ窓用補助錠 窓・ぼー犯錠 Sタイプです。 ・動きもスムーズな高級ロック!窓に負担をかけない理想の固定方式!(本格シリンダー錠、両面キー2本付) ・鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト!使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付き! ・スライド調節25mm!すき間風OK!レールは左右兼用、取り付けの間違う心配なし! ・お手持ちのドライバーで簡単に取り付けOK! ・窓の上枠と下枠の両方に取り付けると、より安心です。 ・上下開閉窓にも対応します。
    用途サッシュ窓用補助錠付属品ネジガイド・ドリルネジ 各1個、ネジ 2個材質ロック本体/亜鉛合金製(塗装仕上)、レール/ステンレス製、キー/真鍮製(ニッケルメッキ仕上)寸法(長さL×幅W)(mm)61.2×55キー3本
  • 内開きドア用 ドアガード ガードロック

    内開きドア用 ドアガード

    ガードロック
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    自動調整受座付き! 受座が上下に16mm移動し、マグネットにより最適な位置で止まっています。 ほとんどの扉に対応! 簡単取替(受座仮止めシール付)、バリアフリー もしもの時も安心! 施錠時に地震などで玄関ドアが変形した場合でも従来の固定式よりも開錠しやすくなっています。
    付属品取付ねじ:小ネジ 4mmX7本、タッピングネジ 4mmX7本材質本体・受座:亜鉛合金製、メッキもしくは塗装仕上げ受座プレート:ステンレス製
  • 取替用錠付ドアチェーン ガードロック

    取替用錠付ドアチェーン

    ガードロック
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    既存のネジ穴の位置にあわせて取り付けできる。 ドライバーだけで交換できます。 穴あけ不要。 外側から簡単に施錠・開錠可能なので、外出中も防犯可能。 おしゃれで高級感のあるデザインです。 賃貸マンションにも最適です。
    用途玄関ドア用補助錠材質チェーン・チェーンホルダー:ステンレス/カラー品は塗装もしくはメッキ仕上、万能プレート・金具:鉄/亜鉛メッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上寸法(mm)180×33材質(本体)亜鉛合金/塗装もしくはメッキ仕上チェーン長(mm)220ホルダー寸法(mm)15×93
  • COMBINASION PADLOCK ガードロック

    COMBINASION PADLOCK

    ガードロック
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    お好みの開錠番号に設定できる高級番号錠。 美しく高級感あふれる表面処理。
    用途ロッカー、郵便受け、道具箱までに。材質シャックル部:鉄/クロームメッキ仕上、ロック本体:真鍮/サテンクロームメッキ仕上、ダイヤル:真鍮/サテンクロームメッキ仕上シルバーロックダイヤル式
  • 〒錠(ポストジョウ) ガードロック

    〒錠(ポストジョウ)

    ガードロック
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    ダイヤル式 南京錠の〒錠(ポストジョー)です。 ・集合住宅の郵便ポストに最適!ロッカーやバッグにもおすすめ!! ・小型!コンパクトサイズなので隣接扉の開閉の邪魔になりません ・横開き!横にスライドさせて施錠・開錠!片手で簡単に施錠できる! ・お好きな番号に設定OK!安心、番号違い1000通り!
    材質本体・シャックル部:亜鉛合金/塗装もしくはメッキ仕上、ダイヤル部:亜鉛合金/塗装仕上寸法(mm)34×40.5クロームロックダイヤル式
  • ステンレス南京錠(同一キー) ガードロック

    ステンレス南京錠(同一キー)

    ガードロック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    同一キー番号により複数個所を管理すのに便利。 サビに強いステンレス製シャックル!ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。 本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
    用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。付属品鍵3本付き材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上シルバーロックキー式
  • 外開き一枚扉用 留守わからん錠 カブセ扉用 ガードロック

    外開き一枚扉用 留守わからん錠 カブセ扉用

    ガードロック
    9,998税込10,998
    1セット
    5日以内出荷
    簡単に1ドア、2ロック! 帰宅時もロックを取り外さず便利! (簡単取付・工具不要) 留守か在宅かわかりません! 付けたままなので在宅・不在の判別がつかない! 扉やカベに穴をあけずに防犯! 賃貸住宅にも最適! アンチピッキングピン採用! キー違い200万通り! サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に
    付属品キー4本材質ロック本体:亜鉛合金製塗装仕上げ、シリンダー部:真鍮製クロームメッキ仕上げ、取付金具&取付プレート:ステンレス製、キー:真鍮製ニッケルメッキ仕上げ寸法(mm)(ロック本体)86×57×44、(取付金具)145×55×50
  • シリンダー付番号可変南京錠付き ロッカー錠 ガードロック

    シリンダー付番号可変南京錠付き ロッカー錠

    ガードロック
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷
  • チェーンでロック ガードロック

    チェーンでロック

    ガードロック
    4,398税込4,838
    1セット
    6日以内出荷
    シルバー色の外開きドア用 チェーンでロックです。
    付属品キー3本付き(リバーシブルキー)材質本体/亜鉛合金(クロームメッキ仕上げ)、フロントプレート/SUS304、フック部/S45C(ニッケルメッキ仕上げ)、取付ネジ/ステンレス製、スペーサー/樹脂、キー/真鍮(ニッケルメッキ仕上げ)シルバー
  • 認知症対策徘徊防止ロック ひとりで出掛けないで ガードロック

    認知症対策徘徊防止ロック ひとりで出掛けないで

    ガードロック
    6,898税込7,588
    1セット
    当日出荷
    知らないうちに出歩くこと(徘徊)を防ぎます。ドアの内側にロック! 工具不要・簡単取付! ドアに金具を締めるだけ! ご家族が寝ている間に出掛ける事故を防ぎます。
    用途認知症のお年寄りがいる家庭の徘徊防止に 小さなお子様が外に出るのを防ぐ材質取付金具:ステンレス、ロック金具:ステンレス、ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、ダイヤル部:亜鉛合金/電着塗装仕上、シャックル部:鉄/メッキ仕上、キー:真鍮/メッキ仕上シルバー戸と戸の隙間寸法(mm)3~4ドア厚(mm)23~40
  • COMBINASION PADLOCK 4段番号錠 No.150 ガードロック

    COMBINASION PADLOCK 4段番号錠 No.150

    ガードロック
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    お好みの開錠番号に設定できる高級番号錠 美しく高級感あふれる表面処理
    用途ロッカー、郵便受け、道具箱までに材質シャックル部:鉄/クロームメッキ仕上、ロック本体:真鍮/サテンクロームメッキ仕上、ダイヤル:真鍮/サテンクロームメッキ仕上シルバーロックダイヤル式
  • キーを安全に保管する南京錠 レジャーロック ガードロック

    キーを安全に保管する南京錠 レジャーロック

    ガードロック
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷
    キーを安全に保管する南京錠 施錠と保管の一台二役! 番号はお好きな4桁に設定できます。 サビに強く切れにくいステンレス製シャックル。
    用途自宅のキーの受け渡しに 不動産業の物件管理に モータープール等の就業時間以外のキーの受け渡しに厚さ(mm)11.5高さ(mm)137.5材質(本体)亜鉛合金/塗装仕上