GRUS(グルス)5日以内出荷
本製品は、時計・タイマー・アラーム・音声メモ録音・歩数計・照度計・防犯ブザーの7機能を1台に搭載したポータブルタイプの音声クロックです。 音声で情報を確認でき、ボタン部分はすべて異なる形状のため、触覚でも識別しやすい設計となっております。大きな特徴として、盲ろう者の方々にも対応する振動方式(DB方式)を搭載していることです。視覚と聴覚の両方に不安を抱える方のために、音声の代わりにバイブレーションフィードバックで時刻などの情報をお知らせします。 使用できる機能は、時刻・アラーム・歩数計・照度計。設定時にはディスプレイ表示も併用されるため、ご自身での操作に加え、介護者によるサポートも容易です。 視覚障害者から盲ろう者まで、幅広い支援を可能にした、本製品ならではのアクセシビリティ機能です。完全防塵と日常生活防水に対応したIP64規格で、ほこりや水しぶきのある場所でも安心して使用できます。バッテリーはUSB Type-Cで繰り返し充電が可能。充電が切れた場合でも補助電池(リチウムコイン電池を内蔵)が設定内容を保持するため安心です。音量は大・中・小・オフの4段階とサイレントモードを用意。特に「小」は囁き音声で耳元のみの音量となり、周囲への配慮が可能です。 機能だけでなく、耐久性や電源、そして音量設定といった細部までこだわった安心設計です。
付属品クイックガイド、ラバージャケット、リセット用ピン材質(本体)ABS樹脂本体寸法(mm)縦55×横83×厚さ24本体質量(g)90精度クロック精度:月差±30秒バッテリーリチウムポリマー3.7V 500mAh(メモリー用電源:CR2032×2個)ディスプレイ白黒カラー液晶画面表示寸法(mm)35×60防塵・防滴IP64充電方式USB充電言語表示日本語、英語