壁掛け 大型温湿度計

壁掛け 大型温湿度計 - GRUS(グルス)壁掛け 大型温湿度計 - GRUS(グルス)壁掛け 大型温湿度計 - GRUS(グルス)壁掛け 大型温湿度計 - GRUS(グルス)壁掛け 大型温湿度計 - GRUS(グルス)壁掛け 大型温湿度計 - GRUS(グルス)

GRUSの大型温湿度計は、300mmの壁掛けタイプで視認性に優れたメーターデザインを採用。
屋内・屋外の各種スポーツ、トレーニングの温湿度管理で熱中症予防に。
室外使用の場合は、雨や水飛沫のかからない場所に限られます。

材質
本体:ABS樹脂、風防:ガラス
厚さ(mm)
41
直径(Φmm)
300
質量(g)
700
測定範囲(℃)
温度:-30~50.0、湿度:0~100%
精度(℃)
温度:±2以内、湿度:±5%以内(35%~85%・常温)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80127410GRS108
¥9,000
¥7,998
¥8,798(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする