絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Three Axis

Three Axisのページです。Three Axisは、作業工具/電動・空圧工具、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、その他などの商品を提供しています。現在54件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社イチネンミツトモ
設立1971/04/10
所在地〒673-0434 兵庫県三木市別所町小林657番地の75
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドリベッターキット Three AxisハンドリベッターキットThree Axis(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
リベット径使用範囲(Φmm)2.4~4.8トラスコ品番858-7774材質本体:アルミ、ハンドル:カーボン鋼全長(mm)260質量(g)860
バキュームリフターミニ Three AxisバキュームリフターミニThree Axis(9件のレビュー)
879税込967
1セット(2個)
当日出荷
取手のない棚や物の移動、運搬に便利。車のへこみ直しにも。 持ち上げたい商品の上部または、側面に吸着させてください。
材質(本体)ABS樹脂質量(g)約60(1個当たり)吸着面寸法(Φmm)約52最大吸着能力(kg)2(1個当たり)材質(吸盤)天然ゴム
グルースティック ブラック 12本組 Three Axisグルースティック ブラック 12本組Three Axis(9件のレビュー)
329税込362
1組(12本)
当日出荷
使いやすく、凹凸面などもOK!
用途木・紙・革・布・ガラス・プラスチック・タイル・陶器・石・金属などの接着にブラックトラスコ品番105-9842材質エチレン・酢酸ビニル、合成樹脂、パラフィン質量(g)63寸法(Φmm×Lmm)7.5×100主成分EVA樹脂危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
ドリルポンプ Three AxisドリルポンプThree Axis(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
トラスコ品番858-7901高さ(mm)70差込角(mm)6商品構成単品
ドリルポンプ Three AxisドリルポンプThree Axis(24件のレビュー)
4,980税込5,478
1台
当日出荷
お手持ちの電気ドリルを使うことでポンプとして使用することができます!
用途各種液体の排出や移送に。使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])2000~3000
ハンディーニブラー Three AxisハンディーニブラーThree Axis(19件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
鉄板や樹脂板の直線や曲線のカットがスムーズに行えます。
用途鉄板や樹脂板の切断加工に。切断能力(mm)ステンレス板/0.6以下、鉄板/1.0以下、銅板/1.2以下、アルミ板/1.5以下、樹脂板/1.5以下
ミニレンチセット Three AxisミニレンチセットThree Axis(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(6本)
当日出荷
サイズ(mm)5・5.5・6・7・8・10材質クロームバナジウム鋼商品構成セット品
クイッククランプ Three AxisクイッククランプThree Axis
599税込659
1個
当日出荷
クイックジョー ツマミを両側から押す事により主軸ネジが上下に可動します 2wayハンドル ハンドルをL型にして使用するとスピーディーに締めつけできます
材質ナイロン樹脂
PAVA COOL製 スプリングクランプ Three AxisPAVA COOL製 スプリングクランプThree Axis(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸切り作業に!材質ナイロン樹脂製本体:ブラック、口金:オレンジ
クイッククランプ Three AxisクイッククランプThree Axis
929税込1,022
1個
当日出荷
種類シャコ万力最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)70材質(本体)ナイロン樹脂トラスコ品番858-7770
サクションカップ Three AxisサクションカップThree Axis(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
トラスコ品番858-7773全長(mm)83質量(g)140ハンドル幅(mm)15アズワン品番65-1939-95
ミニグルーガン ヒューズ付き Three Axisミニグルーガン ヒューズ付きThree Axis
1,098税込1,208
1個
当日出荷
凸凹面への接着可能。 安全設計(電流ヒューズ5A内臓) グルースティックを使ってカンタン接着&オリジナルホビー
用途木・紙・革・布・ガラス・プラスチックタイル・陶器・石・金属の接着に電源タイプAC電源式付属品半透明グルースティック5本トラスコ品番111-2505材質(本体)ポリアミド樹脂、(ノズル)アルミ、(スタンド)スチール質量(g)215消費電力(W)10定格使用時間(分)20危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
バキュームリフター Three AxisバキュームリフターThree Axis
1,898税込2,088
1個
当日出荷
トラスコ品番858-7772全長(mm)70ハンドル幅(mm)8ガンタイプ 最大耐荷重
ラチェットバークランプ Three AxisラチェットバークランプThree Axis(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から4日以内出荷
1台で2役
アゴの深さ(mm)約30材質ナイロン樹脂
グルースティック ホワイト 12本組 Three Axisグルースティック ホワイト 12本組Three Axis(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
使いやすく、凹凸面などもOK!
用途木・紙・革・布・ガラス・プラスチック・タイル・陶器・石・金属などの接着にホワイトトラスコ品番105-9839寸法(Φmm×Lmm)7.5×100主成分EVA樹脂危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
スプリングクランプ Three AxisスプリングクランプThree Axis
229税込252
1個
当日出荷から4日以内出荷
他のクランプより簡単=はさむだけでOK 素材を傷つけない、ビニール付きハサミ口!
仕様ブラック塗装、オレンジカラー樹脂ハンドル材質スチール製
電池式コードレスグルーガン Three Axis電池式コードレスグルーガンThree Axis(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コードレスなのでコンセントがない場所で使用できます。 木材、紙、皮革、布地の接着に使用できます。
電源タイプ電池式仕様Φ7.0~7.5mmスティック専用付属品半透明グルースティック3本付きトラスコ品番111-2507材質本体:ポリカーボネイトABS樹脂エラストマー質量(g)215電源単3アルカリ乾電池1.5V×4本使用(別売)危険物の類別非危険物主なワークパーツ
セミロンググルースティック 半透明 20本組 Three Axisセミロンググルースティック 半透明 20本組Three Axis(1件のレビュー)
659税込725
1個(20本)
当日出荷
松脂成分増量で粘着力アップ! 1本で長く使える!
用途木、紙、革、布、ガラス、プラスチック、タイル、陶器、石、金属の接着半透明成分EVA45%、ロジン(松脂)45%、パラフィン10%トラスコ品番105-9848質量(g)118寸法・サイズ(mm)Φ7.5×150危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
バキュームリフター Three AxisバキュームリフターThree Axis
1,198税込1,318
1個
当日出荷
キズをつけずにしっかり吸着します。取っ手のない棚や物の移動、車のへこみ直しに最適です。
用途取っ手のない棚や物の移動、運搬に車のへこみ直しにトラスコ品番838-8281寸法(mm)【吸着面】118最大吸着能力(kg)20ハンドル幅(mm)85
グルースティック Three AxisグルースティックThree Axis
329税込362
1セット(12本)
当日出荷から3日以内出荷
用途使いやすく、凸凹面などもOK! 木・紙・革・布・ガラス・プラスチック・タイル・陶器・石・金属などの接着に材質EVA樹脂サイズ(mm)Φ7.5危険物の類別非危険物主なワークパーツ
万能ハサミ刻鋏 Three Axis万能ハサミ刻鋏Three Axis
999税込1,099
1丁
当日出荷
グルースティック レッド 12本組 Three Axisグルースティック レッド 12本組Three Axis(1件のレビュー)
329税込362
1組(12本)
当日出荷
使いやすく、凹凸面などもOK!
用途木・紙・革・布・ガラス・プラスチック・タイル・陶器・石・金属などの接着にレッドトラスコ品番105-9841材質エチレン・酢酸ビニル、合成樹脂、パラフィン質量(g)63寸法(Φmm×Lmm)7.5×100主成分EVA樹脂危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
グルースティック ブラウン 12本組 Three Axisグルースティック ブラウン 12本組Three Axis
329税込362
1組(12本)
当日出荷
ブラウントラスコ品番105-9840材質エチレン・酢酸ビニル、合成樹脂、パラフィン質量(g)63寸法(Φmm×Lmm)約7.5×100危険物の類別非危険物主なワークパーツ
グルースティック Three AxisグルースティックThree Axis
329税込362
1組(12本)
当日出荷から翌々日出荷
使いやすく凸凹面にも接着できます。
用途木材、紙、皮革、布地の接着に使用できます材質エチレン・酢酸ビニル、合成樹脂、パラフィン寸法(Φmm×Lmm)約7.5×100危険物の類別非危険物主なワークパーツ
万能ハサミ刻鋏M Three Axis万能ハサミ刻鋏MThree Axis(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
手にフィット!エラストマー(二体成型樹脂)すべりにくいハンドルで長時間作業にも楽々!
全長(mm)145材質刃:ステンレス鋼SUS420J2、柄:PP+TPRラバー刃部幅(mm)35
貫通型 ソフトグリップ ドライバーセット Three Axis貫通型 ソフトグリップ ドライバーセットThree Axis
799税込879
1個
当日出荷
強く締めたネジ、サビついたネジの緩め作業に
セット内容+No.2×100、-1.3×6.3×100商品構成セット品
バークランプ Three AxisバークランプThree Axis(2件のレビュー)
889税込978
1個
4日以内出荷
締める、広げる。1台で2役
材質ナイロン樹脂
バークランプ Three AxisバークランプThree Axis
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
種類バークランプアゴの深さ(mm)約60材質(本体)ナイロン樹脂
貫通型ソフトグリップドライバー Three Axis貫通型ソフトグリップドライバーThree Axis(1件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷
強く締めたネジやサビついたネジの緩め作業に。作業時に握りやすいグリップ形状! 貫通タイプで叩いて使用できます。 先端マグネット入り。
軸径(Φmm)6全長(mm)210種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)42材質(軸)クロムバナジウム鋼(全身焼入)商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ペンチ Three AxisペンチThree Axis
929税込1,022
1丁
5日以内出荷
手になじむ握りやすいグリップです。板ばね付で楽々作業可能です。
トラスコ品番388-6511形状ペンチ全長(mm)175切断能力(mm)1
THREEAXIS ミニ先曲がりラジオペンチ125mm Three AxisTHREEAXIS ミニ先曲がりラジオペンチ125mmThree Axis
559税込615
1丁
当日出荷
軽くてる使いやすいスリムタイプです。
トラスコ品番388-6521形状先曲り全長(mm)150切断能力(mm)125
万能ハサミ刻鋏 Three Axis万能ハサミ刻鋏Three Axis(3件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
手にフィット!エラストマー(二体成型樹脂)すべりにくいハンドルで長時間作業にも楽々!
全長(mm)200材質刃:ステンレス鋼SUS450J2(鋳造製)、柄:PP+TPRラバー刃部幅(mm)50
貫通型 ソフトグリップ ドライバー組 Three Axis貫通型 ソフトグリップ ドライバー組Three Axis
749税込824
1セット(2本)
4日以内出荷
材質(グリップ)樹脂(ソフト)トラスコ品番858-8609セット内容(+)ドライバー:No.2×100mm/(-)ドライバー:1.3×6.3×100mm全長(mm)203質量(g)235種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
2WAY スナップリングプライヤー Three Axis2WAY スナップリングプライヤーThree Axis
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
これ一台で穴用・軸用になるスナップリングプライヤーです。
用途C型形状止め金具・スナップリングリングの脱着に種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸・穴兼用使用範囲(Φmm)12~50トラスコ品番858-8545材質ヘッド:炭素鋼、本体:スチール、グリップ:PVC質量(g)163.6
スナップリングプライヤー Three AxisスナップリングプライヤーThree Axis
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類スナップリングプライヤ使用範囲(Φmm)10~30(呼び)
ハンディーニブラー用替刃 Three Axisハンディーニブラー用替刃Three Axis(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
欠品中
用途ハンディニブラー専用です。
貫通型ソフトグリップドライバー Three Axis貫通型ソフトグリップドライバーThree Axis(3件のレビュー)
539税込593
1本
4日以内出荷
強く締めたネジやサビついたネジの緩め作業に。作業時に握りやすいグリップ形状! 貫通タイプで叩いて使用できます。 先端マグネット入り。
軸径(Φmm)6全長(mm)210種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)42材質(軸)クロムバナジウム鋼(全身焼入)商品構成単品先端刃幅(mm)6刃先マグネットあり軸貫通あり
パームグリップドライバー ハンギング (-)6×100mm Three Axisパームグリップドライバー ハンギング (-)6×100mmThree Axis
509税込560
1個
3日以内出荷
ネジ締めに強力な電工グリップです。
用途ネジ締め・ゆるめ作業にサイズ(-)1.3×6.3×100mm
パームグリップドライバー ハンギング (+)2×100mm Three Axisパームグリップドライバー ハンギング (+)2×100mmThree Axis
509税込560
1個
3日以内出荷
ネジ締めに強力な電工グリップです。
用途ネジ締め・ゆるめ作業にサイズ(+)NO.2×100mm
パームグリップドライバー (-)1.0×6.3 Three Axisパームグリップドライバー (-)1.0×6.3Three Axis
399税込439
1個
3日以内出荷
ネジ締めに強力な電工グリップです。
用途ネジ締め・ゆるめ作業にサイズ(-)1.3×6.3×100mm