WIZ'A

WIZ'Aのページです。WIZ'Aは、物流/保管/梱包用品/テープ、作業工具/電動・空圧工具、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在18件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使い捨て作業マスク 50枚 WIZ'A使い捨て作業マスク 50枚WIZ'A(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途引越し、大掃除、作業現場、食品工場、木工、建築作業等に仕様●アルミ板付き●非医療用●鼻部分にフィット材質本体:不織布(ポリプロピレン)ホワイト入数50枚
グルーガン用スティック WIZ'Aグルーガン用スティックWIZ'A(1件のレビュー)
149税込164
1セット(10本)ほか
当日出荷
スピーディ。簡単接着。溶剤を含まない100%固形なので、溶剤臭もなく快適でクリーンな作業が可能。様々な素材の接着が可能。接着部を再加熱すると、はがし作業や直しが可能。
用途ホビーや修理などの接着主な用途木材、紙、ガラス、タイル、プラスチック等〔木材◎・紙◎・布○・プラスチック○・金属○・ガラス○・タイル◎ ※プラスチック、金属、ガラスに関しては仮止め用としてご使用ください。〕危険物の類別非危険物直径×長さ(mm)7.5×100主なワークパーツ
カッターマット WIZ'AカッターマットWIZ'A(2件のレビュー)
539税込593
1枚
当日出荷から翌々日出荷
丈夫な3mm厚。カッテイング作業に。
用途カッターマット厚さ(mm)3繰り返し・詰め替え対応
ニッパー WIZ'AニッパーWIZ'A(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
仕様サビにくいフッ素加工で耐久性が高い、焼入:完全熱処理材質先端:特殊鋼 ハンドル:TPRグレー仕上フッ素加工刃部強度HRC55~60度
ゴミ受け WIZ'Aゴミ受けWIZ'A(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
用途流し台や浴室などの排水溝のゴミ受けに材質本体:18-8ステンレスグレー特性極細網目で細かいゴミも通しにくい、流し台や浴室のゴミ受けに、錆びにくいステンレス使用
WM EVAケース WIZ'AWM EVAケースWIZ'A(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
工具類の収納にEVA素材でしっかり中身を守ります。柔軟性と弾力性を持つEVA素材内側にメッシュポケットが付いております。別売のミニケースが2個入ります。
用途工具類の収納にブラック材質EVA内寸法(縦×横)(mm)175×295
サインテープ 50mm幅×50m ピンク WIZ'Aサインテープ 50mm幅×50m ピンクWIZ'A(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
用途工事現場、測量現場、樹林、樹木調査等の目印仕様対象を目立たせるピンク材質PVC厚さ(mm)0.09ピンク長さ(m)50テープ幅(mm)50
ショートソケットセット WIZ'AショートソケットセットWIZ'A(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(5個)
当日出荷
耐久性の優れた六角軸。収納に便利なビットホルダー付。サイズはカリーリングシールで識別容易。18Vインパクト対応
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業セット内容六角軸ショートソケット8、10、12、13、14mm材質(六角軸/ソケット)S2/CRV形状六角全長(mm)60六角軸対辺(mm)6.35
ソケットホルダー WIZ'AソケットホルダーWIZ'A(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
ソケットの取り付け、取り外しが簡単。
コマ数8
ツールバッグミニ WIZ'AツールバッグミニWIZ'A(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
付属のベルトでショルダーバッグとしても使える2WAYタイプです。 ガバッと大きく開く『がま口ファスナー』で中身が見やすく取り出しやすいです。 仕上げ作業や補修作業時の工具の持出し用として。
用途工具収納他様々の使用シーンに質量(kg)0.48外寸法・幅(mm)280外寸法・高さ(mm)180外寸法・奥行(mm)180
石頭ハンマー WIZ'A石頭ハンマーWIZ'A(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
コンパクトで使いやすい、ショートタイプ。
種類石頭ハンマー全長(mm)約180主な用途石工作業呼び寸法0.45kg質量(g)約640頭部長(mm)約80
ヘックスローブ いじり止め L型レンチセット WIZ'Aヘックスローブ いじり止め L型レンチセットWIZ'A(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
サイズの見分けが簡単なカラーリング付き。セミロングタイプ。
セット内容T10、T15、T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55材質CR-V(クロームメッキ)/アルマイト
園芸フィルター替網 WIZ'A園芸フィルター替網WIZ'A(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途WIZ'Aステンレス園芸フィルター専用の替網材質本体:スチール、亜鉛メッキシルバー
エアーハツリセット 4pc WIZ'Aエアーハツリセット 4pcWIZ'A(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
滑りにくく手に優しい、ウレタン巻きグリップです。 コンクリートのハツリ、塗装はがし作業に向いてます。 薄鉄板の切断、リベット、小ボルト、ネジの切断に向いてます。 チゼルの交換で多彩な用途に対応しやすいです。
用途コンクリートのハツリや塗装はがし、薄鉄板の切断、リベット、小ボルト、ネジの切断に付属品ポイントチゼル(1個)、フラットチゼル(1個)、シートメタルチゼル(1個)、リベットチゼル(1個)、スプリング(1個)、エアープラグ(1個)、オイル差し(1個)、シールテープ(1個)ストローク(mm)43打撃数(min-1[回/分])無負荷時:4500空気消費量(L/min)80使用空気圧力(MPa)0.61ヘッド長(mm)142取付口プラグ:PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上(※内径8.0以上推奨)チゼル寸法(Φmm×mm)直径10.2×125
ドライバービットセット WIZ'AドライバービットセットWIZ'A(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
先端スリムでネジ穴が見やすい。段付ビットは幅の狭い場所での作業に適しています。マグネット付。18V対応。
コップスタンド WIZ'AコップスタンドWIZ'A(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
用途コップ、グラス置きに材質本体:ステンレス鋼寸法(mm)約193×141×130シルバー収納数最大:6特性ペットボトルも使用できる2WAYタイプ、安定感のあるシンプルなデザイン、サビにくいステンレス製
ミニ卓上ボール盤 WIZ'Aミニ卓上ボール盤WIZ'A(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
用途金属の穴あけ作業、一般家庭DIY用消費電力(W)100定格電圧(V)AC100電源コード(m)1.7回転数(min-1[r.p.m])(三段変速)上段:0~8500、中段:0~5000、下段:0~3500仕様チャックからベース面の最大距離:約150mmセット内容本体×1、ハンドル×1、ベース×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×4、六角棒レンチ(2.5mm・4mm)×各1、チャックハンドル×1幅(mm)170質量(kg)約4.8高さ(mm)370周波数(Hz)50/60穴あけ能力(mm)銅・真鍮:5.0穴あけ能力(mm) 木工6(ストレートタイプのドリル)ベース寸法(mm)170×170定格時間(分)15穴あけ能力(mm) アルミ5最大送り(mm)ドリルチャック:約20ドリルチャック径(mm)取付:0.6~6.0穴あけ能力(mm)鋼材3.5
差替式ソフトグリップドライバー WIZ'A差替式ソフトグリップドライバーWIZ'A(2件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
ソフトグリップで握りやすいドライバー。グリップへッドが大きく回しやすい。マグネット付。差替え式。
材質(グリップ)PP・TPR軸径(Φmm)6.3全長(mm)約190バイオレット質量(g)約96種類差替式ドライバーグリップ径(Φmm)40材質(軸)Cr-V商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし