カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- WIZ'A
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- KSフィルター(1)
- スーパーメイト(1)
- ダンディ(1)
「dg-pb」の検索結果

18Vバッテリーパック
WIZ'A¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷用途WIZ'A 18Vシリーズのバッテリーパック付属品USB Type-Cケーブル(長さ1m)材質本体:樹脂寸法(mm)120×80×50色ブラック/ライトグレー容量2.0Ah質量(g)360出力電圧18V対応機種WZ-18ID(BL)S/WZ-18DV/WZ-18CS/WZ-18RS/WZ-18JS/WZ-18DG/WZ-18BL/WZG-18HT/WZG-18B/WZG-18PB/WZG-18GT/WZ-18TB最大出力【Type-C】5V 3.0A /対応充電器の品番:WZ-18充電時間60分 ※充電時間はバッテリー残量、周囲温度等で異なります。