18Vバッテリーパック

18Vバッテリーパック - WIZ'A18Vバッテリーパック - WIZ'A18Vバッテリーパック - WIZ'A
用途
WIZ'A 18Vシリーズのバッテリーパック
付属品
USB Type-Cケーブル(長さ1m)
材質
本体:樹脂
寸法(mm)
120×80×50
色
ブラック/ライトグレー
容量
2.0Ah
質量(g)
360
出力電圧
18V
対応機種
WZ-18ID(BL)S/WZ-18DV/WZ-18CS/WZ-18RS/WZ-18JS/WZ-18DG/WZ-18BL/WZG-18HT/WZG-18B/WZG-18PB/WZG-18GT/WZ-18TB
最大出力
【Type-C】5V 3.0A /対応充電器の品番:WZ-18
充電時間
60分 ※充電時間はバッテリー残量、周囲温度等で異なります。
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02779782WZ-1820C
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする