絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
177件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレススイングチャッキ 10K 東洋バルヴ

    ステンレススイングチャッキ 10K

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途一般汎用・建築設備用形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)180以下最高使用圧力(MPa)常温の清流水:1.4蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水材質(キャップ)SCS13Aハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(ジスク)SCS13A材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)SUS304クラス10K接続形状Rcバルブ種類チェッキバルブ
  • 10K ステンレスゲートバルブ 東洋バルヴ

    10K ステンレスゲートバルブ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途一般汎用・建築設備用形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼使用温度範囲(℃)180以下最高使用圧力(MPa)常温の清流水:1.4蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水ハンドル形状丸形クラス10K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
  • 10K 青銅製玉形弁(メタルシート) 東洋バルヴ

    10K 青銅製玉形弁(メタルシート)

    東洋バルヴ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)185以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気JIS規格JIS B 2011材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 10K ステンレス鋼製ウイングチェッキバルブ 東洋バルヴ

    10K ステンレス鋼製ウイングチェッキバルブ

    東洋バルヴ
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.2接続ウエハー使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガスハンドル形状丸形材質(弁体)SCS13クラス10Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
  • 10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドドンネット) 東洋バルヴ

    10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドドンネット)

    東洋バルヴ
    51,980税込57,178
    1個
    翌日出荷
    材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、ガス:-10~220、蒸気・空気・油・脈動水:300最高使用圧力(MPa)300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃以下の静流水:1.4接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ 東洋バルヴ

    10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ

    東洋バルヴ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
    用途給水用形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形クラス10K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
  • 150型(10K) 鉛レス銅合金製Y形ストレーナ 東洋バルヴ

    150型(10K) 鉛レス銅合金製Y形ストレーナ

    東洋バルヴ
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    種別CAC911形状Y形分類ストレーナメッシュ40使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状ハンドル無しクラス150(10K)
  • 10K 鉛レス銅合金製ゲートバルブ 東洋バルヴ

    10K 鉛レス銅合金製ゲートバルブ

    東洋バルヴ
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911最高使用圧力(MPa)1.4(-29~100℃)使用流体JIS規格JIS B 2011ハンドル形状丸形クラス10K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
  • 10K 鉛レス銅合金製スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ

    10K 鉛レス銅合金製スイングチェッキバルブ

    東洋バルヴ
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911最高使用圧力(MPa)1.4(-29~100℃)使用流体JIS規格JIS B 2011ハンドル形状ハンドル無しクラス10K接続形状Rcバルブ種類チェッキバルブ
  • 10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ

    10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)

    東洋バルヴ
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅CAC406接続ねじR×G寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0ハンドル形状首長形端接続テーパおねじ×平行おねじクラス10Kバルブ種類ボールバルブ
  • 150型 青銅製ゲートバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ

    150型 青銅製ゲートバルブ(フランジ形)

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個ほか
    4日以内出荷から22日以内出荷
    クラス150バルブ種類ゲートバルブ
  • 10K型 ダクタイル製ゲートバルブ 東洋バルヴ

    10K型 ダクタイル製ゲートバルブ

    東洋バルヴ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    蒸気・高温水ラインに好適。
    材質(要部)ステンレスCR-13形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~220適合規格JV4-2適合品最高使用圧力(MPa)1.0/-10~220℃の飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス(ただし可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス、1.4/-10~120℃の静流水(ヘッド揚程加圧式)接続方式ねじ込み形使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450材質(ボンネット)FCD-Sクラス10K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
  • 800型 ステンレスボールバルブ(スタンダードボア)UMUシリーズ 東洋バルヴ

    800型 ステンレスボールバルブ(スタンダードボア)UMUシリーズ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途一般汎用・建築設備用形状ストレート材質(本体)SCS14A接続ねじRc材質(シート)強化PTFE材質(ボール)SUS316使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気材質(キャップ)SCS14A最高許容圧力(MPa)5.5(常温の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316(クロムめっき)材質(ハンドル)SUS304又はSUS430クラス800ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
  • FC Y形ストレーナ 東洋バルヴ

    FC Y形ストレーナ

    東洋バルヴ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200主要材質ステンレス最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(120℃以下の脈動水、空気・圧縮窒素ガス)、0.7(飽和蒸気)クラス10K
  • 10K型 黄銅製逆止め機構付 ボールバルブ(テーパめねじ×テーパめねじ) 東洋バルヴ

    10K型 黄銅製逆止め機構付 ボールバルブ(テーパめねじ×テーパめねじ)

    東洋バルヴ
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅寸法H(mm)ショート:51、ロング:63規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-3接続ねじRc寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE寸法d(Φmm)10使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.0ハンドル形状Tハンドル端接続入口側:テーパめねじ、出口側:テーパめねじクラス10Kバルブ種類ボールバルブ
  • 10K型 黄銅製逆止め機構付 ボールバルブ(テーパおねじ×平行おねじ) 東洋バルヴ

    10K型 黄銅製逆止め機構付 ボールバルブ(テーパおねじ×平行おねじ)

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅寸法H(mm)ショート:51、ロング:63規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-3接続ねじR×G(おねじ)寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE寸法d(Φmm)10使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.0ハンドル形状Tハンドル端接続入口側:テーパめねじ、出口側:平行おねじクラス10Kバルブ種類ボールバルブ
  • 10K型 鉛フリー銅合金 ウイングチェッキバルブ 東洋バルヴ

    10K型 鉛フリー銅合金 ウイングチェッキバルブ

    東洋バルヴ
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    10K配管用ボルトナット付です。
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-628クラス10Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
  • 10K アルミ製バタフライバルブ(ギヤ式)(給湯用) 東洋バルヴ

    10K アルミ製バタフライバルブ(ギヤ式)(給湯用)

    東洋バルヴ
    33,980税込37,378
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    用途給湯用に適しています。形状ストレート接続方式ウェハー形材質(シート)FKM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1ハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS13A材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式ウォームギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
  • 10K ステンレス鋼製ボールバルブ(フルボア)(フランジ形・レバー式) 東洋バルヴ

    10K ステンレス鋼製ボールバルブ(フルボア)(フランジ形・レバー式)

    東洋バルヴ
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジ材質(シート)R-PTFE材質(ボール)SCS13A使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)目安:-29~120℃の静流水 1.4ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボア
  • 16K ダクタイル鋳鉄製リフトチェッキバルブ 東洋バルヴ

    16K ダクタイル鋳鉄製リフトチェッキバルブ

    東洋バルヴ
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    用途蒸気、高温水ラインに好適。材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄/FCD-S最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~220℃のガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く):1.6、-10~120℃の静流水:2.2使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状ハンドル無しクラス16K接続形状Rcバルブ種類チェッキバルブ
  • 16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット) 東洋バルヴ

    16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット)

    東洋バルヴ
    66,980税込73,678
    1台ほか
    翌々日出荷から22日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、ガス:-10~220、蒸気・空気・油・脈動水:350接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)クラス16Kバルブ種類グローブバルブ
  • 16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ

    16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)

    東洋バルヴ
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~220℃のガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く):1.6、-10~120℃の静流水:2.2接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス16Kバルブ種類グローブバルブ
  • 16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ 東洋バルヴ

    16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ

    東洋バルヴ
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~220℃のガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く):1.6、-10~120℃の静流水:2.2接続方式Rc使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス16Kバルブ種類グローブバルブ
  • 10K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ

    10K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形)

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    用途蒸気、高温水ラインに好適。形状ストレートハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チェッキバルブ
  • 10K 鋳鉄製ナイロンライニングスイングチェッキバルブ 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄製ナイロンライニングスイングチェッキバルブ

    東洋バルヴ
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    材質要部/BRZ(青銅)形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200+ナイロンライニング規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-486最高使用圧力(MPa)60℃以下の静流水:1.4、60℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B 2031ハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チェッキバルブ
  • 10K 鋳鉄製ゲートバルブ 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄製ゲートバルブ

    東洋バルヴ
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    使用温度範囲(℃)120以下JIS規格JIS B 2031クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 10K 鋳鉄製グローブバルブ 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄製グローブバルブ

    東洋バルヴ
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    材質要部/BRZ(青銅)形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0、120℃以下のガス(可燃性・毒性ガスを除く):0.20、飽和蒸気:0.7接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気JIS規格JIS B 2031ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 5K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ 東洋バルヴ

    5K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ

    東洋バルヴ
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
    用途給水用形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:0.7、脈動水:0.5使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形クラス5K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
  • 10K 鉛レス銅合金製コア内蔵スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ

    10K 鉛レス銅合金製コア内蔵スイングチェッキバルブ

    東洋バルヴ
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
    用途給水用形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-464最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状ハンドル無しクラス10K接続形状Rcバルブ種類チェッキバルブ
  • 10K 鉛レス銅合金製ボールバルブ(ロングネック)(給湯用) 東洋バルヴ

    10K 鉛レス銅合金製ボールバルブ(ロングネック)(給湯用)

    東洋バルヴ
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC911接続ねじRc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0ハンドル形状レバー式クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
  • 10K 鉛レス銅合金製コア内蔵Y形ストレーナ 東洋バルヴ

    10K 鉛レス銅合金製コア内蔵Y形ストレーナ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
    ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
    用途給水用種別CAC911形状Y形規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-49分類ストレーナメッシュ40使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状ハンドル無しクラス10K
  • 150型 青銅製グローブバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ

    150型 青銅製グローブバルブ(フランジ形)

    東洋バルヴ
    28,980税込31,878
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    クラス150バルブ種類グローブバルブ
  • 150型 青銅製 PTFEジスク入グローブバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ

    150型 青銅製 PTFEジスク入グローブバルブ(フランジ形)

    東洋バルヴ
    26,980税込29,678
    1個ほか
    4日以内出荷から34日以内出荷
    クラス150バルブ種類グローブバルブ
  • 150型 青銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ

    150型 青銅製ゲートバルブ

    東洋バルヴ
    7,798税込8,578
    1個ほか
    5日以内出荷から22日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅CAC接続方式ねじ込み形クラス150バルブ種類ゲートバルブ
  • 800型 ステンレスボールバルブ(スタンダードボア)UXシリーズ 東洋バルヴ

    800型 ステンレスボールバルブ(スタンダードボア)UXシリーズ

    東洋バルヴ
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途一般汎用・建築設備用形状ストレート(ロングネック)材質(本体)SCS13A接続ねじRc材質(ボール)SCS13A使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)5.5(常温の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)R-PTFE材質(フタ)SCS13Aクラス800ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
  • 10K型 鉛レス青銅ボールバルブ(JV5-1) (ロングネック・Tハンドル) 東洋バルヴ

    10K型 鉛レス青銅ボールバルブ(JV5-1) (ロングネック・Tハンドル)

    東洋バルヴ
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅接続ねじRc材質(シート)PTFE材質(ボール)SUS304使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0ハンドル形状Tハンドル材質(Oリング)FKM材質(ハンドル)強化プラスチック材質(フタ)CAC911(鉛レス青銅鋳物)クラス10K材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)材質(コア)変性PPE(変性ポリフェニレンエーテル)材質(コアシールリング)高密度ポリエチレンバルブ種類ボールバルブ
  • 10K ステンレス製PTFEジスク入グローブバルブ 東洋バルヴ

    10K ステンレス製PTFEジスク入グローブバルブ

    東洋バルヴ
    24,980税込27,478
    1台
    22日以内出荷
    材質パッキンナット:SCS13A、グランド:SUS304、ハンドルナット:SS400(亜鉛めっき)、ネームプレート:A 1100P-H、パッキンワッシャー:SUS316材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(180℃以下の蒸気・空気・ガス・油又は脈動水)1.0接続方式フランジ形材質(ジスク)SUS304材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)ADC12材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキンクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 10K ステンレス製PTFEジスク入グローブバルブ 東洋バルヴ

    10K ステンレス製PTFEジスク入グローブバルブ

    東洋バルヴ
    9,998税込10,998
    1台
    22日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(180℃以下の蒸気・空気・ガス・油又は脈動水)1.0接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)ADC12材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキンクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 10K ダクタイル鋳鉄製ボールバルブ 東洋バルヴ

    10K ダクタイル鋳鉄製ボールバルブ

    東洋バルヴ
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FCD-S接続方式フランジ形材質(シート)PTFE最高許容圧力(MPa)(120℃以下の水・油・ガス)1.4ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 16K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用) 東洋バルヴ

    16K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)

    東洋バルヴ
    41,980税込46,178
    1台
    20日以内出荷から22日以内出荷
    材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式最高使用圧力(MPa)常温1.6接続方式ウェハー形材質(シート)NBR使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤ハンドル形状丸形ハンドル材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス10K/16Kバルブ種類バタフライバルブ