カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(96)
- ゲートバルブ(11)
- グローブバルブ(1)
絞り込み
呼び径(A)
- 13(1)
- 15(8)
- 20(9)
- 25(9)
- 30(1)
- 32(7)
- 40(9)
- 50(14)
- 65(10)
- 80(9)
- 100(7)
- 125(9)
- 150(6)
- 200(4)
- 250(3)
- 300(2)
材質
- アルミ(1)
- ステンレス(2)
- 鋳鉄(9)
- 青銅(12)
- 黄銅(真鍮)(1)
呼び径(B)
- 1/2(9)
- 3/4(9)
- 1(9)
- 1-1/4(8)
- 1-1/2(9)
- 2(14)
- 2-1/2(10)
- 3(9)
- 4(7)
- 5(9)
- 6(6)
- 8(4)
- 10(3)
- 12(2)
ブランド
- 東洋バルヴ
- モノタロウ(49)
- 村部フランヂ(45)
- 吉年(15)
- セキスイ(20)
- ダイコー(10)
- MIEテクノ(5)
- NTN(エヌティーエヌ)(118)
- S・V・F(2)
- KITZ(キッツ)(66)
- TRUSCO(222)
- ホンダ(10,745)
- SMC(3,358)
- 三菱電機(1,883)
- MAZDA(マツダ)(1,592)
- メディアカバーマーケット(1,380)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,196)
- Panasonic(パナソニック)(1,169)
- BIGM(丸山製作所)(1,071)
- コガネイ(710)
- ブランドをもっと見る
「5k」の検索結果

グローブバルブ クラス5K
東洋バルヴ¥4,498~税込¥4,948~1個ほか当日出荷から22日以内出荷トリムCAC406C製も供給できます。形状ストレート使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気JIS規格JIS B 2011クラス5Kバルブ種類グローブバルブ
鋳鉄ゲートバルブ5K
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から15日以内出荷形状ストレート接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気ハンドル形状丸形クラス5K
5K 鉛レス銅合金製ゲートバルブ
東洋バルヴ¥5,698~税込¥6,268~1個翌々日出荷形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911最高使用圧力(MPa)0.7(-29~100℃)使用流体水JIS規格JIS B 2011ハンドル形状丸形クラス5K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
5K 青銅製ゲートバルブ(銅管用)
東洋バルヴ¥5,698~税込¥6,268~1台ほか翌々日出荷から22日以内出荷形状ストレート接続方式差込みJIS規格JIS B 2011ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
5K 鋳鉄製ナイロンライニングゲートバルブ
東洋バルヴ¥55,980~税込¥61,578~1個4日以内出荷材質要部/BRZ(青銅)形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200+ナイロンライニング規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-236最高使用圧力(MPa)60℃以下の静流水:0.7、60℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:0.5接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B 2031ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
5K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ(給湯用)
東洋バルヴ¥7,198~税込¥7,918~1個翌々日出荷形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911最高使用圧力(MPa)85℃以下の静流水:0.7、脈動水:0.5使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形クラス5K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
5K 鉛レス銅合金製ゲートバルブ(銅管用)
東洋バルヴ¥7,198~税込¥7,918~1個翌々日出荷形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911/CAC最高使用圧力(MPa)0.7(-18~100℃)使用流体水JIS規格JIS B 2011ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
5K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ
東洋バルヴ¥5,298~税込¥5,828~1個4日以内出荷ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。用途給水用形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:0.7、脈動水:0.5使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形クラス5K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
10K型 鉛レス青銅ボールバルブ(JV5-1) (ロングネック・Tハンドル)
東洋バルヴ¥7,998~税込¥8,798~1個5日以内出荷から12日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅接続ねじRc材質(シート)PTFE材質(ボール)SUS304使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0ハンドル形状Tハンドル材質(Oリング)FKM材質(ハンドル)強化プラスチック材質(フタ)CAC911(鉛レス青銅鋳物)クラス10K材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)材質(コア)変性PPE(変性ポリフェニレンエーテル)材質(コアシールリング)高密度ポリエチレンバルブ種類ボールバルブ
J10K型 埋設用鉛レス青銅ゲートバルブ(ステム非上昇式)(JV5-1)
東洋バルヴ¥9,298~税込¥10,228~1個4日以内出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)鉛レス青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形材質(ハンドル)C3771BE材質(フタ)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(弁体)CAC911(鉛レス青銅鋳物)クラス10K接続形状Rc材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)材質(コア)変性PPE(変性ポリフェニレンエーテル)材質(コアシールリング)高密度ポリエチレンバルブ種類ゲートバルブ
10K 青銅製ゲートバルブ(銅管用)
東洋バルヴ¥6,998税込¥7,6981台翌々日出荷から22日以内出荷形状ストレート接続方式差込みJIS規格JIS B 2011ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)
東洋バルヴ¥23,980~税込¥26,378~1台翌々日出荷から22日以内出荷材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式最高使用圧力(MPa)1接続方式ウェハー形材質(シート)NBR使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤材質(Oリング)NBR/EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410又は、SUS403クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)
東洋バルヴ¥15,980~税込¥17,578~1台翌々日出荷から22日以内出荷材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式寸法L1(mm)50最高使用圧力(MPa)1接続方式ウェハー形寸法L2(mm)64材質(シート)EPDM使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR/EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)
東洋バルヴ¥14,980~税込¥16,478~1台翌々日出荷から22日以内出荷材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式寸法L1(mm)50最高使用圧力(MPa)1接続方式ウェハー形寸法L2(mm)64材質(シート)NBR使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR/EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410又は、SUS403クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
バタフライ アルミ 10ALM-Nシリーズ
東洋バルヴ¥20,980~税込¥23,078~1個3日以内出荷深まる信頼・拡がるバリエーション材質(本体)ADC12接続方式ウェハー形使用流体水、空気、圧縮窒素ガスバルブ種類バタフライバルブ
FC外ネジゲート弁
東洋バルヴ¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200最高使用圧力(MPa)0.7(120℃以下の静流水)、0.5(120℃以下の脈動水、空気・圧縮窒素ガス)、0.20(120℃以下のガス、飽和蒸気)主要材質BRZ(青銅)クラス5K
バタフライ ダクタイル 10L1-N-U 10L1-N-Uシリーズ
東洋バルヴ¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
バタフライ ダクタイル 10L2-N-UEL 10L2-N-UELシリーズ
東洋バルヴ¥63,980~税込¥70,378~1個3日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
バタフライ ダクタイル 10L2-N-UE 10L2-N-UEシリーズ
東洋バルヴ¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
バタフライ ダクタイル 10L1-N-UE 10L1-N-UEシリーズ
東洋バルヴ¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
バタフライ ダクタイル 10L2-N-U 10L2-N-Uシリーズ
東洋バルヴ¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
バタフライ ダクタイル 10L3-N-U 10L3-N-Uシリーズ
東洋バルヴ¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
バタフライ ダクタイル 10L3-N-UE 10L3-N-UEシリーズ
東洋バルヴ¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
バタフライ ダクタイル 10L2-N-UE 大口径 10L2-N-UEシリーズ
東洋バルヴ¥499,800~税込¥549,780~1個3日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
ダクタイル チャッキ 16-DNSF-N 16-DNSF-Nシリーズ
東洋バルヴ¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
ダクタイル グローブ 20-DGF-N BB 20-DGF-N BB シリーズ
東洋バルヴ¥429,800税込¥472,7801個3日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
ダクタイル チャッキ 20-DNSF-N 20-DNSF-Nシリーズ
東洋バルヴ¥379,800税込¥417,7801個3日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
ダクタイル ゲート 20-DSFR-N BB 20-DSRF-N BB シリーズ
東洋バルヴ¥399,800税込¥439,7801個3日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
ダクタイル ゲート 16-DSRF-N BB 16-DSRF-N BB シリーズ
東洋バルヴ¥339,800税込¥373,7801個3日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです