カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(16)
    • ゲートバルブ(11)
    • グローブバルブ(1)
絞り込み
呼び径(A)
  • 13(1)
  • 15(8)
  • 20(9)
  • 25(9)
  • 30(1)
  • 32(7)
  • 40(8)
  • 50(12)
  • 65(8)
  • 80(7)
  • 100(5)
  • 125(4)
  • 150(4)
  • 200(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • 鋳鉄(6)
  • 青銅(12)
  • 黄銅(真鍮)(1)
呼び径(B)
  • 1/2(9)
  • 3/4(9)
  • 1(9)
  • 1-1/4(8)
  • 1-1/2(8)
  • 2(12)
  • 2-1/2(8)
  • 3(7)
  • 4(5)
  • 5(4)
  • 6(4)
  • 8(1)
ブランド
  • 東洋バルヴ
  • モノタロウ(38)
  • 村部フランヂ(2)
  • 吉年(15)
  • セキスイ(20)
  • ダイコー(10)
  • MIEテクノ(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(117)
  • S・V・F(2)
  • KITZ(キッツ)(25)
  • TRUSCO(167)
  • 三菱電機(1,708)
  • メディアカバーマーケット(1,380)
  • BIGM(丸山製作所)(1,071)
  • Panasonic(パナソニック)(738)
  • コガネイ(710)
  • 大阪魂(689)
  • エスコ(295)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(195)
  • omron(オムロン)(193)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5k」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゲートバルブ 5K 東洋バルヴ

    ゲートバルブ 5K

    東洋バルヴ(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:0.7、120℃以下の油、ガス、空気および脈動水:0.5、飽和蒸気:0.2接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気JIS規格JIS B 2011ハンドル形状丸形クラス5K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
  • グローブバルブ クラス5K 東洋バルヴ

    グローブバルブ クラス5K

    東洋バルヴ
    4,498税込4,948
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    トリムCAC406C製も供給できます。
    形状ストレート使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気JIS規格JIS B 2011クラス5Kバルブ種類グローブバルブ
  • 鋳鉄ゲートバルブ5K 東洋バルヴ

    鋳鉄ゲートバルブ5K

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    形状ストレート接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気ハンドル形状丸形クラス5K
  • 5K 鉛レス銅合金製ゲートバルブ 東洋バルヴ

    5K 鉛レス銅合金製ゲートバルブ

    東洋バルヴ
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911最高使用圧力(MPa)0.7(-29~100℃)使用流体JIS規格JIS B 2011ハンドル形状丸形クラス5K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
  • 5K 青銅製ゲートバルブ(銅管用) 東洋バルヴ

    5K 青銅製ゲートバルブ(銅管用)

    東洋バルヴ
    5,698税込6,268
    1台ほか
    翌々日出荷から22日以内出荷
    形状ストレート接続方式差込みJIS規格JIS B 2011ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 5K 鋳鉄製ナイロンライニングゲートバルブ 東洋バルヴ

    5K 鋳鉄製ナイロンライニングゲートバルブ

    東洋バルヴ
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
    材質要部/BRZ(青銅)形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200+ナイロンライニング規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-236最高使用圧力(MPa)60℃以下の静流水:0.7、60℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:0.5接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B 2031ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 5K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ(給湯用) 東洋バルヴ

    5K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ(給湯用)

    東洋バルヴ
    7,198税込7,918
    1個
    翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911最高使用圧力(MPa)85℃以下の静流水:0.7、脈動水:0.5使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形クラス5K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
  • 5K 鉛レス銅合金製ゲートバルブ(銅管用) 東洋バルヴ

    5K 鉛レス銅合金製ゲートバルブ(銅管用)

    東洋バルヴ
    7,198税込7,918
    1個
    翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911/CAC最高使用圧力(MPa)0.7(-18~100℃)使用流体JIS規格JIS B 2011ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 5K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ 東洋バルヴ

    5K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ

    東洋バルヴ
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
    用途給水用形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:0.7、脈動水:0.5使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形クラス5K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
  • 10K型 鉛レス青銅ボールバルブ(JV5-1) (ロングネック・Tハンドル) 東洋バルヴ

    10K型 鉛レス青銅ボールバルブ(JV5-1) (ロングネック・Tハンドル)

    東洋バルヴ
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅接続ねじRc材質(シート)PTFE材質(ボール)SUS304使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0ハンドル形状Tハンドル材質(Oリング)FKM材質(ハンドル)強化プラスチック材質(フタ)CAC911(鉛レス青銅鋳物)クラス10K材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)材質(コア)変性PPE(変性ポリフェニレンエーテル)材質(コアシールリング)高密度ポリエチレンバルブ種類ボールバルブ
  • J10K型 埋設用鉛レス青銅ゲートバルブ(ステム非上昇式)(JV5-1) 東洋バルヴ

    J10K型 埋設用鉛レス青銅ゲートバルブ(ステム非上昇式)(JV5-1)

    東洋バルヴ
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)鉛レス青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形材質(ハンドル)C3771BE材質(フタ)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(弁体)CAC911(鉛レス青銅鋳物)クラス10K接続形状Rc材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)材質(コア)変性PPE(変性ポリフェニレンエーテル)材質(コアシールリング)高密度ポリエチレンバルブ種類ゲートバルブ
  • 10K 青銅製ゲートバルブ(銅管用) 東洋バルヴ

    10K 青銅製ゲートバルブ(銅管用)

    東洋バルヴ
    6,998税込7,698
    1台ほか
    翌々日出荷から22日以内出荷
    形状ストレート接続方式差込みJIS規格JIS B 2011ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
  • 10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用) 東洋バルヴ

    10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)

    東洋バルヴ
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷から22日以内出荷
    材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式最高使用圧力(MPa)1接続方式ウェハー形材質(シート)NBR使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤材質(Oリング)NBR/EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410又は、SUS403クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • 10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用) 東洋バルヴ

    10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)

    東洋バルヴ
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷から22日以内出荷
    材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式寸法L1(mm)50最高使用圧力(MPa)1接続方式ウェハー形寸法L2(mm)64材質(シート)EPDM使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR/EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • 10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用) 東洋バルヴ

    10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)

    東洋バルヴ
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷から22日以内出荷
    材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式寸法L1(mm)50最高使用圧力(MPa)1接続方式ウェハー形寸法L2(mm)64材質(シート)NBR使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR/EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410又は、SUS403クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • FC外ネジゲート弁 東洋バルヴ

    FC外ネジゲート弁

    東洋バルヴ
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200最高使用圧力(MPa)0.7(120℃以下の静流水)、0.5(120℃以下の脈動水、空気・圧縮窒素ガス)、0.20(120℃以下のガス、飽和蒸気)主要材質BRZ(青銅)クラス5K