カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(36)
絞り込み
ブランド
  • 東洋バルヴ
  • モノタロウ(31)
  • SMC(567)
  • RS PRO(556)
  • エスコ(173)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(170)
  • ミヤコ(130)
  • PISCO(ピスコ)(115)
  • カクダイ(102)
  • 岩田製作所(94)
  • CKD(91)
  • TAKIGEN(タキゲン)(83)
  • セキスイ(69)
  • CEJN(セイン)(66)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(63)
  • WAKI(和気産業)(58)
  • リケン(52)
  • ノーブランド(50)
  • KITZ(キッツ)(47)
  • Festo(44)
  • (42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EPDM」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FCD弁体SCSギア式バタ弁【EPDM】 東洋バルヴFCD弁体SCSギア式バタ弁【EPDM】東洋バルヴ
67,980税込74,778
1台ほか
4日以内出荷から22日以内出荷
材質(シート)EPDMクラス20K
耐塩素EPDMバタフライ アルミ 10ALM-N-GUCE 10ALMNGUCEシリーズ 東洋バルヴ耐塩素EPDMバタフライ アルミ 10ALM-N-GUCE 10ALMNGUCEシリーズ東洋バルヴ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
深まる信頼・拡がるバリエーション
FCD弁体SCSバタ弁【ギア式・消防認定品・EPDM】 東洋バルヴFCD弁体SCSバタ弁【ギア式・消防認定品・EPDM】東洋バルヴ
76,980税込84,678
1台ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式最高使用圧力(MPa)常温2.0接続方式ウェハー形材質(シート)EPDMハンドル形状ギヤ式使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤操作方式ギヤ式
耐塩素EPDMバタフライ アルミ 10ALM-N-LUCE 10ALMNLUCEシリーズ 東洋バルヴ耐塩素EPDMバタフライ アルミ 10ALM-N-LUCE 10ALMNLUCEシリーズ東洋バルヴ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
深まる信頼・拡がるバリエーション
FCD弁体SCSバタ弁【ギア式・消防評定/認定品・EPDM】 東洋バルヴFCD弁体SCSバタ弁【ギア式・消防評定/認定品・EPDM】東洋バルヴ
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450最高使用圧力(MPa)常温1.6材質(シート)EPDM材質(弁体)ステンレスSCS13A使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤操作方式ギヤ式
10K アルミ製バタフライバルブ(ギア式) 東洋バルヴ10K アルミ製バタフライバルブ(ギア式)東洋バルヴ(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~100適合規格JIS B 2032接続方式ウェハー形材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス材質(ジスク)SCS13A材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
10K アルミ製バタフライバルブ(レバー式) 東洋バルヴ10K アルミ製バタフライバルブ(レバー式)東洋バルヴ
8,698税込9,568
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~100接続方式ウェハー形材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1ハンドル形状レバー式材質(ジスク)SCS13A材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式レバー式バルブ種類バタフライバルブ
10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用) 東洋バルヴ10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)東洋バルヴ
24,980税込27,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式最高使用圧力(MPa)常温1.4接続方式ウェハー形材質(シート)EPDM使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
アルミ弁体SCS13バタフライ弁(ギア・消防認定・赤) 東洋バルヴアルミ弁体SCS13バタフライ弁(ギア・消防認定・赤)東洋バルヴ
16,980税込18,678
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)SCS13タイプウォームギヤ式最高使用圧力(MPa)1接続方式ウェハー形材質(シート)EPDMハンドル形状ギヤ式材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス10K
10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用) 東洋バルヴ10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)東洋バルヴ
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式寸法L1(mm)50最高使用圧力(MPa)1接続方式ウェハー形寸法L2(mm)64材質(シート)EPDM使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR/EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K 鉛フリー銅合金製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ10K 鉛フリー銅合金製機器付属用ボールバルブ(Bボール)東洋バルヴ
4,498税込4,948
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC911(鉛フリー青銅鋳物)接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE最高許容圧力(MPa)(100℃以下の冷温水)1.0材質(Oリング)EPDM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボンネット)CAC911(鉛フリー青銅鋳物)クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用) 東洋バルヴ10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)東洋バルヴ
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式最高使用圧力(MPa)1接続方式ウェハー形材質(シート)NBR使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤材質(Oリング)NBR/EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410又は、SUS403クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用) 東洋バルヴ10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)東洋バルヴ
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式寸法L1(mm)50最高使用圧力(MPa)1接続方式ウェハー形寸法L2(mm)64材質(シート)NBR使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR/EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410又は、SUS403クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
バタフライ アルミ 10ALM-Nシリーズ 東洋バルヴバタフライ アルミ 10ALM-Nシリーズ東洋バルヴ
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
深まる信頼・拡がるバリエーション
材質(本体)ADC12接続方式ウェハー形使用流体水、空気、圧縮窒素ガスバルブ種類バタフライバルブ
バタフライ ダクタイル 16L2-N-UE 16L2-N-UEシリーズ 東洋バルヴバタフライ ダクタイル 16L2-N-UE 16L2-N-UEシリーズ東洋バルヴ
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
バタフライ ダクタイル 10L2-N-UEL 10L2-N-UELシリーズ 東洋バルヴバタフライ ダクタイル 10L2-N-UEL 10L2-N-UELシリーズ東洋バルヴ
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
バタフライ ダクタイル 10L1-N-UE 10L1-N-UEシリーズ 東洋バルヴバタフライ ダクタイル 10L1-N-UE 10L1-N-UEシリーズ東洋バルヴ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
16K 鋳鉄製バタフライバルブ(消防評定品) 東洋バルヴ16K 鋳鉄製バタフライバルブ(消防評定品)東洋バルヴ
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
形状ストレート材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450接続方式ウエハー使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスハンドル形状丸形材質(弁体)ステンレスSCS13A使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤クラス16K操作方式ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
バタフライ ダクタイル 10L3-N-UE 10L3-N-UEシリーズ 東洋バルヴバタフライ ダクタイル 10L3-N-UE 10L3-N-UEシリーズ東洋バルヴ
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
バタフライ ダクタイル 16L1-N-UE 16L1-N-UEシリーズ 東洋バルヴバタフライ ダクタイル 16L1-N-UE 16L1-N-UEシリーズ東洋バルヴ
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
バタフライ ダクタイル 10L2-N-UE 10L2-N-UEシリーズ 東洋バルヴバタフライ ダクタイル 10L2-N-UE 10L2-N-UEシリーズ東洋バルヴ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
バタフライ ダクタイル 20L2-N-UE 20L2-N-UEシリーズ 東洋バルヴバタフライ ダクタイル 20L2-N-UE 20L2-N-UEシリーズ東洋バルヴ
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
バタフライ ダクタイル 10L2-N-UE 大口径 10L2-N-UEシリーズ 東洋バルヴバタフライ ダクタイル 10L2-N-UE 大口径 10L2-N-UEシリーズ東洋バルヴ
499,800税込549,780
1個
4日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
FCD弁体SCSバタ弁【ギア式・消防認定品・赤色】 東洋バルヴFCD弁体SCSバタ弁【ギア式・消防認定品・赤色】東洋バルヴ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から49日以内出荷
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450最高使用圧力(MPa)常温1.4材質(シート)EPDM材質(弁体)ステンレスSCS13A使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤操作方式ギヤ式
10K型 鉛レス青銅ソケット形ボール弁(えんむすび)フルボア・ロングネック・Tハンドル 東洋バルヴ10K型 鉛レス青銅ソケット形ボール弁(えんむすび)フルボア・ロングネック・Tハンドル東洋バルヴ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
用途塩化ビニル管対応形状ストレート材質(本体)青銅寸法L(mm)123寸法H(mm)73寸法D(mm)38.5接続方式差込み(ソケット形)寸法D1(mm)80材質(シート)PTFE材質(ボール)SUS304使用流体水道水・清水寸法d1(mm)26.45最高許容圧力(MPa)0~45°の水道水・清水:1.0ハンドル形状Tハンドル材質(Oリング)NBR・EPDM材質(ハンドル)SUS430材質(フタ)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)材質(ソケット)HIPVC(耐衝撃性硬質塩化ビニル)クラス10K材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
16K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用) 東洋バルヴ16K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)東洋バルヴ
35,980税込39,578
1台
22日以内出荷
材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式最高使用圧力(MPa)常温1.6接続方式ウェハー形材質(シート)EPDM使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤ハンドル形状ギヤ式材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス10K/16Kバルブ種類バタフライバルブ
10K 鉛フリー銅合金製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ10K 鉛フリー銅合金製機器付属用ボールバルブ(Bボール)東洋バルヴ
4,498税込4,948
1台
22日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC911(鉛フリー青銅鋳物)接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE最高許容圧力(MPa)(100℃以下の冷温水)1.0材質(Oリング)EPDM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボンネット)CAC911(鉛フリー青銅鋳物)クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
消防認定品 アルミバタ F 東洋バルヴ消防認定品 アルミバタ F東洋バルヴ
22,980税込25,278
1個
33日以内出荷
消防認定品
空気圧自動 アルミバタ 10ALM-N-FDUE 10ALM-N-FDUEシリーズ 東洋バルヴ空気圧自動 アルミバタ 10ALM-N-FDUE 10ALM-N-FDUEシリーズ東洋バルヴ
72,980税込80,278
1個
33日以内出荷
深まる信頼・拡がるバリエーション
消防認定品 ダクタイルバタ F 16L2-N-UE 東洋バルヴ消防認定品 ダクタイルバタ F 16L2-N-UE東洋バルヴ
88,980税込97,878
1個
33日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
消防認定品 ダクタイルバタ F 10L2-N-UE 東洋バルヴ消防認定品 ダクタイルバタ F 10L2-N-UE東洋バルヴ
49,980税込54,978
1個
33日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
電動 ダクタイルバタ 10L5-MXSHUシリーズ 東洋バルヴ電動 ダクタイルバタ 10L5-MXSHUシリーズ東洋バルヴ
199,800税込219,780
1個
33日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
消防認定品 ダクタイルバタ F 20L2-N-UE 東洋バルヴ消防認定品 ダクタイルバタ F 20L2-N-UE東洋バルヴ
129,800税込142,780
1個
33日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
消防認定品 ダクタイルバタ F 10L1-N-UE 東洋バルヴ消防認定品 ダクタイルバタ F 10L1-N-UE東洋バルヴ
29,980税込32,978
1個
33日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
電動 ダクタイルバタ 10L5-MXSUシリーズ 東洋バルヴ電動 ダクタイルバタ 10L5-MXSUシリーズ東洋バルヴ
199,800税込219,780
1個
33日以内出荷
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
消防認定品 ダクタイルバタ F 16L1-N-UE 東洋バルヴ消防認定品 ダクタイルバタ F 16L1-N-UE東洋バルヴ
1個
欠品中
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
epdm テープ特集