カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(112)
絞り込み
ブランド
- 東洋バルヴ
- モノタロウ(1)
- ホンダ(495)
- メディアカバーマーケット(356)
- BIGM(丸山製作所)(256)
- MAZDA(マツダ)(161)
- KITZ(キッツ)(158)
- SMC(142)
- リスパック(39)
- トヨタ(35)
- テンパール工業(30)
- ジェイカムアグリ(28)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(26)
- KANA(片山チエン)(25)
- 天領まな板(25)
- 日本バルカー(23)
- omron(オムロン)(22)
- オルファ(22)
- VIBRA(新光電子)(20)
- 大正天びん製作所(19)
- ブランドをもっと見る
「b10k」の検索結果
特価

10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)
東洋バルヴ¥4,698~税込¥5,168~1個翌々日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅CAC406接続ねじR×G寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0ハンドル形状首長形端接続テーパおねじ×平行おねじクラス10Kバルブ種類ボールバルブ
10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)
東洋バルヴ¥7,798~税込¥8,578~1個翌々日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅CAC406接続ねじR×Rc寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0ハンドル形状首長形端接続テーパめねじ×ニップル付クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)
東洋バルヴ¥4,698~税込¥5,168~1個翌々日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0ハンドル形状首長形端接続テーパめねじ×平行おねじクラス10K
10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)
東洋バルヴ¥4,698~税込¥5,168~1個翌々日出荷形状ストレート材質(本体)青銅CAC406接続ねじR×Rc寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0ハンドル形状首長形端接続テーパおねじ×平行めねじクラス10Kバルブ種類ボールバルブ
10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)
東洋バルヴ¥4,498~税込¥4,948~1個翌々日出荷形状ストレート材質(本体)青銅CAC406接続ねじRc寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0ハンドル形状首長形端接続テーパめねじ×平行めねじクラス10Kバルブ種類ボールバルブ
10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)
東洋バルヴ¥4,698~税込¥5,168~1個5日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅CAC406接続ねじR寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0ハンドル形状首長形端接続テーパおねじ×テーパおねじクラス10Kバルブ種類ボールバルブ
10K 鉛フリー銅合金製機器付属用ボールバルブ(Bボール)
東洋バルヴ¥5,198~税込¥5,718~1台翌々日出荷から22日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC911(鉛フリー青銅鋳物)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE最高許容圧力(MPa)(100℃以下の冷温水)1.0材質(Oリング)EPDM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボンネット)CAC911(鉛フリー青銅鋳物)クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
ダクタイル グローブ
東洋バルヴ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から3日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです材質(本体)FCD-S接続方式フランジ形使用流体蒸気、脈動水、油、ガス(ホスゲン・シアン化水素を除く)、空気、窒素ガス、静流水ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
ダクタイル グローブ 10-DG-N 10-DG-Nシリーズ
東洋バルヴ¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から3日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
鋳鉄 ゲート J10-FSRF J10-FSRFシリーズ
東洋バルヴ¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から47日以内出荷強靭です材質(本体)FC200接続方式フランジ使用流体静流水、油、脈動水、空気、飽和蒸気JIS規格JIS B 2031最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1(120℃以下の静流水(350A)/120℃以下の油・脈動水および空気)、0.86(120℃以下の油・脈動水および空気(350A))、0.7(飽和蒸気)ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
バタフライ アルミ 10ALM-Nシリーズ
東洋バルヴ¥20,980~税込¥23,078~1個3日以内出荷深まる信頼・拡がるバリエーション材質(本体)ADC12接続方式ウェハー形使用流体水、空気、圧縮窒素ガスバルブ種類バタフライバルブ
ダクタイル ゲート 10-DSRF-N 10-DSRF-Nシリーズ
東洋バルヴ¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
ダクタイル チャッキ 10-DNSF-N 10-DNSF-Nシリーズ
東洋バルヴ¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
ダクタイル ジスク入りグローブ 10-DDF-N 10-DDF-Nシリーズ
東洋バルヴ¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
ダクタイル ボール 10-DBF-N-L 10-DBF-N-Lシリーズ
東洋バルヴ¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
ダクタイル ゲート 10-DSRF-N BB 10-DSRF-N BB シリーズ
東洋バルヴ¥79,980~税込¥87,978~1個3日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
鋳鉄 グローブ J10-FGF J10-FGFシリーズ
東洋バルヴ¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から7日以内出荷強靭です材質(本体)CAC406、FC200接続方式フランジ形JIS規格JIS B 2031バルブ種類グローブバルブ
鋳鉄 チャッキ J10-FNSF J10-FNSFシリーズ
東洋バルヴ¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から7日以内出荷強靭です材質(本体)FC200接続方式フランジ材質(ボール)BC6使用流体水・油・空気・蒸気JIS規格JIS B 2031最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1(120℃以下の静流水(350A)、120℃以下の油・脈動水および空気)、0.86(120℃以下の油・脈動水および空気(350A))、0.7(飽和蒸気)バルブ種類チェッキバルブ
ダクタイル ジスク入りグローブ 10-DD-N 10-DD-Nシリーズ
東洋バルヴ¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです