カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
絞り込み
ブランド
  • 東洋バルヴ
  • メディアカバーマーケット(356)
  • BIGM(丸山製作所)(256)
  • KITZ(キッツ)(46)
  • リスパック(38)
  • KANA(片山チエン)(24)
  • omron(オムロン)(22)
  • オルファ(22)
  • 大正天びん製作所(21)
  • CKD(15)
  • 三共製作所(13)
  • StarTech.com(11)
  • 富士電機(10)
  • IDEC(和泉電気)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • サンワサプライ(8)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • INAX(LIXIL)(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b10k」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ

    10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)

    東洋バルヴ
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅CAC406接続ねじR×G寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0ハンドル形状首長形端接続テーパおねじ×平行おねじクラス10Kバルブ種類ボールバルブ
  • 10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ

    10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)

    東洋バルヴ
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅CAC406接続ねじR×Rc寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0ハンドル形状首長形端接続テーパめねじ×ニップル付クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
  • 10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ

    10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)

    東洋バルヴ
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0ハンドル形状首長形端接続テーパめねじ×平行おねじクラス10K
  • 10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ

    10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)

    東洋バルヴ
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅CAC406接続ねじR×Rc寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0ハンドル形状首長形端接続テーパおねじ×平行めねじクラス10Kバルブ種類ボールバルブ
  • 10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ

    10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)

    東洋バルヴ
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅CAC406接続ねじRc寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0ハンドル形状首長形端接続テーパめねじ×平行めねじクラス10Kバルブ種類ボールバルブ
  • 10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ

    10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)

    東洋バルヴ
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅CAC406接続ねじR寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0ハンドル形状首長形端接続テーパおねじ×テーパおねじクラス10Kバルブ種類ボールバルブ
  • 10K 鉛フリー銅合金製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ

    10K 鉛フリー銅合金製機器付属用ボールバルブ(Bボール)

    東洋バルヴ
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1台
    翌々日出荷から22日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC911(鉛フリー青銅鋳物)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE最高許容圧力(MPa)(100℃以下の冷温水)1.0材質(Oリング)EPDM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボンネット)CAC911(鉛フリー青銅鋳物)クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
  • 10K 鉛フリー銅合金製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ

    10K 鉛フリー銅合金製機器付属用ボールバルブ(Bボール)

    東洋バルヴ
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1台
    22日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC911(鉛フリー青銅鋳物)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE最高許容圧力(MPa)(100℃以下の冷温水)1.0材質(Oリング)EPDM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボンネット)CAC911(鉛フリー青銅鋳物)クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
バルブカテゴリ