カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(9)
絞り込み
ブランド
  • 東洋バルヴ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j10-fnsf」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鋳鉄 チャッキ J10-FNSF J10-FNSFシリーズ 東洋バルヴ

    鋳鉄 チャッキ J10-FNSF J10-FNSFシリーズ

    東洋バルヴ
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    強靭です
    材質(本体)FC200接続方式フランジ材質(ボール)BC6使用流体水・油・空気・蒸気JIS規格JIS B 2031最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1(120℃以下の静流水(350A)、120℃以下の油・脈動水および空気)、0.86(120℃以下の油・脈動水および空気(350A))、0.7(飽和蒸気)バルブ種類チェッキバルブ
  • 鋳鉄 チャッキ J10-FNSF-S J10-FNSF-Sシリーズ 東洋バルヴ

    鋳鉄 チャッキ J10-FNSF-S J10-FNSF-Sシリーズ

    東洋バルヴ
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    3日以内出荷
    強靭です
    JIS規格JIS B 2031
  • 鋳鉄 チャッキ J10-FNSF-U J10-FNSF-Uシリーズ 東洋バルヴ

    鋳鉄 チャッキ J10-FNSF-U J10-FNSF-Uシリーズ

    東洋バルヴ
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    3日以内出荷
    強靭です
    JIS規格JIS B 2031
  • 鋳鉄 ナイロンチャッキ J10-FNSF-CN J10-FNSF-CNシリーズ 東洋バルヴ

    鋳鉄 ナイロンチャッキ J10-FNSF-CN J10-FNSF-CNシリーズ

    東洋バルヴ
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1個
    7日以内出荷から32日以内出荷
    強靭です
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-486JIS規格JIS B 2031
  • 鋳鉄 チャッキ J10-FNSF-U W/CW J10-FNSF-U W/CWシリーズ 東洋バルヴ

    鋳鉄 チャッキ J10-FNSF-U W/CW J10-FNSF-U W/CWシリーズ

    東洋バルヴ
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    32日以内出荷
    強靭です
  • 10K 鋳鉄製スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄製スイングチェッキバルブ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質要部/BRZ(青銅)形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0、120℃以下のガス(可燃性・毒性ガスを除く):0.20、飽和蒸気:0.7接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気JIS規格JIS B 2031ハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チェッキバルブ
  • 10K 鋳鉄製ナイロンライニングスイングチェッキバルブ 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄製ナイロンライニングスイングチェッキバルブ

    東洋バルヴ
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    材質要部/BRZ(青銅)形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200+ナイロンライニング規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-486最高使用圧力(MPa)60℃以下の静流水:1.4、60℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B 2031ハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チェッキバルブ
  • 10K 鋳鉄スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄スイングチェッキバルブ

    東洋バルヴ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    20日以内出荷
    材質ジスクナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、プラグガスケット:極軟鋼、アーム押さえ:炭素鋼、弁体ボルト:S25C、スプリングピン:SK5M材質(本体)鋳鉄/FC200接続方式フランジ形JIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(ヒンジピン)SUS403材質(プラグ)炭素鋼材質(ボンネット)FC200材質(アーム)SCS13A材質(弁体・弁座)SUS403クラス10K材質(弁箱付弁座)SUS403バルブ種類チェッキバルブ
  • 10K 鋳鉄スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄スイングチェッキバルブ

    東洋バルヴ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    20日以内出荷
    材質ジスクナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、プラグガスケット:極軟鋼、アーム押さえ:炭素鋼、弁体ボルト:S25C、スプリングピン:SK5M材質(本体)鋳鉄/FC200接続方式フランジ形JIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(ヒンジピン)SUS403材質(プラグ)炭素鋼材質(ボンネット)FC200材質(アーム)SCS13A材質(弁体・弁座)SUS403クラス10K材質(弁箱付弁座)SUS403バルブ種類チェッキバルブ
バルブカテゴリ
関連カテゴリ