カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
  • 東洋バルヴ
  • モノタロウ(1)
  • KITZ(キッツ)(12)
  • テイエルブイ(TLV)(1)
  • 桑名金属工業(1)
  • ヨシタケ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kitz 10sj」の検索結果

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10K型 ダクタイル製グローブバルブ 東洋バルヴ10K型 ダクタイル製グローブバルブ東洋バルヴ(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
蒸気・高温水ラインに好適
材質ボデーシートリング:SUS403、ホイールナット:SS400(亜鉛めっき)形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220適合規格JV4-2適合品接続方式ねじ込み形JIS B 0203使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(-10~+120℃の静流水)1.4、(-10~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)1ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS403 or SUS420J2材質(グランドパッキン)膨張黒鉛パッキン材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)FCD-S材質(ハンドル)FCD450材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-Sクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
10K ステンレスグローブバルブ 東洋バルヴ10K ステンレスグローブバルブ東洋バルヴ
5,898税込6,488
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途一般汎用・建築設備用形状ストレート材質(本体)SCS13A(ステンレス)使用温度範囲(℃)~180最高使用圧力(MPa)常温の清流水:1.4蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)東洋バルヴ
6,598税込7,258
1個
当日出荷
用途蒸気、高温水ラインに好適。材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~120℃の静流水:1.4接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
10K 黄銅製ボールバルブ(蒸気用) 東洋バルヴ10K 黄銅製ボールバルブ(蒸気用)東洋バルヴ(12件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.8、(150℃以下の水・油・ガス)0.7接続ねじRc接続方式ストレート材質(シート)R-PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)常温の常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:2.8、飽和蒸気:1.0ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
kitz バルブ特集