カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(17)
絞り込み
ブランド
  • 東洋バルヴ
  • ノーブランド(48)
  • 大阪魂(14)
  • SECO(セコ)(1)
  • 佐藤金属興業(1)
  • KITZ(キッツ)(61)
  • 大和バルブ(26)
  • 一心産業(11)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(8)
  • 鶴見製作所(8)
  • エレポン(7)
  • アイセル(5)
  • 寺田ポンプ製作所(5)
  • 桑名金属工業(5)
  • 昭和バルブ(5)
  • 兼光産業(4)
  • 日立産機システム(3)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(3)
  • 特殊電極(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus403」の検索結果

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10K型 ダクタイル製グローブバルブ 東洋バルヴ10K型 ダクタイル製グローブバルブ東洋バルヴ(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
蒸気・高温水ラインに好適
材質ボデーシートリング:SUS403、ホイールナット:SS400(亜鉛めっき)形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220適合規格JV4-2適合品接続方式ねじ込み形JIS B 0203使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(-10~+120℃の静流水)1.4、(-10~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)1ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS403 or SUS420J2材質(グランドパッキン)膨張黒鉛パッキン材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)FCD-S材質(ハンドル)FCD450材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-Sクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
10K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ10K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形)東洋バルヴ(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
当日出荷から20日以内出荷
用途蒸気、高温水ラインに好適。形状ストレートハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チェッキバルブ
16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット) 東洋バルヴ16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット)東洋バルヴ
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷から20日以内出荷
形状ストレートクラス16Kバルブ種類ゲートバルブ
16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット) 東洋バルヴ16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット)東洋バルヴ
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、ガス:-10~220、蒸気・空気・油・脈動水:350接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)クラス16Kバルブ種類グローブバルブ
16K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ16K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形)東洋バルヴ
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷から20日以内出荷
用途蒸気、高温水ラインに好適。形状ストレートクラス16Kバルブ種類チェッキバルブ
16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(消防評定品) 東洋バルヴ16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(消防評定品)東洋バルヴ
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄FCD-S最高使用圧力(MPa)常温2.2材質(シート)SUS403使用流体常温の消防用水・検定消火薬剤ハンドル形状丸形材質(弁体)SCS1使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤クラス16K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
16K ダクタイル鋳鉄製リフトチェッキバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ16K ダクタイル鋳鉄製リフトチェッキバルブ(フランジ形)東洋バルヴ
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
用途蒸気、高温水ラインに好適。形状ストレートクラス16Kバルブ種類チェッキバルブ
10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用) 東洋バルヴ10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)東洋バルヴ
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式最高使用圧力(MPa)1接続方式ウェハー形材質(シート)NBR使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤材質(Oリング)NBR/EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410又は、SUS403クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用) 東洋バルヴ10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)東洋バルヴ
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式寸法L1(mm)50最高使用圧力(MPa)1接続方式ウェハー形寸法L2(mm)64材質(シート)NBR使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR/EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410又は、SUS403クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
FCD-S ゲート弁【ネジ込・SCS1・消防評定/認定品】 東洋バルヴFCD-S ゲート弁【ネジ込・SCS1・消防評定/認定品】東洋バルヴ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
材質(本体)ダクタイルFCD-S最高使用圧力(MPa)常温2.2材質(シート)SUS403材質(弁体)SCS1使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
10K 鋳鉄グローブバルブ 東洋バルヴ10K 鋳鉄グローブバルブ東洋バルヴ
33,980税込37,378
1台
20日以内出荷
形状ストレート材質(本体)鋳鉄FC200最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(120℃以下の油・脈動水および空気)1.0、(120℃以下の飽和蒸気)0.7接続方式フランジ形材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS403材質(ボンネット)FC200クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
10K 鋳鉄スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ10K 鋳鉄スイングチェッキバルブ東洋バルヴ
29,980税込32,978
1台
20日以内出荷
材質ジスクナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、プラグガスケット:極軟鋼、アーム押さえ:炭素鋼、弁体ボルト:S25C、スプリングピン:SK5M材質(本体)鋳鉄/FC200接続方式フランジ形材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(ヒンジピン)SUS403材質(プラグ)炭素鋼材質(ボンネット)FC200材質(アーム)SCS13A材質(弁体・弁座)SUS403クラス10K材質(弁箱付弁座)SUS403バルブ種類チェッキバルブ
10K 鋳鉄スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ10K 鋳鉄スイングチェッキバルブ東洋バルヴ
29,980税込32,978
1台
20日以内出荷
材質ジスクナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、プラグガスケット:極軟鋼、アーム押さえ:炭素鋼、弁体ボルト:S25C、スプリングピン:SK5M材質(本体)鋳鉄/FC200接続方式フランジ形材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(ヒンジピン)SUS403材質(プラグ)炭素鋼材質(ボンネット)FC200材質(アーム)SCS13A材質(弁体・弁座)SUS403クラス10K材質(弁箱付弁座)SUS403バルブ種類チェッキバルブ
10K 鋳鉄ゲートバルブ 東洋バルヴ10K 鋳鉄ゲートバルブ東洋バルヴ
33,980税込37,378
1台
20日以内出荷
材質弁箱付き弁座:SUS403、弁体付き弁座:SUS403、パッキン押さえ:FCD-S、パッキン:非石綿パッキン、ハンドル車:FC250(250A以上 FCD400-15)、ガスケット:非石綿ガスケット、パッキン押さえボルト用ナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、パッキン押さえボルト:炭素鋼、ヨークスリーブ:CAC406、ヨーク:FC200、ヨークボトル用ナット:炭素鋼、ヨークボトル:炭素鋼形状ストレート材質(本体)鋳鉄/FC200接続方式フランジ形材質(ジスク)FC200材質(ステム)SUS403材質(ボンネット)FC200クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
10K 鋳鉄グローブバルブ 東洋バルヴ10K 鋳鉄グローブバルブ東洋バルヴ
37,980税込41,778
1台
20日以内出荷
形状ストレート材質(本体)鋳鉄FC200最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(120℃以下の油・脈動水および空気)1.0、(120℃以下の飽和蒸気)0.7接続方式フランジ形材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS403材質(ボンネット)FC200クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
10K 鋳鉄ゲートバルブ 東洋バルヴ10K 鋳鉄ゲートバルブ東洋バルヴ
35,980税込39,578
1台
20日以内出荷
材質弁箱付き弁座:SUS304、弁体付き弁座:SUS304、パッキン押さえ:FCD-S、パッキン:非石綿パッキン、ハンドル車:FC250(250A以上 FCD400-15)、ガスケット:非石綿ガスケット、パッキン押さえボルト用ナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、パッキン押さえボルト:炭素鋼、ヨークスリーブ:CAC406、ヨーク:FC200、ヨークボトル用ナット:炭素鋼、ヨークボトル:炭素鋼形状ストレート材質(本体)鋳鉄/FC200使用温度範囲(℃)120以下接続方式フランジ形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(ジスク)FC200材質(ステム)SUS403材質(ボンネット)FC200クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
16K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用) 東洋バルヴ16K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)東洋バルヴ
35,980税込39,578
1台
22日以内出荷
材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ウェハー形材質(シート)NBR使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤ハンドル形状レバー式材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410又は、SUS403クラス10K/16Kバルブ種類バタフライバルブ
関連キーワード
sus430特集