カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 東洋バルヴ
- 巴バルブ(8)
- KITZ(キッツ)(5)
- HAKKO(白光)(2)
- 坂口電熱(2)
- 三菱電機(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
「t-dynamo t35」の検索結果
特価

10K アルミ製バタフライバルブ(ギア式)
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)アルミニウム合金ADC12形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~100適合規格JIS B 2032接続方式ウェハー形材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式材質(ジスク)SCS13A材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ