3ページ目:

特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
110件中 81110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PNベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)PNベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
保持器に含有されている二硫化モリブデンなどの耐熱性に優れた固体潤滑油剤によって潤滑します。 300℃対応の優れた耐熱性。
用途紙パック製造装置、液晶洗浄装置仕様真空、高温材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器)PEEK樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼
PNベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)PNベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から5日以内出荷
MGベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)MGベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
ステンレス鋼の玉にイオンプレーティングした銀によって潤滑します。 超高温真空対応。
用途半導体製造装置、液晶製造装置、真空蒸製造装置、医療機器、真空モータ仕様真空、高温材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼係数12.4許容回転速度(min-1)1000
PNベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)PNベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
潤滑性に富んだふっ素系高分子を用いた固体潤滑軸受です。保持器材料は、発じんが少ないふっ素樹脂を使用しています。 クリーン、真空対応の基本仕様。
用途半導体製造装置、液晶製造装置、搬送装置、検査装置内径d(Φmm)30外径D(Φmm)55幅B(mm)13仕様クリーン、真空材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器)ふっ素樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼寸法r(mm)1係数14.7許容回転速度(min-1)330RoHS指令(10物質対応)対応許容ラジアル荷重(N)95
PNベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)PNベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
軸受の全面に形成したふっ素高分子被膜によって潤滑します。
用途クリーンルーム、真空機器などに 半導体製造装置、液晶製造装置、真空機器、スパッタ装置、真空モータ仕様クリーン、真空材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
MGベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)MGベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼の玉にイオンプレーティングした銀によって潤滑します。 超高温真空対応。
用途半導体製造装置、液晶製造装置、真空蒸製造装置、医療機器、真空モータ仕様真空、高温材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼
PNベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)PNベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
セパレータに含有されている耐熱性の高い二硫化タングステンによって潤滑します。 耐熱350℃と耐荷重性を両立
用途半導体製造装置、液晶製造装置、真空製造装置、PDP製造装置仕様真空、高温材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(セパレータ)二硫化タングステン自己潤滑複合材、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
PNベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)PNベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
保持器に含有されている二硫化モリブデンなどの耐熱性に優れた固体潤滑油剤によって潤滑します。 300℃対応の優れた耐熱性。
用途紙パック製造装置、液晶洗浄装置仕様真空、高温材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器)PEEK樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
PNベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)PNベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
耐食組合せセラミック軸受 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)耐食組合せセラミック軸受JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
耐食性に優れたステンレス鋼を用いた組合せセラミック軸受です。ふっ素高分子によって潤滑します。 水中などでも用いることができます。
用途塩水、薬液などの環境に 半導体製造装置、薬品製造装置、食品機械、洗浄装置仕様クリーン、真空、絶縁、耐食材質(外輪・内輪)析出硬化系ステンレス鋼、(玉)セラミック/窒化けい素、(保持器)ふっ素樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼寸法r(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
耐食組合せセラミック軸受 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)耐食組合せセラミック軸受JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食組合せセラミック軸受 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)耐食組合せセラミック軸受JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食組合せセラミック軸受 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)耐食組合せセラミック軸受JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
深溝玉軸受 6300番台 2RU(両側非接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6300番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3すきま JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3すきまJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3すきま JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3すきまJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
349税込384
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6300番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6300番台JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
299税込329
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
深溝玉軸受 6900番台 開放型 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6900番台 開放型JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
399税込439
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6900番台 開放型 黄銅もみ抜き保持器 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6900番台 開放型 黄銅もみ抜き保持器JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受
自動調心ころ軸受29000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)自動調心ころ軸受29000番台JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
自動調心ころ軸受 黄銅もみ抜き保持器 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)自動調心ころ軸受 黄銅もみ抜き保持器JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
円すいころ軸受 32000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)円すいころ軸受 32000番台JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
組合せアンギュラ玉軸受 7300番台DB JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)組合せアンギュラ玉軸受 7300番台DBJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
接触角(°)40係数fo-RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
アンギュラ玉軸受 7300番台 黄銅もみ抜き保持器 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)アンギュラ玉軸受 7300番台 黄銅もみ抜き保持器JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
779税込857
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
単式スラスト玉軸受51300番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)単式スラスト玉軸受51300番台JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
深溝玉軸受 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6000
リアホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)リアホイールベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
自働車のホイール用ハブベアリングです。
メーカートヨタ形式TRH214W・219W TRH224W・229W KDH200・201 KDH222B・227B代表車種ハイエース主な適合純正品番90363-40071
ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)ホイールベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
メーカートヨタ主な適合純正品番90369-45006
アンギュラー玉軸受 7300番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)アンギュラー玉軸受 7300番台JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
759税込835
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
深溝玉軸受 6800番台 開放型 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6800番台 開放型JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
409税込450
1個
3日以内出荷
質量(kg)0.006タイプ開放形寸法d(mm)12寸法r(mm)0.3寸法D(mm)21寸法B(mm)5基本定格荷重Cr(kN)2.4基本定格荷重Cor(kN)1.05RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑23000許容回転速度(min-1) 油潤滑39000ベアリング番台6800