カテゴリ

  • メカニカル部品(13)
  • 自動車補修部品(2)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
  • モノタロウ(1)
  • Koyo(光洋シーリングテクノ)(6)
  • NTN(エヌティーエヌ)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6203 koyo」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深溝玉軸受 6200番台 2RS(両側接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6200番台 2RS(両側接触ゴムシール形)JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(9件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から7日以内出荷
深溝玉軸受 6200番台 開放型 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6200番台 開放型JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 2RS(両側接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6200番台 2RS(両側接触ゴムシール形)JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(5件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
深溝玉軸受 6200番台 開放型 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6200番台 開放型JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
深溝玉軸受 6200番台 Z JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6200番台 ZJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1件のレビュー)
339税込373特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 2RU(両側非接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6200番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から10日以内出荷
深溝玉軸受 6300番台 2RU(両側非接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6300番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 ZZ JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6200番台 ZZJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ベアリング番台6200
クラッチベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)クラッチベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(65件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルシール MHS JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)オイルシール MHSJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ニトリル形式外周ゴム
ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)ホイールベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(280件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から8日以内出荷
PNベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)PNベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から5日以内出荷
保持器に含有されている二硫化モリブデンなどの耐熱性に優れた固体潤滑油剤によって潤滑します。 300℃対応の優れた耐熱性。
用途紙パック製造装置、液晶洗浄装置仕様真空、高温材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器)PEEK樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3すきま JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3すきまJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
379税込417
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
耐食組合せセラミック軸受 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)耐食組合せセラミック軸受JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
標準的な組合せセラミック軸受です。グリースや油によって潤滑し絶縁軸受や高速用軸受として用いることができます。
用途高速撚線機ガイドロール、モータ、発電機仕様高速、絶縁、雰囲気圧力:大気圧材質(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼、(玉)セラミック/窒化けい素、(保持器)強化ポリアミド樹脂、(シールド)炭素鋼温度範囲(℃)-30~120
PNベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)PNベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
軸受の全面に形成したふっ素高分子被膜によって潤滑します。
用途クリーンルーム、真空機器などに 半導体製造装置、液晶製造装置、真空機器、スパッタ装置、真空モータ仕様クリーン、真空材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼
PNベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)PNベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
セパレータに含有されている耐熱性の高い二硫化タングステンによって潤滑します。 耐熱350℃と耐荷重性を両立
用途半導体製造装置、液晶製造装置、真空製造装置、PDP製造装置仕様真空、高温材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(セパレータ)二硫化タングステン自己潤滑複合材、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼