カテゴリ
- メカニカル部品(16)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
- モノタロウ(2)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(3)
- nerbeplus(2)
- NSK(日本精工)(1)
- ELPA(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「koyo 6003」の検索結果
特価

深溝玉軸受 6000番台 開放型
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から5日以内出荷種別開放形RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6000
深溝玉軸受 6300番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
MGベアリング
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼の玉にイオンプレーティングした銀によって潤滑します。 超高温真空対応。用途半導体製造装置、液晶製造装置、真空蒸製造装置、医療機器、真空モータ仕様真空、高温材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼
耐食組合せセラミック軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から5日以内出荷耐食性に優れたステンレス鋼を用いた組合せセラミック軸受です。ふっ素高分子によって潤滑します。 水中などでも用いることができます。用途塩水、薬液などの環境に 半導体製造装置、薬品製造装置、食品機械、洗浄装置仕様クリーン、真空、絶縁、耐食材質(外輪・内輪)析出硬化系ステンレス鋼、(玉)セラミック/窒化けい素、(保持器)ふっ素樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3すきま
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥339税込¥3731個3日以内出荷から10日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6000
PNベアリング
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥9,798税込¥10,7781個5日以内出荷軸受の全面に形成したふっ素高分子被膜によって潤滑します。用途クリーンルーム、真空機器などに 半導体製造装置、液晶製造装置、真空機器、スパッタ装置、真空モータ仕様クリーン、真空材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
PNベアリング
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷から5日以内出荷保持器に含有されている二硫化モリブデンなどの耐熱性に優れた固体潤滑油剤によって潤滑します。 300℃対応の優れた耐熱性。用途紙パック製造装置、液晶洗浄装置仕様真空、高温材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器)PEEK樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
深溝玉軸受 6300番台 開放型
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から7日以内出荷種別開放形RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6200番台 開放型
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から9日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200