絞り込み
ブランド
- アクシスコミュニケーションズ
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,646)
- MAZDA(マツダ)(216,588)
- 三菱ふそう(209,500)
- SMC(201,258)
- トヨタ(140,117)
- ミツビシ(138,045)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,726)
- ニッサン(87,638)
- エスコ(69,342)
- スズキ(67,732)
- BIGM(丸山製作所)(66,082)
- スバル(50,604)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,781)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,655)
- Panasonic(パナソニック)(29,731)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

AXIS TP1803-E Front Window Kit
アクシスコミュニケーションズ¥9,498税込¥10,4481台19日以内出荷IK10規格準拠の耐衝撃性を備えたポリカーボネート製正面ウィンドウスペアパーツ。 AXIS P14 Bullet Camera Seriesの特定のカメラと互換性があります。 耐摩耗性と耐紫外線による長い耐用年数。 カバーリング、正面ウィンドウ、ゴム製ガスケットが含まれています。保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS TQ6902-E WEATHER SHIELD
アクシスコミュニケーションズ¥7,498税込¥8,2481台19日以内出荷風雨や日光から保護するためのウェザーシールド、カメラに付属。保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
LENS I-CS 1/1.8 3.9-10mm F1.5
アクシスコミュニケーションズ¥57,980税込¥63,7781台19日以内出荷リモートズーム/フォーカス。IR補正レンズ。1/1.8インチまでのセンサーをサポート。このi-CSレンズは、最新の業界標準であるインテリジェントCSマウント光学系を特徴としています。 これは、自動およびリモートでのズーム、フォーカス、絞りの開きを可能にする3つのモーターを付属しています。Lens i-CS 1/1.8" 3.9-10 mm F1.5は、そのオープンプロトコルとカメラが複数の機能とインターフェース可能であることにより、設置の柔軟性に優れています。 。このレンズはIR補正されています。 つまり、IRカットフィルターを使用中にデイモードとナイトモードを切り替えるときに、カメラのフォーカスを調整する必要がありません。仕様3.9~10 mm、F1.5i-CSIR補正CSマウント互換性のある製品については、axis.comをご確認ください保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)寸法(長さL×幅W)(mm)59×67.5焦点距離(mm)3.9~10F値1.5イメージセンサー1/1.8" (Φ 8.9 mm)
AXIS P54XX CLEAR DOME
アクシスコミュニケーションズ¥11,980税込¥13,1781台19日以内出荷AXIS P54 Camera向け交換用ドーム。クリアドームまたはスモークドーム。クリアドーム (カメラに付属) とスモークドームは別売です。AXIS P54 Clear/Smoked Domesは、クリアまたはスモークとして提供されています。 カメラに付属しているクリアドームのスペアパーツです。 スモークドームはアクセサリーです。 スモークドームはカメラの向きを隠すために使用できます。
AXIS A9210 Network I/O Relay Module
アクシスコミュニケーションズ¥67,980税込¥74,7781台翌日出荷拡張機能用のI/Oモジュール。Form Cリレー1個、高湿度または乾燥した環境に適合。I/Oポート10個、付属の入力は状態監視対応。1つのIP接続で最大128のI/Oと64のリレーをサポート。Axisオープンプラットフォーム VAPIX(R)およびACAPベース。Axis Edge Vaultによる装置保護仕様デジタルI/O、PoweroverEthernetその他【アクセスコントロールスタンダード】UL294保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)動作温度(℃)-40~55リレー1アラーム【入力/出力】2/5/3入力電圧DC 12-12 VPoE対応4
ACC MAINS ADAPTOR PS-P
アクシスコミュニケーションズ¥7,498税込¥8,2481台19日以内出荷90度 5.5 x 3.3mmバレルコネクタプラグ。屋内での使用に適しています出力(W)40電源12 V出力電圧12V DC / 3.33A保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)入力電圧100~240V AC / 1.5A
AXIS A9910 I/O Relay Expansion Module
アクシスコミュニケーションズ¥53,980税込¥59,3781台19日以内出荷柔軟性の高いI/O拡張。監視入力付き8 I/Oポート。Form Cリレー4個、高湿度または乾燥した環境に適合。4つのModbusセンサー ポート。1つのIP接続で最大128のI/Oと64のリレーをサポート仕様デジタルI/O保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)動作温度(℃)-40~+55リレー4アラーム【入力/出力】8入力電圧DC 12-24 V
AXIS A1210 Network Door Controller
アクシスコミュニケーションズ¥96,980税込¥106,6781台19日以内出荷コンパクトなエッジベースの1ドアコントローラー。1ドア制御機能を備えた完全なユニット。コンパクトなフォームファクター。OSDP検証済みのエッジインテリジェンス。サイバーセキュリティ機能内蔵。Axisのエンドツーエンドソリューション内に完全に統合用途このスマートドアコントローラーはAxisのエンドツーエンドソリューションに完全統合されており、少数から多数まであらゆる規模の設置に適しています。仕様PoweroverEthernet、デジタルI/O、【プレナム定格】UL 2043その他【アクセスコントロールスタンダード】UL294出力DC 24 V保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)動作温度(℃)0~70リレー1アラーム【入力/出力】4/2入力電圧DC 12-12 VPoE対応4
AXIS CONNECTOR A 4P2.5 STR 10PCS
アクシスコミュニケーションズ¥3,698税込¥4,0681台当日出荷Axis製品向けI/Oコネクター。4極ターミナルブロック。10個入りパック販売ピッチ(mm)2.5
AXIS C8310 Volume Controller
アクシスコミュニケーションズ¥32,980税込¥36,2781台8日以内出荷簡単な音声用タッチコントロールなど。ネットワーク音量を簡単な操作で調整。音声ソースを最大3つ設定済み。触覚と視覚の選択フィードバック。I/Oポート接続。他のIoTデバイスをトリガーするオプション用途優れた音声エクスペリエンスとワークフロー。この使いやすい音声デバイスにより、現場スタッフは一日中最適なローカル音量を確保し、最大3つの事前設定された音声ソースから選択し、ボタンをタッチするだけでIoTアクションをトリガーできます。保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS C1610-VE
アクシスコミュニケーションズ¥179,800税込¥197,7801台19日以内出荷クリアなスピーチ用のスタイリッシュで堅牢なスピーカー。スタイリッシュ&耐衝撃設計。オールインワンのアウトドア対応スピーカーシステム。標準ネットワークに接続。PoEで設置が簡単。リモートヘルステスト。24時間365日の常時運用向けに設計。用途スタイリッシュな外観で、アウトドア対応の耐衝撃ネットワークスピーカーです。必要なときいつでも、音声メッセージをクリアな音質で聞き取りやすく放送し、デザイン性にも優れています。セット内容スピーカー、インストールガイド、所有者認証キー、AXIS Connector Guard A、ケーブルシュー寸法(mm)Φ203×105(Φ8.0×4.1 in)質量(kg)4.1電源Power over Ethernet (PoE)IEEE 802.3af/802.3at Type 1、Class 3、標準4.5 W、最大 12.95 W保管温湿度範囲-40℃~65℃、5~95% RH (結露可)保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)動作温湿度範囲-40℃~55℃、10~100% RH (結露可)コネクタRJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoEI/O:4ピン2.5 mmターミナルブロック (設定可能な状態監視I/O×2用)インジケータステータスLED、前面LEDストレージmicroSD/microSDHC/microSDXCカードに対応、最大サイズ1 TB
AXIS C1110-E White
アクシスコミュニケーションズ¥149,800税込¥164,7801台19日以内出荷上質なサウンド&フレキシブルな大型スピーカー。スタイリッシュでフレキシブルなオールインワンスピーカー。標準ネットワークに接続。PoEで手軽に設置。エコーキャンセル機能付き双方向音声。リモートヘルステスト用途クリアなライブアナウンスや、録音された音声案内の放送に対応するスタイリッシュなオールインワンスピーカーシステムです。業務効率の向上や資産の保護、広告など、多目的に利用できます。 上質な低音を再生でき、BGMの用途にも最適です。種別スピーカー色白電源PoE保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS C1111-E Black
アクシスコミュニケーションズ¥129,800税込¥142,7801台8日以内出荷良質なサウンド&フレキシブルな小型スピーカー。スタイリッシュでフレキシブルなオールインワンスピーカー。標準ネットワークに接続。PoEで手軽に設置。エコーキャンセル機能付き双方向音声。リモートヘルステスト用途クリアなライブアナウンスや、録音された音声案内の放送に対応するスタイリッシュなオールインワンスピーカーシステムです。業務効率の向上や資産の保護、広告など、多目的に利用できます。 BGMの再生にも最適です。保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS C1310-E Mk II Network Horn Speaker
アクシスコミュニケーションズ¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷遠距離でもクリアなアナウンスが聞こえる屋外用スピーカー。オールインワン型スピーカーシステム。標準ネットワークに接続。PoEで設置が簡単。リモートヘルステスト。スケーラブルで統合が簡単保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS I8016-LVE
アクシスコミュニケーションズ¥259,800税込¥285,7801台翌日出荷コンパクトで堅牢なビデオインターコム。高品質なビデオと音声。エコーおよびノイズリダクション。2ギャング設置ボックスに対応。IP電話との統合、SIPサポートによるオープンインターフェース。紐をかけられない構造、耐衝撃性IK10規格準拠用途双方向通信、ビデオ識別、およびリモート入室管理用に設計されたAXIS I8016-LVE Network Video Intercomは、日常業務を簡素化するのに役立ちます。この堅牢なインターコムは、インビジブルIRナイトビジョン付き5メガピクセルカメラと優れた音声品質を備えています。仕様内蔵IR、Zipstreamその他【水平視野】150 °対応屋外対応解像度【ビデオ】最大2592×1944保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)耐衝撃性IK10動作温度(℃)-40~60リレー1アラーム【入力/出力】2ダイナミックレンジ【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDRIP等級IP66/IP69最低照度(Lux)0.3 / 光感度(カラー)
AXIS F2115-R VARIFOCAL SENSOR
アクシスコミュニケーションズ¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷目立たない1080pのバリフォーカルセンサー。1080pで最大60フレーム/秒、720pで最大180フレーム/秒。107°~56°の水平視野。目立ちにくいバリフォーカルセンサーユニット。焦点距離3.2~5.7 mm。頑丈なセンサーユニットレンズ【バリフォーカルレンズ】○、【開口】2.2 - 3.1、【水平視野】107.4 - 56.3 °、【垂直視野】57.3 - 31.5 °解像度【ビデオ】最大1920×1080保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)焦点距離(mm)3.2 - 5.7動作温度(℃)-40~60平均消費電力(W)1レンズマウントレンズマウント:M12ビデオ仕様【フレーム/秒】180イメージセンサーCMOSIP等級IP5X最大電力(W)4
AXIS P1468-XLE
アクシスコミュニケーションズ¥579,800税込¥637,7801台8日以内出荷ディープラーニング搭載のZone 2/Division 2認定カメラ。Zone 2/Division 2認定。ディープラーニングに基づく分析機能。4K、60フレーム/秒の優れたビデオ品質。あらゆる照明条件で詳細な画像を提供。耐衝撃性および耐候性形状防水暗視型フレーム【最大フレーム/秒】50/60レンズ【光学ズーム】2.08、【水平視野】108 - 49 °、【垂直視野】58 - 27 °ズームリモートズーム解像度【ビデオ】最大3840×2160保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)焦点距離(mm)6.2 - 12.9フォーカスリモートフォーカス平均消費電力(W)7.6セキュリティ署名付きOS:○ / セキュアブート:○使用場所屋外ネットワークタイプPoE Class:3防水保護等級IP66、IP67カメラ仕様Lightfinder:Lightfinder 2.0入力電圧DC 12-28 VダイナミックレンジForensic WDRイメージセンサーCMOS (1/1.2")ストレージローカルストレージ(メモリーカードスロット)最大電力(W)13
AXIS I8116-E Black
アクシスコミュニケーションズ¥199,800税込¥219,7801台19日以内出荷小型かつ強力なドアセキュリティ。マリオン対応のフォームファクター。音声対応の高品質5メガピクセルビデオ。SIPサポート。ディープラーニングによる分析機能をサポート。内蔵のサイバーセキュリティ機能仕様Zipstreamその他【水平視野】162.3 °解像度【ビデオ】最大2592×1944保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)耐衝撃性IK07動作温度(℃)-30~60リレー1使用場所屋内・屋外アラーム【入力/出力】2ダイナミックレンジ【ワイドダイナミックレンジ】WDRIP等級IP65最低照度(Lux)0.15 / 光感度(カラー)
AXIS P1245 Mk II Modular Standard Camera
アクシスコミュニケーションズ¥79,980税込¥87,9781台翌日出荷フルHD解像度を提供する、完全で目立たない標準センサーカメラ。親指サイズの小型センサーユニット。HDTV 1080p、視野111°。取り外し可能なケーブル (最長15 m)。ディープラーニングによる分析機能のサポート。AXIS Object Analyticsプリインストール済み形状小型レンズ【開口】2.0、【水平視野】111 °、【垂直視野】61 °、【交換可能レンズ】○解像度【ビデオ】最大1920×1080保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP3X焦点距離(mm)2.8動作温度(℃)-20~45セキュリティHTTPS暗号化:○ / IEEE 802.1X:○使用場所屋内ネットワークタイプPower over Ethernet:○ / PoE Class:2レンズマウントレンズマウント:M12カメラ仕様Forensic Captureビデオ仕様【フレーム/秒】25/30イメージセンサーCMOSストレージローカルストレージ(メモリーカードスロット)システム対応いたずら警告:○ / AXIS Camera Application Platform:○
AXIS FA1105 センサーユニット
アクシスコミュニケーションズ¥29,980税込¥32,9781台29日以内出荷非常に目立たない1080pの屋内監視。屋内使用向けの柔軟性が高く非常に目立ちにくいデザイン。1080pの解像度の標準レンズ。111°のワイドな水平画角。Forensic WDRレンズ【バリフォーカルレンズ】×、【開口】2.0、【水平視野】111 °、【垂直視野】61 °、【交換可能レンズ】○解像度【ビデオ】最大1920×1080保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)焦点距離(mm)2.8動作温度(℃)-20~50レンズマウントレンズマウント:M12カメラ仕様Forensic Captureビデオ仕様【フレーム/秒】25/30イメージセンサーCMOS
AXIS C8210 NETWORK AUDIO AMP
アクシスコミュニケーションズ¥89,980税込¥98,9781台8日以内出荷パッシブスピーカーをネットワーク音声に変換する。DSP内蔵の15 Wパワーアンプ。1台以上のスピーカーと共に使用。システムのヘルスモニタリング。1本のケーブルによる電源と接続 (PoE)。簡単に統合できるオープンスタンダード。24時間365日の常時運用向けに設計。用途AXIS C8210 Network Audio Amplifierは、パッシブスピーカーを、ネットワーク音声のすべてのメリットを備えたネットワークスピーカーに変換するためのコンパクトでスマートな移行ツールです。ブランドや設計に関係なく、すべてのスピーカーにAxisネットワーク音声スピーカーと同じ機能を持たせることができます。付属品インストールガイド、AVHS認証キー、I/Oコネクター、スピーカーコネクター、ベルクロ、ケーブルタイ寸法(mm)140×75×29質量(g)257 (0.57 lb)電源Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af Type 1 Class 3(最大12.95W)、IEEE 802.3at Type 2 Class 4 (最大25 W)保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)動作温湿度範囲【温度】-20~50℃【湿度】10~85%RH(結露不可)コネクタRJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoEI/O:設定可能な入出力 (×2) 用の4ピン2.5 mmターミナルブロック音声:3極3.5 mmライン/マイク入力 (2.2 Vrms)、2ピン5.08 mmスピーカー出力保管温度(℃)-40~65ストレージmicroSD/microSDHC/microSDXCカードに対応。最大サイズ1 TB
AXIS I8116-E White
アクシスコミュニケーションズ¥199,800税込¥219,7801台19日以内出荷小型かつ強力なドアセキュリティ。マリオン対応のフォームファクター。音声対応の高品質5メガピクセルビデオ。SIPサポート。ディープラーニングによる分析機能をサポート。内蔵のサイバーセキュリティ機能用途この小型で強力な屋外対応ネットワークビデオインターコムは、狭い場所でも簡単に設置できます。 サイバーセキュリティ機能を内蔵し、ディープラーニングに基づく高度な分析機能に対応しています。仕様Zipstreamその他【水平視野】162.3 °対応屋外対応解像度【ビデオ】最大2592×1944保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)耐衝撃性IK07動作温度(℃)-30~60リレー1アラーム【入力/出力】2ダイナミックレンジ【ワイドダイナミックレンジ】WDRIP等級IP65最低照度(Lux)0.15 / 光感度(カラー)
LENS CS VF 2.8-8MM F1.2 P-IRIS
アクシスコミュニケーションズ¥28,980税込¥31,8781台19日以内出荷画質を最適化する正確な絞り。IR補正レンズ。F値 1.2。焦点距離2.8~8 mm。1/2.7インチまでのセンサーをサポート仕様【プロパティ】2.8~8mm、F1.2 / P-Iris / IR補正 / CSマウント / 互換性のある製品については、axis.comをご確認ください寸法(長さL×幅W)(mm)54.1×58.1イメージセンサー1/2.7" (Φ 6.6 mm)
AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB
アクシスコミュニケーションズ¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷耐久性に優れたmicroSDXC(TM)カード。監視カメラ向けに最適化。高い耐久性、長期的な利用に対応。健全性監視に対応。SDカードアダプター付属。Axisの5年保証仕様●梱包:microSDXCTMカードとSDTMカードアダプターは透明ケース入りで提供されます。●保守:5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)寸法(mm)microSDXCTM カード: 15 x 11 x 1.0 (0.59in x 0.43 in x 0.04 in)SDTM アダプター: 24 x 32 x 2.1 (0.94 in x1.26 in x 0.08 in)色白容量1 TB等級スピードクラス10、UHSスピードクラスU3動作温度(℃)-25 ~85転送速度(Mbps)シーケンシャル読み取り性能 :最大100シーケンシャル書き込み性能:最大39保管環境-40℃~85℃
AXIS P1290-E 4 MM 8.3 FPS
アクシスコミュニケーションズ¥159,800税込¥175,7801台30日以内出荷目立ちにくく、低価格な屋外対応サーマル検知。低価格ながら信頼性の高い検知。サーマル技術で誤報率を低減。機能的で目立たないデザイン。屋外対応
AXIS ACI CONDUIT COVER A 10PCS
アクシスコミュニケーションズ¥4,598税込¥5,0581台30日以内出荷いくつかのAxisマウント用カバー。コンジット入口のカバー。いくつかのAxisマウント用のスペアパーツ。10個入りパックで販売
AXIS FA3105-L EYEBALL SENSOR UNIT
アクシスコミュニケーションズ¥25,980税込¥28,5781台30日以内出荷赤外線による目立たない1080pの屋内監視。屋内で監視を行える柔軟なフラットフェース型ドーム。設置の柔軟性を高める眼球状のデザイン。完全な暗闇での映像に対応した内蔵赤外線。Forensic WDR。縦方向に長い範囲をカバーするCorridor Format
AXIS T94B02D ペンダントキット 10PCS
アクシスコミュニケーションズ¥34,980税込¥38,4781台30日以内出荷Axisマウンティング製品用ペンダントキット。屋内向け。さまざまなマウントの使用が可能
AXIS T91M47 POLE MOUNT
アクシスコミュニケーションズ¥9,398税込¥10,3381台30日以内出荷AXIS Outdoor PoE Switchの取り付け。屋内外のポールへの取り付け用。AXIS T8504-E Outdoor PoE Switchに対応。柔軟な設置
AXIS FA4115 ドームセンサーユニット
アクシスコミュニケーションズ¥29,980税込¥32,9781台30日以内出荷屋内使用向けの柔軟性が高く目立ちにくい1080pバリフォーカルドーム。屋内で監視を行える柔軟でコンパクトなドーム。1080pの解像度のバリフォーカルレンズ。53°~99°の水平視野。フォレンジックWDR。縦方向の画角が広いAxis Corridor Format
AXIS T91B53 伸縮型シーリングマウント 2個パック
アクシスコミュニケーションズ¥29,980税込¥32,9781台20日以内出荷手頃な価格で柔軟に天井へ設置。屋内での使用に最適。小売店舗および商業環境に最適。1 m~1.8 mまで伸縮可能。軽量かつ堅牢
AXIS RJ12 PLUG SHIELDED 10個パック
アクシスコミュニケーションズ¥6,198税込¥6,8181台30日以内出荷Axisセンサーユニットケーブルの短縮用。10個入りパック販売用途シールド付きRJ12コネクターは、Axisセンサーユニットのケーブルを短くするために使用されます。 シールド付きコネクターは、センサーユニットとメインユニットの間の確実なデータリンクのために必要です。 。設置には圧着工具 (別売) が必要です。
AXIS T94B02D ペンダントキット ブラック
アクシスコミュニケーションズ¥6,198税込¥6,8181台30日以内出荷Axisマウンティング製品用ペンダントキット。屋内向け。さまざまなマウントの使用が可能用途1.5インチNPSスレッドを備えた、Axisのマウント製品を使用できるようにするペンダントキットです。 3/4インチのパイプも使用できますが、パイプスレッドにナットが必要になります。
AXIS T94S01P コンジットバックボックス
アクシスコミュニケーションズ¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から8日以内出荷IP66/IP67準拠のコンジットエントランス付き屋外バックボックス。接続デバイスを収容するための区画 (IP66/IP67)。破壊行為から保護する耐衝撃性 (IK10+)。側面および背面からの3/4インチ/M25コンジットインターフェース。広範囲のAxisネットワークカメラに対応用途広範囲のAxisネットワークカメラ向けに設計されているAXIS T94S01P Conduit Back Box (コンジットバックボックス) は、接続デバイスを安全に収容する侵入保護区画付きの屋外対応および耐衝撃 (IK10+) バックボックスです。
AXIS T99 イルミネーターブラケットキット A
アクシスコミュニケーションズ¥34,980税込¥38,4781台30日以内出荷白色イルミネーターおよびAxisポジショニングユニット用。金属製の取付ブラケット。2つのランプホルダー。さまざまなサイズのイルミネーターに適合用途AXIS T99 Illuminator Bracket Kit Aは、AXIS Q8685-E PTZ Network Cameraおよびビジュアルカメラ用のAxisポジショニングユニット専用に設計されています。 このキットには、金属製取り付けブラケット1個と、異なるサイズのAxis白色LEDイルミネーターに適合するランプホルダー2個が含まれます。 調整可能なランプホルダーを使用することで、イルミネーターの向きを簡単に調整できます。
AXIS S2208 Mk II 4 TB
アクシスコミュニケーションズ¥569,800税込¥626,7801台8日以内出荷8チャンネルPoEスイッチを統合したオールインワン録画ソリューション。PoEスイッチを搭載したオールインワンソリューション。AXIS Camera Station Proのライセンス8本付き。静音 - 業務を妨げない。事前交換サービスと5年間のハードウェア保証。高いサイバーセキュリティ機能と基準。この8チャンネルのスタンドアロン アプライアンスには、AXIS Camera Station Proライセンス、8ポートPoEスイッチ、4 TBのストレージなど、完全な監視システムを実行するために必要なすべてが含まれています。インストール時間を最小限に抑えるソフトウェアとツールがあらかじめ組み込まれています。その他【録画ビットレート】(検証済み) 128(メガビット/秒)【Power over Ethernet Plus】8形状8HDD【ベイの合計数】2【HDD内蔵】1【空きHDDベイ】1定格出力電力(W)【PoE合計】135ストレージ4TBチャンネルタイプ【ビデオ】(検証済み)8ライセンス数【付属】8システム対応【オペレーティングシステム】Windows 11 IoT Enterprise LTSC
AXIS M4317-PLVE
アクシスコミュニケーションズ¥159,800税込¥175,7801台8日以内出荷360°ビューとディープラーニングを備えた6メガピクセルドーム。完全な180°および360°のオーバービュー。個別の赤外線LEDによる内蔵赤外線。ディープラーニングによる分析機能のサポート。組み込みのサイバーセキュリティ機能。設置が簡単なデジタルロールレンズ垂直視野:182°、水平視野182°、焦点距離:1.1mm機能ビデオ:デイナイト機能/セキュリティ:署名付きOS/セキュリティ:セキュアブート/内蔵IR/OptimizedIR/ローカルストレージ (メモリーカードスロット)/屋外対応保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)耐衝撃性能IK10動作温度(℃)-40 to 50防水保護等級IP66カメラ仕様Lightfinder、イメージセンサー:CMOS、イメージセンサーサイズ:1/1.8"、ワイドダイナミックレンジ:Forensic WDR、最低照度/光感度 (カラー)(l):0.16 ux、最低照度/光感度 (白黒)(l):0.03 uxビデオ仕様最大ビデオ解像度:2160×2160、最大フレーム/秒:50/60
AXIS T8351 MK II MICROPHONE 3.5MM
アクシスコミュニケーションズ¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷仕様●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:衆回線に接続しない為RoHS指令(10物質対応)対応