絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
171件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AXIS I8116-E Black アクシスコミュニケーションズAXIS I8116-E Blackアクシスコミュニケーションズ
179,800税込197,780
1台
欠品中
小型かつ強力なドアセキュリティマリオン対応のフォームファクター音声対応の高品質5メガピクセルビデオSIPサポートディープラーニングによる分析機能をサポート内蔵のサイバーセキュリティ機能
仕様Zipstreamその他【水平視野】162.3 °解像度【ビデオ】最大2592×1944保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)耐衝撃性IK07動作温度(℃)-30~60リレー1使用場所屋内・屋外アラーム【入力/出力】2ダイナミックレンジ【ワイドダイナミックレンジ】WDRIP等級IP65最低照度(Lux)0.15 / 光感度(カラー)
AXIS M501X MOUNTING KIT アクシスコミュニケーションズAXIS M501X MOUNTING KITアクシスコミュニケーションズ
2,898税込3,188
1台
8日以内出荷
ハード天井とドロップ天井の両方の天井取り付けキット
AXIS FA1105 センサーユニット アクシスコミュニケーションズAXIS FA1105 センサーユニットアクシスコミュニケーションズ
28,980税込31,878
1台
29日以内出荷
非常に目立たない1080pの屋内監視屋内使用向けの柔軟性が高く非常に目立ちにくいデザイン1080pの解像度の標準レンズ111°のワイドな水平画角Forensic WDR
レンズ【バリフォーカルレンズ】×、【開口】2.0、【水平視野】111 °、【垂直視野】61 °、【交換可能レンズ】○解像度【ビデオ】最大1920×1080保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)焦点距離(mm)2.8動作温度(℃)-20~50レンズマウントレンズマウント:M12カメラ仕様Forensic Captureビデオ仕様【フレーム/秒】25/30イメージセンサーCMOS
AXIS C8210 NETWORK AUDIO AMP アクシスコミュニケーションズAXIS C8210 NETWORK AUDIO AMPアクシスコミュニケーションズ
82,980税込91,278
1台
翌日出荷
パッシブスピーカーをネットワーク音声に変換するDSP内蔵の15 Wパワーアンプ1台以上のスピーカーと共に使用システムのヘルスモニタリング1本のケーブルによる電源と接続 (PoE)簡単に統合できるオープンスタンダード24時間365日の常時運用向けに設計。
用途AXIS C8210 Network Audio Amplifierは、パッシブスピーカーを、ネットワーク音声のすべてのメリットを備えたネットワークスピーカーに変換するためのコンパクトでスマートな移行ツールです。ブランドや設計に関係なく、すべてのスピーカーにAxisネットワーク音声スピーカーと同じ機能を持たせることができます。付属品インストールガイド、AVHS認証キー、I/Oコネクター、スピーカーコネクター、ベルクロ、ケーブルタイ寸法(mm)140×75×29質量(g)257 (0.57 lb)電源Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af Type 1 Class 3(最大12.95W)、IEEE 802.3at Type 2 Class 4 (最大25 W)保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)動作温湿度範囲【温度】-20~50℃【湿度】10~85%RH(結露不可)コネクタRJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoEI/O:設定可能な入出力 (×2) 用の4ピン2.5 mmターミナルブロック音声:3極3.5 mmライン/マイク入力 (2.2 Vrms)、2ピン5.08 mmスピーカー出力保管温度(℃)-40~65ストレージmicroSD/microSDHC/microSDXCカードに対応。最大サイズ1 TB
AXIS I8116-E White アクシスコミュニケーションズAXIS I8116-E Whiteアクシスコミュニケーションズ
179,800税込197,780
1台
19日以内出荷
小型かつ強力なドアセキュリティマリオン対応のフォームファクター音声対応の高品質5メガピクセルビデオSIPサポートディープラーニングによる分析機能をサポート内蔵のサイバーセキュリティ機能
用途この小型で強力な屋外対応ネットワークビデオインターコムは、狭い場所でも簡単に設置できます。 サイバーセキュリティ機能を内蔵し、ディープラーニングに基づく高度な分析機能に対応しています。仕様Zipstreamその他【水平視野】162.3 °対応屋外対応解像度【ビデオ】最大2592×1944保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)耐衝撃性IK07動作温度(℃)-30~60リレー1アラーム【入力/出力】2ダイナミックレンジ【ワイドダイナミックレンジ】WDRIP等級IP65最低照度(Lux)0.15 / 光感度(カラー)
LENS CS VF 2.8-8MM F1.2 P-IRIS アクシスコミュニケーションズLENS CS VF 2.8-8MM F1.2 P-IRISアクシスコミュニケーションズ
28,980税込31,878
1台
19日以内出荷
画質を最適化する正確な絞りIR補正レンズF値 1.2焦点距離2.8~8 mm1/2.7インチまでのセンサーをサポート
仕様【プロパティ】2.8~8mm、F1.2 / P-Iris / IR補正 / CSマウント / 互換性のある製品については、axis.comをご確認ください寸法(長さL×幅W)(mm)54.1×58.1イメージセンサー1/2.7" (Φ 6.6 mm)
AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS アクシスコミュニケーションズAXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCSアクシスコミュニケーションズ
199,800税込219,780
1台
19日以内出荷
耐久性に優れたmicro SDXC(TM)カード監視カメラ向けに最適化健全性監視に対応SDカードアダプター付属5年保証
仕様●梱包:microSDXCTMカードとSDTMカードアダプターは透明ケース入りで提供されます。●保守:5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)寸法(mm)microSDXCTMカード: 15 x 11 x 1.0 (0.59in x 0.43 in x 0.04 in)SDTMアダプター: 24 x 32 x 2.1 (0.94 in x1.26 in x 0.08 in)容量256 GB2等級ビデオスピードクラスV30およびUHSスピードクラスU3互換性SDカードをサポートするすべてのAxis製品。動作温度(℃)-25 ~85転送速度(Mbps)シーケンシャル読み取り性能 :最大100シーケンシャル書き込み性能:最大50保管環境-40℃~85℃
AXIS P1290-E 4 MM 8.3 FPS アクシスコミュニケーションズAXIS P1290-E 4 MM 8.3 FPSアクシスコミュニケーションズ
159,800税込175,780
1台
30日以内出荷
目立ちにくく、低価格な屋外対応サーマル検知低価格ながら信頼性の高い検知サーマル技術で誤報率を低減機能的で目立たないデザイン屋外対応
AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER アクシスコミュニケーションズAXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDERアクシスコミュニケーションズ
47,980税込52,778
1台
30日以内出荷
長距離をカバーする堅牢な屋外対応ソリューション100mの制限を超えるイーサネットおよびPoE接続の拡張追加の電源が不要IEEE 802.3af、IEEE 802.3atおよびHigh PoE 60 W互換高耐久性、IP66/IP67準拠エンクロージャー延長距離全体においてフルレートのネットワークスループットを維持
AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPAN アクシスコミュニケーションズAXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPANアクシスコミュニケーションズ
42,980税込47,278
1台
30日以内出荷
産業用途向けの堅牢性60 W Power over Ethernet-40℃~75℃の広範囲の温度に対応デュアルDC入力20~60 VDCAxis PoE装置との幅広い互換性プラグアンドプレイ
AXIS ACI CONDUIT COVER A 10PCS アクシスコミュニケーションズAXIS ACI CONDUIT COVER A 10PCSアクシスコミュニケーションズ
4,598税込5,058
1台
30日以内出荷
いくつかのAxisマウント用カバーコンジット入口のカバーいくつかのAxisマウント用のスペアパーツ10個入りパックで販売
AXIS FA3105-L EYEBALL SENSOR UNIT アクシスコミュニケーションズAXIS FA3105-L EYEBALL SENSOR UNITアクシスコミュニケーションズ
25,980税込28,578
1台
30日以内出荷
赤外線による目立たない1080pの屋内監視屋内で監視を行える柔軟なフラットフェース型ドーム設置の柔軟性を高める眼球状のデザイン完全な暗闇での映像に対応した内蔵赤外線Forensic WDR縦方向に長い範囲をカバーするCorridor Format
AXIS T94B02D ペンダントキット 10PCS アクシスコミュニケーションズAXIS T94B02D ペンダントキット 10PCSアクシスコミュニケーションズ
34,980税込38,478
1台
30日以内出荷
Axisマウンティング製品用ペンダントキット屋内向けさまざまなマウントの使用が可能
AXIS T91M47 POLE MOUNT アクシスコミュニケーションズAXIS T91M47 POLE MOUNTアクシスコミュニケーションズ
9,398税込10,338
1台
30日以内出荷
AXIS Outdoor PoE Switchの取り付け屋内外のポールへの取り付け用AXIS T8504-E Outdoor PoE Switchに対応柔軟な設置
AXIS FA4115 ドームセンサーユニット アクシスコミュニケーションズAXIS FA4115 ドームセンサーユニットアクシスコミュニケーションズ
29,980税込32,978
1台
30日以内出荷
屋内使用向けの柔軟性が高く目立ちにくい1080pバリフォーカルドーム屋内で監視を行える柔軟でコンパクトなドーム1080pの解像度のバリフォーカルレンズ53°~99°の水平視野フォレンジックWDR縦方向の画角が広いAxis Corridor Format
AXIS T91B53 伸縮型シーリングマウント 2個パック アクシスコミュニケーションズAXIS T91B53 伸縮型シーリングマウント 2個パックアクシスコミュニケーションズ
29,980税込32,978
1台
20日以内出荷
手頃な価格で柔軟に天井へ設置屋内での使用に最適小売店舗および商業環境に最適1 m~1.8 mまで伸縮可能軽量かつ堅牢
AXIS RJ12 PLUG SHIELDED 10個パック アクシスコミュニケーションズAXIS RJ12 PLUG SHIELDED 10個パックアクシスコミュニケーションズ
6,198税込6,818
1台
30日以内出荷
Axisセンサーユニットケーブルの短縮用10個入りパック販売
用途シールド付きRJ12コネクターは、Axisセンサーユニットのケーブルを短くするために使用されます。 シールド付きコネクターは、センサーユニットとメインユニットの間の確実なデータリンクのために必要です。 設置には圧着工具 (別売) が必要です。
AXIS T94B02D ペンダントキット ブラック アクシスコミュニケーションズAXIS T94B02D ペンダントキット ブラックアクシスコミュニケーションズ
6,198税込6,818
1台
30日以内出荷
Axisマウンティング製品用ペンダントキット屋内向けさまざまなマウントの使用が可能
用途1.5インチNPSスレッドを備えた、Axisのマウント製品を使用できるようにするペンダントキットです。 3/4インチのパイプも使用できますが、パイプスレッドにナットが必要になります。
AXIS T94S01P コンジットバックボックス アクシスコミュニケーションズAXIS T94S01P コンジットバックボックスアクシスコミュニケーションズ
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
IP66/IP67準拠のコンジットエントランス付き屋外バックボックス接続デバイスを収容するための区画 (IP66/IP67)破壊行為から保護する耐衝撃性 (IK10+)側面および背面からの3/4インチ/M25コンジットインターフェース広範囲のAxisネットワークカメラに対応
用途広範囲のAxisネットワークカメラ向けに設計されているAXIS T94S01P Conduit Back Box (コンジットバックボックス) は、接続デバイスを安全に収容する侵入保護区画付きの屋外対応および耐衝撃 (IK10+) バックボックスです。
AXIS T99 イルミネーターブラケットキット A アクシスコミュニケーションズAXIS T99 イルミネーターブラケットキット Aアクシスコミュニケーションズ
34,980税込38,478
1台
30日以内出荷
白色イルミネーターおよびAxisポジショニングユニット用金属製の取付ブラケット2つのランプホルダーさまざまなサイズのイルミネーターに適合
用途AXIS T99 Illuminator Bracket Kit Aは、AXIS Q8685-E PTZ Network Cameraおよびビジュアルカメラ用のAxisポジショニングユニット専用に設計されています。 このキットには、金属製取り付けブラケット1個と、異なるサイズのAxis白色LEDイルミネーターに適合するランプホルダー2個が含まれます。 調整可能なランプホルダーを使用することで、イルミネーターの向きを簡単に調整できます。
AXIS M4317-PLVE アクシスコミュニケーションズAXIS M4317-PLVEアクシスコミュニケーションズ
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
360°ビューとディープラーニングを備えた6メガピクセルドーム完全な180°および360°のオーバービュー個別の赤外線LEDによる内蔵赤外線ディープラーニングによる分析機能のサポート組み込みのサイバーセキュリティ機能設置が簡単なデジタルロール
レンズ垂直視野:182°、水平視野182°、焦点距離:1.1mm機能ビデオ:デイナイト機能/セキュリティ:署名付きOS/セキュリティ:セキュアブート/内蔵IR/OptimizedIR/ローカルストレージ (メモリーカードスロット)/屋外対応保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)耐衝撃性能IK10動作温度(℃)-40 to 50防水保護等級IP66カメラ仕様Lightfinder、イメージセンサー:CMOS、イメージセンサーサイズ:1/1.8"、ワイドダイナミックレンジ:Forensic WDR、最低照度/光感度 (カラー)(l):0.16 ux、最低照度/光感度 (白黒)(l):0.03 uxビデオ仕様最大ビデオ解像度:2160×2160、最大フレーム/秒:50/60
ENTERPRISE HARD DRIVE 8TB アクシスコミュニケーションズENTERPRISE HARD DRIVE 8TBアクシスコミュニケーションズ
94,980税込104,478
1台
8日以内出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
AXIS TU9002 Joystick アクシスコミュニケーションズAXIS TU9002 Joystickアクシスコミュニケーションズ
91,980税込101,178
1台
翌日出荷
AXIS T8061 イーサーネットサージプロテクター アクシスコミュニケーションズAXIS T8061 イーサーネットサージプロテクターアクシスコミュニケーションズ
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
AXIS P5654-E Mk II 60 Hz アクシスコミュニケーションズAXIS P5654-E Mk II 60 Hzアクシスコミュニケーションズ
279,800税込307,780
1台
翌日出荷
AXIS M1135 MK II アクシスコミュニケーションズAXIS M1135 MK IIアクシスコミュニケーションズ
74,980税込82,478
1台
翌日出荷
AXIS F4105-LRE アクシスコミュニケーションズAXIS F4105-LREアクシスコミュニケーションズ
52,980税込58,278
1台
8日以内出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
AXIS TF1901-RE SWIVEL MOUNT 4P アクシスコミュニケーションズAXIS TF1901-RE SWIVEL MOUNT 4Pアクシスコミュニケーションズ
3,148税込3,463
1台
翌日出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
AXIS TQ6802 HYDROPHILIC CLEAR DOME アクシスコミュニケーションズAXIS TQ6802 HYDROPHILIC CLEAR DOMEアクシスコミュニケーションズ
26,480税込29,128
1台
翌日出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
AXIS C1410 Mk II アクシスコミュニケーションズAXIS C1410 Mk IIアクシスコミュニケーションズ
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
ペンダントキット(T94A01D) アクシスコミュニケーションズペンダントキット(T94A01D)アクシスコミュニケーションズ
9,198税込10,118
1台
翌日出荷
AXIS T94P01L 埋込み式マウント アクシスコミュニケーションズAXIS T94P01L 埋込み式マウントアクシスコミュニケーションズ
17,980税込19,778
1台
41日以内出荷
AXIS T91G61 壁面取付ブラケット アクシスコミュニケーションズAXIS T91G61 壁面取付ブラケットアクシスコミュニケーションズ
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
AXIS T91D61 WALL MOUNT アクシスコミュニケーションズAXIS T91D61 WALL MOUNTアクシスコミュニケーションズ
16,980税込18,678
1台
8日以内出荷
AXIS T91B57 POLE MOUNT 100-410MM アクシスコミュニケーションズAXIS T91B57 POLE MOUNT 100-410MMアクシスコミュニケーションズ
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
AXIS T8640 PoE+同軸変換アダプターセット アクシスコミュニケーションズAXIS T8640 PoE+同軸変換アダプターセットアクシスコミュニケーションズ
85,980税込94,578
1台
翌日出荷
AXIS T8640 POE+同軸変換アダプターセット
AXIS T8516 PoE+ ネットワークスイッチ アクシスコミュニケーションズAXIS T8516 PoE+ ネットワークスイッチアクシスコミュニケーションズ
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
AXIS T8508 PoE+ ネットワーク スイッチ アクシスコミュニケーションズAXIS T8508 PoE+ ネットワーク スイッチアクシスコミュニケーションズ
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
AXIS T8129 PoE エクステンダー アクシスコミュニケーションズAXIS T8129 PoE エクステンダーアクシスコミュニケーションズ
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
AXIS T8129 PoE エクステンダー
電源PoEコネクタ形状シールド付きRJ45、EIA 568Aおよび568B最大延長(m)100伝送速度(Mbps)10/100 半二重/全二重
AXIS P5655-E 60HZ アクシスコミュニケーションズAXIS P5655-E 60HZアクシスコミュニケーションズ
299,800税込329,780
1台
翌日出荷