AXIS C7050 MK IIIアクシスコミュニケーションズ8日以内出荷
Windows 10アプライアンスにプリインストールされている音声管理ソフトウェア集中管理ゾーン管理音声およびビジュアルコンテンツのスケジュール設定システムの健全性監視リアルタイム設定
用途AXIS Audio Manager Proは比較的大規模な現場 (最大5,000台のスピーカー、500か所を超えるゾーン) や、先進的な音声システムの設置に最適です。ライセンス数は無制限で、ニーズに応じた事業拡大にもスムーズに対応します。AXIS Audio Manager Pro C7050 Mk IIIは、ハードウェアとソフトウェアの両方を含む完全な音声管理パッケージです。これは、Windows 10 IoTを実行しているWindows PCにプリインストールされています。仕様【グラフィックスカード】Intel(R) UHD Graphics寸法(mm)182×36×178(7.2×1.4×7.0in)質量(kg)1.1 (2.4 Ibs)電源最大90 W、100~240 V AC / 1.5 A 50/60 Hz、19.5 V DC / 4.62 A外部AC/DCアダプターメモリー16 GB (2x8 GB)a保管温湿度範囲【温度】-40~65℃【湿度】5~95% RH (結露不可)保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)動作温湿度範囲【温度】0~45℃【湿度】20~80%RH(結露不可)コネクタフロント側:音声ライン入力/出力 ×1 ユニバーサルオーディオジャック x 1 USB 3.2 x 1 USB 3.2 gen 2x2 USB-Cポート ×1リア側:RJ45イーサネット x 1 USB 3.2 x 4 DisplayPortTM 1.4a ×2プロセッサーIntel(R) CoreTM i3-12100Tストレージ256GB SSD (オペレーティングシステムドライブ)