カテゴリ

  • 防犯用品(11)
  • 安全用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • アクシスコミュニケーションズ
  • モノタロウ(2)
  • サンワサプライ(226)
  • エレコム(102)
  • PANDUIT(パンドウイット)(85)
  • 変換名人(18)
  • ユーボン(7)
  • コーニング(16)
  • StarTech.com(297)
  • タカチ電機工業(2)
  • 東朋テクノロジー(1)
  • RS PRO(67)
  • TP-LINK(110)
  • ATEN(106)
  • フエニックス・コンタクト(92)
  • BUFFALO(バッファロー)(78)
  • ダイヤトレンド(70)
  • BLACK BOX(68)
  • BELDEN(63)
  • Dell Technologies(63)
  • NEC(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RJ45」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IP66対応RJ45コネクタ アクシスコミュニケーションズIP66対応RJ45コネクタアクシスコミュニケーションズ
9,498税込10,448
1台
19日以内出荷
組み立てが簡単Axis PTZカメラに対応IP66規格準拠
動作温度(℃)-40~70
AXIS P3905-R MK III (RJ45コネクタ) アクシスコミュニケーションズAXIS P3905-R MK III (RJ45コネクタ)アクシスコミュニケーションズ
68,980税込75,878
1台
40日以内出荷
2メガピクセルの車内・車載監視コンパクトで堅牢なデザインEN50155に準拠LightfinderおよびForensic WDR2つの製品バージョンが利用可能トラフィックライトモード
用途電車や路面電車などの鉄道車両の車内・車載監視用に特別に設計されたこの頑丈なドームカメラは、衝撃や振動に耐え、さまざまな光条件で高性能を保証します。レンズ【レンズマウント】M12 【垂直視野】46.7 / 46.7 / 56 ° 【水平視野】87.6 / 87.6 / 106.6 ° 【焦点距離】3.6 / 3.6 / 2.8 mm 【開口】2.0 / 2.0 / 1.5動作温度-30 to 55 ℃保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP66、IP67耐衝撃性能IK10カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.07 luxビデオ仕様【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】45
AXIS T8129 PoE エクステンダー アクシスコミュニケーションズAXIS T8129 PoE エクステンダーアクシスコミュニケーションズ
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
AXIS T8129 PoE エクステンダー
電源PoEコネクタ形状シールド付きRJ45、EIA 568Aおよび568B最大延長(m)100伝送速度(Mbps)10/100 半二重/全二重
AXIS C8210 NETWORK AUDIO AMP アクシスコミュニケーションズAXIS C8210 NETWORK AUDIO AMPアクシスコミュニケーションズ
82,980税込91,278
1台
翌日出荷
パッシブスピーカーをネットワーク音声に変換するDSP内蔵の15 Wパワーアンプ1台以上のスピーカーと共に使用システムのヘルスモニタリング1本のケーブルによる電源と接続 (PoE)簡単に統合できるオープンスタンダード24時間365日の常時運用向けに設計。
用途AXIS C8210 Network Audio Amplifierは、パッシブスピーカーを、ネットワーク音声のすべてのメリットを備えたネットワークスピーカーに変換するためのコンパクトでスマートな移行ツールです。ブランドや設計に関係なく、すべてのスピーカーにAxisネットワーク音声スピーカーと同じ機能を持たせることができます。付属品インストールガイド、AVHS認証キー、I/Oコネクター、スピーカーコネクター、ベルクロ、ケーブルタイ寸法(mm)140×75×29質量(g)257 (0.57 lb)電源Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af Type 1 Class 3(最大12.95W)、IEEE 802.3at Type 2 Class 4 (最大25 W)保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)動作温湿度範囲【温度】-20~50℃【湿度】10~85%RH(結露不可)コネクタRJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoEI/O:設定可能な入出力 (×2) 用の4ピン2.5 mmターミナルブロック音声:3極3.5 mmライン/マイク入力 (2.2 Vrms)、2ピン5.08 mmスピーカー出力保管温度(℃)-40~65ストレージmicroSD/microSDHC/microSDXCカードに対応。最大サイズ1 TB
AXIS C1610-VE アクシスコミュニケーションズAXIS C1610-VEアクシスコミュニケーションズ
159,800税込175,780
1台
19日以内出荷
クリアなスピーチ用のスタイリッシュで堅牢なスピーカースタイリッシュ&耐衝撃設計オールインワンのアウトドア対応スピーカーシステム標準ネットワークに接続PoEで設置が簡単リモートヘルステスト24時間365日の常時運用向けに設計。
用途スタイリッシュな外観で、アウトドア対応の耐衝撃ネットワークスピーカーです。必要なときいつでも、音声メッセージをクリアな音質で聞き取りやすく放送し、デザイン性にも優れています。セット内容スピーカー、インストールガイド、所有者認証キー、AXIS Connector Guard A、ケーブルシュー寸法(mm)Φ203×105(Φ8.0×4.1 in)質量(kg)4.1電源Power over Ethernet (PoE)IEEE 802.3af/802.3at Type 1、Class 3、標準4.5 W、最大 12.95 W保管温湿度範囲-40℃~65℃、5~95% RH (結露可)保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)動作温湿度範囲-40℃~55℃、10~100% RH (結露可)コネクタRJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoEI/O:4ピン2.5 mmターミナルブロック (設定可能な状態監視I/O×2用)インジケータステータスLED、前面LEDストレージmicroSD/microSDHC/microSDXCカードに対応、最大サイズ1 TB
AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN アクシスコミュニケーションズAXIS T8154 60W SFP MIDSPANアクシスコミュニケーションズ
35,980税込39,578
1台
40日以内出荷
ネットワークまたは光ファイバーでの設置用光ファイバー用のSFPスロット統合型ミッドスパンHigh PoE 60 Wおよび60W IEEE 802.3bt互換 全てのAxisネットワーク製品に対応
用途AXIS T8154 60 W SFP Midspanは、PoEに対応した、コンパクトなプラグアンドプレイメディアコンバータです。電源が統合されており、最小限のケーブルで容易に設置できます。AXIS T8154は、SFPまたはRJ45を通じたデータ入力、60 Wの高出力電源を提供します。Power over Ethernetをサポートする全てのAxisネットワーク製品で動作します。保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
GASKET C M20 10PCS アクシスコミュニケーションズGASKET C M20 10PCSアクシスコミュニケーションズ
4,898税込5,388
1台
40日以内出荷
用途本ケーブルガスケットは、他のツールを必要とせず、柔軟で容易な設置ができるよう特別に設計されています。 同梱のコネクターガードを終端ネットワークケーブルのRJ45コネクターにかぶせて、ゴム製ガスケットに通すだけで、IP67準拠の安全な設置が可能です。 フラットケーブルや変形ケーブルには適していませんのでご注意ください。 また、ガスケットのソケットは内側 (カメラ側) ではなく、外側を向いています。ブラック穴径(Φmm)21対応ケーブル直径(mm):5~9.5防塵防水性能IP67
AXIS TU8001 Ethernet Surge Protector アクシスコミュニケーションズAXIS TU8001 Ethernet Surge Protectorアクシスコミュニケーションズ
11,980税込13,178
1台
30日以内出荷
屋内または閉鎖空間での使用向け最大10kVのサージを保護最大95WのIEEE 802.3btをサポート最大1GbpsのデータレートをサポートAxisデバイスでテスト済み壁面設置またはDINレール取付け可能
用途AXIS TU8001 Ethernet Surge Protectorは、イーサネットケーブルの過渡電圧スパイクからPoEデバイスを保護することにより、システムのダウンタイム、サービス、およびメンテナンスの削減に役立ちます。 Axisデバイスとシームレスに連携することが検証されているコンパクトで高品質の製品です。AXIS TU8001は、屋内のPoEスイッチの近く、またはネットワークカメラや別のデバイスに隣接する屋外の電気筐体キャビネットへの設置に最適です。 筐体に配置すると、配線の露出が少なくなるためシステム全体のトラブルシューティングが簡単になり、ポールに露出するハードウェアが少なくなります。 製品は壁やDINレールに簡単に取り付けることができます。仕様環境保護:PVC不使用質量(g)80(1.3 質量ポンド)電源サージ防護 IEC61643-21 : 2001:、カテゴリ B2; 1kV 10/700uS; 100A 5/320uS、カテゴリ C1; 1kV 1.2/50uS; 100A 8/20uS、カテゴリ C2; 10kV 1.2/50uS; 5kA 8/20uS、カテゴリ D1; 2kA 10/350uS、入力電力 : 95 W (最大)、入力電流 : 2 A (最大)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)94(3.70 インチ)×27(1.06 インチ)×35(1.38 インチ)動作環境40 ℃ ~ 85 ℃ (-40 °F ~ 185 °F) 最大 95%、非結露保管温湿度範囲-40 ℃~85 ℃ (-40 °F ~ 185 °F) 最大 95%、非結露保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)設置方法壁かけ、平置き、DINレールコネクタRJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoEケーシングアルミニウムケース、カラー : 黒各種認証EMC:IEC/EN 61000-4-5、IEC/EN 61643-21、安全性:UL 497B、使用環境:IEC/EN 60529 IP30、NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)
AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER アクシスコミュニケーションズAXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDERアクシスコミュニケーションズ
47,980税込52,778
1台
30日以内出荷
長距離をカバーする堅牢な屋外対応ソリューション100mの制限を超えるイーサネットおよびPoE接続の拡張追加の電源が不要IEEE 802.3af、IEEE 802.3atおよびHigh PoE 60 W互換高耐久性、IP66/IP67準拠エンクロージャー延長距離全体においてフルレートのネットワークスループットを維持
AXIS TQ1602-E CONDUIT BACK BOX アクシスコミュニケーションズAXIS TQ1602-E CONDUIT BACK BOXアクシスコミュニケーションズ
26,980税込29,678
1台
30日以内出荷
コンジットエントリ付きのIP66/IP67準拠屋外バックボックス接続装置用のIP66/IP67収容区画破壊行為から保護する耐衝撃性 (IK10+)側面および背面からの?インチ/M25コンジットインターフェースさまざまなAxisバレット型カメラ用に設計されています
用途AXIS TQ1602-E Conduit Back Boxは、複数のバレット型カメラ用に特に設計されています。また、屋外対応で耐衝撃性 (IK10+) があり、接続機器を安全に保管するための侵入防止区画を備えています。付属品インストールガイド、ツールマウントRJ45、ガスケット×3、C M20ケーブル 3~5 mm ×3、ステンレススチール製ネジ (TX20) およびワッシャー ×4対応製品AXIS P14 Network Camera Series、AXIS Q17 Network Camera Series、AXIS Q19 Thermal Network Camera Series取付ダブルギャングボックス、シングルギャングボックス、4"八角形Junction Box、4"四角形Junction Box高さ(mm)53.5質量(g)750保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)ケーブル【配線】背面 : ケーブル孔 ×3、側面 : 3/4"コンジットエントランス、底面 : ガスケットC M20 5~9.5 mm ×4、上蓋 : ガスケットC M20 5~9.5 mm ×2ケーシング素材 : パウダーコーティング済みアルミニウムケーシング、ステンレススチール製ネジ (TX20)、カラー : 白 NCS S 1002-B環境屋内/屋外直径(mm)157各種認証使用環境:IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、IEC/EN 60529 IP66/IP67、NEMA 250 Type 4X、衝撃:IEC/EN 62262 IK10+最大荷重(kg)2.3
AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPAN アクシスコミュニケーションズAXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPANアクシスコミュニケーションズ
42,980税込47,278
1台
30日以内出荷
産業用途向けの堅牢性60 W Power over Ethernet-40℃~75℃の広範囲の温度に対応デュアルDC入力20~60 VDCAxis PoE装置との幅広い互換性プラグアンドプレイ
AXIS T6112 MKII Audio and I/O Interface アクシスコミュニケーションズAXIS T6112 MKII Audio and I/O Interfaceアクシスコミュニケーションズ
29,980税込32,978
1台
40日以内出荷
AxisカメラにマイクロフォンとI/Oをシームレスに追加するAxisカメラにマイクロフォンとI/Oを追加追加のIPアドレスは不要音声およびビデオ用の1つのストリームプラグアンドプレイ設置
付属品インストールガイド、取り付けブラケット、I/Oコネクター取付スイッチとカメラの間のどこにでも接続。100 m。高さ(mm)41質量(g)230電源Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class2、3 、またはIEEE 802.3at Type 2 Class 4。bAXIS T6112 Mk llがカメラに電力を供給動作環境-40℃~50℃、湿度10~85% RH (結露不可)保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)コネクタPoE入力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、PoE出力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、I/O: 4ピン2.5 mmターミナルブロック、音声: 3.5 mmマイクロフォン/ライン入力、3.5 mmライン出力保管温度範囲(℃)-40 ~65直径(mm)135各種認証EMC:EN 55032 Class A、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KS C 9832 ClassA、KS C 9835、安全性:IEC/EN/UL 62368-1、環境:IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78
AXIS T6101 MKII Audio and I/O Interface アクシスコミュニケーションズAXIS T6101 MKII Audio and I/O Interfaceアクシスコミュニケーションズ
21,980税込24,178
1台
40日以内出荷
音声およびI/OをAxisカメラにシームレスに追加する双方向音声とI/OをAxisカメラに追加する追加のIPアドレスは不要音声およびビデオ用の1つのストリームプラグアンドプレイ設置
用途ポートキャストテクノロジーを使用しているAXIS T6101 Mk IIにより、カメラとインターフェース間のネットワークケーブルを介して音声とI/Oをデジタル転送することができます。 接続すると、音声とI/Oをシームレスに使用できます。付属品インストールガイド、取り付けブラケット、I/Oコネクター取付スイッチとカメラの間のどこにでも接続。100 m。質量(g)86外形寸法(mm)89×63×29電源Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class2、3 、またはIEEE 802.3at Type 2 Class 4。bAXIS T6101 Mk llがカメラに電力を供給動作環境-40℃~50℃、湿度10~85% RH (結露不可)保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)コネクタPoE入力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、PoE出力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、I/O: 4ピン2.5 mmターミナルブロック、音声: 3.5 mmマイクロフォン/ライン入力、3.5 mmライン出力保管温度範囲(℃)-40 ~65各種認証EMC:EN 55032 Class A、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KS C 9832 ClassA、KS C 9835、安全性:IEC/EN/UL 62368-1、環境:IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78