カテゴリ

  • 防犯用品(20)
絞り込み
ブランド
  • アクシスコミュニケーションズ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「axis p1245」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AXIS P1245 Mk II Modular Standard Camera アクシスコミュニケーションズ

    AXIS P1245 Mk II Modular Standard Camera

    アクシスコミュニケーションズ
    79,980税込87,978
    1台
    翌日出荷
    フルHD解像度を提供する、完全で目立たない標準センサーカメラ。親指サイズの小型センサーユニット。HDTV 1080p、視野111°。取り外し可能なケーブル (最長15 m)。ディープラーニングによる分析機能のサポート。AXIS Object Analyticsプリインストール済み
    形状小型レンズ【開口】2.0、【水平視野】111 °、【垂直視野】61 °、【交換可能レンズ】○解像度【ビデオ】最大1920×1080保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP3X焦点距離(mm)2.8動作温度(℃)-20~45セキュリティHTTPS暗号化:○ / IEEE 802.1X:○使用場所屋内ネットワークタイプPower over Ethernet:○ / PoE Class:2レンズマウントレンズマウント:M12カメラ仕様Forensic Captureビデオ仕様【フレーム/秒】25/30イメージセンサーCMOSストレージローカルストレージ(メモリーカードスロット)システム対応いたずら警告:○ / AXIS Camera Application Platform:○
  • AXIS P1265 Mk II Modular Pinhole Camera アクシスコミュニケーションズ

    AXIS P1265 Mk II Modular Pinhole Camera

    アクシスコミュニケーションズ
    76,980税込84,678
    1台
    翌日出荷
    フルHD解像度を提供する、完全で目立たない標準センサーカメラ。ピンホールサイズの小型センサーユニット。HDTV 1080p、視野91°。取り外し可能なケーブル (最長15 m)。ディープラーニングによる分析機能のサポート。AXIS Object Analyticsプリインストール済み
    レンズ【バリフォーカルレンズ】×、【開口】2.5、【水平視野】91 °、【垂直視野】45 °、【交換可能レンズ】○解像度【ビデオ】最大1920×1080保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)焦点距離(mm)3.7動作温度(℃)-20~45セキュリティHTTPS暗号化:○ / IEEE 802.1X:○ネットワークタイプPower over Ethernet:○ / PoE Class:2レンズマウントレンズマウント:M12カメラ仕様Forensic Captureビデオ仕様【フレーム/秒】25/30イメージセンサーCMOSIP等級IP3Xストレージローカルストレージ(メモリーカードスロット)システム対応いたずら警告:○ / AXIS Camera Application Platform:○
  • AXIS F2135-RE FISHEYE SENSOR アクシスコミュニケーションズ

    AXIS F2135-RE FISHEYE SENSOR

    アクシスコミュニケーションズ
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
  • AXIS BOX CAMERA アクシスコミュニケーションズ

    AXIS BOX CAMERA

    アクシスコミュニケーションズ
    48,980税込53,878
    1台
    翌日出荷
    形状BOX型
  • AXIS M-LE アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M-LE

    アクシスコミュニケーションズ(1件のレビュー)
    63,980税込70,378
    1台
    翌日出荷
  • AXIS M3085-V アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M3085-V

    アクシスコミュニケーションズ
    49,980税込54,978
    1台
    8日以内出荷
    形状ドーム型保護等級IP42
  • AXIS M5074 アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M5074

    アクシスコミュニケーションズ
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    形状ドーム型防塵防水性能IP51使用場所屋内
  • AXIS M5075-G アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M5075-G

    アクシスコミュニケーションズ
    109,800税込120,780
    1台
    8日以内出荷
  • AXIS FA4115 ドームセンサーユニット アクシスコミュニケーションズ

    AXIS FA4115 ドームセンサーユニット

    アクシスコミュニケーションズ
    29,980税込32,978
    1台
    30日以内出荷
    屋内使用向けの柔軟性が高く目立ちにくい1080pバリフォーカルドーム。屋内で監視を行える柔軟でコンパクトなドーム。1080pの解像度のバリフォーカルレンズ。53°~99°の水平視野。フォレンジックWDR。縦方向の画角が広いAxis Corridor Format
  • AXIS P-LE アクシスコミュニケーションズ

    AXIS P-LE

    アクシスコミュニケーションズ
    149,800税込164,780
    1台
    欠品中
  • AXIS M4216-V アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M4216-V

    アクシスコミュニケーションズ
    78,980税込86,878
    1台
    翌日出荷
    形状ドーム型使用場所屋内
  • AXIS F2105-RE STANDARD SENSOR アクシスコミュニケーションズ

    AXIS F2105-RE STANDARD SENSOR

    アクシスコミュニケーションズ
    42,980税込47,278
    1台
    8日以内出荷
  • AXIS M4216-LV アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M4216-LV

    アクシスコミュニケーションズ
    88,980税込97,878
    1台
    翌日出荷
  • AXIS P3265-LV アクシスコミュニケーションズ

    AXIS P3265-LV

    アクシスコミュニケーションズ
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷
  • AXIS S2208 Mk II 4 TB アクシスコミュニケーションズ

    AXIS S2208 Mk II 4 TB

    アクシスコミュニケーションズ
    569,800税込626,780
    1台
    8日以内出荷
    8チャンネルPoEスイッチを統合したオールインワン録画ソリューション。PoEスイッチを搭載したオールインワンソリューション。AXIS Camera Station Proのライセンス8本付き。静音 - 業務を妨げない。事前交換サービスと5年間のハードウェア保証。高いサイバーセキュリティ機能と基準。この8チャンネルのスタンドアロン アプライアンスには、AXIS Camera Station Proライセンス、8ポートPoEスイッチ、4 TBのストレージなど、完全な監視システムを実行するために必要なすべてが含まれています。インストール時間を最小限に抑えるソフトウェアとツールがあらかじめ組み込まれています。
    その他【録画ビットレート】(検証済み) 128(メガビット/秒)【Power over Ethernet Plus】8形状8HDD【ベイの合計数】2【HDD内蔵】1【空きHDDベイ】1定格出力電力(W)【PoE合計】135ストレージ4TBチャンネルタイプ【ビデオ】(検証済み)8ライセンス数【付属】8システム対応【オペレーティングシステム】Windows 11 IoT Enterprise LTSC
  • AXIS F4105-LRE アクシスコミュニケーションズ

    AXIS F4105-LRE

    アクシスコミュニケーションズ
    52,980税込58,278
    1台
    8日以内出荷
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
  • AXIS M1135 MK II アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M1135 MK II

    アクシスコミュニケーションズ
    74,980税込82,478
    1台
    翌日出荷
  • AXIS P5655-E 60HZ アクシスコミュニケーションズ

    AXIS P5655-E 60HZ

    アクシスコミュニケーションズ
    299,800税込329,780
    1台
    8日以内出荷
  • AXIS M3086-V アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M3086-V

    アクシスコミュニケーションズ
    61,980税込68,178
    1台
    翌日出荷
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
  • AXIS M1135-E MK II アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M1135-E MK II

    アクシスコミュニケーションズ
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    形状BOXタイプ
関連キーワード
防犯カメラカテゴリ