カテゴリ
- オフィス家具(23)
- 物流用品(8)
- バイク純正部品(7)
- メカニカル部品(7)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 測定用品(3)
- 制御機器(2)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- LION (ライオン事務器)(1)
- omron(オムロン)(1)
- SVS-VISTEK(2)
- TOKIO(藤沢工業)(4)
- TRUSCO(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
- アイゼン(3)
- エスコ(1)
- ナイキ(1)
- ニシキ工業(14)
- ホンダ(5)
- ポップリベット・ファスナー(1)
- マキテック(1)
- 大三商会(1)
- 山金工業(8)
- 扶桑金属工業(1)
- 椿本チエイン(1)
- 水本機械製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

AXIS P1245 Mk II Modular Standard Camera
アクシスコミュニケーションズ¥79,980税込¥87,9781台8日以内出荷フルHD解像度を提供する、完全で目立たない標準センサーカメラ。親指サイズの小型センサーユニット。HDTV 1080p、視野111°。取り外し可能なケーブル (最長15 m)。ディープラーニングによる分析機能のサポート。AXIS Object Analyticsプリインストール済み形状小型レンズ【開口】2.0、【水平視野】111 °、【垂直視野】61 °、【交換可能レンズ】○解像度【ビデオ】最大1920×1080保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP3X焦点距離(mm)2.8動作温度(℃)-20~45セキュリティHTTPS暗号化:○ / IEEE 802.1X:○使用場所屋内ネットワークタイプPower over Ethernet:○ / PoE Class:2レンズマウントレンズマウント:M12カメラ仕様Forensic Captureビデオ仕様【フレーム/秒】25/30イメージセンサーCMOSストレージローカルストレージ(メモリーカードスロット)システム対応いたずら警告:○ / AXIS Camera Application Platform:○
軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ
山金工業(14件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷シンプルで丈夫な使いやすい作業台!独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さタイプは2種類、座り作業台用に高さ740mmタイプ、立ち作業台用に高さ950mmタイプをご用意。天板サイズは20種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行450mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。商品の組立・設置サービス(有償)を希望される方はこちらからお見積りできます。(問い合わせフォームへ移動します)用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。材質(本体)スチール(粉体塗装)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
ホイールスペーサー
ATHENA(アテナ)¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷から62日以内出荷Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_半面棚付_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ
山金工業(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台翌日出荷半面棚付きで収納に便利!シンプルで丈夫な使いやすい作業台!独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さタイプは2種類、座り作業台用に高さ740mmタイプ、立ち作業台用に高さ950mmタイプをご用意。天板サイズは20種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行450mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。足元に半面棚板付き。半面のため、半面は棚板収納・空きスペースは床置き収納スペース等にも使えて便利です。天板奥行450mmサイズのみ棚部分は半面ではなく脚部の7割程度になります。天板奥行450mmサイズには専用の半面棚板がなく1サイズ大きい半面棚板が付属、合計有効D251mm…棚板実寸D211mm+ツナギ部40mm。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。商品の組立・設置サービス(有償)を希望される方はこちらからお見積りできます。(問い合わせフォームへ移動します)用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
SPオイル 12
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥125,016税込¥137,5181本翌日出荷から3日以内出荷油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)22.5最小曲げ半径(mm)135適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)3.9補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-30~120概略質量(g/m)370内径(Φインチ)2026/01/02推奨雰囲気温度(℃)-30~80
DIAMOND 丸穴SBダイス12.0
DIAMOND¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷加工部材の素材や形によって適したダイスをご利用下さい。用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに材質鉄
軽量作業台/耐荷重150kg_中間棚付固定式_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ
山金工業(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781台翌日出荷取付高さ可変の中間棚付き!シンプルで使いやすい作業台!独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さタイプは2種類、高さ740mmタイプ、高さ950mmタイプをご用意。天板サイズは20種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行450mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。25mmピッチで取付高さ調整可能な中間棚板付きで収納に便利。収納する物に合わせて使いやすい位置に中棚を設置できます。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。商品の組立・設置サービス(有償)を希望される方はこちらからお見積りできます。(問い合わせフォームへ移動します)用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。材質(本体)スチール(粉体塗装)色(本体)シルキーホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27棚板中間棚板1枚付きRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)
大三商会(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個3日以内出荷から4日以内出荷(べタ・PA14 1/2°)種別スパーギヤー材質S45C歯幅(mm)25.4ピッチ(mm)12
軽量作業台/耐荷重150kg_中間棚付固定式_半面棚付_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ
山金工業(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台翌日出荷天板下の空間を有効活用!取付高さ可変の中間棚付き!足元にも位置固定の半面棚付きで収納に便利な作業台!。独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さタイプは2種類、高さ740mmタイプ、高さ950mmタイプをご用意。天板サイズは20種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行450mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。25mmピッチで取付高さ調整可能な中間棚板付きで収納に便利。収納する物に合わせて使いやすい位置に中棚を設置できます。足元に半面棚板付き。半面のため、半面は棚板収納・空きスペースは床置き収納スペース等にも使えて便利です。足元の半面棚板は取付位置固定、高さ調整は不可です。天板奥行450mmサイズのみ足元の棚部分は半面ではなく脚部の7割程度になります。天板奥行450mmサイズには専用の足元用半面棚板がなく1サイズ大きい半面棚板が付属、合計有効D251mm…棚板実寸D211mm+ツナギ部40mm。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。商品の組立・設置サービス(有償)を希望される方はこちらからお見積りできます。(問い合わせフォームへ移動します)用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。材質(本体)スチール(粉体塗装)棚板耐荷重(kg)中間棚板:50/枚、足元用半面棚板:50/枚(均等耐荷重)色(本体)シルキーホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27棚板中間棚板1枚付き、足元用半面棚板1枚付きRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥4,298~税込¥4,728~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_架台付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板
山金工業¥43,980税込¥48,3781台翌日出荷シンプルで丈夫!小物置きに便利な架台(上棚)付き!設置場所を選ばず使いやすいホワイトカラーの棚付き作業台です。独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!。作業台の天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いです。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫です。物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業用作業台や作業テーブルにおすすめです。作業台高さは高さ740mmタイプと高さ950mmタイプの2種類。(架台と合わせると総高さは作業台高さ+358mmとなります。)。作業台の天板サイズは16種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口900mm×奥行450mmの一人用作業台まで豊富にラインナップ!。架台(上棚)の横幅は作業台天板の間口サイズと同じ。奥行サイズはすべて共通で300mmとなります。架台は作業台天板の背面から取り付けるため、作業台の間口が狭くならず作業面を広くお使いいただけます。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。商品の組立・設置サービス(有償)を希望される方はこちらからお見積りできます。(問い合わせフォームへ移動します)用途軽作業全般、各種作業机・作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(天板)低圧メラミン化粧板色(天板)シルキーホワイト均等耐荷重(kg)150色(本体)シルキーホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150色(脚部)シルキーホワイト
軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_架台付_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板
山金工業¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷シンプルで丈夫!小物置きに便利な架台(上棚)付き!設置場所を選ばず使いやすいホワイトカラーの棚付き作業台です。さらに足元用半面棚付き。収納力抜群の作業台です。独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!。作業台の天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いです。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫です。物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業用作業台や作業テーブルにおすすめです。作業台高さは高さ740mmタイプと高さ950mmタイプの2種類。(架台と合わせると総高さは作業台高さ+358mmとなります。)。作業台の天板サイズは16種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口900mm×奥行450mmの一人用作業台まで豊富にラインナップ!。架台(上棚)の横幅は作業台天板の間口サイズと同じ。奥行サイズはすべて共通で300mmとなります。架台は作業台天板の背面から取り付けるため、作業台の間口が狭くならず作業面を広くお使いいただけます。足元に半面棚板付き。半面棚のため、半面は棚板収納・空きスペースは床置き収納スペース等にも使えて便利です。※天板奥行450mmサイズのみ足元の棚部分は半面ではなく脚部の7割程度になります。※天板奥行450mmサイズには専用の足元用半面棚板がなく1サイズ大きい半面棚板が付属、合計有効D251mm…棚板実寸D211mm+ツナギ部40mm。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。商品の組立・設置サービス(有償)を希望される方はこちらからお見積りできます。(問い合わせフォームへ移動します)用途軽作業全般、各種作業机・作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。材質(本体)スチール(粉体塗装)棚板耐荷重(kg)(均等耐荷重)足元用半面棚板:50、架台:10材質(天板)低圧メラミン化粧板色(天板)シルキーホワイト均等耐荷重(kg)150色(本体)シルキーホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27棚板足元用半面棚板1枚付きRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150色(脚部)シルキーホワイト
軽量作業台/耐荷重150kg_中間棚付固定式_架台付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板
山金工業¥56,980税込¥62,6781台翌日出荷シンプルで丈夫!小物置きに便利な架台(上棚)付き!設置場所を選ばず使いやすいホワイトカラーの棚付き作業台です。脚部には取付高さを調節できる中間棚付き。収納力抜群の作業台です。独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!。作業台の天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いです。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫です。物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業用作業台や作業テーブルにおすすめです。作業台高さは高さ740mmタイプと高さ950mmタイプの2種類。(架台と合わせると総高さは作業台高さ+358mmとなります。)。作業台の天板サイズは16種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口900mm×奥行450mmの一人用作業台まで豊富にラインナップ!。架台(上棚)の横幅は作業台天板の間口サイズと同じ。奥行サイズはすべて共通で300mmとなります。架台は作業台天板の背面から取り付けるため、作業台の間口が狭くならず作業面を広くお使いいただけます。中間棚板は25mmピッチで取付高さ調整可能。収納する物に合わせて使いやすい位置に中棚を設置できます。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。商品の組立・設置サービス(有償)を希望される方はこちらからお見積りできます。(問い合わせフォームへ移動します)用途軽作業全般、各種作業机・作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(天板)低圧メラミン化粧板色(天板)シルキーホワイト均等耐荷重(kg)150色(本体)シルキーホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27棚板中間棚板1枚付きRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150色(脚部)シルキーホワイト
軽量作業台/耐荷重150kg_中間棚付固定式_架台付_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板
山金工業¥62,980税込¥69,2781台翌日出荷シンプルで丈夫!小物置きに便利な架台(上棚)付き!設置場所を選ばず使いやすいホワイトカラーの棚付き作業台です。脚部には取付高さを調節できる中間棚と、位置固定の足元用半面棚付き。収納力抜群の作業台です。独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!。作業台の天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いです。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫です。物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業用作業台や作業テーブルにおすすめです。作業台高さは高さ740mmタイプと高さ950mmタイプの2種類。(架台と合わせると総高さは作業台高さ+358mmとなります。)。作業台の天板サイズは16種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口900mm×奥行450mmの一人用作業台まで豊富にラインナップ!。架台(上棚)の横幅は作業台天板の間口サイズと同じ。奥行サイズはすべて共通で300mmとなります。架台は作業台天板の背面から取り付けるため、作業台の間口が狭くならず作業面を広くお使いいただけます。中間棚板は25mmピッチで取付高さ調整可能。収納する物に合わせて使いやすい位置に中棚を設置できます。足元の半面棚板は取付位置固定(高さ調整不可)。半面棚のため、半面は棚板収納・空きスペースは床置き収納スペース等にも使えて便利です。※天板奥行450mmサイズのみ足元の棚部分は半面ではなく脚部の7割程度になります。※天板奥行450mmサイズには専用の足元用半面棚板がなく1サイズ大きい半面棚板が付属、合計有効D251mm…棚板実寸D211mm+ツナギ部40mm。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。商品の組立・設置サービス(有償)を希望される方はこちらからお見積りできます。(問い合わせフォームへ移動します)用途軽作業全般、各種作業机・作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。材質(本体)スチール(粉体塗装)棚板耐荷重(kg)(均等耐荷重)中間棚板:50、足元用半面棚板:50、架台:10材質(天板)低圧メラミン化粧板色(天板)シルキーホワイト均等耐荷重(kg)150色(本体)シルキーホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27棚板中間棚板1枚付き、足元用半面棚板1枚付きRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150色(脚部)シルキーホワイト
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 9A, 13.5 x 12.5 x 4.8mm, SRP1245A-100M
BOURNS¥939税込¥1,0331袋(5個)8日以内出荷インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 9A。パッケージ/ケース = 1245。長さ = 13.5mm。自動車規格 = AEC-Q200mm。高さ = 4.8mm。寸法 = 13.5 x 12.5 x 4.8mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 25.5mΩ。シリーズ = SRP1245A。コア材料 = カルボニル粉。インダクタ構造 = 巻線型℃。SRP1245Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns SRPシリーズは、カルボニルパウダーコア付きの高電流パワーインダクタで、AEC-Q200認定を受けています。. 特長と利点: SRP1245Aシリーズインダクタはシールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.33 → 18 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、 DC-DCコンバータ、電源などRoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) A2-70 SUS304/ステンレス M12
HI-LEAD¥109税込¥1201組当日出荷スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します仕様ISO4032対応規格セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個種別半ねじ材質SUS304ねじピッチ(mm)1.75六角高さ(mm)約7.5寸法d(mm)12頭部形状六角二面幅(mm)18ねじの呼びM12強度区分A2-70ねじ部長さ(mm)約30ねじ山種類メートル並目
アジャストスタッキングテーブル
カグクロ¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷から翌々日出荷周囲と接触した際の安全性に優れたアールタイプの天板角で、人の行き来の多い講義室や研修室等にも向いています。アール型の天板角天板角は丸みを帯びたアール型となっており、接触による傷つきを防ぎ、縁が割れにくい仕様です。簡単に折り畳める片方のレバーを引き上げながら天板を起こすことで、簡単に折り畳めますので、未使用時に場所をとりません。幕板付きタイプも女性が多い職場や会場用としても安心してご使用いただける、足が隠れる幕板付きタイプもございます。折り畳んで収納スッキリと折り畳んで収納して置けるタイプなので、急な会議や接客にも臨機応変にご対応いただけます。アジャスト機能付きキャスター部分はアジャスト機能付きで、高さの微調整を行うことで、気になるガタツキを解消します。オフィスで大活躍会議や研修などで活躍するオフィスの定番アイテムと言えるでしょう(※画像は、W1800×D450タイプ)。カラーサンプル詳細外寸法高さ(mm)720材質天板・表面材:メラミン化粧板、板面・芯材:パーティクルボード、フレーム・幕板:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン寸法(mm)脚下:601タイプ組立:有り(組立式)耐荷重(kg)天板:40 / 中棚:5材質(キャスター)ナイロン天板耐荷重(kg)40材質(天板)パーティクルボード材質(天板表面)メラミン化粧板材質(幕板)スチール(粉体塗装)
キャニティ スクエアフレーム 集成材棚板
ノダ¥24,980税込¥27,4781枚4日以内出荷天然木の質感がインテリアをおしゃれに飾る棚板をラインアップ。内装ドアやフローリングとのカラーコディネートが楽しめる豊富なバリエーション。用途棚板材質ムク集成材厚さ(mm)20表面仕上げウレタン塗装仕上げ
会議用テーブル KUY
ナイキ¥67,980税込¥74,7781台6日以内出荷から21日以内出荷仕様【折りたたみ機構】付キャスターあり仕上(天板)メラミン化粧板張りソフトエッジ巻き天板厚さ(mm)22材質(脚)スチール角パイプ塗装仕上





カラーボンベカートC(500L・1本)
松吉医科器械¥11,980税込¥13,1781台7日以内出荷から12日以内出荷圧縮容量500L・実容積3.4Lボンベ用。チェーン固定式。種別500L(1本用)材質スチール質量(kg)約2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×315×870キャスター径(Φmm)113
スチール製ローラコンベヤR5714PD型1500LX R5714PDX1500Lシリーズ
マキテック¥70,980税込¥78,0781台10日以内出荷から12日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
スタック式会議テーブル
ニシキ工業¥44,980税込¥49,4781台13日以内出荷W1200mmのコンパクト設計です。レバー操作により天板フラップが可能です。キャスターで移動させ、横に重ねて収納ができます。天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で、エッジ部は一体感のあるPVC樹脂エッジ巻仕様です。書類やファイルなどの収納に便利な棚付きです。天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:PVCエッジ巻 。脚部:スチールパイプ 焼付塗装 アジャスト機能付キャスター付用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室幅(mm)1200高さ(mm)700グリーン購入法適合
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら















![小形六角頭全ねじボルト[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48165278-231025-02.jpg)