カテゴリ

  • 防犯用品(44)
    • 防犯用カメラ(23)
    • 防犯カメラ関連商品(13)
    • ハウジング・取付金具 防犯カメラ用(6)
  • パソコン/周辺機器(8)
    • その他PCパーツ(4)
  • 安全用品(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アクシスコミュニケーションズ
  • KITACO(5)
  • Three Axis(39)
  • martor(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • axis(デビカ)(2)
  • ミツトモ(1)
  • GENTOS(1)
  • ロジクール(1)
  • エフピコ(1)
  • SES(1)
  • AXIS(アクシス)[日用品](1)
形状
形状
BOX型(1)
形状
ドーム型(4)
形状
小型(1)
形状
防水・暗視型(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(5)
  • 使用場所屋外(2)
防水・防滴機能
  • あり(5)
  • なし(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)

「axis」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AXIS BOX CAMERA アクシスコミュニケーションズAXIS BOX CAMERAアクシスコミュニケーションズ
47,980税込52,778
1台
翌日出荷から8日以内出荷
AXIS SURVEILLANCE CARD アクシスコミュニケーションズAXIS SURVEILLANCE CARDアクシスコミュニケーションズ
11,980税込13,178
1台
翌日出荷から8日以内出荷
AXIS M5074 アクシスコミュニケーションズAXIS M5074アクシスコミュニケーションズ
85,980税込94,578
1台
翌日出荷
形状ドーム型防塵防水性能IP51使用場所屋内
AXIS M-LE アクシスコミュニケーションズAXIS M-LEアクシスコミュニケーションズ(1件のレビュー)
63,980税込70,378
1台
翌日出荷
AXIS M3085-V アクシスコミュニケーションズAXIS M3085-Vアクシスコミュニケーションズ
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
形状ドーム型保護等級IP42
AXIS M5075-G アクシスコミュニケーションズAXIS M5075-Gアクシスコミュニケーションズ
109,800税込120,780
1台
欠品中
AXIS M4327-P アクシスコミュニケーションズAXIS M4327-Pアクシスコミュニケーションズ
87,980税込96,778
1台
翌日出荷
AXIS M3086-V アクシスコミュニケーションズAXIS M3086-Vアクシスコミュニケーションズ
61,980税込68,178
1台
翌日出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
AXIS M4216-V アクシスコミュニケーションズAXIS M4216-Vアクシスコミュニケーションズ
78,980税込86,878
1台
翌日出荷
形状ドーム型使用場所屋内
AXIS 30W MIDSPAN アクシスコミュニケーションズAXIS 30W MIDSPANアクシスコミュニケーションズ
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
AXIS I8016-LVE アクシスコミュニケーションズAXIS I8016-LVEアクシスコミュニケーションズ
239,800税込263,780
1台
翌日出荷
コンパクトで堅牢なビデオインターコム高品質なビデオと音声エコーおよびノイズリダクション2ギャング設置ボックスに対応IP電話との統合、SIPサポートによるオープンインターフェース紐をかけられない構造、耐衝撃性IK10規格準拠
用途双方向通信、ビデオ識別、およびリモート入室管理用に設計されたAXIS I8016-LVE Network Video Intercomは、日常業務を簡素化するのに役立ちます。この堅牢なインターコムは、インビジブルIRナイトビジョン付き5メガピクセルカメラと優れた音声品質を備えています。仕様内蔵IR、Zipstreamその他【水平視野】150 °対応屋外対応解像度【ビデオ】最大2592×1944保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)耐衝撃性IK10動作温度(℃)-40~60リレー1アラーム【入力/出力】2ダイナミックレンジ【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDRIP等級IP66/IP69最低照度(Lux)0.3 / 光感度(カラー)
AXIS M4216-LV アクシスコミュニケーションズAXIS M4216-LVアクシスコミュニケーションズ
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
AXIS TU6004-E CABLE アクシスコミュニケーションズAXIS TU6004-E CABLEアクシスコミュニケーションズ
4,848税込5,333
1台
翌日出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
AXIS TU9002 Joystick アクシスコミュニケーションズAXIS TU9002 Joystickアクシスコミュニケーションズ
91,980税込101,178
1台
翌日出荷
AXIS T8061 イーサーネットサージプロテクター アクシスコミュニケーションズAXIS T8061 イーサーネットサージプロテクターアクシスコミュニケーションズ
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
AXIS M4317-PLVE アクシスコミュニケーションズAXIS M4317-PLVEアクシスコミュニケーションズ
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
360°ビューとディープラーニングを備えた6メガピクセルドーム完全な180°および360°のオーバービュー個別の赤外線LEDによる内蔵赤外線ディープラーニングによる分析機能のサポート組み込みのサイバーセキュリティ機能設置が簡単なデジタルロール
レンズ垂直視野:182°、水平視野182°、焦点距離:1.1mm機能ビデオ:デイナイト機能/セキュリティ:署名付きOS/セキュリティ:セキュアブート/内蔵IR/OptimizedIR/ローカルストレージ (メモリーカードスロット)/屋外対応保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)耐衝撃性能IK10動作温度(℃)-40 to 50防水保護等級IP66カメラ仕様Lightfinder、イメージセンサー:CMOS、イメージセンサーサイズ:1/1.8"、ワイドダイナミックレンジ:Forensic WDR、最低照度/光感度 (カラー)(l):0.16 ux、最低照度/光感度 (白黒)(l):0.03 uxビデオ仕様最大ビデオ解像度:2160×2160、最大フレーム/秒:50/60
AXIS M32-LVE シリーズ アクシスコミュニケーションズAXIS M32-LVE シリーズアクシスコミュニケーションズ
91,980税込101,178
1台
翌日出荷から8日以内出荷
AXIS T91B47 ポールマウント アクシスコミュニケーションズAXIS T91B47 ポールマウントアクシスコミュニケーションズ
12,680税込13,948特価
1台
当日出荷から翌日出荷
AXIS M43-PLVE シリーズ アクシスコミュニケーションズAXIS M43-PLVE シリーズアクシスコミュニケーションズ
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
形状ドーム型保護等級IP66使用場所屋外/屋内
AXIS M2035-LE Black アクシスコミュニケーションズAXIS M2035-LE Blackアクシスコミュニケーションズ
61,980税込68,178
1台
翌日出荷
AXIS M1135 MK II アクシスコミュニケーションズAXIS M1135 MK IIアクシスコミュニケーションズ
74,980税込82,478
1台
翌日出荷
AXIS T8129 PoE エクステンダー アクシスコミュニケーションズAXIS T8129 PoE エクステンダーアクシスコミュニケーションズ
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
AXIS T8129 PoE エクステンダー
電源PoEコネクタ形状シールド付きRJ45、EIA 568Aおよび568B最大延長(m)100伝送速度(Mbps)10/100 半二重/全二重
AXIS F2105-RE STANDARD SENSOR アクシスコミュニケーションズAXIS F2105-RE STANDARD SENSORアクシスコミュニケーションズ
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
AXIS M1135-E MK II アクシスコミュニケーションズAXIS M1135-E MK IIアクシスコミュニケーションズ
85,980税込94,578
1台
翌日出荷
形状BOXタイプ
AXIS F2115-R VARIFOCAL SENSOR アクシスコミュニケーションズAXIS F2115-R VARIFOCAL SENSORアクシスコミュニケーションズ
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
目立たない1080pのバリフォーカルセンサー1080pで最大60フレーム/秒、720pで最大180フレーム/秒107°~56°の水平視野目立ちにくいバリフォーカルセンサーユニット焦点距離3.2~5.7 mm頑丈なセンサーユニット
レンズ【バリフォーカルレンズ】○、【開口】2.2 - 3.1、【水平視野】107.4 - 56.3 °、【垂直視野】57.3 - 31.5 °解像度【ビデオ】最大1920×1080保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)焦点距離(mm)3.2 - 5.7動作温度(℃)-40~60平均消費電力(W)1レンズマウントレンズマウント:M12ビデオ仕様【フレーム/秒】180イメージセンサーCMOSIP等級IP5X最大電力(W)4
AXIS F2135-RE FISHEYE SENSOR アクシスコミュニケーションズAXIS F2135-RE FISHEYE SENSORアクシスコミュニケーションズ
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
AXIS TM5804-E DOME CLEAR アクシスコミュニケーションズAXIS TM5804-E DOME CLEARアクシスコミュニケーションズ
9,498税込10,448
1台
翌日出荷
特定のAXIS M55 Series Cameras用の交換用ドームドームの交換用クリア
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS C8210 NETWORK AUDIO AMP アクシスコミュニケーションズAXIS C8210 NETWORK AUDIO AMPアクシスコミュニケーションズ
82,980税込91,278
1台
翌日出荷
パッシブスピーカーをネットワーク音声に変換するDSP内蔵の15 Wパワーアンプ1台以上のスピーカーと共に使用システムのヘルスモニタリング1本のケーブルによる電源と接続 (PoE)簡単に統合できるオープンスタンダード24時間365日の常時運用向けに設計。
用途AXIS C8210 Network Audio Amplifierは、パッシブスピーカーを、ネットワーク音声のすべてのメリットを備えたネットワークスピーカーに変換するためのコンパクトでスマートな移行ツールです。ブランドや設計に関係なく、すべてのスピーカーにAxisネットワーク音声スピーカーと同じ機能を持たせることができます。付属品インストールガイド、AVHS認証キー、I/Oコネクター、スピーカーコネクター、ベルクロ、ケーブルタイ寸法(mm)140×75×29質量(g)257 (0.57 lb)電源Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af Type 1 Class 3(最大12.95W)、IEEE 802.3at Type 2 Class 4 (最大25 W)保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)動作温湿度範囲【温度】-20~50℃【湿度】10~85%RH(結露不可)コネクタRJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoEI/O:設定可能な入出力 (×2) 用の4ピン2.5 mmターミナルブロック音声:3極3.5 mmライン/マイク入力 (2.2 Vrms)、2ピン5.08 mmスピーカー出力保管温度(℃)-40~65ストレージmicroSD/microSDHC/microSDXCカードに対応。最大サイズ1 TB
AXIS TQ6802 HYDROPHILIC CLEAR DOME アクシスコミュニケーションズAXIS TQ6802 HYDROPHILIC CLEAR DOMEアクシスコミュニケーションズ
26,480税込29,128
1台
翌日出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
AXIS T8516 PoE+ ネットワークスイッチ アクシスコミュニケーションズAXIS T8516 PoE+ ネットワークスイッチアクシスコミュニケーションズ
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
AXIS C8110 NETWORK AUDIO BRIDGE アクシスコミュニケーションズAXIS C8110 NETWORK AUDIO BRIDGEアクシスコミュニケーションズ
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
AXIS D1110 VIDEO DECODER 4K アクシスコミュニケーションズAXIS D1110 VIDEO DECODER 4Kアクシスコミュニケーションズ
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
AXIS TU6004-E CABLE 4P アクシスコミュニケーションズAXIS TU6004-E CABLE 4Pアクシスコミュニケーションズ
16,480税込18,128
1台
翌日出荷から8日以内出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
AXIS TQ5001-E Wall/Pole Mount アクシスコミュニケーションズAXIS TQ5001-E Wall/Pole Mountアクシスコミュニケーションズ
26,480税込29,128
1台
翌日出荷
仕様●J-Moss:なし
AXIS T8120 PoEミッドスパン 1-port アクシスコミュニケーションズAXIS T8120 PoEミッドスパン 1-portアクシスコミュニケーションズ
9,998税込10,998
1台
翌日出荷
AXIS T8120 PoEミッドスパン1-port
AXIS S3008 Mk II 2 TB アクシスコミュニケーションズAXIS S3008 Mk II 2 TBアクシスコミュニケーションズ
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
強力なPoEスイッチを備えた8チャンネルレコーダーPoEスイッチ内蔵のコンパクトレコーダーポートあたり最大PoE Class 3設置と操作が簡単監視グレードのハードドライブ2、4または8 TB5年保証
仕様【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】160形状Standaloneチャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】8HDDHDD内蔵保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)ストレージ【システムストレージ】4/8/2TBベイ数【合計数】1最大出力電力【PoE合計】124システム対応【オペレーティングシステム】AXIS OS
AXIS T8351 MK II MICROPHONE 3.5MM アクシスコミュニケーションズAXIS T8351 MK II MICROPHONE 3.5MMアクシスコミュニケーションズ
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
仕様●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:衆回線に接続しない為RoHS指令(10物質対応)対応
AXIS TF1802-RE LENS PROTECTOR 4P アクシスコミュニケーションズAXIS TF1802-RE LENS PROTECTOR 4Pアクシスコミュニケーションズ
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
過酷な環境下でセンサーユニットのレンズを保護屋外規格準拠IK10規格準拠4個入りパック販売
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS P1245 Mk II Modular Standard Camera アクシスコミュニケーションズAXIS P1245 Mk II Modular Standard Cameraアクシスコミュニケーションズ
74,980税込82,478
1台
翌日出荷
フルHD解像度を提供する、完全で目立たない標準センサーカメラ親指サイズの小型センサーユニットHDTV 1080p、視野111°取り外し可能なケーブル (最長15 m)ディープラーニングによる分析機能のサポートAXIS Object Analyticsプリインストール済み
形状小型レンズ【開口】2.0、【水平視野】111 °、【垂直視野】61 °、【交換可能レンズ】○解像度【ビデオ】最大1920×1080保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP3X焦点距離(mm)2.8動作温度(℃)-20~45セキュリティHTTPS暗号化:○ / IEEE 802.1X:○使用場所屋内ネットワークタイプPower over Ethernet:○ / PoE Class:2レンズマウントレンズマウント:M12カメラ仕様Forensic Captureビデオ仕様【フレーム/秒】25/30イメージセンサーCMOSストレージローカルストレージ(メモリーカードスロット)システム対応いたずら警告:○ / AXIS Camera Application Platform:○
AXIS TF1902-RE MOUNTING BRACKET 4P アクシスコミュニケーションズAXIS TF1902-RE MOUNTING BRACKET 4Pアクシスコミュニケーションズ
1,798税込1,978
1台
翌日出荷
モジュラー型センサーユニット用のフレキシブルな取り付けブラケットフレキシブルに取り付け取り付け面に応じた取り付けが可能ロックナット付属4個入りパック販売
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)