カテゴリ
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- アクシスコミュニケーションズ
- フォーカルコーポレーション(32)
- カシムラ(4)
- BLAM(4)
- テクロック(1)
- BRAITH(ブレイス)(1)
- ケンツメディコ(1)
- FOCAL(フォーカル)(1)
- GeoVision(1)
- ロックフォード(1)
- WISENET(1)
「focal」の検索結果

AXIS F2115-R VARIFOCAL SENSOR
アクシスコミュニケーションズ¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷目立たない1080pのバリフォーカルセンサー。1080pで最大60フレーム/秒、720pで最大180フレーム/秒。107°~56°の水平視野。目立ちにくいバリフォーカルセンサーユニット。焦点距離3.2~5.7 mm。頑丈なセンサーユニットレンズ【バリフォーカルレンズ】○、【開口】2.2 - 3.1、【水平視野】107.4 - 56.3 °、【垂直視野】57.3 - 31.5 °解像度【ビデオ】最大1920×1080保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)焦点距離(mm)3.2 - 5.7動作温度(℃)-40~60平均消費電力(W)1レンズマウントレンズマウント:M12ビデオ仕様【フレーム/秒】180イメージセンサーCMOSIP等級IP5X最大電力(W)4