「rockford」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RockfordFosgate 16.5cmセパレート2way車載用スピーカー ロックフォード

    RockfordFosgate 16.5cmセパレート2way車載用スピーカー

    ロックフォード
    27,980税込30,778
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    ロックフォードフォスゲートのPRIMEシリーズ16.5cmコンポーネントスピーカー、R1675-Sです。PRIMEシリーズはロックフォード入門者向けとして「手軽にRockfordを楽しんでもらう」を目的に開発されたコストパフォーマンスの高いシリーズです。R1675-Sは16.5cmコンポーネントミッドバス、1/2インチ(13mm)バランスドドームトゥイーターで構成されたコンポーネント2wayスピーカーです。ウーファー部はマイカインジェクションポリプロピレンコーンを採用。価格を大きく超えた力強い低域の再生能力を確保。トゥイーターはバランスドドームを採用。小型であると同時にインラインクロスオーバーを採用したことで取付性を大きく改善。非常に高いコストパフォーマンスを持ち合わせ、音楽を聴く楽しさを手軽に味わえるスピーカーです。取付穴径145mmですのでバッフルの作成が必要となりますが、奥行きが55mmと比較的小さいため取付やすさという意味でも優れたスピーカーです。内蔵アンプで手軽に鳴らす事も、外付けアンプを使用して大音量で鳴らすこともでき、身近にロックフォードの楽しさを体感できるスピーカーです。
    寸法(幅W×高さH)(mm)スピーカーグリル:178×17最大出力(W)80深さ(mm)ウーファー部 取付:51.2周波数(kHz)特性:55~20定格出力(W)40取付穴径(Φmm)ウーファー部:147.5インピーダンス(Ω)公称:4能率(dB)89
  • (7430)MARK,INSTRU ミツビシ

    (7430)MARK,INSTRU

    ミツビシ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
  • RockfordFosgate 16.5cmコアキシャル3way車載用スピーカー ロックフォード

    RockfordFosgate 16.5cmコアキシャル3way車載用スピーカー

    ロックフォード
    18,980税込20,878
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    ロックフォードフォスゲートのPRIMEシリーズ16.5cmスピーカー、R165X3です。PRIMEシリーズはロックフォード入門者向けとして「手軽にRockfordを楽しんでもらう」を目的に開発されたコストパフォーマンスの高いシリーズです。R165X3は16.5cmコンポーネントミッドバス、シルクドームドドームトゥイーターを同軸に配置した3wayスピーカーです。ウーファー部はスピーカー測定機器の最大手KLIPPEL社製の機材を導入し設計開発されたポリプロピレンコーンを採用。価格を大きく超えた力強い低域の再生能力を確保。トゥイーターはシルクドームを採用。スーパートゥイーターを含めた3wayとすることでのびやかな高域再生を実現しています。非常に高いコストパフォーマンスを持ち合わせ、音楽を聴く楽しさを手軽に味わえるスピーカーです。また奥行が54.5mmと小さく、取付内径も一般的な140mmのため、市販のインナーバッフルなどを使用してトレードイン取付も可能なユニットです。
    周波数(Hz)特性:52~20k寸法(幅W×高さH)(mm)スピーカーグリル:171×18最大出力(W)90深さ(mm)ウーファー部 取付:54.5定格出力(W)45取付穴径(Φmm)ウーファー部:140インピーダンス(Ω)公称:4能率(dB)91
  • 17cmセパレート2ウェイスピーカー carrozzeria

    17cmセパレート2ウェイスピーカー

    carrozzeria
    71,980税込79,178
    1台
    9日以内出荷
    力強く豊かな低域と高密度で臨場感ある。中高域がリアルな音楽体験を実現するフラッグシップモデル。「より多くの人に、クルマにおける高音質の感動を伝える」という思想の下、1998年に誕生したVシリーズ。熟練のエンジニアによって生み出される、シリーズ最上位の国内生産のプロダクトです。カスタムフィットスピーカーの限界に挑戦したVシリーズは。厚く芯のある音楽性豊かなベースラインと伸びやかで臨場感ある旋律を再現。機能だけでなく美しさを兼ね備えたデザインは所有欲を満たしてくれます。クルマを知りつくしたカロッツェリアの技術とノウハウが生んだ「Open & Smooth」コンセプトを採用することで。開放的な音の広がりとリアルな中域を響かせ、あらゆる音楽コンテンツをありのままに再現。想像を超えた音楽体験を提供します。
    付属品ネジ(Φ4 mm×18 mm)×8、ネジ(Φ5 mm×18 mm)×8、ワッシャー(Φ12 mm×Φ5.5 mm)×8、両面接着テープ(厚さ違い2種類)×各2、十字穴付き低頭ネジ(Φ4 mm×14 mm)×2、十字穴付き低頭ネジ(Φ3 mm×7 mm)×2、ネジ(Φ3 mm×25 mm)×8、防振パッキン、取付金具×2、コの字金具×2、分配用コード×2、平型端子(大)×2、平型端子用スリーブ(大)×2、平型端子(小)×2、平型端子用スリーブ(小)×2、ネジ(M5 mm×25 mm)×2、ナット×2仕様●ウーファー:口径Φ170 mm、2層構造 開繊クロスカーボン振動板、コルゲーションエッジ、高効率ボイスコイル、フルバスケットアルミダイキャストフレーム、耐水スピーカー、ネオジウムマグネット53 g●クロスオーバー周波数:3700 Hz、ウーファーローパスフィルター(2000 Hz)-12 dB/oct.、トゥイーターハイパスフィルター(4500 Hz)-12 dB/oct.●トゥイーター:口径Φ36 mm、バランスドドームトゥイーター、チタンダイアフラム、高効率ボイスコイル、ネオジウムマグネット18 g●再生方式:セパレート2ウェイ●出力音圧レベル:89 dB質量(kg)1.16 (付属品を含む1個)インピーダンス4 Ω再生周波数帯域(Hz)29 ~53000定格入力(W)50瞬間最大入力(W)180総質量(kg)2.74 kg(梱包材を含む2個)
  • 17cmセパレート2ウェイスピーカー carrozzeria

    17cmセパレート2ウェイスピーカー

    carrozzeria
    38,980税込42,878
    1台
    9日以内出荷
    躍動感のある低域再生により、。鮮やかで臨場感あふれる音楽再生を実現する。「ハイレゾ」対応モデル。クリアかつ深みのあるバランスの取れたサウンドを実現。臨場感のあるボーカルと明瞭なベースラインは、まるでライブ会場にいるかのような音楽体験を楽しめます。目の前に浮かぶ明確な音像定位と臨場感あふれる音場を実現する「Open & Smooth」コンセプトを踏襲し、。音場の広さや臨場感、アーティストの動きまでも表現するために、音の余韻や反射音までも再現。ディテールまで精緻に作り込んだデザインは、華やかで臨場感のある音楽体験を想起させます。
    インピーダンス4 Ω定格入力(W)50瞬間最大入力(W)180
  • (8720)SPEAKER,FR ミツビシ

    (8720)SPEAKER,FR

    ミツビシ
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
  • 2WAYスピーカー BRAITH(ブレイス)

    2WAYスピーカー

    BRAITH(ブレイス)(13件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(2個)
    当日出荷
    純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
    音圧レベル(dB)92RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車載拡声器 エフ・アール・シー

    車載拡声器

    エフ・アール・シー(4件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    アンプ/トランペットスピーカー/ダイナミックマイクのフルセット。 車載用拡声器です。 入力端子付ですので、CD・テープレコーダーなどの音源も再生可能です。 また、トランペットスピーカーを4台まで増設可能です。
    セット内容本体×1台、トランペットスピーカー×1台、マイクロフォン(カールコード)×1個、DC12V電源コード(5A ヒューズ付、ケーブル長:約3m)×1本、本体・スピーカー間接続コード(ケーブル長:約3m)×1本、AUX接続プラグコード(ケーブル長:約1m)×1本、本体取り付け金具×1個、マイクロフォン用引っ掛け金具一式×1個、本体取り付けねじ(3×8タッピングねじ)×4本・(3×16タッピングねじ)×4本・(スプリングワッシャー)×4個・(平ワッシャー)×4個、スピーカー取り付けねじ(M4×20)×4本・ナット(M4)×4個質量(g)本体/約430、スピーカー/約1000電源(V)DC12~13.8最大出力(W)20定格出力(W)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/約125×55×75(突起物含まず)、スピーカー/約200×118×230(ステー部含まず)周波数特性100Hz~10kHz入力感度マイク/5mVAUX/3.5Φ:30mV 100ΩAUX/6.5Φ:250mV 20kΩ最大消費電力(A)3.5インピーダンス(Ω)付属スピーカー/8、接続可能スピーカー/2~8
  • 音声向けスピーカー 東京コーン紙製作所(トップトーン)

    音声向けスピーカー

    東京コーン紙製作所(トップトーン)(19件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    インピーダンス(Ω)8
  • (8720)COVER,FR DO ミツビシ

    (8720)COVER,FR DO

    ミツビシ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
  • レザーダッシュマット ブラック BMS

    レザーダッシュマット ブラック

    BMS(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    10日以内出荷から17日以内出荷
    太陽光線から愛車のダッシュボードを守ります。レザーダッシュボードマットを装着してもフロントガラスへの映りこみは純正時とほぼ変わりません。 。最高級レザーである【オックス・カーフ】を表現した厚みのあるDIKオリジナルレザーを採用。 。グレーフォームを高温で溶かし、レザーと補強用不織布を融着接着させています。 。接着剤を使用していませんので、曇りの原因を防ぐことに成功しました。 また無臭です。取付は付属のマジックテープで簡単3分!。車種別専用設計なので愛車のダッシュボードにジャストフィット!。車種別に日射センサー・デフロスター・純正スピーカー・エアコン吹き出し口・Aピラー吹き出し口・アッパーボックスなどの穴あけ加工済みです。
    付属品補助用マジックテープ:10個厚さ(mm)約5生地:ブラック、糸:ブラック
  • (7221)TRIM,FR DOO ミツビシ

    (7221)TRIM,FR DOO

    ミツビシ(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 2WAYコンパクトスピーカー アークヒル

    2WAYコンパクトスピーカー

    アークヒル(13件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット(2個)
    当日出荷
    超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能
    外形寸法(mm)126×99×44再生周波数(Hz)160~20000Hz最大入力(W)50インピーダンス(Ω)4
  • デュアルコーンスピーカー TS-G1010F Pioneer(パイオニア)

    デュアルコーンスピーカー TS-G1010F

    Pioneer(パイオニア)
    5,398税込5,938
    1セット(2個)
    当日出荷
    場所を取らない薄型設計のため、コンパクトカーやミニバンなど、様々な車種に設置できて、手軽に音質をアップグレードできます。また、コーン紙やエッジなどを傷やホコリから保護するグリルネットが付いているため、安心して使えます。※商品詳細につきましては、メーカーHPをご参照ください。
    寸法(cm)10音圧レベル(dB)89定格入力(W)30瞬間最大入力(W)190
  • トゥイーター取付キット パイオニア

    トゥイーター取付キット

    パイオニア
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷
    車室内のインテリアに溶け込む高品位デザインと最適な音場の構築を両立した専用設計
    付属品ピラーブラケット (左右)、トゥイーター取付リングx2、不織布テープx2、クッションx2 、取扱説明書(安全上のご注意)、取扱説明書適合機種TS-C1740S、TS-C1640S、TS-F1750S、TS-F1650S、TS-T740、TS-T450、TS-T440AS適合車種スズキ:スペーシア/スペーシアカスタム(R5/11~現在、H29/12~R5/11)、スズキ:スペーシアギア(R6/9~現在、H30/12~R5/11)、スズキ:スペーシアベース(R4/8~現在)、マツダ:フレアワゴン/フレアワゴンカスタムスタイル(R5/12~現在、H30/2~ R5/12)※2025年5月現在
  • 17cmコアキシャル2ウェイスピーカー Pioneer(パイオニア)

    17cmコアキシャル2ウェイスピーカー

    Pioneer(パイオニア)
    8,198税込9,018
    1セット
    3日以内出荷
    クリアな高音とパワフルな低温を実現するカスタムフィットスピーカー
    長さ(cm)17定格入力(W)35瞬間最大入力(W)160
  • (7415)MARK,RALLIA ミツビシ

    (7415)MARK,RALLIA

    ミツビシ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • E:S Sound System イースインナーバッフル E:S Sound System

    E:S Sound System イースインナーバッフル

    E:S Sound System
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    イースサウンドシステムのイースインナーバッフル(ホンダ)、ES-H71です。Rockford Fosgate、GROUNDZERO、JL AUDIOなどの輸入スピーカーに対応、内装インテリアそのままにシンプルな取付を実現します。適合車種、対応スピーカーを下記に記載してありますので、ご確認の上、購入していただきますようお願い致します。
    厚さ(mm)19内径寸法(Φmm)145スピーカー【適合】●FLUX:MC COMP 271 / MC261 / RC 270 ACTIV / FS260●GROUND ZERO:GZPC165SQ / GZNC1650SQ / GZRC165AL-IV /GZUC650SQX / GZUC650SQ-II / GZIC650FX /GZIF6501FX●JL AUDIO:C7-650cw / C5-650 / C2-650 / C2-650x / C1-650 / C1-650x●MMATS pro audioPRO6.5 / PS65cx / GF61Tcs●MTX AUDIO:IP863 / IP463 / SS7 / THUNDER61 / THUNDER65 / T6S652●Rockford:T4652-S / T3652-S / T2652-S/T1675-S / T1675/P1675-S / P1675 / R165x3●VIBE:BLACKDEATH6C-V6 / SLICK6C-V7 / SLICK6-V7●clarion:FDS Z7
  • 17cmセパレート2ウェイスピーカー Pioneer(パイオニア)

    17cmセパレート2ウェイスピーカー

    Pioneer(パイオニア)
    16,980税込18,678
    1セット
    3日以内出荷
    低域から超高域まで情報量豊かな「ハイレゾ音源」再生に対応
    長さ(cm)17定格入力(W)35瞬間最大入力(W)160
  • (MR10)MARK,THREE- ミツビシ

    (MR10)MARK,THREE-

    ミツビシ
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • (MR59)F/バンパエンブレム ミツビシ

    (MR59)F/バンパエンブレム

    ミツビシ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷