カテゴリ

  • 防犯用品(15)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
  • アクシスコミュニケーションズ
  • MIWA(331)
  • ホンダ(290)
  • BIGM(丸山製作所)(153)
  • タンガロイ(103)
  • スバル(66)
  • RS PRO(44)
  • 美和ロック(39)
  • SMC(28)
  • brembo(20)
  • メディアカバーマーケット(20)
  • Merck(メルクミリポア)(17)
  • イメージニクス(15)
  • APLUS(クマモト)(14)
  • スバルアクセサリー(12)
  • TRUSCO(11)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • ユキワ精工(10)
  • サンワサプライ(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st9」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AXIS T94B01P コンジットバックボックス アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T94B01P コンジットバックボックス

    アクシスコミュニケーションズ
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
  • AXIS T91B47 ポールマウント アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T91B47 ポールマウント

    アクシスコミュニケーションズ
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷
  • AXIS T91A11 スタンド ホワイト アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T91A11 スタンド ホワイト

    アクシスコミュニケーションズ
    2,498税込2,748
    1台
    翌日出荷
    AXIS T91A11 スタンド ホワイト
  • AXIS T94T02D PENDANT KIT アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T94T02D PENDANT KIT

    アクシスコミュニケーションズ
    9,698税込10,668
    1台
    翌日出荷
  • AXIS T91B51 シーリングマウント アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T91B51 シーリングマウント

    アクシスコミュニケーションズ
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    天井が低い環境向けの回転式シーリングマウント。屋内、屋外対応。スイベルアクション。堅牢で安全。耐衝撃、耐食性: IK10およびNEMA 4X規格準拠
    用途AXIS T91B51 Ceiling Mountは、すべてのAxis PTZ dome cameraおよびAxis fixed domeの屋外モデルと互換性があります。
  • ELECTRONIC KIT AXIS T92E20 アクシスコミュニケーションズ

    ELECTRONIC KIT AXIS T92E20

    アクシスコミュニケーションズ
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波を発しないためRoHS指令(10物質対応)対応
  • AXIS T91D61 WALL MOUNT アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T91D61 WALL MOUNT

    アクシスコミュニケーションズ
    16,980税込18,678
    1台
    8日以内出荷
  • AXIS T94S01P コンジットバックボックス アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T94S01P コンジットバックボックス

    アクシスコミュニケーションズ
    19,980税込21,978
    1台
    8日以内出荷
    IP66/IP67準拠のコンジットエントランス付き屋外バックボックス。接続デバイスを収容するための区画 (IP66/IP67)。破壊行為から保護する耐衝撃性 (IK10+)。側面および背面からの3/4インチ/M25コンジットインターフェース。広範囲のAxisネットワークカメラに対応
    用途広範囲のAxisネットワークカメラ向けに設計されているAXIS T94S01P Conduit Back Box (コンジットバックボックス) は、接続デバイスを安全に収容する侵入保護区画付きの屋外対応および耐衝撃 (IK10+) バックボックスです。
  • AXIS T91B53 伸縮型シーリングマウント 2個パック アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T91B53 伸縮型シーリングマウント 2個パック

    アクシスコミュニケーションズ
    29,980税込32,978
    1台
    20日以内出荷
    手頃な価格で柔軟に天井へ設置。屋内での使用に最適。小売店舗および商業環境に最適。1 m~1.8 mまで伸縮可能。軽量かつ堅牢
  • AXIS T91M47 POLE MOUNT アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T91M47 POLE MOUNT

    アクシスコミュニケーションズ
    9,398税込10,338
    1台
    30日以内出荷
    AXIS Outdoor PoE Switchの取り付け。屋内外のポールへの取り付け用。AXIS T8504-E Outdoor PoE Switchに対応。柔軟な設置
  • AXIS T94K01D ペンダントキット アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T94K01D ペンダントキット

    アクシスコミュニケーションズ
    8,298税込9,128
    1台
    30日以内出荷
    1.5インチNPSネジ付きブラケットへの取り付け。屋内、屋外対応。多彩なマウントの使用に対応。景観になじむシックなデザイン
    用途AXIS T94K01Dペンダント キットは、カメラを1.5インチNPSねじ付きブラケットに取り付けるためのものです。
  • AXIS T99 イルミネーターブラケットキット A アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T99 イルミネーターブラケットキット A

    アクシスコミュニケーションズ
    34,980税込38,478
    1台
    30日以内出荷
    白色イルミネーターおよびAxisポジショニングユニット用。金属製の取付ブラケット。2つのランプホルダー。さまざまなサイズのイルミネーターに適合
    用途AXIS T99 Illuminator Bracket Kit Aは、AXIS Q8685-E PTZ Network Cameraおよびビジュアルカメラ用のAxisポジショニングユニット専用に設計されています。 このキットには、金属製取り付けブラケット1個と、異なるサイズのAxis白色LEDイルミネーターに適合するランプホルダー2個が含まれます。 調整可能なランプホルダーを使用することで、イルミネーターの向きを簡単に調整できます。
  • AXIS T94B02D ペンダントキット ブラック アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T94B02D ペンダントキット ブラック

    アクシスコミュニケーションズ
    6,198税込6,818
    1台
    30日以内出荷
    Axisマウンティング製品用ペンダントキット。屋内向け。さまざまなマウントの使用が可能
    用途1.5インチNPSスレッドを備えた、Axisのマウント製品を使用できるようにするペンダントキットです。 3/4インチのパイプも使用できますが、パイプスレッドにナットが必要になります。
  • AXIS T94B02D ペンダントキット 10PCS アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T94B02D ペンダントキット 10PCS

    アクシスコミュニケーションズ
    34,980税込38,478
    1台
    30日以内出荷
    Axisマウンティング製品用ペンダントキット。屋内向け。さまざまなマウントの使用が可能
  • AXIS T94B02D ペンダントキット アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T94B02D ペンダントキット

    アクシスコミュニケーションズ
    6,598税込7,258
    1台
    40日以内出荷
    Axisマウンティング製品用ペンダントキット。屋内向け。さまざまなマウントの使用が可能
    用途1.5インチNPSスレッドを備えた、Axisのマウント製品を使用できるようにするペンダントキットです。 3/4インチのパイプも使用できますが、パイプスレッドにナットが必要になります。
  • AXIS T91E61 壁面取付金具 アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T91E61 壁面取付金具

    アクシスコミュニケーションズ
    8,298税込9,128
    1台
    40日以内出荷
    Axis固定ドームペンダントキット用。1.5インチNPSネジ。柔軟なケーブル配線。屋内、屋外対応。アルミニウム
    用途AXIS T91E61 Wall Mountは、Axis固定ドームペンダントキットに対応します。 ケーブルは、背面から配線することも、壁面用マウントのベースにあるカットアウトを通じて外部に配線することもできます。
  • AXIS T91B52 延長パイプ 30cm アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T91B52 延長パイプ 30cm

    アクシスコミュニケーションズ
    8,298税込9,128
    1台
    40日以内出荷
    1.5インチNPSネジ付き。屋内、屋外対応。2種類の長さで入手可能。さまざまなマウントの使用が可能。パウダーコーティング済みアルミニウム
    用途屋内および屋外で使用するための1.5インチNPSネジ付きの粉体塗装アルミニウム延長パイプ。 30 cmパイプと100 cmパイプの2つのモデルで利用できます。パイプ長(mm)300
  • AXIS T91A04 カメラホルダー 3/4 NPS アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T91A04 カメラホルダー 3/4 NPS

    アクシスコミュニケーションズ
    6,598税込7,258
    1台
    40日以内出荷
    標準UNCネジ付きカメラ用。屋内向け。3/4インチNPSネジ付きパイプに適合。さまざまなマウントの使用が可能
    用途標準的な三脚ねじを備えたペンダント取り付けカメラの屋内向けホルダー。 3/4インチのNPSねじ込み式パイプと使用。
  • AXIS T94C01L RECESSED MOUNT アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T94C01L RECESSED MOUNT

    アクシスコミュニケーションズ
    8,298税込9,128
    1台
    40日以内出荷
    天井への洗練された、目立たない設置。ネジ1本で天井に取り付け。迅速で簡単な設置。屋内向け。高いスペース効率
    用途AXIS T94C01L Recessed Mountは、屋内の吊り天井への設置向けに設計されており、AXIS M42 Seriesに対応しています。 取り付けたカメラは天井に埋め込まれ、カメラドームと薄型のカバーリングが見えるだけです。仕様環境保護:PVC不使用付属品インストールガイド、ガスケット対応製品AXIS M42-V/-LV Series、AXIS Companion Dome mini LE質量(g)260外形寸法(mm)長さ: 252 、高さ: 140 、天井の内側の最大高さ:127 、タイルの厚さ:1~60 、カバーリング直径: 152 、天井のカットアウトの直径:131ケーブル【引き込み】上端: ケーブル孔設置方法天井埋め込み設置場所屋内用ケーシング素材: 54%再生プラスチック、カラー: 白NCS S 1002-B保管温度範囲(℃)-40 ~65耐荷重(g)最大600各種認証安全性:IEC/EN/UL 62368-1、使用環境:IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-78、IEC/EN 62262 IK08
  • AXIS T94Q01F CEILING AND COLUMN MNT アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T94Q01F CEILING AND COLUMN MNT

    アクシスコミュニケーションズ
    19,980税込21,978
    1台
    40日以内出荷
    多くの設置シナリオに。屋内外用、天井、支柱、パラペット。設置とカメラのメンテナンスが簡単。頑丈で安全-何年にもわたり頑丈にカメラを保護。耐腐食性
    用途AXIS T94Q01F 壁面・柱頭用マウントは、パウダーコーティング済みのアルミニウムで製造されています。 天井や軒先部分のほか、支柱やパラペットでの設置に適しています。 これを使用すると、Axisの固定カメラハウジングを天井、梁、軒先、ひさしなど表面が硬い材料の下側に設置することができます。 AXIS T94Q01Fのデザインは汎用性が高く、ポールや支柱の先端、パラペットなどの水平な建築構造にも取り付けできます。付属品インストールガイド対応製品AXIS T92Eシリーズ、AXIS T93Fシリーズ、AXIS T93E05、AXIS T93G05、AXIS Q16-E/P13-E/M11-Eネットワークカメラ、AXIS Q1775-Eネットワークカメラ質量(kg)1.3外形寸法(mm)271×300.4×129.7ケーブル【引き込み】内部、背面: ケーブル孔、側面: ケーブルコンジット穴M25 3/4インチ設置場所屋内用、屋外用ケーシングNEMA 4XおよびIK10規格に準拠した耐衝撃型アルミニウム、取付ブラケット、カラー: 白 NCS S 1002-B各種認証IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22、振動: Class 4M3 IEC 60068-2-6およびIEC 60068-2-27、EN 50581、REACH、CE最大耐荷重(kg)5照射角度(°)アーム: 360、チルト: +25~- 65パン: +100~-100