コンジットエントリ付きのIP66/IP67準拠屋外バックボックス。接続装置用のIP66/IP67収容区画。破壊行為から保護する耐衝撃性 (IK10+)。側面および背面からの?インチ/M25コンジットインターフェース。さまざまなAxisバレット型カメラ用に設計されています
用途AXIS TQ1602-E Conduit Back Boxは、複数のバレット型カメラ用に特に設計されています。また、屋外対応で耐衝撃性 (IK10+) があり、接続機器を安全に保管するための侵入防止区画を備えています。
付属品インストールガイド、ツールマウントRJ45、ガスケット×3、C M20ケーブル 3~5 mm ×3、ステンレススチール製ネジ (TX20) およびワッシャー ×4
対応製品AXIS P14 Network Camera Series、AXIS Q17 Network Camera Series、AXIS Q19 Thermal Network Camera Series
取付ダブルギャングボックス、シングルギャングボックス、4"八角形Junction Box、4"四角形Junction Box
高さ(mm)53.5
質量(g)750
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
ケーブル【配線】背面 : ケーブル孔 ×3、側面 : 3/4"コンジットエントランス、底面 : ガスケットC M20 5~9.5 mm ×4、上蓋 : ガスケットC M20 5~9.5 mm ×2
ケーシング素材 : パウダーコーティング済みアルミニウムケーシング、ステンレススチール製ネジ (TX20)、カラー : 白 NCS S 1002-B
環境屋内/屋外
直径(mm)157
各種認証使用環境:IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、IEC/EN 60529 IP66/IP67、NEMA 250 Type 4X、衝撃:IEC/EN 62262 IK10+
最大荷重(kg)2.3
1台
¥26,980
税込¥29,678
30日以内出荷
関連キーワード