絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

KOOL BEAM

KOOL BEAMのページです。KOOL BEAMは、安全保護具・作業服・安全靴、オフィスサプライ、オフィス家具/照明/清掃用品などの商品を提供しています。現在12件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライト KOOL BEAMLEDライトKOOL BEAM
4,698税込5,168
1本
当日出荷
KOOL BEAM最大の明るさ2000ルーメンス 充電池、乾電池どちらでも使用可能 インジケーター付で電池残量が分かります スマホ等へ給電も可能 ズーム調整機能付
仕様連続使用(弱):120分後の明るさ70%/180分後の明るさ50%、連続使用(強):30分後の明るさ45%/60分後の明るさ35%/120分後の明るさ30%付属品USBケーブル(タイプA×タイプC)、ストラップ材質アルミ全長(mm)162(最長時172)直径(Φmm)43質量(g)237電球Cree XHP70ハイパワー球使用電池18650リチウムイオン電池(別売)×1本/KOOL BEAM LT-1801推奨又は単四電池×3本(別売)到達距離(m)200点灯方式強→中→弱→点滅1→点滅2充電時間(時間)約4~5明るさ(Lm)強:2000/弱:450/単四アルカリ電池使用時:1000防水性IPX6相当電球の種類LED
コンパクトUVライト KOOL BEAMコンパクトUVライトKOOL BEAM
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ズーム調整機能付きで照射範囲を拡大、縮小させる事が出来ます
用途蓄光素材、蛍光剤のチェック/偽札、偽IDの真贋鑑定/鉱物、宝石の鑑定/UV硬化型樹脂、ジェルネイルの硬化/電子部品、精密部品の検査/油漏れテスト/金属疲労の非破壊検査/ペットのおしっこチェック/ホコリチェック/水回り、油汚れのチェック/トイレの尿はねチェック付属品モニター用電池材質アルミニウムブラック質量(g)64直径×長さL(Φmm×mm)25×90連続使用時間(時間)約2~3波長(nm)365使用電池単3×1
リチウムイオン電池 KOOL BEAMリチウムイオン電池KOOL BEAM
1,398税込1,538
1本
当日出荷
18650リチウムイオン充電池
用途KOOLBEAM KB-36/KB-37用全長(mm)70質量(g)48電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2600
LEDヘッドランプ KOOL BEAMLEDヘッドランプKOOL BEAM
4,398税込4,838
1本
当日出荷
KOOL BEAM最大の明るさ2000ルーメンス USBで充電+スマホ等へ給電も可能 7段階の角度調整 ズーム調整機能付
仕様連続使用(弱):120分後の明るさ80%/300分後の明るさ80%、連続使用(強):30分後の明るさ35%/60分後の明るさ35%/120分後の明るさ30%材質アルミ寸法(mm)電池BOX:90×63×33質量(g)249保護等級IPX4相当寸法(Φ×mm)ライト部分:43×63電球Cree XHP70ハイパワー球使用電池18650リチウムイオン電池(別売)×3本/KOOL BEAM LT-1801推奨到達距離(m)200点灯方式強→弱→点滅充電時間(時間)約4~5電源タイプ充電式明るさ(Lm)(強)2000、(弱)600電球の種類LED
KOOL BEAM ライトポーチ・サイドスリット KOOL BEAMKOOL BEAM ライトポーチ・サイドスリットKOOL BEAM
219税込241
1個
5日以内出荷
ナイロン製ライトケース。ベルトループ有りのため、ベルトを通して、落下防止にも役立ちます。
材質ナイロン寸法(mm)ベルト通し:59×14、収納可能ライト:最大Φ26サイズ(mm)幅:36、長さ:100~120(調整可能)
完全防水LEDライト Zero-1 KOOL BEAM完全防水LEDライト Zero-1KOOL BEAM
3,298税込3,628
1本
当日出荷
完全防水なのに本体はコンパクトな手の平サイズライト 通常のスイッチ操作に加えて軽く押している間のみ点灯するタクティカルスイッチも備えています 色温度は6500ケルビンで正確な形状識別、精密作業に適した光の色になっております
電球の種類LED使用電池単三アルカリ電池×1(付属)明るさ(Lm)強/240、中/60、弱/20、微/4全長(mm)110防水性IPX8材質アルミニウム質量(g)79直径(Φmm)25点灯方式強→中→弱→微→SOS→点滅連続使用時間(時間)強/約1.5、中/約6、弱/約20、微/約100色温度(K)6500色(本体)ブラック
KOOL BEAM ライトポーチ・SD KOOL BEAMKOOL BEAM ライトポーチ・SDKOOL BEAM
269税込296
1個
5日以内出荷
ナイロン製ライトケース。ベルトループ有りのため、ベルトを通して、落下防止にも役立ちます。
材質ナイロン寸法(mm)幅:40、長さ:115~130(調整可能)、収納可能ライト:最大Φ30、ベルト通し:50×16
「PETANC」 コンパクトCOBヘッドランプ KOOL BEAM「PETANC」 コンパクトCOBヘッドランプKOOL BEAM
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
厚さ僅か18mm、コンパクトサイズのヘッドライトです 光は強・弱・点滅の三種類で簡単操作で使えるシンプルな構造です 周辺を広くまんべんなく照らすのに適した3W高輝度COBを採用
用途暗所作業やアウトドアなどに付属品モニター用電池材質ABS質量(g)23寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×40×18連続使用時間(時間)(強)9、(弱)30、(点滅)50使用電池単4×3点灯方式強/弱/点滅電源タイプ電池式明るさ(Lm)(強)160、(弱)50防水保護等級IPX4電球の種類LED
UVライト KOOL BEAMUVライトKOOL BEAM(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
用途蓄光素材、蛍光剤のチェック/偽札、偽IDの真贋鑑定/鉱物、宝石の鑑定/UV硬化型樹脂、ジェルネイルの硬化/ペットのおしっこチェック/ホコリチェック/水回り、油汚れのチェック/トイレの飛沫チェック/電子部品、精密部品の検査/油漏れテスト/金属疲労の非破壊検査材質アルミニウムシルバー本体寸法(mm)90×35本体質量(g)120連続使用時間(時間)7~8ピーク波長(nm)365使用電池単4×3本(テスト電池付属)
KOOL BEAM 高輝度LED ミニ・ストリーム KOOL BEAMKOOL BEAM 高輝度LED ミニ・ストリームKOOL BEAM
999税込1,099
1個
5日以内出荷
IPX5レベルの防水性能をもつ、高輝度白色LEDライト。単3x1本で使える、コンパクト設計。ナイロンケース付強→弱→点滅の3モード
寸法(mm)Φ19×92品番KB-47電池単3×1(付属)モード強→弱→点滅明るさ(Lm)125防水IPX5相当
完全防水 キーチェーンLEDライト M・E・U KB-41シリーズ KOOL BEAM完全防水 キーチェーンLEDライト M・E・U KB-41シリーズKOOL BEAM
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
小さい!明るい!完全防水!そして、最長7日連続使用ができる長持ちバッテリー設計のライトです。一般的なライトと比べて、圧倒的に小さく、バッグやリュックに取り付けても、邪魔になりません。いざという時のために、備えて持っておくと安心です。アルミニウム合金を使っているため、耐久性もあり、完全防水です。水の中でも24時間以上点灯し続ける、パワフルなライト。
仕様●明るさ:100ルーメンス●電池:LR44×3個(付属)●連続使用:最大168時間●防水性能:IP×8●本体サイズ:32×Φ14mm●材質:アルミニウム
LEDライト KOOL BEAMLEDライトKOOL BEAM(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
軽くて丈夫な二重構造(ポリ・スチール) IPX8の完全防水仕様 ボタンの半押しで点灯切り替え可能なタクティカルスイッチを採用 ズーム調整機能付き
電球の種類LED使用電池単四×3本明るさ(Lm)(強)約400、(中)約100、(弱)約30全長(mm)125特殊用途防水防水性IPX8材質ポリアミド/ステンレススチール直径(Φmm)35質量(g)160連続使用時間(時間)(強)約2、(中)約9、(弱)約100電球CREE XPE点灯方式強/中/弱