カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
    • USB-Aメモリ(1)
    • マイクロSDXC(4)
    • SDXC(1)
絞り込み
ブランド
  • SanDisk(サンディスク)
  • モノタロウ(2)
  • トランセンド(15)
  • キオクシア(KIOXIA)(21)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(13)
  • エレコム(8)
  • ミツビシ(2)
  • NEC(57)
  • Dell Technologies(51)
  • 富士通(28)
  • SecuSTATION(24)
  • セルスター(20)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(19)
  • EPSON(18)
  • HIDISC(18)
  • オカムラ(岡村製作所)(16)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • グリーンハウス(14)
  • Dynabook(14)
  • Gigastone(13)
ストレージ容量
  • 64GB(4)
  • 128GB(1)
  • 256GB(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「64gb」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB3.1 64GB SanDisk(サンディスク)USB3.1 64GBSanDisk(サンディスク)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
microSDXCカード 64GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 170MB/s Write 80MB/s SanDisk(サンディスク)microSDXCカード 64GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 170MB/s Write 80MB/sSanDisk(サンディスク)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。最大170MB/秒の読み出し速度を発揮してメディアからのデータ転送時間を短縮。
RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64読取速度(MB/s)170書込速度(MB/s)80SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
SDXCカード Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 SanDisk(サンディスク)SDXCカード Extreme UHS-1 U3 V30 Class10SanDisk(サンディスク)(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1枚
当日出荷
高速SDXCカード。
RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
ウルトラ microSDXC UHS-Iカード SanDisk(サンディスク)ウルトラ microSDXC UHS-IカードSanDisk(サンディスク)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
高速転送、高品質の写真、ハイパフォーマンス、フルHDビデオ対応のサンディスクウルトラmicroSDXC(TM)UHS-Iカード超高速転送速度でコンテンツをすばやく転送可能。フルHDビデオの録画と再生に適したクラス10に対応。フルHDビデオの録画と視聴に最適で、さらにビデオを長時間録画・保存。ビデオ、写真、音楽、映画などのファイルも録画、保存、共有できます。A1クラスのパフォーマンスでアプリのロード時間を短縮。アプリ向けに最適化されており、アプリの起動とパフォーマンスを高速化。優れたスマートフォンエクスペリエンスを提供します。Android(TM)スマートフォンやタブレット、MILカメラに最適サンディスクメモリーゾーン(TM)アプリでファイルを簡単に管理。アプリを使用すれば、スマホのファイルを表示、アクセス、バックアップが可能。デバイスからメモリーカードにファイルを自動的に転送し、空き領域を増やせます。ダウンロードとインストールが必要
セット内容取扱説明書・保証書、変換アダプタ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1.02×14.99×10.92UHSスピードクラスUHSスピードクラス1、CLASS10
高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10 SanDisk(サンディスク)高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10SanDisk(サンディスク)(10件のレビュー)
13,980税込15,378
1枚
6日以内出荷
必要なときに安心して録音できます 20000時間までのために記録するように設計、サンディスクの高耐久性のmicroSD(TM)カードは安心して、あなたにそれが起こるとき、あなたのダッシュカム、監視家庭やセキュリティシステムは重要な映像をキャプチャすることを、心の安らぎを与えて記録し、再記録します。頑丈に作られているため、極度の暑さや氷点下での記録に対応し、耐衝撃性、防水性、X線耐性を備えています。クラス10、U3、V30とも評価されているため、フルHDまたは4Kでの録画に必要な速度を備えています。最大256GBの容量により、より多くのビデオを録画および保存でき、最大100MB /秒の読み取り速度により、その映像を高速に転送できます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92互換性microSDHC(32GB)カードの場合:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイス、microSDXC(64GB、128GB、256GB)カードの場合:microSDXCホストデバイスSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
MAX Endurance高耐久 microSDXC カード SanDisk(サンディスク)MAX Endurance高耐久 microSDXC カードSanDisk(サンディスク)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
ホームセキュリティカメラやドライブレコーダー向けに構築。 長期間利用可能なこのmicroSDカードは、優れた信頼性でビデオを録画でき、データを確実に保護できます。 耐久性に優れた設計。 過酷な条件でも映像を録画できるように、SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは優れた耐温度、 防水、耐衝撃、耐X線を備えています。 最大256GB7の大容量を備え、同じカードで繰り返し書き換えができるので、さらに多くの映像を 長期間にわたり録画・保存できます。 クラス10、ビデオスピードU3およびV304のSanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは、 フルHDや4Kの録画に必要なスピードを発揮します。 高速バックアップで時間を短縮。SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSDカードは読み取り速度最大100MB/秒で、 映像をすばやく転送・バックアップします。
互換性microSDXC(64GB、128GB、256GB)カード:microSDXCホストデバイスと互換性があります。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92UHSスピードクラスUHSスピードクラス3(U3)ビデオスピードクラスビデオスピードクラス30(V30)
SanDisk ExtremePro SDXC UHS-IIカード SanDisk(サンディスク)SanDisk ExtremePro SDXC UHS-IIカードSanDisk(サンディスク)
46,980税込51,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
サンディスク エクストリーム プロ SD UHS-IIカードなら、一生に一度のその瞬間を逃しません。プロレベルのパフォーマンスで、シネマ品質の8Kビデオ録画、鮮明な高解像度画像撮影を可能にし、ポストプロダクションワークフローの効率を最大限に高めることができます。このSDXC(TM)メモリーカードはSD UHS-IIカードの上限に迫る、書き込み速度最大300MB/秒、最低ビデオ持続書き込み速度90MB/秒(V90対応デバイスの場合)、カードオフロード速度最大300MB/秒を実現します。過酷な条件に耐えられるよう厳格にテストされたこのカードは、IP68の防水・防塵性を備え、最大6メートルの高さからの落下にも耐えることができます。サンディスクのこの新しいV90対応カードなら、プロフェッショナルの求めるパフォーマンスと耐久性が得られます。・最大300MB/秒の書き込み速度で、カメラのバッファを高速にクリアするので、思い出に残るショットも見逃しません。・カードを交換したりデータをオフロードすることなく、4K UHDビデオと8Kビデオを保存できる大容量で、中断なく長時間撮影できます。・最大300MB/秒の転送速度で待ち時間を短縮し、制作に多くの時間を費やすことができます。編集プロセスを合理化し、すばやく納品できます。・過酷な条件やストレスに耐えられるように設計されたこのカードは、IP68の防水・防塵性を備え、最大6メートル(19.6フィート)の高さからの落下にも耐えられるようテストされています。・RescuePRO(R) Deluxeデータ復旧ソフトウェアは2年間無料で使用でき、ファイルを復元できます。ダウンロードしてインストールすると、誤って削除、破損、フォーマットにより紛失した写真、動画、ドキュメント、その他のタイプのさまざまな形式のファイルを効率的に復元できるので、デジタルコンテンツを簡単に取り戻すことができます。
質量(g)1.67寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(約)23.91×31.92×2.17保証期間無期限保証互換性4K、6K、8Kのビデオ録画が可能なミラーレス(MIL)カメラ、プロフェッショナル向けおよびプロ仕様のDSLRカメラ、ハイエンドのビデオカメラとプロフェッショナル向けのビデオカメラ読取速度(MB/s)シーケンシャル読み出しパフォーマンス:300書込速度(MB/s)シーケンシャル書き込みパフォーマンス:300SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-II U3ビデオスピードクラスV90