カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- SanDisk(サンディスク)
- モノタロウ(1)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(6)
- ACRONIS(6)
- アクロニス(5)
- アーク情報システム(3)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- ネグロス電工(1)
- ロジテック(1)
- TRANSCEND(トランセンド)(1)
- ソースネクスト(1)
- ライフボート(1)
「acronis」の検索結果

エクストリームプロ ポータブルSSD
SanDisk(サンディスク)¥129,800税込¥142,7801個当日出荷<パワフルなSSDパフォーマンスでスムーズな作業> 世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドのサンディスク エクストリーム プロ ポータブル SSDは、優れた耐久性でパワフルなソリッドステートパフォーマンスを発揮する、信頼性の高いストレージソリューションです。 前世代の約2倍の速度を発揮します。 <高速、高信頼性> あらゆる負荷に耐える高信頼性ポータブルドライブで、2000MB/秒の読み取り/書き込み速度のパワフルなNVMeソリッドステートパフォーマンスを発揮します。 <高速に長時間動作> ヒートシンクとしても機能する鍛造アルミ筐体により、データの保存と転送にかかる時間を短縮し、より高い持続速度を実現します。 <頑丈で持ち運びに便利> 最大2メートルの高さからの落下保護、IP55の防水・防塵 だけでなく、便利なカラビナループでドライブをベルトやリュックに固定できるので、どこにでも携帯できます。 <プロフェッショナルグレードのストレージ> サンディスクは世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドで、ベストショットや高負荷のデータを守ります。付属品USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aケーブル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110.26×57.34×10.22インターフェースUSB 3.2 Gen 2×2コネクタUSB-C互換性USB 3.2 Gen 2×2(20Gb/秒)、USB 3.0、USB 2.0読取速度(MB/s)シーケンシャル:2000書込速度(MB/s)シーケンシャル:2000
エクストリーム ポータブルSSD V2
SanDisk(サンディスク)¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷パワフルでポータブル 読み取り速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速NVMeソリッドステートパフォーマンスを発揮する、ポータブルで大容量のこのドライブは、コンテンツ制作や映像の録画に最適です。 頑丈で持ち運びに便利 最大2メートルの高さからの落下保護とIP55の防水・防塵の優れた耐久性でドライブを衝撃から守ります。 いつでも携帯 便利なカラビナループでドライブをベルトの穴やリュックに取り付けられるので、外出時にも安心して携帯できます。 プロフェッショナルグレードのストレージ サンディスク(R)は世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドで、ベストショットや映像を守ります。付属品USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプター寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約8.95×52.42×100.54インターフェースUSB 3.2 Gen2コネクタUSB-C互換性USB 3.2 Gen 2(10Gb/秒)、USB 3.0, USB 2.0