カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- SanDisk(サンディスク)
- Advantech(アドバンテック)(1)
- MICROSOFT(1)
- MOXA(2)
- アドビ(2)
- キングソフト(1)
- コーレル(1)
- ソースネクスト(4)
- トレンドマイクロ(1)
- プラネックスコミュニケーションズ(1)
- マイクロソフト(3)
- ルクレ(1)
- 岩谷マテリアル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

内蔵SSD SanDisk 520 SATA SSD
SanDisk(サンディスク)¥67,980税込¥74,7781台5日以内出荷ITプロフェッショナル、コンテンツクリエイター、プロシューマー向けに作られたSANDISK 520 SATA SSDは、高性能PCのパフォーマンスを引き出します。寸法(mm)100.25×69.9×7容量2TB質量(g)34.5ms温度範囲(℃)【非動作時】-55~85インターフェースSATASATA 6Gb/s保証期間5年間互換性SATA III6Gbps2.5インチまたは7mmベイ耐久性700(TBW)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70読取速度(MB/s)【シーケンシャル】560書込速度(MB/s)【シーケンシャル】520フォームファクタ2.5-Inch
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら