内蔵SSD SanDisk 520 SATA SSD
ITプロフェッショナル、コンテンツクリエイター、プロシューマー向けに作られたSANDISK 520 SATA SSDは、高性能PCのパフォーマンスを引き出します。
- インターフェース
- SATA
SATA 6Gb/s - 互換性
- SATA III
6Gbps
2.5インチまたは7mmベイ
- 寸法(mm)
- 100.25×69.9×7
- 容量
- 2TB
- 質量(g)
- 34.5ms
- 温度範囲(℃)
- 【非動作時】-55~85
- 保証期間
- 5年間
- 耐久性
- 700(TBW)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 動作温度範囲(℃)
- 0~70
- 読取速度(MB/s)
- 【シーケンシャル】560
- 書込速度(MB/s)
- 【シーケンシャル】520
- フォームファクタ
- 2.5-Inch
- 内容量
- 1台
PCパーツ の新着商品
カテゴリ









