カテゴリ
- パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
- SanDisk(サンディスク)
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(26)
- KENWOOD(9)
- KINGBRIGHT(61)
- Merck(メルクミリポア)(48)
- ROHM(6)
- SMC(14)
- SPARKFUN(11)
- TDK(6)
- Whatman(ワットマン)(8)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13)
- サンエス(31)
- タンガロイ(6)
- ホンダ(22)
- マルケイ(国際化工)(23)
- 三菱ふそう(16)
- 東洋技研(7)
- 椿本チエイン(6)
- 長谷川工業(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

内蔵SSD SanDisk Optimus GX PRO 850X NVMe SSD - ヒートシンク搭載
SanDisk(サンディスク)¥399,800税込¥439,7801台5日以内出荷SANDISK Optimus GX PRO 850X NVMe SSDで、ゲームプレイや制作ワークフローを強化しましょう。長時間のゲームや高負荷の作業でも、内蔵されたSANDISK Optimusヒートシンクがドライブのサーマルスロットリングを抑えます。信頼のSANDISK BiCS TLC 3D NANDで構築され、ゲームやデジタルアセットを余すことなく保存できます。TCG Opal v2.01保存データ暗号化でプロジェクトや大切なデータを保護します。 Microsoft DirectStorageのサポートにより、次世代のゲームにも対応します。ゲームPC、クリエイター向けPC、ノートPCに最適です。寸法(mm)80×24×10.31容量8TB質量(g)30.4温度範囲(℃)【非動作時】-40~85インターフェースPCIe 4.0 x4 NVMe 1.4保証期間5年間コネクタM.2耐久性4800(TBW)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~85読取速度(MB/s)【シーケンシャル】7200書込速度(MB/s)【シーケンシャル】6600フォームファクタM.2 2280 D5-Mパフォーマンスレベル【書き込み】1.2M IOPS【読み込み】1.2M IOPS
内蔵SSD SanDisk Optimus GX PRO 850X NVMe SSD -ヒートシンク非搭載
SanDisk(サンディスク)¥399,800税込¥439,7801台5日以内出荷SANDISK Optimus GX PRO 850X NVMe SSDで、ゲームプレイや制作ワークフローを強化しましょう。長時間のゲームや高負荷の作業でも、内蔵されたSANDISK Optimusヒートシンクがドライブのサーマルスロットリングを抑えます。信頼のSANDISK BiCS TLC 3D NANDで構築され、ゲームやデジタルアセットを余すことなく保存できます。TCG Opal v2.01保存データ暗号化でプロジェクトや大切なデータを保護します。 Microsoft DirectStorageのサポートにより、次世代のゲームにも対応します。ゲームPC、クリエイター向けPC、ノートPCに最適です。寸法(mm)80×22×3.88容量8TB質量(g)8.6温度範囲(℃)【非動作時】-40~85インターフェースPCIe 4.0 x4 NVMe 1.4保証期間5年間コネクタM.2耐久性4800(TBW)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~85読取速度(MB/s)【シーケンシャル】7200書込速度(MB/s)【シーケンシャル】6600フォームファクタM.2 2280 D5-Mパフォーマンスレベル【書き込み】1.2M IOPS【読み込み】1.2M IOPS
内蔵SSD SanDisk Optimus GX PRO 850X NVMe SSD - ヒートシンク非搭載
SanDisk(サンディスク)¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷SANDISK Optimus GX PRO 850X NVMe SSDで、ゲームプレイや制作ワークフローを強化しましょう。長時間のゲームや高負荷の作業でも、内蔵されたSANDISK Optimusヒートシンクがドライブのサーマルスロットリングを抑えます。信頼のSANDISK BiCS TLC 3D NANDで構築され、ゲームやデジタルアセットを余すことなく保存できます。TCG Opal v2.01保存データ暗号化でプロジェクトや大切なデータを保護します。 Microsoft DirectStorageのサポートにより、次世代のゲームにも対応します。ゲームPC、クリエイター向けPC、ノートPCに最適です。寸法(mm)80×22×2.38容量2TB質量(g)7.5温度範囲(℃)【非動作時】-40~85インターフェースPCIe 4.0 x4 NVMe 1.4保証期間5年間コネクタM.2耐久性1200(TBW)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~85読取速度(MB/s)【シーケンシャル】7300書込速度(MB/s)【シーケンシャル】6600フォームファクタM.2 2280 S3-Mパフォーマンスレベル【書き込み】1.1M IOPS【読み込み】1.2M IOPS
内蔵SSD SanDisk Optimus GX PRO 850X NVMe SSD - ヒートシンク搭載
SanDisk(サンディスク)¥56,980税込¥62,6781台5日以内出荷SANDISK Optimus GX PRO 850X NVMe SSDで、ゲームプレイや制作ワークフローを強化しましょう。長時間のゲームや高負荷の作業でも、内蔵されたSANDISK Optimusヒートシンクがドライブのサーマルスロットリングを抑えます。信頼のSANDISK BiCS TLC 3D NANDで構築され、ゲームやデジタルアセットを余すことなく保存できます。TCG Opal v2.01保存データ暗号化でプロジェクトや大切なデータを保護します。 Microsoft DirectStorageのサポートにより、次世代のゲームにも対応します。ゲームPC、クリエイター向けPC、ノートPCに最適です。寸法(mm)80×23×8.9容量1TB質量(g)24温度範囲(℃)【非動作時】-40~85インターフェースPCIe 4.0 x4 NVMe 1.4保証期間5年間コネクタM.2耐久性600(TBW)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~85読取速度(MB/s)【シーケンシャル】7300書込速度(MB/s)【シーケンシャル】6300フォームファクタM.2 2280 S3-Mパフォーマンスレベル【書き込み】1.1M IOPS【読み込み】800K IOPS
内蔵SSD SanDisk Optimus GX PRO 850X NVMe SSD - ヒートシンク搭載
SanDisk(サンディスク)¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷SANDISK Optimus GX PRO 850X NVMe SSDで、ゲームプレイや制作ワークフローを強化しましょう。長時間のゲームや高負荷の作業でも、内蔵されたSANDISK Optimusヒートシンクがドライブのサーマルスロットリングを抑えます。信頼のSANDISK BiCS TLC 3D NANDで構築され、ゲームやデジタルアセットを余すことなく保存できます。TCG Opal v2.01保存データ暗号化でプロジェクトや大切なデータを保護します。 Microsoft DirectStorageのサポートにより、次世代のゲームにも対応します。ゲームPC、クリエイター向けPC、ノートPCに最適です。寸法(mm)80×24×10.31容量4TB質量(g)30.4温度範囲(℃)【非動作時】-40~85インターフェースPCIe 4.0 x4 NVMe 1.4保証期間5年間コネクタM.2耐久性2400(TBW)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~85読取速度(MB/s)【シーケンシャル】7300書込速度(MB/s)【シーケンシャル】6600フォームファクタM.2 2280 D5-Mパフォーマンスレベル【書き込み】1.1M IOPS【読み込み】1.2M IOPS
内蔵SSD SanDisk Optimus GX PRO 850X NVMe SSD - ヒートシンク非搭載
SanDisk(サンディスク)¥52,980税込¥58,2781台5日以内出荷SANDISK Optimus GX PRO 850X NVMe SSDで、ゲームプレイや制作ワークフローを強化しましょう。長時間のゲームや高負荷の作業でも、内蔵されたSANDISK Optimusヒートシンクがドライブのサーマルスロットリングを抑えます。信頼のSANDISK BiCS TLC 3D NANDで構築され、ゲームやデジタルアセットを余すことなく保存できます。TCG Opal v2.01保存データ暗号化でプロジェクトや大切なデータを保護します。 Microsoft DirectStorageのサポートにより、次世代のゲームにも対応します。ゲームPC、クリエイター向けPC、ノートPCに最適です。寸法(mm)80×22×2.38容量1TB質量(g)7.5温度範囲(℃)【非動作時】-40~85インターフェースPCIe 4.0 x4 NVMe 1.4保証期間5年間コネクタM.2耐久性600(TBW)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~85読取速度(MB/s)【シーケンシャル】7300書込速度(MB/s)【シーケンシャル】6300フォームファクタM.2 2280 S3-Mパフォーマンスレベル【書き込み】1.1M IOPS【読み込み】800K IOPS
内蔵SSD SanDisk Optimus GX PRO 850X NVMe SSD - ヒートシンク非搭載
SanDisk(サンディスク)¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷SANDISK Optimus GX PRO 850X NVMe SSDで、ゲームプレイや制作ワークフローを強化しましょう。長時間のゲームや高負荷の作業でも、内蔵されたSANDISK Optimusヒートシンクがドライブのサーマルスロットリングを抑えます。信頼のSANDISK BiCS TLC 3D NANDで構築され、ゲームやデジタルアセットを余すことなく保存できます。TCG Opal v2.01保存データ暗号化でプロジェクトや大切なデータを保護します。 Microsoft DirectStorageのサポートにより、次世代のゲームにも対応します。ゲームPC、クリエイター向けPC、ノートPCに最適です。寸法(mm)80×22×3.88容量4TB質量(g)8.6温度範囲(℃)【非動作時】-40~85インターフェースPCIe 4.0 x4 NVMe 1.4保証期間5年間コネクタM.2耐久性2400(TBW)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~85読取速度(MB/s)【シーケンシャル】7300書込速度(MB/s)【シーケンシャル】6600フォームファクタM.2 2280 D5-Mパフォーマンスレベル【書き込み】1.1M IOPS【読み込み】1.2M IOPS
内蔵SSD SanDisk Optimus GX PRO 850X NVMe SSD - ヒートシンク搭載
SanDisk(サンディスク)¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷SANDISK Optimus GX PRO 850X NVMe SSDで、ゲームプレイや制作ワークフローを強化しましょう。長時間のゲームや高負荷の作業でも、内蔵されたSANDISK Optimusヒートシンクがドライブのサーマルスロットリングを抑えます。信頼のSANDISK BiCS TLC 3D NANDで構築され、ゲームやデジタルアセットを余すことなく保存できます。TCG Opal v2.01保存データ暗号化でプロジェクトや大切なデータを保護します。 Microsoft DirectStorageのサポートにより、次世代のゲームにも対応します。ゲームPC、クリエイター向けPC、ノートPCに最適です。寸法(mm)80×23×8.9容量2TB質量(g)24温度範囲(℃)【非動作時】-40~85インターフェースPCIe 4.0 x4 NVMe 1.4保証期間5年間コネクタM.2耐久性1200(TBW)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~85読取速度(MB/s)【シーケンシャル】7300書込速度(MB/s)【シーケンシャル】6600フォームファクタM.2 2280 S3-Mパフォーマンスレベル【書き込み】1.1M IOPS【読み込み】1.2M IOPS
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら