内蔵SSD SanDisk Optimus GX PRO 850X NVMe SSD - ヒートシンク搭載
SANDISK Optimus GX PRO 850X NVMe SSDで、ゲームプレイや制作ワークフローを強化しましょう。長時間のゲームや高負荷の作業でも、内蔵されたSANDISK Optimusヒートシンクがドライブのサーマルスロットリングを抑えます。信頼のSANDISK BiCS TLC 3D NANDで構築され、ゲームやデジタルアセットを余すことなく保存できます。TCG Opal v2.01保存データ暗号化でプロジェクトや大切なデータを保護します。 Microsoft DirectStorageのサポートにより、次世代のゲームにも対応します。ゲームPC、クリエイター向けPC、ノートPCに最適です。
- 寸法(mm)
- 80×24×10.31
- 容量
- 8TB
- 質量(g)
- 30.4
- 温度範囲(℃)
- 【非動作時】-40~85
- インターフェース
- PCIe 4.0 x4 NVMe 1.4
- 保証期間
- 5年間
- コネクタ
- M.2
- 耐久性
- 4800(TBW)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 動作温度範囲(℃)
- 0~85
- 読取速度(MB/s)
- 【シーケンシャル】7200
- 書込速度(MB/s)
- 【シーケンシャル】6600
- フォームファクタ
- M.2 2280 D5-M
- パフォーマンスレベル
- 【書き込み】1.2M IOPS【読み込み】1.2M IOPS
- 内容量
- 1台
PCパーツ の新着商品
カテゴリ









