絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ミラプロ

ミラプロのページです。ミラプロは、測定・測量用品、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在30件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプ ミラプロ

    クランプ

    ミラプロ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    真空用クランプ。ISO-KFフランジ同士を締め付ける製品。
    材質アルミニウム表面処理ニッケルメッキ加工RoHS指令(10物質対応)対応
  • センターリング ミラプロ

    センターリング

    ミラプロ
    785税込864
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    真空用センターリング。ISO-KFフランジ間に挟み、シールの役割を担うセンターリングになります。
    材質(インナーリング)SUS304形状センターリング寸法C(mm)3.9最高使用温度(℃)150材質(Oリング)バイトン
  • VCRアダプター ミラプロ

    VCRアダプター

    ミラプロ
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    真空配管用KFフランジとVCR(スウェージロック)継手との変換アダプターになります。
    材質(フランジ)SUS304材質(継手)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • リークポート ミラプロ

    リークポート

    ミラプロ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    真空配管用のリークポートとKFフランジの変換継手になります。
    材質SUS304材質(Oリング)バイトンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブランクフランジ ミラプロ

    ブランクフランジ

    ミラプロ
    849税込934
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    真空配管用KFブランクフランジ。センターリングを用いてシールします。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • MFフランジ ミラプロ

    MFフランジ

    ミラプロ
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    真空配管用ISO-MFフランジ(穴あき)になります。
    材質SUS304寸法t(mm)5寸法T(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • UJRアダプター ミラプロ

    UJRアダプター

    ミラプロ
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    真空配管用KFフランジとUJR(フジキン)継手との変換アダプターになります。
    材質(フランジ)SUS304材質(継手)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • ティ ミラプロ

    ティ

    ミラプロ
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
    材質SUS304形状ティ表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
  • KFフランジ ミラプロ

    KFフランジ

    ミラプロ
    799税込879
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    真空配管用KFフランジ。センターリングを用いてシールします。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半月クランプ ミラプロ

    半月クランプ

    ミラプロ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    真空用半月クランプ。ISO-KFフランジをネジで固定するための製品。(ボルト、ワッシャは付属していません)
    付属品無し材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • クロウクランプ ミラプロ

    クロウクランプ

    ミラプロ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    両端ISO-MFフランジを接続する為のクロウクランプになります。
    材質SUS304適合フランジNW32-NW250寸法A(mm)62.5寸法B(mm)17.5-27寸法C(mm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロウクランプ ミラプロ

    クロウクランプ

    ミラプロ
    569税込626
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ISO-MFフランジとボルトフランジを締結する為のクロウクランプになります。
    材質SUS304
  • 特殊ティ ミラプロ

    特殊ティ

    ミラプロ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
    材質SUS304表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル ミラプロ

    ニップル

    ミラプロ
    4,698税込5,168
    1個
    63日以内出荷
    真空配管用両端KFフランジのニップル製品になります。センターリングを用いてシールします。
    材質SUS304形状ニップル表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 成形ベローズ MFP ミラプロ

    成形ベローズ MFP

    ミラプロ
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    両端に溶接用パイプエンドが取り付いた成形ベローズです。 真空配管との接合も行えて、設計の自由度が高まる。
    用途真空配管の誤差吸収、振動吸収に使用できる。仕様【Heリークレート(Pa・m3/sec)】<1×10-9圧力(内側)真空、(外側)大気温度(℃)<250板厚(mm)0.15寿命10000回材質(ベローズ)SUS316L材質(パイプ)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • 複合真空計 タフゲージ用電源通信ケーブル ミラプロ

    複合真空計 タフゲージ用電源通信ケーブル

    ミラプロ
    27,980税込30,778
    1本
    63日以内出荷
    複合真空計タフゲージ用の電源通信ケーブルです。
    用途真空蒸着装置、エッチング装置、スパッタ装置、電子顕微鏡、イオン注入装置、LPCVD装置、質量分析装置、加速器、有機EL材料精製適合本体TG200シリーズ、TG300シリーズ
  • 冷陰極真空計 CCTG ミラプロ

    冷陰極真空計 CCTG

    ミラプロ
    239,800税込263,780
    1台
    63日以内出荷
    コールドカソードタフゲージCCTG(Cold Cathode Tough Gauge)はカソード電極を加熱することで、従来は対応できなかった電極汚染の防止、超高真空領域での安定放電を実現しました。 また、カソード材質にセラミックを採用したことにより、従来にはない耐腐食性を兼ね備えました。 今まで計れなかったハロゲンガス雰囲気の圧力を計測することができます。
    用途真空蒸着装置、エッチング装置、スパッタ装置、電子顕微鏡、イオン注入装置、LPCVD装置、質量分析装置、加速器、有機EL材料精製仕様【圧力単位】Pa/Torr/mbar、【タフモード】測定時カソード電極を通電加熱(温度を3 段階に設定可)、【デガス】カソードを約700℃にフラッシュ加熱、【圧力信号出力】0~10V × 2ch測定範囲1×10-8Pa ~ 0.1Paタイプトランスミッタタイプ(LED 表示付)電圧(V)3k~500(バイアス/最適制御)入力信号測定開始/停止、デガス、タフモードON/OFFインターフェースRS232C・表示器(TGD100)、PC に接続可出力信号セットポイント接点×2ch、アラーム接点RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)DC24、1A
  • 複合真空計 タフゲージ ミラプロ

    複合真空計 タフゲージ

    ミラプロ
    269,800税込296,780
    1組ほか
    63日以内出荷
    複合真空計タフゲージは、BA電離真空計とピラニ真空計を組み合わせた複合型の真空計です。 これ1本で大気から超高真空までの広範囲を自動的に切り替えながら計測します。 ピラニ真空計は温度計を内蔵して温度補正を行い、温度変化による誤差を低減します。 またピラニ真空計には耐腐食性の材料を使用、高真空ではBA電離真空計がグリッド及びコレクタを加熱しながらタフモードで動作しますので、汚染環境でも感度低下が起きにくく、長期間、精度よく測定することができます。
    用途真空蒸着装置、エッチング装置、スパッタ装置、電子顕微鏡、イオン注入装置、LPCVD装置、質量分析装置、加速器、有機EL材料精製仕様●タフモード:測定時グリッド及びコレクタ電極を通電加熱・OFF/約300℃/約500℃/約700℃に設定可●デガス:グリッド及びコレクタを約900℃にフラッシュ加熱材質ピラニ:Ni、ピラニ温度計:Pt100、BA フィラメント:Y-lr、グリッド:Pt-Mo、コレクタ:Pt-Mo測定範囲1×10-8Pa~1.2×105Paタイプトランスミッタタイプ(LED 表示付)出力圧力信号:0~10V×1ch入力信号測定開始/停止、デガス、タフモードON/OFFインターフェースRS232C・表示器(TGD100)、PC に接続可出力信号セットポイント接点×2ch、アラーム接点RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)DC24、0.8A圧力単位Pa/Torr/mbar
  • R型エルボ MVEM ミラプロ

    R型エルボ MVEM

    ミラプロ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    真空配管用ISO-MFフランジによるR型エルボ製品になります。センターリングを用いてシールします。
    材質(パイプ・フランジ)SUS304形状R型エルボ表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
  • VGフランジ ミラプロ

    VGフランジ

    ミラプロ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    真空配管用JIS VGフランジ(穴あき)になります。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • VFフランジ ミラプロ

    VFフランジ

    ミラプロ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    真空配管用JIS VFフランジ(穴あき)になります。
    材質SUS304
  • ゲージシールポート ミラプロ

    ゲージシールポート

    ミラプロ
    13,980税込15,378
    1個
    33日以内出荷
    真空配管用のゲージシールポートとKFフランジの変換継手になります。
    材質(Oリング)バイトン材質(ボディ)SUS304材質(ナット)(押さえナット)C3604/NiメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • レジューサー ミラプロ

    レジューサー

    ミラプロ
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    真空配管用KFフランジのサイズ変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
    材質SUS304長さ(mm)(製作長)40表面処理G.B.B.
  • 特殊クロス ミラプロ

    特殊クロス

    ミラプロ
    26,980税込29,678
    1個
    63日以内出荷
    真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
    材質SUS304形状クロス表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロス ミラプロ

    クロス

    ミラプロ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
    材質SUS304形状クロス表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルボ ミラプロ

    エルボ

    ミラプロ
    5,998税込6,598
    1個
    63日以内出荷
    真空配管用両端KFフランジのエルボ製品になります。センターリングを用いてシールします。
    材質SUS304形状エルボ表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブランクフランジ(SUS316L) ミラプロ

    ブランクフランジ(SUS316L)

    ミラプロ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    真空配管用KFブランクフランジ。センターリングを用いてシールします。
    材質SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルホース MTK ミラプロ

    フレキシブルホース MTK

    ミラプロ
    16,980税込18,678
    1本
    37日以内出荷
    真空用途の両端KFフランジ付きのフレキシブルホースになります。
    用途真空機器の間をフレキシブルに曲げて接続するためのホースになります。仕様【Heリークレート(Pa・m3/sec)】<1×10-9材質(フレキ部)SUS316L材質(フランジ)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • 成形ベローズ MFK ミラプロ

    成形ベローズ MFK

    ミラプロ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    両端ISO-KFフランジ付きでクランプ継手によって簡単に接続できる為、簡易的な真空配管の接続に便利です。
    用途KFフランジ付き真空配管の誤差吸収用に使用できる。仕様【Heリークレート(Pa・m3/sec)】<1×10-9圧力(内側)真空、(外側)大気温度(℃)<250板厚(mm)0.15寿命10000回材質(フランジ)SUS316材質(ベローズ)SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
  • 冷陰極真空計 CCTG用電源通信ケーブル ミラプロ

    冷陰極真空計 CCTG用電源通信ケーブル

    ミラプロ
    30,980税込34,078
    1本
    63日以内出荷
    冷陰極真空計CCTG用の電源通信ケーブルです。
    用途真空蒸着装置、エッチング装置、スパッタ装置、電子顕微鏡、イオン注入装置、LPCVD装置、質量分析装置、加速器、有機EL材料精製適合本体CCTG200シリーズ